カテゴリ

  • メカニカル部品(47)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)

「6907zz」の検索結果

47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 単列深溝玉軸受 6907ZZ NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6907ZZ

    NSK(日本精工)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)55幅B(mm)10番号【NSK】6907ZZCM寸法r(mm)最小0.6内径d(Φmm)35呼び番号6907シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
  • [6907ZZ]深溝玉軸受 エスコ

    [6907ZZ]深溝玉軸受

    エスコ
    1,280税込1,408
    1個
    翌日出荷
    用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)35寸法D(mm)55寸法B(mm)10軌道輪形状深溝玉軸受
  • 深溝玉軸受 6900番台 ZZ モノタロウ

    深溝玉軸受 6900番台 ZZ

    モノタロウ(37件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列深溝玉軸受 6900番台 ZZ NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6900番台 ZZ

    NSK(日本精工)(13件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
  • 深溝玉軸受 6900番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6900番台 ZZ

    NTN(エヌティーエヌ)(31件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6900番台 ZZ 止め輪付 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6900番台 ZZ 止め輪付

    NSK(日本精工)(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6900番台 ZZ JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    深溝玉軸受 6900番台 ZZ

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1件のレビュー)
    799税込879特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6900
  • 深溝玉軸受 6900番台 ZZ KMT

    深溝玉軸受 6900番台 ZZ

    KMT
    389税込428
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受材質内外輪:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SPCC/SUS302(相当)ベアリング番台6900
  • 単列深溝玉軸受 6900番台 ZZ NACHI(不二越)

    単列深溝玉軸受 6900番台 ZZ

    NACHI(不二越)(2件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6900
  • 標準ベアリングベストバリュー(両側シールドタイプ) CCTYベアリングジャパン

    標準ベアリングベストバリュー(両側シールドタイプ)

    CCTYベアリングジャパン
    719税込791
    1個
    当日出荷
    鋼板シールド付きです。金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのすきまを形成しています。防塵性が要求される高速回転用途に適しています。
    用途建機、重機、産業機全般、民生機全般。シール両側シールドタイプ使用温度範囲(℃)-25~120RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスボールベアリング 6900番台 ZZ SMT(南海精工所)

    ステンレスボールベアリング 6900番台 ZZ

    SMT(南海精工所)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
    用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置RoHS指令(10物質対応)対応シールド形状両シールド外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • 深溝玉軸受 6900番台 ZZ 止め輪付 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6900番台 ZZ 止め輪付

    NTN(エヌティーエヌ)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    深い溝により玉を保持するため、一般的な玉軸受に対し、大きな負荷容量を持っています。
    用途重荷重または衝撃荷重がかかり、長寿命を求められる個所に。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲-25~100℃JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6900
  • SMT 深溝玉軸受(ステンレス両側シールドタイプ) SMT(南海精工所)

    SMT 深溝玉軸受(ステンレス両側シールドタイプ)

    SMT(南海精工所)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    軸受鋼よりサビ・腐食に強いです。 薬品に対して耐食性に優れます。 高温まで安心して使用できます。 高速性は良好です。
    用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置。材質ステンレス(SUS440C)使用温度範囲(℃)-40~150精度等級JIS B 1514 0級RoHS指令(10物質対応)対応
  • 深溝玉軸受 6900番台 ZZ CM/5K NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6900番台 ZZ CM/5K

    NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号CMグリース記号5K(マルテンプSRL)JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6900
  • 単列深溝玉軸受 6900形 NACHI(不二越)

    単列深溝玉軸受 6900形

    NACHI(不二越)
    929税込1,022
    1個
    翌々日出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6900
  • 深溝玉軸受 6900番台 ZZ C3隙間 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6900番台 ZZ C3隙間

    NSK(日本精工)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6900番台 ZZ グリス指定品 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6900番台 ZZ グリス指定品

    NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6900形 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6900形

    NTN(エヌティーエヌ)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6900
  • 薄肉SUJ2ベアリング SMT(南海精工所)

    薄肉SUJ2ベアリング

    SMT(南海精工所)
    749税込824
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    薄肉形ベアリングはベアリング取付けスペースを節約できるため、装置のコンパクト設計、軽量化を可能にします。 6800・6900シリーズは薄肉構造。 低トルクで円滑な回転が得られます。 ベアリング周りの構造の簡素化に貢献する止め輪付きタイプもラインアップしております。
    材質内外輪:SUJ2、ボール:SUJ2、保持器:SPCC(一部SUS304)、シールド:SECC、シール:ニトリルゴム精度JIS0級潤滑油リチウム系グリース外輪タイプ止め輪付き
  • 単列深溝玉軸受 6907ZZC3 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6907ZZC3

    NSK(日本精工)
    949税込1,044
    1個
    翌々日出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)55幅B(mm)10番号【NSK】6907ZZC3寸法r(mm)最小0.6内径d(Φmm)35呼び番号6907シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 深溝玉軸受 6900番台 ZZ すきま・グリス指定品 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6900番台 ZZ すきま・グリス指定品

    NTN(エヌティーエヌ)
    899税込989
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 耐水性・食品機械用グリース封入ベアリング SMT(南海精工所)

    耐水性・食品機械用グリース封入ベアリング

    SMT(南海精工所)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    【水周りのベアリングでこんな症状が出ていませんか?】。すぐに回らなくなる。グリースが流出する。内部から茶色の液体が出てくる。交換頻度が早い。このようなお悩みに、耐水性グリースを封入したベアリングで。長寿命化。
    材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440C【止め輪】SUS304シールニトリルゴム精度JIS0級RoHS指令(10物質対応)対応潤滑剤耐熱グリース
  • 調心機能付きステンレスベアリング SMT(南海精工所)

    調心機能付きステンレスベアリング

    SMT(南海精工所)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    従来のステンレスベアリングに調心機能を持たせ、化学フィルムローラなどの大型ローラのたわみを 許容することが可能になり、ステンレスの耐食性も加えメンテナンス期間を大きく延長することができます。 SUS440Cステンレス鋼を使用している為、腐食環境、クリーンルームや食品機械などに適しています。 搬送ローラなどの軸のたわみや取り付け不良などによって生じる軸心の誤差を調心し、軸受への異常な負荷を減らします。 密閉装置としてシール、シールドを使用可能な為、埃や粉塵、洗浄液などの液体が多い環境に適しています。 JIS規格の6200・6300・1200・1300番シリーズと主要寸法が同じ(一部を除く)である為、置き換えが容易です。 従来のSUJ2製の自動調心玉軸受に比べ、多くの面で優位性があります。
    用途化学フィルム搬送ローラ、クリーンルーム内ローラ、食品機械用ローラ、ガラス基板搬送ローラ、洗浄装置用ローラ、製紙機械用ローラ、印刷機械用ローラ、その他調心機能が必要な箇所RoHS指令(10物質対応)対応潤滑剤耐熱グリース
  • 深溝玉軸受 6900番台 ZZ CM/NS7 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6900番台 ZZ CM/NS7

    NSK(日本精工)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6900
  • 単列深溝玉軸受 6907ZZNR NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6907ZZNR

    NSK(日本精工)
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪付き外径D(Φmm)55幅B(mm)10番号【NSK】6907ZZNR寸法a(mm)最大1.7寸法r(mm)最小0.6寸法D1(mm)最大53.7内径d(Φmm)35寸法b(mm)最小0.95呼び番号6907寸法r0(mm)最大0.25シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 固形グリースベアリング SMT(南海精工所)

    固形グリースベアリング

    SMT(南海精工所)
    58,980税込64,878
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    水周りや湿気のある環境でも、固形グリースが軸受内部に保持されます。固形グリースは、NSF H1認証の食品機械用グリースと FDA規格に適合した樹脂を使用しております。使用温度は、 -20~80℃です。
    材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440CシールニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応潤滑剤固形グリース
  • 低トルク仕様潤滑ベアリング SMT(南海精工所)

    低トルク仕様潤滑ベアリング

    SMT(南海精工所)
    58,980税込64,878
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    従来のベアリングに比べ低トルクとなります。ベアリング内部に潤滑被膜を施すことにより、漏れを嫌う箇所にも使用が可能です。低発塵仕様となります。使用温度は、~50℃です。軽荷量用となります。
    材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応潤滑剤潤滑被膜
  • 単列深溝玉軸受 6900番台 ZZNR(止め輪付) NACHI(不二越)

    単列深溝玉軸受 6900番台 ZZNR(止め輪付)

    NACHI(不二越)
    939税込1,033
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
    用途ラジアル荷重と両側からのスラスト荷重も受けることができます材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0シールド形状両側シールド荷重方向ラジアル外輪タイプ止輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • グリースレスベアリング SMT(南海精工所)

    グリースレスベアリング

    SMT(南海精工所)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    保持器に特殊コーティングを施すことにより、グリースを使用できない環境でも潤滑剤無しで使用が可能です。 極めて低トルクによる円滑な回転を得ることができます。(シールタイプを除く)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • グリースレスSUSベアリング SMT(南海精工所)

    グリースレスSUSベアリング

    SMT(南海精工所)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    グリースが使用出来ない高温や真空環境に適しています。 低トルクによる円滑な回転を得ることができます。(シールタイプを除く) グリース不使用のベアリングです。保持器に特殊コーティングを施すことにより、グリースを使用できない環境でも使用が可能です。
    材質(内外輪 )SUS440C/(保持器 )SUS304 + 特殊コーティング/(ボール) SUS440C/(シールド) SUS304/(シール) ニトリルゴム
  • 深溝玉軸受 6900番台 ZZ C3/NS7 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6900番台 ZZ C3/NS7

    NSK(日本精工)
    949税込1,044
    1個
    4日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6900
  • 深溝玉軸受 6900番台 ZZ 止め輪付・グリス指定品 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6900番台 ZZ 止め輪付・グリス指定品

    NTN(エヌティーエヌ)
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。 深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。 シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    グリース記号2AS(アルバニアS2)材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6900
  • 深溝玉軸受 6900番台 ZZ ジェイテクトプレシジョンベアリング(HIC)

    深溝玉軸受 6900番台 ZZ

    ジェイテクトプレシジョンベアリング(HIC)
    552税込607
    1個
    5日以内出荷
    ラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を負荷出来、高速回転用途にも適しています。 ZZは鋼板製シールド形で、予めグリスが封入されております。
    グリス種類マルテンプSRLRoHS指令(10物質対応)対応シールド形状両シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 耐熱ステンレスベアリング SMT(南海精工所)

    耐熱ステンレスベアリング

    SMT(南海精工所)
    80,980税込89,078
    1個
    18日以内出荷
    使用温度は、~250℃です。(シールタイプを除く)。SUS440Cステンレス鋼は、SUJ2軸受鋼と比べ、高温環境下での硬度低下率や寸法変化も小さい。SUS440Cステンレス鋼は、SUJ2軸受鋼と比べ、高温環境下で影響が大きい耐酸化性に優れています。フッ素系耐熱グリース封入により、高温下での潤滑を実現します。
    材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440Cシールフッ素ゴムRoHS指令(10物質対応)対応ラジアルすきま(μm)C4潤滑剤フッ素系耐熱グリース
  • スタンダードセットカラー ベアリング固定用 黒染め 岩田製作所

    スタンダードセットカラー ベアリング固定用 黒染め

    岩田製作所(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    止めネジで取り付ける汎用タイプ。 止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどに使用でき、最もコンパクトなタイプです。
    用途ベアリング固定用材質鉄(S45C)種別スタンダード表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンダードセットカラー ベアリング固定用 SUS304 岩田製作所

    スタンダードセットカラー ベアリング固定用 SUS304

    岩田製作所
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    止めネジで取り付ける汎用タイプ。 止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどに使用でき、最もコンパクトなタイプです。
    用途ベアリング固定用材質ステンレス(SUS304)種別スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンダードスリットカラー ベアリング固定用 黒染め 岩田製作所

    スタンダードスリットカラー ベアリング固定用 黒染め

    岩田製作所(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    締結力の強いスリットタイプ。 面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいです。 ベアリングの内輪を押さえ固定します。
    用途ベアリング固定用材質鉄(S45C)付属品六角穴付ボルト(黒染め)1本種別スリット表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
  • エンドプレート(1穴タイプ) 岩田製作所

    エンドプレート(1穴タイプ)

    岩田製作所(1件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    シャフト端に取り付けることで、ベアリングの内輪やギアの固定、抜け止めにお使いいただけます。 モーターじくけk
    適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
  • セパレートカラー ベアリング固定用タイプ(ロング) 岩田製作所

    セパレートカラー ベアリング固定用タイプ(ロング)

    岩田製作所
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。 スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。 ベアリングの内輪を押さえ固定します。 ボス部の長いロングタイプです。
    種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • セットカラー ベアリング固定用タイプ(ロング) 岩田製作所

    セットカラー ベアリング固定用タイプ(ロング)

    岩田製作所(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。 ベアリングの内輪を押さえ固定します。 ボス部の長いロングタイプです。
    種別スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング 6907zz特集