「6910zz」の検索結果

関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 深溝玉軸受 6900番台 ZZ モノタロウ

    深溝玉軸受 6900番台 ZZ

    モノタロウ(37件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6900番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6900番台 ZZ

    NTN(エヌティーエヌ)(31件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列深溝玉軸受 6900番台 ZZ NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6900番台 ZZ

    NSK(日本精工)(13件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
  • 深溝玉軸受 6900番台 ZZ JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    深溝玉軸受 6900番台 ZZ

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6900
  • 深溝玉軸受 6900番台 ZZ KMT

    深溝玉軸受 6900番台 ZZ

    KMT
    659税込725
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受材質内外輪:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SPCC/SUS302(相当)ベアリング番台6900
  • ステンレスボールベアリング 6900番台 ZZ SMT(南海精工所)

    ステンレスボールベアリング 6900番台 ZZ

    SMT(南海精工所)(1件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
    用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置RoHS指令(10物質対応)対応シールド形状両シールド外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • 単列深溝玉軸受 6900番台 ZZ NACHI(不二越)

    単列深溝玉軸受 6900番台 ZZ

    NACHI(不二越)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6900
  • 標準ベアリングベストバリュー(両側シールドタイプ) CCTYベアリングジャパン

    標準ベアリングベストバリュー(両側シールドタイプ)

    CCTYベアリングジャパン
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    鋼板シールド付きです。金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのすきまを形成しています。防塵性が要求される高速回転用途に適しています。
    用途建機、重機、産業機全般、民生機全般。シール両側シールドタイプ使用温度範囲(℃)-25~120RoHS指令(10物質対応)対応
  • 深溝玉軸受 6900番台 ZZ 止め輪付 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6900番台 ZZ 止め輪付

    NTN(エヌティーエヌ)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    深い溝により玉を保持するため、一般的な玉軸受に対し、大きな負荷容量を持っています。
    用途重荷重または衝撃荷重がかかり、長寿命を求められる個所に。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲-25~100℃JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6900
  • 深溝玉軸受 6900形 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6900形

    NTN(エヌティーエヌ)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6900
  • 深溝玉軸受 6900番台 ZZ C3隙間 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6900番台 ZZ C3隙間

    NSK(日本精工)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列深溝玉軸受 6900形 NACHI(不二越)

    単列深溝玉軸受 6900形

    NACHI(不二越)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6900
  • 深溝玉軸受 6900番台 ZZ グリス指定品 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6900番台 ZZ グリス指定品

    NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 ZZC3/5K NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 ZZC3/5K

    NTN(エヌティーエヌ)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • 深溝玉軸受 6900番台 ZZ CM/NS7 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6900番台 ZZ CM/NS7

    NSK(日本精工)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6900
  • グリースレスSUSベアリング SMT(南海精工所)

    グリースレスSUSベアリング

    SMT(南海精工所)
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    グリースが使用出来ない高温や真空環境に適しています。 低トルクによる円滑な回転を得ることができます。(シールタイプを除く) グリース不使用のベアリングです。保持器に特殊コーティングを施すことにより、グリースを使用できない環境でも使用が可能です。
    材質(内外輪 )SUS440C/(保持器 )SUS304 + 特殊コーティング/(ボール) SUS440C/(シールド) SUS304/(シール) ニトリルゴム
  • 単列深溝玉軸受 6900番台 ZZ C3すきま NACHI(不二越)

    単列深溝玉軸受 6900番台 ZZ C3すきま

    NACHI(不二越)
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
    用途ラジアル荷重と両側からのスラスト荷重も受けることができます材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0シールド形状両側シールド荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6900番台 ZZ C3/NS7 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6900番台 ZZ C3/NS7

    NSK(日本精工)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6900
  • 深溝玉軸受 6900番台 ZZ 止め輪付・グリス指定品 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6900番台 ZZ 止め輪付・グリス指定品

    NTN(エヌティーエヌ)
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。 深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。 シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    グリース記号2AS(アルバニアS2)材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6900
  • エンドプレート(1穴タイプ) 岩田製作所

    エンドプレート(1穴タイプ)

    岩田製作所(1件のレビュー)
    609税込670
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    シャフト端に取り付けることで、ベアリングの内輪やギアの固定、抜け止めにお使いいただけます。 モーターじくけk
    適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
  • セットカラー ベアリング固定用タイプ(ロング) 岩田製作所

    セットカラー ベアリング固定用タイプ(ロング)

    岩田製作所(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。 ベアリングの内輪を押さえ固定します。 ボス部の長いロングタイプです。
    種別スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
  • セパレートカラー ベアリング固定用タイプ(ロング) 岩田製作所

    セパレートカラー ベアリング固定用タイプ(ロング)

    岩田製作所
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。 スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。 ベアリングの内輪を押さえ固定します。 ボス部の長いロングタイプです。
    種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • スリットカラー ベアリング固定用タイプ(ロング) 岩田製作所

    スリットカラー ベアリング固定用タイプ(ロング)

    岩田製作所
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 ベアリングの内輪を押さえ固定します。 ボス部の長いロングタイプです。
    種別スリットRoHS指令(10物質対応)対応
  • セパレートカラー Br用ロング 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所

    セパレートカラー Br用ロング 無電解ニッケルメッキ

    岩田製作所
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    材質S45C/無電解ニッケルメッキ適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンドプレート(2穴タイプ) 岩田製作所

    エンドプレート(2穴タイプ)

    岩田製作所
    669税込736
    1個
    翌々日出荷
    適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応