カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(79)
  • 切削工具(73)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(37)
  • メカニカル部品(35)
  • バイク純正部品(33)
  • 空調・照明・電設資材(28)
  • 制御機器(22)
  • オフィス家具(16)
  • 農業機械(12)
  • 自動車補修部品(11)
  • 測定用品(9)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • バイク部品(6)
  • 物流用品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 電動工具(4)
  • 電気材料(3)
  • 清掃用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 介護用品(2)
  • エンジン工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 作業工具(1)

「69200」の検索結果

433件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防水極寒ブルゾン 69200 Asahicho(旭蝶繊維)

    防水極寒ブルゾン 69200

    Asahicho(旭蝶繊維)(1件のレビュー)
    18,900税込20,790
    1着
    当日出荷から3日以内出荷
    デュポン社のハイテク中綿(コンフォマックス)が実現した最高レベルの保温性の防水防寒です。
    機能高耐水性、ネオゾイック(透湿防止素材)、ミルパ、耐水度10000mm/cm2 JIS L1092A法、透湿度4000g/m2/24hr JIS L1099A-1法、撥水加工、防水仕様、冷凍庫対応、寒冷地仕様仕様マルチポケット(左胸ポケット内)、内ポケット、袖ポケット(雨蓋付)、前立て切り返し、二重前立仕様、袖ペン差し付、衿フリース、袖口マジックテープ付、アウトフード(ドローコード付)、雨蓋ファスナー付きポケット(左右)、極寒ポイントネーム(再帰反射)、アウトフード、シームテープ種別ブルゾン素材表地:ポリエステル100%(再生ポリエステル全体の60%)、裏地:胴裏/ディンプルメッシュキルト(ポリエステル100%) 袖裏/タフタ(ポリエステル100%)、中綿:コンフォマックス(ディポン社)ポリエステル100%、樹脂ファスナー、金属ボタン
  • ストレートロングドリル(LSD) NACHI(不二越)

    ストレートロングドリル(LSD)

    NACHI(不二越)(48件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
  • 小型タコグラフ用チャート紙(黄箱) 矢崎総業

    小型タコグラフ用チャート紙(黄箱)

    矢崎総業(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1セット(10枚)
    当日出荷
    タイプエンジン回転記録なし
  • ストレートシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼

    ストレートシャンクロングドリル(HSS)

    理研製鋼
    4,498税込4,948特価
    1本
    当日出荷から91日以内出荷
    材質ハイス
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • プロテック 高所用除電払い首振り CONDOR(山崎産業)

    プロテック 高所用除電払い首振り

    CONDOR(山崎産業)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    除電しながら清掃するので、ホコリがスムーズに落とせます。 便利なヘッド可動タイプです。 伸縮ポール(別売)に取り付けて、高所清掃が楽に行えます。
    毛:グリーントラスコ品番787-8672材質ワイヤー:ステンレス、毛:PP・導電繊維、グリップ:ポリアセタール全長(mm)約620質量(g)約240寸法(幅)Φ160mm繰り返し・詰め替え対応
  • フレキチューブ256L 永田製作所

    フレキチューブ256L

    永田製作所
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
  • テーパシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼

    テーパシャンクロングドリル(HSS)

    理研製鋼
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ハイス
  • 突撃ストレートシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼

    突撃ストレートシャンクロングドリル(HSS)

    理研製鋼
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ハイス
  • ハイスコバルトドリル(M42) レギュラ グーリング

    ハイスコバルトドリル(M42) レギュラ

    グーリング
    5,898税込6,488
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
    コバルト含有量の高いM42を母材としたドリルです。高温硬さと耐摩耗性に優れ、難削材の加工に適しています。
    用途一般鋼、高硬度鋼、難削材用仕様N/標準材質HSCO(M42)/【表面処理】ホモ処理先端角(°)135
  • ブレード460 マキタ

    ブレード460

    マキタ
    1,898税込2,088
    1枚
    3日以内出荷
  • ストレートシャンクドリル ロング GT100 336 グーリング

    ストレートシャンクドリル ロング GT100 336

    グーリング
    10,980税込12,078
    1本
    翌々日出荷
    深穴加工定番。硬鋼、合金鋼に最適な高能率ロングドリルです。
    用途工具鋼、ステンレス鋼の加工材質コバルトハイス
  • 補強金物 棚受(L型・内外皿) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    補強金物 棚受(L型・内外皿)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    内側からでも外側からでも、ビスで留め付けできる皿彫り仕様になっています。(内皿外皿兼用)。集成材(DIY用の薄板)を留め付けるのに最適なスリム設計の補強金物です。
    用途木材の造作に。材質スチール板厚(mm)2寸法b(mm)40穴径(mm)4.5
  • 弱ねじれハイスドリル レギュラ 0.2mm~19.0mm グーリング

    弱ねじれハイスドリル レギュラ 0.2mm~19.0mm

    グーリング
    6,898税込7,588
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
    弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工等に最適なドリルです。
    用途黄銅、マグネシウム合金用仕様H/弱ねじれ材質HSSねじれ角(°)118
  • ハイスドリル ロング TiNコート グーリング

    ハイスドリル ロング TiNコート

    グーリング
    33,980税込37,378
    1箱(10本)
    翌々日出荷から20日以内出荷
    X型シンニング採用、難削材加工に最適なコーティング付きロングドリルです。
    用途合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用仕様Ti材質HSCO表面処理TiNコートねじれ角(°)130
  • DIABLO ROSSO SCOOTER PIRELLI(ピレリ)

    DIABLO ROSSO SCOOTER

    PIRELLI(ピレリ)
    14,980税込16,478
    1本
    3日以内出荷
    DIABLO ファミリーのDNA を持つスクータータイヤ、今までになかったグリップとハンドリングを実現。。・ピレリのレース活動からフィードバックされた最新の技術、素材、製造手法によって進化したハンドリングとドライ、ウエット路面でのグリップを実現。・市街地、ワインディング、峠をスポーティに駆抜けるライダーに。・シリカ高配合のデュアルコンパウンドをリアタイヤに採用する事で高い耐久性とあらゆる環境での高いグリップを実現
  • 超硬3枚刃フラットドリル 内部給油仕様  FB200 U  5×D グーリング

    超硬3枚刃フラットドリル 内部給油仕様 FB200 U 5×D

    グーリング
    26,980税込29,678
    1本
    翌々日出荷
    傾斜面や曲面の穴あけ、パイロット不要でフラット底穴加工が可能です。
    用途一般鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳物材質超硬刃数3先端角(°)180゜表面処理FIREコート
  • 高速加工用リーマ レギュラnanoAコート グーリング

    高速加工用リーマ レギュラnanoAコート

    グーリング
    46,980税込51,678
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。加工材質の適用範囲も広く、加工コストを削減し、加えて高い信頼性を提供します。シャンクスルークーラント供給により確実な切屑の排出を実現します。
    用途一般鋼、ステンレス、チタン合金用。貫通穴用。材質超硬タイプ長さ:レギュラ表面処理nanoAコート給油方式シャンクスルー
  • 高能率ドリル エンドミルシャンクドリル レギュラ GU500 グーリング

    高能率ドリル エンドミルシャンクドリル レギュラ GU500

    グーリング
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
    粉末ハイスと多層コーティングの採用により、優れた耐摩耗性を備えるユニバーサルドリルです。公差h6のエンドミルシャンクにより、高精度のクランプと穴明けが可能です。
    用途構造用鋼および炭素鋼、1200N/平方ミリまでの高合金鋼、ステンレス鋼、鋳造材料、非鉄金属
  • ハイスドリル レギュラ FIREコート グーリング

    ハイスドリル レギュラ FIREコート

    グーリング
    4,998税込5,498
    1本
    翌々日出荷から20日以内出荷
    一般穴あけ用のFIRE(TiAIN)コーティング付き汎用ドリルです。
    用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理FIREコートねじれ角(°)118
  • ハイドロリックホース K-210-06(両端金具05) 十川ゴム

    ハイドロリックホース K-210-06(両端金具05)

    十川ゴム
    2,616税込2,878
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具05ホース外径(Φmm)13.3ねじTG1/4最高使用圧力(MPa)21.0最高衝撃圧力(MPa)30.9材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最小曲げ半径(mm)100接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°フレアシート)呼称6適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)103補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70質量(g/m)ホース/260RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)4.0
  • マシンリーマ レギュラ グーリング

    マシンリーマ レギュラ

    グーリング
    6,198税込6,818
    1本
    4日以内出荷
    汎用性の高いマシンチャッキングリーマです。
    用途一般鋼、窒化鋼、ステンレス、鋳鉄、銅合金用。(止まり穴/貫通穴共通)材質HSS-Eタイプ長さ:レギュラ
  • ポイントタップ 高能率用 タイプVA グーリング

    ポイントタップ 高能率用 タイプVA

    グーリング
    14,980税込16,478
    1本
    翌々日出荷
  • 集塵式カッター用付属品ダストバッグ 新ダイワ

    集塵式カッター用付属品ダストバッグ

    新ダイワ
    17,980税込19,778
    1枚(1個)
    3日以内出荷
    集塵タイプのエンジンカッター及び電動カッターに付属されている集塵バッグです。摩耗・消耗時の交換用に
    適合機種MCD206Ⅱ、MCD305、ECD488、ECD757、ECD7412S、ECD7414S、ECLD7412S、ECLD7412BS
  • DJI Care Refresh 2年版 (DJI Mini 4 Pro) DJI

    DJI Care Refresh 2年版 (DJI Mini 4 Pro)

    DJI
    17,500税込19,250
    1個
    6日以内出荷
    DJI Care Refreshでは、有効期間内に少額の追加料金をお支払いいただくことで、リフレッシュ交換サービスを受けることができ、故障や経年劣化などの幅広いトラブルに対応しています。
  • EXゴールドドリル 一般加工用 ロング形 EX-GDXL OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル 一般加工用 ロング形 EX-GDXL

    OSG(オーエスジー)
    8,898税込9,788
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    高剛性パラボリック溝により、直径の7~10倍までの深穴加工も可能です。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):○、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):◎、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングねじれ角(°)38シャンク形状ストレートシャンクドリル径公差(mm)h8
  • からださわやか清拭タオル ケース ピジョンタヒラ

    からださわやか清拭タオル ケース

    ピジョンタヒラ
    7,998税込8,798
    1ケース(16袋)
    4日以内出荷
    新聞紙1/2サイズで。タオルのように。使用できる
    サイズシート40×30cm、無着色・無香料・ノンアルコール、植物性保湿成分(ニンジン根エキス)配合
  • 泡でさっぱりからだふき ケース 500ml ピジョンタヒラ

    泡でさっぱりからだふき ケース 500ml

    ピジョンタヒラ
    23,980税込26,378
    1ケース(20本)
    4日以内出荷
    泡だからすぐに使える
    材質成分:水、BG、オクチルドデセス-20、ラウリン酸ポリグリセリル-10、デシルグルコシド。ラウラミンオキシド、グリチルリチン酸2K、ヨクイニンエキス、チャエキス、クエン酸、クエン酸Na、エチドロン酸、炭酸Na、フェノキシエタノール、メチルパラベン、エタノール、ヒドロキシアニソール、香料仕様1泡タイプ、保湿成分配合、お湯不要、グリーンフローラルの香り、約100回分
  • スナップピン コレック

    スナップピン

    コレック
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    ハンドパレックトラック交換部品
    適合機種ND、NC、NB部品名称スナップピン呼び6部品番号92
  • ビニプレートのり付グレー アカギ

    ビニプレートのり付グレー

    アカギ
    129税込142
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    配管貫通部用化粧プレートの省力性、経済性を重視したタイプ。塩化ビニール製。内装状況に応じ、アイボリー、白、グレー、など揃えています。
    グレー寸法t(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • TiNテーパシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼

    TiNテーパシャンクロングドリル(HSS)

    理研製鋼
    25,980税込28,578
    1本
    翌々日出荷
    材質ハイスコーティングTiNコーティングシャンク形状テーパシャンク
  • 突撃テーパシャンクロングドリル(HSCo) 理研製鋼

    突撃テーパシャンクロングドリル(HSCo)

    理研製鋼
    23,980税込26,378
    1本
    翌々日出荷
    材質コバルトハイスシャンク形状テーパシャンク
  • フューエルタンク BIGM(丸山製作所)

    フューエルタンク

    BIGM(丸山製作所)
    3,298税込3,628
    1個
    8日以内出荷
    図解NoGKB2601L エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.30、MBC275U エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.37、MC2600RC(JP) エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.36、MB267V-KP エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.37、MBC265U エンジン キャブレータ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.37、MB267MKM エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.24、MB267VLT エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.37、MB267VUT エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.37、MB267VL エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.37、GKB2600LT エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.24、NK26S エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.28、MB2660U エンジン キャブレタなど
  • ガススプリング 栃木屋

    ガススプリング

    栃木屋
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のばね力が発生できるガススプリングです。
    用途OA 機器・医療機械・工作機械等表面処理(本体)艶消塗装(黒色)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイドロリックホース K-70-06(両端金具05) 十川ゴム

    ハイドロリックホース K-70-06(両端金具05)

    十川ゴム(3件のレビュー)
    2,247税込2,472
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具05ホース外径(Φmm)13.3ねじTG1/4最高使用圧力(MPa)7.0最高衝撃圧力(MPa)10.3材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最小曲げ半径(mm)80呼称6適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)34.5補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70質量(g/m)ホース/260RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)4.0
  • S/P ヒノ 6920-R3 ナカノ NAKANO

    S/P ヒノ 6920-R3 ナカノ

    NAKANO
    45,980税込50,578
    1個
    3日以内出荷
    適合メーカーHINO主な適合純正品番48213-6491
  • S/P ヒノ 6920-R1 ナカノ NAKANO

    S/P ヒノ 6920-R1 ナカノ

    NAKANO
    45,980税込50,578
    1個
    3日以内出荷
    適合メーカーHINO主な適合純正品番48211-6410
  • S/P ヒノ 6920-R5 ナカノ NAKANO

    S/P ヒノ 6920-R5 ナカノ

    NAKANO
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
    適合メーカーHINO主な適合純正品番48215-5090
  • S/P ヒノ 6920-R2 ナカノ NAKANO

    S/P ヒノ 6920-R2 ナカノ

    NAKANO
    45,980税込50,578
    1個
    3日以内出荷
    適合メーカーHINO主な適合純正品番48212-6831