カテゴリ

  • 切削工具(95)
  • 油圧機器・油圧ホース(69)
  • メカニカル部品(43)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
  • 空調・照明・電設資材(25)
  • 科学研究・開発用品(24)
  • 測定用品(20)
  • バイク部品(7)
  • 物流用品(7)
  • 農業機械(7)
  • オフィス家具(5)
  • 建築金物(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 制御機器(4)
  • 溶接用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 機構部品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 電動工具(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 日用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 事務用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「69300」の検索結果

412件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防水極寒コート 69300 Asahicho(旭蝶繊維)

    防水極寒コート 69300

    Asahicho(旭蝶繊維)
    19,900税込21,890
    1着
    当日出荷から3日以内出荷
    デュポン社のハイテク中綿(コンフォマックス)が実現した最高レベルの保温性の防水防寒です。
    機能高耐水性、ネオゾイック(透湿防止素材)、ミルパ、耐水度10000mm/cm2 JIS L1092A法、透湿度4000g/m2/24hr JIS L1099A-1法、撥水加工、防水仕様、冷凍庫対応、寒冷地仕様仕様マルチポケット(左胸ポケット内)、内ポケット、袖ポケット(雨蓋付)、前立て切り返し、二重前立仕様、袖ペン差し付、衿フリース、袖口マジックテープ付、アウトフード(ドローコード付)、雨蓋ファスナー付きポケット(左右)、極寒ポイントネーム(再帰反射)種別コート素材表地:ポリエステル100%(再生ポリエステル全体の60%)、裏地:胴裏/ディンプルメッシュキルト(ポリエステル100%) 袖裏/タフタ(ポリエステル100%)、中綿:コンフォマックス(ディポン社)ポリエステル100%、樹脂ファスナー、金属ボタン
  • ストレートロングドリル(LSD) NACHI(不二越)

    ストレートロングドリル(LSD)

    NACHI(不二越)(48件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
  • ゼノア エンジンブロワー HBZ260LV 部品 キャブレタおよびエアフィルター ゼノア

    ゼノア エンジンブロワー HBZ260LV 部品 キャブレタおよびエアフィルター

    ゼノア(1件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ゼノア エンジンブロワー HBZ260LV 部品 キャブレタおよびエアフィルター
    用途部品の交換に仕様部品グループ:キャブレタおよびエアフィルター適合品番(本体)HBZ260LV
  • ストレートシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼

    ストレートシャンクロングドリル(HSS)

    理研製鋼
    5,998税込6,598特価
    1本
    当日出荷から91日以内出荷
    材質ハイス
  • ELダイス 日東工器

    ELダイス

    日東工器
    7,898税込8,688
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    用途穴あけ用刃物(下刃)。薄板用仕様丸穴用(薄板用)適合機種E55-0619A、PMW-24寸法(幅W×奥行D)(mm)40×32最大板厚(mm)(SS400)3.2、(SUS304)3
  • テーブルウエットティシュ詰替用 ピジョン

    テーブルウエットティシュ詰替用

    ピジョン
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ふんわり厚手のウエットティシュ。お食事時のお手拭き、お掃除に。無香料・無着色・ノンアルコール
    成分水、乳酸Na、セチルビリジニウムクロリド、フェノキシエタノール、エチドロン酸、エチドロン酸4Na、ジラウレス-10リン酸Na材質レーヨン、PET、PP、PE香り無香料サイズ(mm)130×190入数1ケース(70枚x24個)繰り返し・詰め替え対応
  • 突撃ストレートシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼

    突撃ストレートシャンクロングドリル(HSS)

    理研製鋼
    8,798税込9,678
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ハイス
  • テーパシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼

    テーパシャンクロングドリル(HSS)

    理研製鋼
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ハイス
  • ハイスコバルトドリル(M42) レギュラ グーリング

    ハイスコバルトドリル(M42) レギュラ

    グーリング
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
    コバルト含有量の高いM42を母材としたドリルです。高温硬さと耐摩耗性に優れ、難削材の加工に適しています。
    用途一般鋼、高硬度鋼、難削材用仕様N/標準材質HSCO(M42)/【表面処理】ホモ処理先端角(°)135
  • 大径ストレートシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼

    大径ストレートシャンクロングドリル(HSS)

    理研製鋼
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ハイス
  • ストレートシャンクドリル ロング GT100 336 グーリング

    ストレートシャンクドリル ロング GT100 336

    グーリング
    10,980税込12,078
    1本
    翌々日出荷
    深穴加工定番。硬鋼、合金鋼に最適な高能率ロングドリルです。
    用途工具鋼、ステンレス鋼の加工材質コバルトハイス
  • 弱ねじれハイスドリル レギュラ 0.2mm~19.0mm グーリング

    弱ねじれハイスドリル レギュラ 0.2mm~19.0mm

    グーリング
    6,898税込7,588
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
    弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工等に最適なドリルです。
    用途黄銅、マグネシウム合金用仕様H/弱ねじれ材質HSSねじれ角(°)118
  • ハイスドリル ロング TiNコート グーリング

    ハイスドリル ロング TiNコート

    グーリング
    3,798税込4,178
    1本
    翌々日出荷から20日以内出荷
    X型シンニング採用、難削材加工に最適なコーティング付きロングドリルです。
    用途合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用仕様Ti材質HSCO表面処理TiNコートねじれ角(°)130
  • プロテック 高所用ボードワイパー CONDOR(山崎産業)

    プロテック 高所用ボードワイパー

    CONDOR(山崎産業)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    適度なしなりで壁や天井の拭き掃除を効率的の行えます。 片面をドライ、裏面をウエットとしても使用できます。 伸縮ポール(別売)に取り付けて、高所清掃が楽に行えます。
    トラスコ品番787-8621材質ボード・クリップ/ポリアセタール質量(g)約150寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約230×300×35繰り返し・詰め替え対応
  • DIABLO ROSSO SCOOTER PIRELLI(ピレリ)

    DIABLO ROSSO SCOOTER

    PIRELLI(ピレリ)
    27,980税込30,778
    1本
    3日以内出荷
    DIABLO ファミリーのDNA を持つスクータータイヤ、今までになかったグリップとハンドリングを実現。。・ピレリのレース活動からフィードバックされた最新の技術、素材、製造手法によって進化したハンドリングとドライ、ウエット路面でのグリップを実現。・市街地、ワインディング、峠をスポーティに駆抜けるライダーに。・シリカ高配合のデュアルコンパウンドをリアタイヤに採用する事で高い耐久性とあらゆる環境での高いグリップを実現
  • 超硬3枚刃フラットドリル 内部給油仕様  FB200 U  5×D グーリング

    超硬3枚刃フラットドリル 内部給油仕様 FB200 U 5×D

    グーリング
    26,980税込29,678
    1本
    翌々日出荷
    傾斜面や曲面の穴あけ、パイロット不要でフラット底穴加工が可能です。
    用途一般鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳物材質超硬刃数3先端角(°)180゜表面処理FIREコート
  • 高能率ドリル エンドミルシャンクドリル レギュラ GU500 グーリング

    高能率ドリル エンドミルシャンクドリル レギュラ GU500

    グーリング
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
    粉末ハイスと多層コーティングの採用により、優れた耐摩耗性を備えるユニバーサルドリルです。公差h6のエンドミルシャンクにより、高精度のクランプと穴明けが可能です。
    用途構造用鋼および炭素鋼、1200N/平方ミリまでの高合金鋼、ステンレス鋼、鋳造材料、非鉄金属
  • ハイスドリル レギュラ FIREコート グーリング

    ハイスドリル レギュラ FIREコート

    グーリング
    4,998税込5,498
    1本
    翌々日出荷から20日以内出荷
    一般穴あけ用のFIRE(TiAIN)コーティング付き汎用ドリルです。
    用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理FIREコートねじれ角(°)118
  • ハイドロリックホース K-210-06(両端金具05) 十川ゴム

    ハイドロリックホース K-210-06(両端金具05)

    十川ゴム
    2,616税込2,878
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具05ホース外径(Φmm)13.3ねじTG1/4最高使用圧力(MPa)21.0最高衝撃圧力(MPa)30.9材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最小曲げ半径(mm)100接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°フレアシート)呼称6適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)103補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70質量(g/m)ホース/260RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)4.0
  • マシンリーマ レギュラ グーリング

    マシンリーマ レギュラ

    グーリング
    6,198税込6,818
    1本
    4日以内出荷
    汎用性の高いマシンチャッキングリーマです。
    用途一般鋼、窒化鋼、ステンレス、鋳鉄、銅合金用。(止まり穴/貫通穴共通)材質HSS-Eタイプ長さ:レギュラ
  • 突撃COストレートシャンクロングドリル(HSCo) 理研製鋼

    突撃COストレートシャンクロングドリル(HSCo)

    理研製鋼(3件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質コバルトハイス
  • H2/750SSテールランプASSY PMC

    H2/750SSテールランプASSY

    PMC
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    マッハシリーズ特有のキャッツアイ調のテールランプはオリジナルフォルムを忠実に再現しています。またレンズ単体でもお求めいただけます。
  • 半乾燥潤滑剤”OCE@N FFS” ダイゾーニチモリ

    半乾燥潤滑剤”OCE@N FFS”

    ダイゾーニチモリ
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    食品機械用潤滑剤です。NSF-H1グレードに登録されるセミドライタイプの潤滑剤です。温度特性に優れ、-50℃~200℃の条件下でも何の問題もなく使用できます。半ウェット状の塗膜が金属のナジミや樹脂のキシミ音を防止します。あらゆる樹脂やゴムにほとんど影響を与えることがありません。半乾燥被膜を作り液だれ、油ニジミ、ホコリ等の付着を抑制します。PFOA対策品です。
    用途ABS・PC・PS・POM等の歯車・カム・スライド部の潤滑。樹脂やゴム部品の摩擦防止とキシミ音の防止。油垂れ等の油分使用が困難な箇所。食品業界:食品トレー、食品用カップ等の製造ライン、回転寿司のコンベアラインなど。住宅アフター関連:ドア、床のきしみ異音への対策品。玩具、ベビー用品業界、遊具施設。トラスコ品番144-9901危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴムハンマー トップマン[工具・金物]

    ゴムハンマー

    トップマン[工具・金物]
    379税込417
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    家具や木部の嵌め込み作業に
  • EXゴールドドリル 一般加工用 ロング形 EX-GDXL OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル 一般加工用 ロング形 EX-GDXL

    OSG(オーエスジー)
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    高剛性パラボリック溝により、直径の7~10倍までの深穴加工も可能です。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):○、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):◎、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングねじれ角(°)38シャンク形状ストレートシャンクドリル径公差(mm)h8
  • ハンドル BIGM(丸山製作所)

    ハンドル

    BIGM(丸山製作所)
    17,980税込19,778
    1個
    8日以内出荷
    規格BS6HAN275400部品名称ハンドル図解NoBSA-950C -1シリーズ キャビン組立1 ルーフ,エアコン,内気,外気フィルター -3シリーズ部品_No.75、BSA-650C -1シリーズ キャビン組立1 ルーフ、エアコン、内気外気フィルター部品_No.75、BSA-651 951シリーズ キャビン1 ルーフ、エアコン、内外気フィルタ部品_No.75、BSA-650C -1シリーズ キャビン組立1 ルーフ、エアコン、内気外気フィルター -3シリーズ部品_No.75、BSA-950C -1シリーズ キャビン組立1 ルーフ,エアコン,内気,外気フィルター部品_No.75
  • AD-8128A用RS-232Cケーブル 3m A&D(エー・アンド・デイ)

    AD-8128A用RS-232Cケーブル 3m

    A&D(エー・アンド・デイ)
    8,998税込9,898
    1本
    翌々日出荷
    ラベルプリンターAD-8128A用と個数計FC-i/FC-Siを接続するためのケーブル
    適合機種FC-i/FC-Si長さ(m)3
  • 樹脂カニ目1頭口0.7ステン付SW13.8 永田製作所

    樹脂カニ目1頭口0.7ステン付SW13.8

    永田製作所
    749税込824
    1個
    7日以内出荷
  • TiNテーパシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼

    TiNテーパシャンクロングドリル(HSS)

    理研製鋼
    31,980税込35,178
    1本
    翌々日出荷
    材質ハイスコーティングTiNコーティングシャンク形状テーパシャンク
  • ガススプリング 栃木屋

    ガススプリング

    栃木屋
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のばね力が発生できるガススプリングです。
    用途OA 機器・医療機械・工作機械等表面処理(本体)艶消塗装(黒色)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 突撃テーパシャンクロングドリル(HSCo) 理研製鋼

    突撃テーパシャンクロングドリル(HSCo)

    理研製鋼
    29,980税込32,978
    1本
    翌々日出荷
    材質コバルトハイスシャンク形状テーパシャンク
  • ハイドロリックホース K-70-06(両端金具05) 十川ゴム

    ハイドロリックホース K-70-06(両端金具05)

    十川ゴム(3件のレビュー)
    2,247税込2,472
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具05ホース外径(Φmm)13.3ねじTG1/4最高使用圧力(MPa)7.0最高衝撃圧力(MPa)10.3材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最小曲げ半径(mm)80呼称6適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)34.5補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70質量(g/m)ホース/260RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)4.0
  • 部品 MVH-308 三笠産業[工具]

    部品 MVH-308

    三笠産業[工具]
    679税込747
    1個
    6日以内出荷
  • TiNCOストレートシャンクロングドリル(HSCo) 理研製鋼

    TiNCOストレートシャンクロングドリル(HSCo)

    理研製鋼
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷
    材質コバルトハイス
  • X-GRIP アンダー&リンクガード TE250/EC250 24-25 SX250/TC 23-25 ラフアンドロード

    X-GRIP アンダー&リンクガード TE250/EC250 24-25 SX250/TC 23-25

    ラフアンドロード
    34,980税込38,478
    1個
    6日以内出荷
    極厚8mmの低摩擦PE素材で走破率を高めるアンダー&リンクガード。メイン素材にポリエチレンを使用することで摩擦係数を低くし、ステアケースなど腹下に障害物がヒットする展開でも車体を滑らせてクリア率を高めるアンダー&リンクガード。極厚8mmPE素材で強度も充分、過酷なレースでもエンジンをしっかりガードします。
    ブラック適合車種【メーカー:KTM】車種/年式:SX250/2023-2025、SX300/2023-2025、【メーカー:HUSQVARNA】車種/年式、TE250/2024-2025、TE300/2024-2025、TC250/2023-2025、TC300/2025、【メーカー:GASGAS】車種/年式、EC250/2024-2025、EC300/2024-2025、MC250/2024-2025、MC300/2025
  • PRISM(プリズム) カーボン ケージ ELITE(サイクル)

    PRISM(プリズム) カーボン ケージ

    ELITE(サイクル)
    5,198税込5,718
    1個
    6日以内出荷
    エリート PRISM(プリズム) カーボン ボトルケージ 右抜き用:ダウンチューブ取付時に、ボトルを右側から抜き取りやすい右抜き仕様。 シートチューブに取付時は左抜きになります。 左抜き用:ダウンチューブ取付時に、ボトルを左側から抜き取りやすい左抜き仕様。 シートチューブに取付時は右抜きになります。 ダウンチューブ用とシートチューブ用に左右異なるモデルを1個づつお買い求めいただくと、ボトルを抜く方向を統一できます。
  • ハイドロリックホース K-210-06(両端金具04) 十川ゴム

    ハイドロリックホース K-210-06(両端金具04)

    十川ゴム(4件のレビュー)
    2,616税込2,878
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具04ホース外径(Φmm)13.3ねじTG1/4最高使用圧力(MPa)21.0最高衝撃圧力(MPa)30.9材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最小曲げ半径(mm)100呼称6適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)103補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70質量(g/m)ホース/260RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)4.0
  • カラードリーフブランチ MAGIQ(東京堂)

    カラードリーフブランチ

    MAGIQ(東京堂)
    2,098税込2,308
    1本
    4日以内出荷
    花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。
    用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。材質ポリエチレン寸法(cm)葉L4.5~6.5×L100×W50
  • WY8004 メカニックサロペット YAMAHA(ヤマハ)

    WY8004 メカニックサロペット

    YAMAHA(ヤマハ)
    9,998税込10,998
    1着
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ピット作業を考慮した動きやすさにこだわったサロペットタイプのメカニックスーツ。アジャスト付きショルダーベルトとウエストベルクロアジャスター付きで体の動きに常にフィットし安心して作業いただけます。帯電防止糸を織り込んだ加工で着心地と作業性を両立。豊富なカラーバリエーションで、胸にYAMAHAロゴ刺繍入り。
    材質【表地】TCツイル:帯電防止加工(ポリエステル65%綿35%)