カテゴリ

  • 切削工具(68)
  • 油圧機器・油圧ホース(68)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(48)
  • 空調・照明・電設資材(23)
  • メカニカル部品(22)
  • 制御機器(16)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 厨房用品(5)
  • 測定用品(5)
  • バイク部品(4)
  • 電気材料(4)
  • 農業機械(4)
  • 物流用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 作業工具(3)
  • 保管用品(2)
  • 機構部品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 家電(2)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 救急・衛生(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「69400」の検索結果

319件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防水極寒パンツ(ノータック) 69400 Asahicho(旭蝶繊維)

    防水極寒パンツ(ノータック) 69400

    Asahicho(旭蝶繊維)(1件のレビュー)
    12,900税込14,190
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    デュポン社のハイテク中綿(コンフォマックス)が実現した最高レベルの保温性の防水防寒です。
    機能高耐水性、ネオゾイック(透湿防止素材)、ミルパ、耐水度10000mm/cm2 JIS L1092A法、透湿度4000g/m2/24hr JIS L1099A-1法、撥水加工、防水仕様、冷凍庫対応、寒冷地仕様股下(cm)76仕様前立て切り返し、スルーポケット、ファスナー付ポケット(左右)、極寒ポイントネーム(再帰反射)種別ノータックパンツ素材表地:ポリエステル100%(再生ポリエステル全体の60%)、裏地:胴裏/ディンプルメッシュキルト(ポリエステル100%) 袖裏/タフタ(ポリエステル100%)、中綿:コンフォマックス(ディポン社)ポリエステル100%、樹脂ファスナー、金属ボタン
  • 大型タコグラフ用チャート紙(赤箱) 矢崎総業

    大型タコグラフ用チャート紙(赤箱)

    矢崎総業(54件のレビュー)
    579税込637
    1セット(10枚)
    当日出荷
    タイプエンジン回転記録なし
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • ストレートシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼

    ストレートシャンクロングドリル(HSS)

    理研製鋼
    12,980税込14,278特価
    1本
    当日出荷から91日以内出荷
    材質ハイス
  • 突撃ストレートシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼

    突撃ストレートシャンクロングドリル(HSS)

    理研製鋼
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ハイス
  • テーパシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼

    テーパシャンクロングドリル(HSS)

    理研製鋼
    34,980税込38,478
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ハイス
  • カウンターシンク 90° 面取り加工 ストレートシャンク タイプN 1326 グーリング

    カウンターシンク 90° 面取り加工 ストレートシャンク タイプN 1326

    グーリング
    7,498税込8,248
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    Aコーティングの採用により長寿命で3枚刃の為、切削バランスに優れびびりが少なく真円度の高い安定した面取り・バリ取り加工が可能となります。
    材質SKH51面取角度90
  • ハイスコバルトドリル(M42) レギュラ グーリング

    ハイスコバルトドリル(M42) レギュラ

    グーリング
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
    コバルト含有量の高いM42を母材としたドリルです。高温硬さと耐摩耗性に優れ、難削材の加工に適しています。
    用途一般鋼、高硬度鋼、難削材用仕様N/標準材質HSCO(M42)/【表面処理】ホモ処理先端角(°)135
  • 大径ストレートシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼

    大径ストレートシャンクロングドリル(HSS)

    理研製鋼
    33,980税込37,378
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ハイス
  • ストレートシャンクドリル ロング GT100 336 グーリング

    ストレートシャンクドリル ロング GT100 336

    グーリング
    10,980税込12,078
    1本
    翌々日出荷
    深穴加工定番。硬鋼、合金鋼に最適な高能率ロングドリルです。
    用途工具鋼、ステンレス鋼の加工材質コバルトハイス
  • 弱ねじれハイスドリル レギュラ 0.2mm~19.0mm グーリング

    弱ねじれハイスドリル レギュラ 0.2mm~19.0mm

    グーリング
    6,898税込7,588
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
    弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工等に最適なドリルです。
    用途黄銅、マグネシウム合金用仕様H/弱ねじれ材質HSSねじれ角(°)118
  • ハイスドリル ロング TiNコート グーリング

    ハイスドリル ロング TiNコート

    グーリング
    4,498税込4,948
    1本
    翌々日出荷から20日以内出荷
    X型シンニング採用、難削材加工に最適なコーティング付きロングドリルです。
    用途合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用仕様Ti材質HSCO表面処理TiNコートねじれ角(°)130
  • DIABLO ROSSO SCOOTER PIRELLI(ピレリ)

    DIABLO ROSSO SCOOTER

    PIRELLI(ピレリ)
    33,980税込37,378
    1本
    3日以内出荷
    DIABLO ファミリーのDNA を持つスクータータイヤ、今までになかったグリップとハンドリングを実現。。・ピレリのレース活動からフィードバックされた最新の技術、素材、製造手法によって進化したハンドリングとドライ、ウエット路面でのグリップを実現。・市街地、ワインディング、峠をスポーティに駆抜けるライダーに。・シリカ高配合のデュアルコンパウンドをリアタイヤに採用する事で高い耐久性とあらゆる環境での高いグリップを実現
  • コントロールアーム LEMFORDER

    コントロールアーム

    LEMFORDER
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
    LEMF RDERは、OEMステアリングおよびシャーシコンポーネントのNo.1ブランドです。
    適合車種BMW 4 クーペ (F32、F82) 440 i適合メーカーBMW
  • ストレートシャンクドリル レギュラ タイプN 205 グーリング

    ストレートシャンクドリル レギュラ タイプN 205

    グーリング
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    一般穴あけ用のスタンダードな汎用ドリルです。
    用途炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/可鍛鋳鉄/グラファイト/焼結合金の加工材質SKH51
  • Weidmuller インターフェイスリレーモジュール ワイドミュラー

    Weidmuller インターフェイスリレーモジュール

    ワイドミュラー
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 超硬3枚刃フラットドリル 内部給油仕様  FB200 U  5×D グーリング

    超硬3枚刃フラットドリル 内部給油仕様 FB200 U 5×D

    グーリング
    26,980税込29,678
    1本
    翌々日出荷
    傾斜面や曲面の穴あけ、パイロット不要でフラット底穴加工が可能です。
    用途一般鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳物材質超硬刃数3先端角(°)180゜表面処理FIREコート
  • 高能率ドリル エンドミルシャンクドリル レギュラ GU500 グーリング

    高能率ドリル エンドミルシャンクドリル レギュラ GU500

    グーリング
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
    粉末ハイスと多層コーティングの採用により、優れた耐摩耗性を備えるユニバーサルドリルです。公差h6のエンドミルシャンクにより、高精度のクランプと穴明けが可能です。
    用途構造用鋼および炭素鋼、1200N/平方ミリまでの高合金鋼、ステンレス鋼、鋳造材料、非鉄金属
  • マシンリーマ レギュラ グーリング

    マシンリーマ レギュラ

    グーリング
    6,198税込6,818
    1本
    4日以内出荷
    汎用性の高いマシンチャッキングリーマです。
    用途一般鋼、窒化鋼、ステンレス、鋳鉄、銅合金用。(止まり穴/貫通穴共通)材質HSS-Eタイプ長さ:レギュラ
  • ハイドロリックホース K-210-06(両端金具05) 十川ゴム

    ハイドロリックホース K-210-06(両端金具05)

    十川ゴム
    2,631税込2,894
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具05ホース外径(Φmm)13.3ねじTG1/4最高使用圧力(MPa)21.0最高衝撃圧力(MPa)30.9材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最小曲げ半径(mm)100接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°フレアシート)呼称6適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)103補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70質量(g/m)ホース/260RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)4.0
  • 突撃COストレートシャンクロングドリル(HSCo) 理研製鋼

    突撃COストレートシャンクロングドリル(HSCo)

    理研製鋼(3件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質コバルトハイス
  • 6VMonkey メインハーネス シリコンレクチファイヤー対応 CF POSH

    6VMonkey メインハーネス シリコンレクチファイヤー対応

    CF POSH
    8,798税込9,678
    1個
    5日以内出荷
    仕様Z50JZ/JB/JC
  • WISKA ケーブルグランド WISKA

    WISKA ケーブルグランド

    WISKA
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Cガタトメワ ジクヨウ 35 BIGM(丸山製作所)

    Cガタトメワ ジクヨウ 35

    BIGM(丸山製作所)
    289税込318
    1個
    8日以内出荷
    規格ジクヨウ35部品名称Cガタトメワ ジクヨウ 35図解NoSSA-F616MA リヤアクスル(2)部品_No.6、SSA-C421 台車 シャーシ部品_No.41、SSA-F616(4)-1 リヤアクスル(1)部品_No.37、L4-530DW メインミッションー1部品_No.75、SSA-F616MAT リヤアクスル-1部品_No.37、SSA-F616V-1 リヤアクスル(4)部品_No.6、SSA-F615DX リヤアクスル(4)部品_No.6、BSA-410AS ナックル組立 右後部品_No.23、SSA-F616 トランスミッション分解部品_No.30、SSA-F617VT リヤアクスル分解-2部品_No.6、SSA-F610I 1991ネン リヤアクスル(1)部品_No.36、SSA-F610I 1991ネン リヤアクスル(2)部品_No.6、SSA-L600 メインミッション(ギヤ・シフト)部品_No.33、SSA-V1000 トランスミッション分解部品_No.8、SSA-F505 リヤアクスル(4)部品_No.6、SSA-F505 リヤアクスル(2)部品_No.6など
  • 169400 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    169400

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    83,980税込92,378
    1個
    7日以内出荷
  • ピン#94 コレック

    ピン#94

    コレック
    309税込340
    1個
    4日以内出荷
    ハンドパレックトラック交換部品
    適合機種ND、NC、NB部品名称ピン#94部品番号94
  • TiNテーパシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼

    TiNテーパシャンクロングドリル(HSS)

    理研製鋼
    49,980税込54,978
    1本
    翌々日出荷
    材質ハイスコーティングTiNコーティングシャンク形状テーパシャンク
  • 樹脂カニ目1頭口0.8ステン付SW13.8 永田製作所

    樹脂カニ目1頭口0.8ステン付SW13.8

    永田製作所
    749税込824
    1個
    7日以内出荷
  • 突撃テーパシャンクロングドリル(HSCo) 理研製鋼

    突撃テーパシャンクロングドリル(HSCo)

    理研製鋼
    46,980税込51,678
    1本
    翌々日出荷
    材質コバルトハイスシャンク形状テーパシャンク
  • ガススプリング 栃木屋

    ガススプリング

    栃木屋
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のばね力が発生できるガススプリングです。
    用途OA 機器・医療機械・工作機械等表面処理(本体)艶消塗装(黒色)RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンドル プロアーケン CONDOR(山崎産業)

    コンドル プロアーケン

    CONDOR(山崎産業)
    799税込879
    1本
    3日以内出荷
    ポータブルトイレの気になる臭いを中和し、爽やかな香りへと変化させます。 24時間消臭効果が持続します。 3つのメカニズムで効果的に消臭 1.有機酸で菌の増殖を抑えて腐敗臭を抑制。 2.植物由来の成分(柿渋エキス)が腐敗臭を中和。 3.ペアリング消臭で、残臭を爽やかな香りに変化させます。
    トラスコ品番787-8753容量(g)約300使用量100倍の希釈液で使用 ※1本で約20回分使用可能
  • ハイドロリックホース K-70-06(両端金具05) 十川ゴム

    ハイドロリックホース K-70-06(両端金具05)

    十川ゴム(3件のレビュー)
    2,231税込2,454
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具05ホース外径(Φmm)13.3ねじTG1/4最高使用圧力(MPa)7.0最高衝撃圧力(MPa)10.3材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最小曲げ半径(mm)80呼称6適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)34.5補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70質量(g/m)ホース/260RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)4.0
  • TiNCOストレートシャンクロングドリル(HSCo) 理研製鋼

    TiNCOストレートシャンクロングドリル(HSCo)

    理研製鋼
    29,980税込32,978
    1本
    翌々日出荷
    材質コバルトハイス
  • ハイドロリックホース K-210-06(両端金具04) 十川ゴム

    ハイドロリックホース K-210-06(両端金具04)

    十川ゴム(4件のレビュー)
    2,631税込2,894
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具04ホース外径(Φmm)13.3ねじTG1/4最高使用圧力(MPa)21.0最高衝撃圧力(MPa)30.9材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最小曲げ半径(mm)100呼称6適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)103補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70質量(g/m)ホース/260RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)4.0
  • (277)エアークリーナーAY OIL-BUTH スバル

    (277)エアークリーナーAY OIL-BUTH

    スバル
    7,898税込8,688
    1個
    5日以内出荷
  • ミルハイドレンジアブッシュ MAGIQ(東京堂)

    ミルハイドレンジアブッシュ

    MAGIQ(東京堂)
    2,198税込2,418
    1本
    6日以内出荷
    花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
    用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。分類あじさい ハイドレンジア材質ポリエステル
  • ハイドロリックホース K-70-06(両端金具04) 十川ゴム

    ハイドロリックホース K-70-06(両端金具04)

    十川ゴム(1件のレビュー)
    2,231税込2,454
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    用途一般油圧配管用ねじTG1/4ホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)13.3材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)寸法L(mm)60最高使用圧力(MPa)7.0最小曲げ半径(mm)80寸法C(mm)5.5接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称6金具両端金具04適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)34.5補強層1W最高衝撃圧力(MPa)10.3流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70質量(g/m)ホース/260寸法HEX(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)4.0
  • ハイドロリックホース K-140-06(両端金具05) 十川ゴム

    ハイドロリックホース K-140-06(両端金具05)

    十川ゴム(2件のレビュー)
    2,616税込2,878
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具05ホース外径(Φmm)13.3ねじTG1/4最高使用圧力(MPa)14.0最高衝撃圧力(MPa)20.5材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最小曲げ半径(mm)85呼称6適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)68.6補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70質量(g/m)ホース/260RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)4.0
  • ハイドロリックホース K-140-06(両端金具04) 十川ゴム

    ハイドロリックホース K-140-06(両端金具04)

    十川ゴム(1件のレビュー)
    2,616税込2,878
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    用途一般油圧配管用ねじTG1/4ホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)13.3材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)寸法L(mm)60最高使用圧力(MPa)14.0最小曲げ半径(mm)85寸法C(mm)5.5接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称6金具両端金具04適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)68.6補強層1W最高衝撃圧力(MPa)20.5流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70質量(g/m)ホース/260寸法HEX(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)4.0
  • 『パーツ販売』16 KOHRIN(香鱗) H2.6 85-90ZP SHIMANO(シマノ)

    『パーツ販売』16 KOHRIN(香鱗) H2.6 85-90ZP

    SHIMANO(シマノ)
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。