カテゴリ

  • 農業機械(60)
  • 自動車純正部品(24)
  • バイク部品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 空調・電設資材(4)
  • 機構部品(4)
  • トラック純正部品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 制御機器(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 医療(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「698-000」の検索結果

関連キーワード
124件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスチックレターケース TRUSCOプラスチックレターケースTRUSCO
7,198税込7,918
1個
当日出荷から翌々日出荷
コーナー部のR加工と、全体にシボ加工(ツヤ消し)した皮革風仕上げで美しいフォルムです。
仕様鍵なしタイプ材質本体:ポリプロピレン、引出し:ポリスチレン本体:ネオグレー、引出し:透明スモークサイズA4
オイルシール NOKオイルシールNOK(107件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から8日以内出荷
回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質はめあい部(外周)/ゴム製
保温テープ(給湯・給水管兼用) カクダイ保温テープ(給湯・給水管兼用)カクダイ(5件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
トラスコ品番161-0460幅(mm)50質量(g)20長さ(m)4
オイルシール SB2型 NOKオイルシール SB2型NOK(2件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から63日以内出荷
輸入車用ブレーキパッド Textar輸入車用ブレーキパッドTextar
4,998税込5,498
1箱
翌々日出荷から6日以内出荷
Textarブレーキは、最先端のブレーキテクノロジーを利用して、最大限の安全性、パフォーマンス、快適性を提供するように精密に設計されています。
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプPanasonic(パナソニック)
30,980税込34,078
1台
3日以内出荷
通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 ハイテーパーブレードファン 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体内部
用途台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗適合場所台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗埋め込み寸法(mm)385角適合パイプ径(Φmm)150仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、左排気質量(kg)8.7材質(本体)鋼板タイプ低騒音・特大風量形750mm3hタイプ消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)116/125、(排・弱)88/85材質(羽根)鋼板騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)45.5/44.5、(排・弱)35.5/33.5風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)760/710、(排・弱)495/455、(30Pa)(排・強)720/670、(排・弱)450/395、(50Pa)(排・強)698/650、(排・弱)425/360
コンビ缶 ハスクバーナコンビ缶ハスクバーナ(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1個
当日出荷
燃料6リットルとチェンオイル2.5リットルが入るコンビ缶。燃料缶はバルブ機構付きで、燃料タンクが満杯になると自動的に給油が停止され、缶を持ち上げても燃料がこぼれにくくなっております。 容器を別々に使用することができ、容器の間にやすりや工具を収めることができます。さらに、紫外線を通さないので燃料の腐敗を防ぎます。また、20ccの計量カップとしてお使いいただけます。
容量(L)混合ガソリン:6 チェンオイル:2.5材質樹脂オレンジ規格UN規格適合危険物の類別非危険物
輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS TRW輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCSTRW(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット(2枚)
4日以内出荷
輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCSTRWは、年間1,200万枚以上のブレーキディスクを生産する、世界的に認められたブレーキエキスパートです。TRWディスクローターは特別に調合された黒色塗装仕上げが腐食から保護します。VCI(気化性防錆剤)ペーパーに包装してお届けします。防錆油が塗布されていないため、箱を開けてすぐに装着できます。<優れた性能>・特別に調合された黒色塗料で仕上げられており、生成された独特の塗装が腐食保護層の役割を果たします・OEおよびそれ以上の基準に基づく、ブレーキの安全性とパフォーマンスを保証します<迅速かつ正確な取り付け>・厳しい製造精度により、取り付けが容易・欧州市場で圧倒的なカバー率・ホイールベアリング付き製品も揃っています<先進の製造技術>・最高品質のEN-GJL-200またはEN-GJL-150鋳鉄を使用した精密鋳造・ディスク厚偏差(DTV)が10μm以下・ランアウトが 30μm以下・セントラルホールはH8基準に準拠<高度な基準に基づく試験>・OEM認定のテスト用ハードとソフトウェアを自社で開発・アルペンテスト、高性能試験、ヒルホールドなどの公道試験を実施TRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料TRWブレーキエキスパート製品ポートフォリオ(2.1MB)
シール フロアーマット MAZDA(マツダ)シール フロアーマットMAZDA(マツダ)
629税込692
1個
翌々日出荷
プレート (1K00) MAZDA(マツダ)プレート (1K00)MAZDA(マツダ)
339税込373
1個
翌々日出荷
スポイラー(R)リヤーアンダー (B6) MAZDA(マツダ)スポイラー(R)リヤーアンダー (B6)MAZDA(マツダ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
スポイラー(L)リヤーアンダー MAZDA(マツダ)スポイラー(L)リヤーアンダーMAZDA(マツダ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
インシュレーター(L) F.フロア (S3) MAZDA(マツダ)インシュレーター(L) F.フロア (S3)MAZDA(マツダ)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
ピン (ZZS0) MAZDA(マツダ)ピン (ZZS0)MAZDA(マツダ)
679税込747
1個
翌々日出荷
ピン (1A00) MAZDA(マツダ)ピン (1A00)MAZDA(マツダ)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
グロメット (1K) MAZDA(マツダ)グロメット (1K)MAZDA(マツダ)
349税込384
1個
翌々日出荷
シール ラジエター エアー サイド MAZDA(マツダ)シール ラジエター エアー サイドMAZDA(マツダ)
849税込934
1個
翌々日出荷
(1M00)シール、ラジエター エアー サイド MAZDA(マツダ)(1M00)シール、ラジエター エアー サイドMAZDA(マツダ)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
バルジ(センター) ボンネット MAZDA(マツダ)バルジ(センター) ボンネットMAZDA(マツダ)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
ブロック ユニット バルブ (B6) MAZDA(マツダ)ブロック ユニット バルブ (B6)MAZDA(マツダ)
71,980税込79,178
1個
翌々日出荷
バルジ(R) ボンネット MAZDA(マツダ)バルジ(R) ボンネットMAZDA(マツダ)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
バルジ(L) ボンネット MAZDA(マツダ)バルジ(L) ボンネットMAZDA(マツダ)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
オイルシール TC TC16359 NOKオイルシール TC TC16359NOK
539税込593
1個
9日以内出荷
・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)35部品番号AE0698-E0軸径d(Φmm)16幅b(mm)9
OILクーラーKIT ラウンド #6 9-13R CB1000SF/1300SF 98-02/X-4 97-03 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]OILクーラーKIT ラウンド #6 9-13R CB1000SF/1300SF 98-02/X-4 97-03ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
109,800税込120,780
1セット
5日以内出荷
軽量・コンパクト・高性能を追及した、アクティブ製ラウンドオイルクーラー。フィッテング、コア共にアクティブ製でリニューアル。薄型・軽量・高性能を体感いただけます。コアサイズ・カラー等、ラインナップも豊富。装着する車両に合わせてお選びください。
仕様●ホースセットフィッティングデータ:ロング:90°-バンジョー/ショート:90°-バンジョー●ホース取り廻し:スタンダードサイズコア:9インチ13段、ホース:#6適合車種HONDA X-4 '1997 ~ '2003, HONDA CB1000SF '1992 ~ '1997, HONDA CB1000SF T2 '1994 ~ '1997, HONDA CB1300SF '1998 ~ '2002コア色シルバー
OILクーラーホースSET ラウンド #6 9-13R CB1000SF/1300SF 98-02/X-4 97-03 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]OILクーラーホースSET ラウンド #6 9-13R CB1000SF/1300SF 98-02/X-4 97-03ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
31,980税込35,178
1セット
5日以内出荷
(698)キャップ,ガード スバル(698)キャップ,ガードスバル
119税込131
1個
5日以内出荷
OILクーラーホースSET ラウンド #6 9-13R BLK仕様 CB1000SF/1300SF 98-02/X-4 97-03 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]OILクーラーホースSET ラウンド #6 9-13R BLK仕様 CB1000SF/1300SF 98-02/X-4 97-03ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
38,980税込42,878
1セット
5日以内出荷
OILクーラーKIT ラウンド #6 9-13R BLK仕様 CB1000SF/1300SF 98-02/X-4 97-03 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]OILクーラーKIT ラウンド #6 9-13R BLK仕様 CB1000SF/1300SF 98-02/X-4 97-03ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
109,800税込120,780
1セット
5日以内出荷
軽量・コンパクト・高性能を追及した、アクティブ製ラウンドオイルクーラー。フィッテング、コア共にアクティブ製でリニューアル。薄型・軽量・高性能を体感いただけます。コアサイズ・カラー等、ラインナップも豊富。装着する車両に合わせてお選びください。
仕様●ホースセットフィッティングデータ:ロング:90°-バンジョー/ショート:90°-バンジョー●ホース取り廻し:スタンダードサイズコア:9インチ13段、ホース:#6適合車種HONDA X-4 '1997 ~ '2003, HONDA CB1000SF '1992 ~ '1997, HONDA CB1000SF T2 '1994 ~ '1997, HONDA CB1300SF '1998 ~ '2002コア色ブラック
ショートパスフィルター SHPF-25Cシリーズ シグマ光機ショートパスフィルター SHPF-25Cシリーズシグマ光機
97,980税込107,778
1個
13日以内出荷から20日以内出荷
鋭い立ち上がりで、短波長側の光を透過させ、長波長側の光をカットさせることができる波長(色)分離用フィルターです。バイオイメージングやフローサイトメトリーに使用することができます。
輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS TRW輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADSTRW
12,980税込14,278
1セット(4枚)
4日以内出荷
輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADSDTECブレーキパッドは、COTECシリーズの安全性に加え、リム表面のダストを最大45%低減するプレミアムセラミック配合の低ダストパッドです。・低ダスト配合により、ホイールが汚れにくい・ノイズが大幅に低減されます・安全性に妥協しない高い制動力TRWブレーキパッドは、最高水準の安全性能と広範な車種カバーを実現し、簡単なフィッティングを提供します。優れた安全性TRWブレーキパッドは、全てCOTECコーティングが施されています。COTECとは、ブレーキパッドの摩擦材に施される高度なシリケートコーティング技術であり、コーティングテクノロジー(Coating Technology)の略です。この技術により、パッドとディスクの接触が最適化され、新品ブレーキパッド交換直後でも制動距離が最大7メートル短縮されます。環境への配慮TRWは、ヨーロッパで初めて環境に配慮した乗用車用ブレーキパッド・プログラムを導入しました。鉛、水銀、カドミウム、アンチモン、真鍮、モリブデンなどの有害物質を一切使用していません。最先端の製造技術すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性、安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します・独自設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します・摩擦材は入念に研究された原材料コンパウンドを配合し、あらゆる条件下で最も安全なブレーキ性能を発揮します・独自の焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減しますTRWは100年以上にわたり、世界のトップ自動車メーカー向けにOEディスクブレーキシステムを設計、製造してきました。ZF Aftermarketの一員として、独自開発のディスクとパッド用高性能コーティング、テスト用ハード・ソフトウェアを自社開発した唯一のアフターマーケットブランドです。欧州の安全規格に適合しているだけでなく、厳格な国際規格にも準拠しています。さらに、極めて厳しい自社基準を満たすために、極限までテストを行っており、安全性を確保しています。ECE R90認証、ISO/TS 16949自動車品質マネジメント認証、ISO14001環境マネジメント認証をすべて取得しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
輸入車用TRW COTECブレーキパッド/TRW COTEC BRAKE PADS TRW輸入車用TRW COTECブレーキパッド/TRW COTEC BRAKE PADSTRW
9,198税込10,118
1セット(4枚)
4日以内出荷
輸入車用TRW COTECブレーキパッド/TRW COTEC BRAKE PADSCOTECブレーキパッドは、TRWが開発した新しい摩擦材コーティングにより、ブレーキパッド交換後の安全性を大幅に向上させたスタンダードシリーズの製品です。<優れた安全性>COTECブレーキパッドは、極めて高い摩擦係数を持つ独自の革新的なシリケート・コーティングによって、通常のブレーキパッドに比べて、最初の5~10回のブレーキ操作で車両の停止距離が大幅に短縮されます。・ブレーキパッドの慣らしに必要な時間を減らす・最初のブレーキ動作から95%の制動力を達成・交換後の制動距離を最大47%短縮・業界基準を上回る高い性能を実現<最先端の製造技術>すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性および安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します・専門設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します・摩擦材は、ゴムからグラファイトに至るまで、あらゆる条件下で最も安全な材料を配合しています・独自焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減しますTRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料TRWブレーキエキスパート製品ポートフォリオ(2.1MB)
自己温度制御凍結防止帯(元電源サーモスタットつき) カクダイ自己温度制御凍結防止帯(元電源サーモスタットつき)カクダイ
9,598税込10,558
1個
当日出荷
外気温が約3℃で通電開始し、約10℃でOFFになります。保温テープ付き必要に応じて、同梱の保温テープまたは市販の保温材、698-000保温テープ(別売)を使用してください。ヒーター部が重なっても異常加熱がありません。
用途塩ビ管(塩ビホースは除く)、架橋ポリエチレン管、ポリブテン管、被覆銅管、金属管用定格電圧(V)100消費電力(W)14ヒーター長さ(m)1
天井埋込形換気扇 ルーバー別売り 本体のみ Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 ルーバー別売り 本体のみPanasonic(パナソニック)
24,980税込27,478
1台
3日以内出荷
通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 ハイテーパーブレードファン 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体内部
用途台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗適合場所台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗埋め込み寸法(mm)385角適合パイプ径(Φmm)150仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、左排気質量(kg)8.7材質(本体)鋼板タイプ低騒音・特大風量形750mm3hタイプ消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)116/125、(排・弱)88/85材質(羽根)鋼板騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)45.5/44.5、(排・弱)35.5/33.5風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)760/710、(排・弱)495/455、(30Pa)(排・強)720/670、(排・弱)450/395、(50Pa)(排・強)698/650、(排・弱)425/360
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプPanasonic(パナソニック)
30,980税込34,078
1台
3日以内出荷
通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 ハイテーパーブレードファン 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体内部
用途台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗適合場所台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗埋め込み寸法(mm)385角適合パイプ径(Φmm)150仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、右排気質量(kg)8.7材質(本体)鋼板タイプ低騒音・特大風量形750mm3hタイプ消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)116/125、(排・弱)88/85材質(羽根)鋼板騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)45.5/44.5、(排・弱)35.5/33.5風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)760/710、(排・弱)495/455、(30Pa)(排・強)720/670、(排・弱)450/395、(50Pa)(排・強)698/650、(排・弱)425/360
カラー TAKEGAWA(武川)カラーTAKEGAWA(武川)
1,498税込1,648
1セット
3日以内出荷
スペシャルパーツ武川/補修部品
天井埋込形換気扇 ルーバー別売り 本体のみ Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 ルーバー別売り 本体のみPanasonic(パナソニック)
27,980税込30,778
1台
3日以内出荷
通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 ハイテーパーブレードファン 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体内部
用途台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗適合場所台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗埋め込み寸法(mm)385角適合パイプ径(Φmm)150仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、右排気質量(kg)8.7材質(本体)鋼板タイプ低騒音・特大風量形750mm3hタイプ消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)116/125、(排・弱)88/85材質(羽根)鋼板騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)45.5/44.5、(排・弱)35.5/33.5風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)760/710、(排・弱)495/455、(30Pa)(排・強)720/670、(排・弱)450/395、(50Pa)(排・強)698/650、(排・弱)425/360
Vishay 薄膜 抵抗器 0.6W 698Ω ±1%, MRS25000C6980FCT00 VISHAYVishay 薄膜 抵抗器 0.6W 698Ω ±1%, MRS25000C6980FCT00VISHAY
459税込505
1袋(25個)
7日以内出荷
抵抗 = 698Ω定格電力 = 0.6W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MRS25温度係数 = ±50ppm/℃0.6W MRS25シリーズ(1 Ω → 976 Ω). 業務用薄膜リード付き抵抗器. 金属合金の均質フィルムは、高品位セラミックボディに溶着されています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続ワイヤをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、電気、機械、及び耐候性を提供するラッカーでコーティングされています。4 個又は 5 個のカラーコードリングが、 IEC60062 に準拠した抵抗値と許容差を示します。MRS16 及び MRS25 に適した交換製品は、 MBA/SMA 0204 及び MBB/SMA 0207 業務用です。. 特長. - 技術 : 金属フィルム - 小型のプロフェッショナル抵抗器 - 低ノイズ
RoHS指令(10物質対応)対応
オイルシール SB SB16359 NOKオイルシール SB SB16359NOK
379税込417
1個
9日以内出荷
・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR)型式SB外径D(Φmm)35部品番号AB0698-E0軸径d(Φmm)16幅b(mm)9
ドレン管用自己温度制御凍結防止帯 カクダイドレン管用自己温度制御凍結防止帯カクダイ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
ドレン管凍結防止用途として、特定電気用品(その他の凍結または凝結防止用電熱器具)に適合しています。アース線付き(銅編組付き)自己制御型ヒーターになりますので、樹脂製ドレン管にも使用できます。外気温が約3℃で通電開始し、約10℃でOFFになります。必要に応じて、同梱の保温テープまたは市販の保温材、698-000保温テープ(別売)をご使用ください。ヒーター部が重なっても異常加熱がありません。
ヒーター長さ(m)1アズワン品番64-6501-04
【部品】 燃料タンク部品エンジン刈払機 SRE3600UT 共立【部品】 燃料タンク部品エンジン刈払機 SRE3600UT共立
729税込802
1個
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.13MB)