カテゴリ
- 自動車純正部品(49)
- メカニカル部品(20)
- トラック純正部品(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 空圧工具(2)
- 溶接用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「699z」の検索結果

ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無)
NTN(エヌティーエヌ)(220件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼フランジフランジ無JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
フランジ付き小径玉軸受(単列深溝玉軸受)
NSK(日本精工)(32件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷単列深溝形の軸受です。 内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。 ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ミニアチュアベアリングZZ 690番台
NSK(日本精工)(13件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受)
NSK(日本精工)(18件のレビュー)¥459~税込¥505~特価1個当日出荷から9日以内出荷単列深溝形の軸受です。 内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。 ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
フランジ付き小径玉軸受(単列深溝玉軸受) F699ZZ
NSK(日本精工)¥399税込¥4391個欠品中・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。外径D(Φmm)20番号【NSK名番】F699ZZMC3 MAZ P寸法D2(mm)23内径d(Φmm)9寸法C2(mm)1.5幅B1(mm)6呼び番号F699シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 699ZZ
NSK(日本精工)¥599税込¥6591個4日以内出荷・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。外径D(Φmm)20番号【NSK】699ZZ1MC3E内径d(Φmm)9幅B1(mm)6呼び番号699許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑34000基本定格荷重Cor(N)840基本定格荷重Cr(N)1720シール・シールド両側シールド形
ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS699ZZ
NSK(日本精工)¥459税込¥5051個4日以内出荷・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。備考ステンレス保持器外径D(Φmm)20幅B(mm)6番号【NSK名番】699-H-ZZMC3 MAZ P内径d(Φmm)9呼び番号SS699シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS699ZZ-T
NSK(日本精工)¥489税込¥5381個6日以内出荷・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。備考プラスチック保持器外径D(Φmm)20幅B(mm)6番号【NSK名番】699-H-20T1XZZ1MC3×01内径d(Φmm)9呼び番号SS699シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列