カテゴリ

  • 自動車純正部品(19,733)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11,842)
  • 制御機器(9,630)
  • 農業機械(3,165)
  • メカニカル部品(2,790)
  • バイク純正部品(2,683)
  • 機構部品(2,138)
  • パソコン/周辺機器(1,935)
  • 配管・水廻り設備部材(1,594)
  • オフィス家具(1,540)
  • 切削工具(1,530)
  • 保管用品(1,256)
  • 電気材料(1,090)
  • バイク部品(1,082)
  • トラック純正部品(984)
  • 測定用品(961)
  • 事務用品(897)
  • 作業工具(878)
  • 科学研究・開発用品(673)
  • 自動車補修部品(635)
  • ねじ・ボルト・釘(631)
  • 店舗什器・備品(605)
  • 空調・電設資材(542)
  • FA担当者のオススメ新商品(506)
  • 建築金物(505)
  • 物流用品(469)
  • 日用品(469)
  • 電動工具(405)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(366)
  • 建材・エクステリア(363)
  • 介護用品(334)
  • 油圧機器・油圧ホース(303)
  • 研磨材(299)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(290)
  • カー用品(240)
  • 安全標識(237)
  • 作業服(215)
  • 家電(200)
  • 学童・教育用品(191)
  • 住設機器(174)
  • 医療(160)
  • 船舶用品・漁業資材(155)
  • 空圧工具(152)
  • 卓上消耗品(148)
  • 梱包用品(130)
  • 厨房用品(127)
  • バッテリー・電装(118)
  • 溶接用品(103)
  • 自動車用オイル・ケミカル(103)
  • 整備工具・収納(103)
  • 安全用品(102)
  • 防犯用品(101)
  • フォークリフト・産機・建機用品(101)
  • 防災用品(97)
  • 照明(93)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(92)
  • 縫製用品(68)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(66)
  • 塗料(60)
  • トラック用品・パーツ(56)
  • 清掃用品(55)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(51)
  • 自転車部品(51)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(47)
  • 安全保護具(44)
  • スプレー・オイル・グリス(42)
  • 食品・飲料(42)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(38)
  • 塗装・養生・内装用品(36)
  • 農業・園芸資材(35)
  • はんだ関連・静電気対策用品(34)
  • 測定関連サービス(34)
  • 完成車(30)
  • 接着剤・補修材(29)
  • クリーンルーム用品(27)
  • 測量用品(土木/建設)(26)
  • 安全靴・作業靴(21)
  • エンジン工具(21)
  • テープ(19)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(19)
  • 鈑金・塗装(18)
  • ヘルスケア(17)
  • 手袋(15)
  • 救急・衛生(12)
  • トラック輸送・安全用品(11)
  • タイヤ・足回り(10)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(10)
  • 理美容(9)
  • ガレージ機器・整備設備(9)
  • マスク(9)
  • 農具(8)
  • 洗剤・除去剤(7)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(6)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(6)
  • 洗車・清掃(6)
  • 進物(5)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)

3ページ目: 「6A」の検索結果

76,722件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LANケーブル CAT6A サンワサプライLANケーブル CAT6Aサンワサプライ
499税込549
1本
3日以内出荷
超高速10ギガビットイーサネット完全対応、より線仕様のCAT6A LANケーブル。エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現しています。余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。10ギガビットイーサーネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。ケーブル太さ6.0mmでも、より線仕様でやわらか。取り回しがしやすいLANケーブルです。弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタの二重構造です。ケーブル内には十字介在が入っており、信号線同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。火災の延焼原因になりにくい難燃性素材を使用しています。
仕様スリムコネクタ:有、ツメ折れ防止コネクタ:無、ツメ折れ防止カバー:有、100%導通検査、十字介在:有材質ケーブル/PVC,コネクタ/ポリカーボネートピンク、配線:TIA/EIA-568B規格規格名:10GBASE-T構造ケーブル/UTP最小曲げ半径(mm)敷設時/24.0、敷設後/24.0コネクタ形状RJ-45コネクタ周波数特性500MHz芯数ケーブル/8芯(4P)使用環境光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。保管温湿度範囲温度/-10~40、湿度/30~70% ※結露なきこと動作温湿度範囲温度/-20~60、湿度/0~90% ※結露なきことケーブル26AWG、より線結線方式ストレート結線直径(mm)ケーブル/6通信速度10GbpsRoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプスタンダードカテゴリーCT6A、対応:カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合PoE対応長さ20mまで、IEEE802.3bt(PoE++)まで対応
メーター セット (B06A) MAZDA(マツダ)メーター セット (B06A)MAZDA(マツダ)
97,980税込107,778
1個
翌々日出荷
ハーネス エンジン (GJ6A) MAZDA(マツダ)ハーネス エンジン (GJ6A)MAZDA(マツダ)
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
グリルラジエター (GJ6A) MAZDA(マツダ)グリルラジエター (GJ6A)MAZDA(マツダ)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
(GJ6A-)ボンネット インシュレーター MAZDA(マツダ)(GJ6A-)ボンネット インシュレーターMAZDA(マツダ)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
(DA6A-)ディスク プレート MAZDA(マツダ)(DA6A-)ディスク プレートMAZDA(マツダ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
PT06A-10-6P AMPHENOLPT06A-10-6PAMPHENOL
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
極数10
ナット 08310-0006A スズキナット 08310-0006Aスズキ
58税込64
1個
4日以内出荷
バンパー フロント (GJ6A) MAZDA(マツダ)バンパー フロント (GJ6A)MAZDA(マツダ)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
L Series(LQ1L6A) SMCL Series(LQ1L6A)SMC
359税込395特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
ねじの種類(-) R、Rc
Cat.6A LANケーブル JAPPYCat.6A LANケーブルJAPPY
45,980税込50,578
1巻(200m)
翌日出荷
高速LAN用UTPケーブルです(10BASE-T~10GBASE-T対応) Cat.6A対応 エイリアンクロストーク対応 周波数帯域500MHzまで安定した電気特性 ReelexII梱包形式を採用 残量がひと目で確認できるレングスマーク入り 環境に優しい鉛フリーPVCを採用 エイリアンクロストーク対応!10Gbpsのインフラ構築に最適!
質量(kg)11規格Cat.6Aケーブル長(m)200シース色薄青対数(P)4仕上外径(Φmm)7.5ケーブルサイズ(AWG)23
レスト ヘッド (GJ6A) MAZDA(マツダ)レスト ヘッド (GJ6A)MAZDA(マツダ)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
バンパーリヤー (GJ6A) MAZDA(マツダ)バンパーリヤー (GJ6A)MAZDA(マツダ)
56,980税込62,678
1個
翌々日出荷
スポイラーリヤー (GJ6A) MAZDA(マツダ)スポイラーリヤー (GJ6A)MAZDA(マツダ)
84,980税込93,478
1個
翌々日出荷
ボックス グローブ (GJ6A) MAZDA(マツダ)ボックス グローブ (GJ6A)MAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
フラットLANケーブル CAT6A 強靭メッシュ ブラック/レッド MIWAKURAフラットLANケーブル CAT6A 強靭メッシュ ブラック/レッドMIWAKURA
379税込417
1個
当日出荷から8日以内出荷
レッド規格CAT6A (カテゴリー6A)コネクタ形状RJ-45ケーブル厚さ約2.5mm芯数8芯互換性CAT6/CAT5e/CAT5 <下位互換>ワイヤー4対8線導体ヨリ線(32AWG)RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500グリーンマーク認定
カテゴリ6A モジュラープラグ PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6A モジュラープラグPANDUIT(パンドウイット)
62,980税込69,278
1セット(100個)
当日出荷
アーチ型のツメでプラグの着脱やレバー折れを防止します。 コンタクトの配列をチドリ型にしてクロストークの影響を大幅に低減しました。 スリムブーツがついています。
用途カテゴリ6A通信用コネクタ種類カテゴリ6A仕様Panduit製カテゴリ6A UTP ケーブル(PU□6A04□□)にのみ対応トラスコ品番828-1671材質サーモプラスチック、ポリカーボネート、りん青銅、軟質 PVC、合成樹脂質量(g)440使用温度範囲(℃)-10~60適合ケーブルAWG23/24の単線使用場所屋内被覆外径(mm)最大 Φ7.87 [mm]導体外径(Φmm)AWG23 およびAWG24 の単線絶縁体外径(mm)最大 Φ1.22 [mm]
カテ6AスタンダードLANケーブル MCOカテ6AスタンダードLANケーブルMCO
499税込549
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
規格カテ6ARoHS指令(10物質対応)対応
サイレンサー メイン (B6A6) MAZDA(マツダ)サイレンサー メイン (B6A6)MAZDA(マツダ)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
CAT6Aローゼットボックスキット PANDUIT(パンドウイット)CAT6AローゼットボックスキットPANDUIT(パンドウイット)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
hoco U104 3in1ケーブル 6A ブラック hocohoco U104 3in1ケーブル 6A ブラックhoco
1,698税込1,868
1個
当日出荷
本製品は、USB(A)充電器から iOS / Type-C / microUSB端子を搭載した3台の機器を同時に充電できる3つ又ケーブルです。 複数の機器をご利用の場合、充電ケーブルをスッキリまとめることができます。 三つ又ケーブル iOS、Type-C、micoroUSB端子を搭載しているので、スマートフォンやタブレット、モバイルバッテリー、イヤホンなど、様々なガジェットをまとめて充電。 ※スマートフォン×3台を同時充電する場合、 電源は30W出力以上の電源が必要です。 最大電流 6A対応 本製品は、3本の合計が最大6Aまでの電流に対応しております。 ・iOS端子:最大2.4Aまで(充電専用) ・Type-C端子:最大6Aまで(充電・通信対応) ・micorUSB端子:最大2Aまで(充電専用) ※合計の電力を供給できるUSB電源を必ずご利用ください。 USB電源からの電力が不足した場合、正常に充電することができません。 スタイリッシュなデザイン コネクター部には丈夫なアルミ製カバーを装備。 丈夫なナイロンケーブル ケーブルはしなやかで耐久性のあるナイロンケーブルを採用。 取り回しやすい約1.2mケーブル(全長)となっております。 USBケーブル(1m)+各端子への分岐ケーブル(0.2m) 選べる2カラー ブラックとブルーの2カラーをラインアップ。
全長(m)約1.2出力端子iOS、Type-C、microUSB入力端子USB(A)
マニホールド インレット (B6A8) MAZDA(マツダ)マニホールド インレット (B6A8)MAZDA(マツダ)
96,980税込106,678
1個
翌々日出荷
ハーネス ルーム ランプ (GJ6A) MAZDA(マツダ)ハーネス ルーム ランプ (GJ6A)MAZDA(マツダ)
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
シャフト プロペラ (1K6A) MAZDA(マツダ)シャフト プロペラ (1K6A)MAZDA(マツダ)
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
(PA6A-)ポンプ & ゲージ,フユーエル MAZDA(マツダ)(PA6A-)ポンプ & ゲージ,フユーエルMAZDA(マツダ)
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
(ND6A)レバー、パーキングブレーキ MAZDA(マツダ)(ND6A)レバー、パーキングブレーキMAZDA(マツダ)
9,798税込10,778
1個
翌々日出荷
(ND6A)ホース、フレキシブル MAZDA(マツダ)(ND6A)ホース、フレキシブルMAZDA(マツダ)
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
パイプ 2 6A42431200 YAMAHA(ヤマハ)パイプ 2 6A42431200YAMAHA(ヤマハ)
789税込868
1個
3日以内出荷
(DA6A-)カバー,フロント アンダー MAZDA(マツダ)(DA6A-)カバー,フロント アンダーMAZDA(マツダ)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
ホース フレキシブル (GJ6A) MAZDA(マツダ)ホース フレキシブル (GJ6A)MAZDA(マツダ)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
ハーネス フロント (1K6A) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (1K6A)MAZDA(マツダ)
71,980税込79,178
1個
翌々日出荷
チューブ バキューム (B6A7) MAZDA(マツダ)チューブ バキューム (B6A7)MAZDA(マツダ)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
LANケーブル_CAT6A_つめ折れ防止コネクタ サンワダイレクトLANケーブル_CAT6A_つめ折れ防止コネクタサンワダイレクト
389税込428
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
サンワダイレクトオリジナル商品伝送帯域が広くて安心エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。LANケーブルの性能はPSACR*の領域の広さで比較できます。左記の「LANケーブルの性能比較」グラフ中の赤部分がエンハンスドカテゴリ6の性能が優れている領域です。PSACRの領域が大きいエンハンスドカテゴリ6はツイストペア間のノイズ干渉に強く伝送信号が少ない高性能LANケーブルです。*PSACR:LANケーブルの性能を現す指標(デシベル値dBで表される)で電力和減衰対漏話比。十字介在が電気特性の大幅安定を実現。次世代も使えるから安心次世代の10ギガビットイーサーネット環境に対応しているので、買い換えの心配がなく、長く使用できます。屈曲性能に優れた柔らかいツメを採用し、180度曲げても折れません。しかもツメ折れ防止カバー付きのダブル安心構造です。
仕様●ケーブル構造:UTP●ケーブル芯数:8芯(4P)●スリムコネクタ:有●対応環境(機器):光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。●形状タイプ:スタンダードタイプ●形状仕様タイプ:丸型ケーブル●検査:100%導通検査●色配線:TIA/EIA-568Bその他対応カテゴリ・規格:カテゴリ6A(10G BASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合規格CAT6A構造より線コネクタ形状RJ-45コネクタ周波数特性500MHzケーブル外径(Φmm)5.8結線方式ストレート結線通信速度10Gbps導体サイズ(AWG[mm2])24爪折れ防止対応
ミラー(L)ドアー (BJ6A) MAZDA(マツダ)ミラー(L)ドアー (BJ6A)MAZDA(マツダ)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
ハーネス フロント (1A6A) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (1A6A)MAZDA(マツダ)
74,980税込82,478
1個
翌々日出荷
スプリング フロント コイル (GJ6A) MAZDA(マツダ)スプリング フロント コイル (GJ6A)MAZDA(マツダ)
9,798税込10,778
1個
翌々日出荷
(DA6A-)ホース,フレキシブル MAZDA(マツダ)(DA6A-)ホース,フレキシブルMAZDA(マツダ)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
JISアダプタ Cat.6A表記/NSJ適用/OW 日本製線JISアダプタ Cat.6A表記/NSJ適用/OW日本製線
369税込406
1式
当日出荷
JISアダプタ Cat.6A ジャック無 オフホワイト
ジャック無 オフホワイト規格Cat.6A
(DA6A-)ケーブル,フロント パーキング MAZDA(マツダ)(DA6A-)ケーブル,フロント パーキングMAZDA(マツダ)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
(ND6A)シリンダー、クラッチレリーズ MAZDA(マツダ)(ND6A)シリンダー、クラッチレリーズMAZDA(マツダ)
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷
...