カテゴリ
- 電動工具(4)
- 切削工具(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 作業工具(2)
- 保管用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 清掃用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「6ah-27」の検索結果

インパクト用ヘキサゴンソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷差込角(mm[inch])19.0 [3/4]寸法L(mm)75寸法D(mm)40
インパクト用ヘキサゴンソケット(差替式)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷差替式のためビットを交換して使用できます。用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。全長(mm)75差込角(mm)19.0
527x363x23mm ふた(EA506AH-23,-24用)
エスコ¥2,110税込¥2,3211個翌日出荷EA506AH-23、-24用ふたエスコ品番EA506AH-27材質再生PP外寸(mm)536.5×362.5×23
樹脂ベアリング DR-A(カシメ軸タイプ)TYPE12
トックベアリング(TOK)¥209税込¥2301個5日以内出荷アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。幅(mm)7許容荷重(N[kgf])196[20]((300r.p.m)
急速充電器DC18RF
マキタ(10件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷新・最適充電制御により6.0Ah「業界最速フル充電」約40分。充電中のバッテリ状態・周辺温度等を、充電制御へさらに反映し充電時間短縮。充電完了メロディ付。低温-10℃充電可能。連続急速充電可能。バッテリ冷却ファン長さ(mm)156幅(mm)190質量(kg)0.98高さ(mm)84種類充電器出力電圧(V)(バッテリ充電端子)直流14.4-18、(USB電源端子)直流5.0型番JPADC18RE入力電圧(V)単相交流 100出力電流(A)(バッテリ充電端子)直流12、(USB電源端子)直流2.1保護機能【過充電防止機能】あり入力周波数(Hz)50/60充電時間(分)約40(フル充電)/約27(実用充電)(18/14.4V 6.0Ah:BL1460、ABL1860B、BL1460B充電時) 約22(フル充電)/約17(実用充電)(18/14.4V 6.0Ah:BL1430B、BL1830B充電時)充電入力容量(VA)330アズワン品番64-8482-50冷却装置ありUSBタイプA型
充電式スクリュードライバ
マキタ(2件のレビュー)¥49,980~税込¥54,978~1台当日出荷から3日以内出荷AC機を超え、さらなる高みへ!長さ(mm)254幅(mm)84電圧(V)18機能ハイパワーブラシレスモータ ○プッシュドライブ ○防じん・防水 APTクラッチ サイレントクラッチLEDライト ○防滴構造あり
工事用充電LEDマルチ投光器
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷驚く明るさで、目的の場所を自在に照らす投光器。 大きな照射面に小型LEDを敷き詰め、大光量1500ルーメンを実現。 面ライト内のLEDの独自配置で、前方だけでなく180度ワイドに照らします。 2面のライトが自在に可動し、マルチな用途に対応。(※回転ストッパーがついています。無理に回転させないでください。) 明るさ3段階切替。光量を落とせば、狭い場所でもまぶしすぎず、点灯時間もより長時間に。 持ちやすい片側オープンハンドル。内蔵フックを閉じれば、吊下げ時に落ちにくい構造。(※吊下げには、市販のS字フックやヒモなどを利用し、しっかり固定してください。) 14.4V/18V/21.6V電池のどれでも使用でき、お手持ちの電池が利用可能。バッテリー電圧(V)14.4/18/21.6(別売)バッテリー容量(Ah)5.0、4.2、3.0、2.0(14.4V用)、5.0、4.2、3.0(18V用)、4.2(21.6V用)照度(Lx)約3000(40cm前方)光束(Lm)約1500連続点灯時間(14.4V用)強〈明るさ100%〉5.0Ah:約2時間50分、4.2Ah:約2時間30分、3.0Ah:約1時間50分、2.0Ah:約1時間10分中〈明るさ約50%〉5.0Ah:約5時間40分、4.2Ah:約5時間、3.0Ah:約3時間40分、2.0Ah:約2時間20分弱〈明るさ約10%〉5.0Ah:約23時間、4.2Ah:約20時間、3.0Ah:約15時間、2.0Ah:約9時間(18V用)強〈明るさ100%〉5.0Ah:約3時間40分、4.2Ah:約3時間20分、3.0Ah:約2時間10分中〈明るさ約50%〉5.0Ah:約7時間20分、4.2Ah:約6時間40分、3.0Ah:約4時間20分弱〈明るさ約10%〉5.0Ah:約30時間、4.2Ah:約27時間、3.0Ah:約17時間(21.6V用)強〈明るさ100%〉4.2Ah:約4時間10分中〈明るさ約50%〉4.2Ah:約8時間20分弱〈明るさ約10%〉4.2Ah:約33時間バッテリーリチウムイオン寸法(全長×全高×幅)(mm)125×312×96(2面ライト・ハンドルを垂直にした時)質量(g)610(本体のみ)点灯方式明るさ3段階切替(強:100%、中:約50%、弱:約10%)回転角度(°)ハンドル:0°~360°(22.5°刻みの17ポジション)機能(お知らせ)電池切れ、LED高温、電池高温照射角開閉角度:0°~90°(15°刻みの7ポジション)、回転角度:0°~270°(刻みなしの自由回転)トラスコ品番835-6931適合バッテリーEZ9L54
ケルヒャー(KARCHER) 業務用 カーペットリンスクリーナー Puzzi 9/1 Bp (1.101-700.0)
ケルヒャー¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷ケルヒャー初、バッテリー式でコードレスタイプのカーペットリンスクリーナー(リンサークリーナー)です。 布製ソファ、椅子、カーペットなど、電源が不要ですので必要に応じていつでも綺麗に作業できます。ホテル、ビルメンテナンス業、介護施設、車両清掃、レストランなど各施設に1台、とっさのスポット清掃にも活躍。洗浄水に圧をかけてカーペット等に噴霧し、繊維に染み渡り、汚れを落とし、汚水を強力に回収します。 新ハンドノズルはコンパクトとなり(従来比長さ方向40%短縮)より使い易くなりました。 エルゴノミック設計のハンドルで片手で持ち運べます。持ち運び易い重心設計です。 コードレスによる機動性 リアルタイムテクノロジー:使用時は残り使用時間とバッテリー残量が、充電時は充電完了までの時間が、保管時はバッテリー残量が表示されます。 ケルヒャーバッテリーパワープラス36Vシリーズとの互換性 効率的な長期サービス期間。 丈夫なダイヤフラムポンプ 手でも足でも押せる大きな2つのボタン 狭い場所でも作業できます(車両など) 人間工学に基づく設計 持ち心地の良いハンドル 取り外し可能コンテナ:清水つぎ足しは素早く簡単にできます。汚水廃棄は素早く簡単にできます。クイックユーザーガイドが汚水タンクに印刷されていて便利。 人間工学に基づいたキャリーハンドル:片手で持ち運べて便利です。持ち運びやすい重心設計。スプレーサクションホースは本体に巻き付け固定できるので持ち運び易いです。 ノズル収納ホルダー(本体):アクセサリーは全て本体に収納、格納できるのでコンパクトに保管できます。RM 760 タブレットを保管できて便利です。輸送中も安全に保管できます。 軽量:片手で持ち運べるので、段差の移動、棚への出し入れも可能です。長期間のご使用でも疲れない設計。 静かな動作音:夜の騒音が気になるエリアの清掃にも適していますユーザーの使い勝手に配慮しています。エントリーマシンとしては非常に静かな設計 スプレーサクションホース(噴霧・吸引用):洗浄水に圧をかけてカーペット等に噴霧します。洗浄水が汚れを落とします。クイック乾燥。※バッテリー、充電器は別売りです。用途布製ソファー、椅子などの繊維の奥の汚れをとる清掃に。 カーペットのシミをとる清掃に。 布製品の洗浄に(車のシートなど含む)。 車のシート清掃に。 比較的小さなカーペット清掃に。仕様ポンプ出力:4W、パイプ径:ID32、必要なバッテリーの数:1個、使用時間(一回の充電)35分(7.5Ah)/27分(6.0Ah)、充電時間(急速充電アダプター):58分/81分、充電時電流:6A、充電器用電源:100-240V/50-60Hz付属品バリアント:バッテリーと充電器は含まれていません、サクションホース:2.5m、ホース固定ロック、モーター保護フィルター、清水フィルター、フロアノズル、ノズル収納ホルダー(本体)、洗浄剤タブレット用コンパートメント、コンテナ、洗浄剤:RM 760 TAB カーペット用タブレット洗浄剤、2質量(kg)7.6電源(V)36シリーズケルヒャー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)540×332×460集塵容量(L)清水タンク/汚水タンク:9L/7L騒音値(dB)70吐出圧力(MPa)0.16~0.22バッテリー36V バッテリープラットフォームモーター出力(W)550真空度(kPa)15最高給水温度(℃)50噴霧量(L/min)0.5使用可能面積12~18m2/h定格入力(W)575吸引風量(L/s)57
充電式スクリュードライバ
マキタ¥50,980税込¥56,0781台3日以内出荷新開発!プッシュドライバー。 モード切替ボタン+トリガロック。 つながりやすく、押しやすい。 サイレントクラッチ搭載。 「アプト」防滴・防じんの最高峰。 バッテリ残容量表示ランプ。 両頭ビット取付可能。 高輝度LEDライト(残照機能付)。 軽量・樹脂製ギヤハウジング。バッテリー容量(Ah)6充電時間(分)約55回転数(min-1[r.p.m])0~4000付属品(+)ビット2-45/ゴムキャップ/フックセット内容バッテリBL1860B・充電器DC18RC・ケース・プラスビット2-45・ゴムキャップ・フック長さ(mm)205幅(mm)79質量(kg)1.6(バッテリー含む)高さ(mm)259電源(V)直流18電圧(V)18締付け能力(mm)テクスネジ:Φ5、ドライウォール:Φ5機能ハイパワーブラシレスモータ ○/プッシュドライブ ○/防じん・防水 APT/クラッ サイレントクラッチLEDライト ○バッテリーバッテリBL1860B(6.0Ah)×1本/DC18RF 約27分(実用充電) 約40分(フル充電)/プラスチックケース作業量(目安)【石こうボード(厚さ12.5mm)1枚+木下地(ボードネジ4×28mm)】約5000、【石こうボード(厚さ12.5mm)2枚+木下地(ボードネジ4×40mm)】約4000適合バッテリーリチウムイオンねじ締め能力(mm) ドライウォールねじ5ライト機能LEDライト付き適合ボルトテクスネジΦ5/ドライウォールΦ5