カテゴリ

  • 切削工具(9)
  • 制御機器(6)
  • 清掃用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 保管用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 作業工具(2)

「6ah22」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インパクト用ヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ヘキサゴンソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    差込角(mm[inch])19.0 [3/4]寸法L(mm)75寸法D(mm)40
  • インパクト用ヘキサゴンソケット(差替式) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ヘキサゴンソケット(差替式)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    差替式のためビットを交換して使用できます。
    用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。全長(mm)75差込角(mm)19.0
  • 366x265x160mm/11L コンテナ(緑) エスコ

    366x265x160mm/11L コンテナ(緑)

    エスコ
    2,170税込2,387
    1個
    翌日出荷
    容リ材を廃プラで挟み込むサンドイッチ成形により、強度を持たせています。 100%再生材を使用した環境にやさしいコンテナです。 積み重ね10段可能。入数は1個入りです。
    エスコ品番EA506AH-22材質再生PP有効内寸(mm)310.5×209.5×145外寸(mm)366×265×160フタなし上部内寸(mm)318×217×155コンテナ種類ベタ目スタッキング
  • クロスビーハンドルフック クロスビー

    クロスビーハンドルフック

    クロスビー
    669,800税込736,780
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ラッチロックフックに持ち手が付いているため安全に作業ができます。2ヶ所にクイックチェックが付いています。クイックチェックはセンターより45度の場所に印が付いていて、吊角度が90度以内であることが一目でわかる印です。
    用途ワイヤ、チェーンスリング用吊金具。材質合金鋼
  • クロスビーハンドルフックスイベル付 クロスビー

    クロスビーハンドルフックスイベル付

    クロスビー
    1,098,000税込1,207,800
    1個
    11日以内出荷
    ラッチロックフックに持ち手が付いているため安全に作業ができます。2ヶ所にクイックチェックが付いています。クイックチェックはセンターより45度の場所に印が付いていて、吊角度が90度以内であることが一目でわかる印です。
    用途ワイヤ、チェーンスリング用吊金具。材質合金鋼
  • TDK コモンモードフィルタ TDK

    TDK コモンモードフィルタ

    TDK
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • 急速充電器DC18RF マキタ

    急速充電器DC18RF

    マキタ(10件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    新・最適充電制御により6.0Ah「業界最速フル充電」約40分。充電中のバッテリ状態・周辺温度等を、充電制御へさらに反映し充電時間短縮。充電完了メロディ付。低温-10℃充電可能。連続急速充電可能。バッテリ冷却ファン
    長さ(mm)156幅(mm)190質量(kg)0.98高さ(mm)84種類充電器出力電圧(V)(バッテリ充電端子)直流14.4-18、(USB電源端子)直流5.0型番JPADC18RE入力電圧(V)単相交流 100出力電流(A)(バッテリ充電端子)直流12、(USB電源端子)直流2.1保護機能【過充電防止機能】あり入力周波数(Hz)50/60充電時間(分)約40(フル充電)/約27(実用充電)(18/14.4V 6.0Ah:BL1460、ABL1860B、BL1460B充電時) 約22(フル充電)/約17(実用充電)(18/14.4V 6.0Ah:BL1430B、BL1830B充電時)充電入力容量(VA)330アズワン品番64-8482-50冷却装置ありUSBタイプA型
  • 363x262x23mm ふた(EA506AH-21,-22用) エスコ

    363x262x23mm ふた(EA506AH-21,-22用)

    エスコ
    1,660税込1,826
    1個
    翌日出荷
    EA506AH-21、-22用ふた。
    エスコ品番EA506AH-26材質再生PP外寸(mm)362.5×261.5×23
  • 充電式マグネットライト(18V仕様) マキタ

    充電式マグネットライト(18V仕様)

    マキタ
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    充電式マグネットライト(18V)。◆強力マグネット付で自在に照らす。建機や重機のメンテナンス作業時などに、鉄系金属部へ簡単吸着し、手元を明るく照らせる充電式マグネットライト。◆最大光束は強モードで1,200lm。光束(lm)強:1,200/中:800/弱:500。照度(lx)強:1,750/中:1,150/弱:700。※照度(lx)ルクスは光源より先方0.5m。◆底面にマグネットを配置。金属面に簡単吸着、鉄系金属部に吸着固定が可能。※マグネットを使用する際は、マグネット面全体が接する平らな場所に設置してください。高所で使用する場合は、必ず市販のストラップやひもなどで落下防止処置をしてください。◆狭所でも設置しやすい小型ボディ。[本機寸法(mm)]。ライトヘッド折りたたみ状態:長さ178×幅91×高さ161。ライトヘッド起こした状態:長さ178×幅91×高さ284。◆折りたたみ式回転ライトヘッド。多彩な角度可変で様々なシーンに対応。水平300°(右90°/左210°) 垂直180°。発光面を内側にして折りたたむと自動で消灯します。◆フックで吊り下げ可能。最大Φ50mmのパイプに吊り下げできる折りたたみ式メタルフック付。◆主電源/3段階輝度切替スイッチ。輝度は強/中/弱で切替可能。◆光拡散レンズ採用。多重の影を軽減し、目の負担を軽減。◆マグネットカバー標準付属。マグネットで固定しない場合や金属の吸着防止に使用。◆足場などに固定可能(要別販売品)。バイス 部品番号:A-58132。バイス用アダプタ 部品番号:A-00217。※製品への取り付けにはバイス用アダプタが必要です。◆防滴・防じん「アプト」。※注意:本製品は水や粉じんによる影響が抑えられるように設計されていますが、水や粉じんによって故障しない事を保証するものではありません。◆1充電連続使用時間(目安) 。BL18120-12.0Ah 強:約18時間 中:約29時間 弱:約46時間。BL1890-9.0Ah 強:約14時間 中:約22時間 弱:約35時間。BL1860B-6.0Ah 強:約9時間 中:約14時間 弱:約22時間。BL1850B-5.0Ah 強:約7時間30分 中:約11時間 弱:約18時間。BL1830B-3.0Ah 強:約4時間 中:約6時間30分 弱:約10時間。※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。◆その他特長。・バッテリ切れお知らせ機能(減灯)。・スロー点灯(ソフトスタート)。・マグネットで固定した製品を外す際に持ちやすく、引っ張りやすいハンドル付
    付属品標準:マグネットカバー質量(kg)1.5電圧(V)直流18光源使用:LED照度(Lx)強:1750/中:1150/弱:700光束(Lm)強:1200/中:800/弱:500
  • Φ16 セレクタスイッチ AH164・AH165 ツマミ形(長角フレーム) 富士電機

    Φ16 セレクタスイッチ AH164・AH165 ツマミ形(長角フレーム)

    富士電機(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    種類セレクタ端子形状はんだ兼タブ(#110)用フレーム長角フレーム耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC1500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC250保存温度(℃)-40~70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)機械的耐久性25万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)短絡保護装置Fuse 1A汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)5操作部形状ツマミ形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)色(ツマミ)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • [充電式]背負式掃除機 エスコ

    [充電式]背負式掃除機

    エスコ
    107,500税込118,250
    1台
    翌日出荷
    サイズ220(W)×320(L)×510(H)消費電力(W)500電源DC36V本体質量(kg)2.8騒音値(dB)65連続使用時間(分)エコモード:最大50 パワーモード:最大22 (6.0 Ahバッテリー使用時)充電時間(分)68 (6.0 Ahバッテリー使用時)真空度(kPa)22.3パイプ内径(Φmm)35集じん量(L)5吸引風量(L/s)401充電当たりの作業量150m2 (6.0 Ahバッテリー使用時)
  • ドライバードリル(充電式) エスコ

    ドライバードリル(充電式)

    エスコ
    57,000税込62,700
    1台
    翌日出荷
  • ZAKレシプロソー設備解体 SK11

    ZAKレシプロソー設備解体

    SK11
    729税込802
    1枚ほか
    当日出荷
    刃先にコバルトハイスを使用、耐衝撃&耐摩耗性が抜群です。刃の山数が小~大~小ピッチを繰り返して切り込みスピードと耐久性を両立した革新刃です。
    用途金属設備の解体。材質バイメタル厚さ(mm)1.25山数10-14刃型バリオピッチ刃
  • チップ ER/L-ISO タンガロイ

    チップ ER/L-ISO

    タンガロイ
    19,980税込21,978
    1箱(5個)
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッドエンドミル タンガロイ

    ソリッドエンドミル

    タンガロイ
    14,980税込16,478
    1本
    3日以内出荷
    先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
  • チップ IR/L-ISO タンガロイ

    チップ IR/L-ISO

    タンガロイ
    19,980税込21,978
    1箱(5個)
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケルヒャー(KARCHER) 業務用 コードレス背負式クリーナー BVL 5/1 Bp (1.394-276.0) ケルヒャー

    ケルヒャー(KARCHER) 業務用 コードレス背負式クリーナー BVL 5/1 Bp (1.394-276.0)

    ケルヒャー
    109,800税込120,780
    1台
    3日以内出荷
    超軽量、耐衝撃性、吸音性に優れたEPP素材(発泡ポリプロピレン)を使用した世界初のバッテリー式コードレスタイプの背負式掃除機です。業界最高水準の吸引性能と長時間バッテリー。キャニスター式では掃除しづらいところでも難なく作業できます。 世界初、超軽量素材EPPを採用した背負式クリーナー コンテナ容量比で業界最軽量級※メーカー調べ 驚くほどの吸引力 ケルヒャーの業務用技術で実現 机や椅子、袖机などがある一般的なオフィスで、コードレス背負式クリーナーとコード式キャニスター掃除機で清掃時間を比較したところ、コードの差し替えや、清掃中にコードや本体の誘導が必要ないコードレス背負式クリーナーの方が、圧倒的に早く清掃を終えることができました。 擬似ゴミ(砂、クリップ、紙ゴミの混合物)280gを使用した吸引実験を実施。メーカー製品3回の平均タイムは他社2製品の平均タイムの半分以下と、圧倒的な吸引力が実証されました。 発泡ポリプロピレン(EPP)は96%が空気と非常に軽量です。耐久性、耐衝撃性に優れ、万が一の落下や衝突を緩和し、対象物を傷つけません。吸音性で静かです。 登山家の「重い荷物は上に」という荷造りの基本を参考にバッテリーを上部に配置。バッテリーの重心と肩までの距離を短くすると、重心が安定して軽く感じられます。 超軽量EPP素材使用 人間工学に基づいた作業を可能にします。 持ち運びしやすいです。 耐衝撃性、耐久性に優れます。 超軽量 環境に優しい100%リサイクル可能素材です(廃棄については自治体の指示に従ってください)。 長時間使用でも疲れない背負部構造 腰元のリモコンで簡単に操作できます。 サクションホースは右利き、左利きどちらにも接続可能です。 ブラシレスモーター:高い耐久性、長期間の使用を可能にし生産性向上に寄与します。 エコモード使用時は電力消費量と騒音が減り、バッテリ稼働時間は長くなります。 ケルヒャーバッテリーユニバース(36V)対応品:バッテリーは他の製品と共通でご使用頂けます。生産性向上と作業の安全性に寄与します。※バッテリー、充電器は別売りです。
    用途飛行機、バス、電車内の清掃に最適です。 ホテル、レストラン、小売店、映画館、劇場の清掃に最適です。 オフィス、階段、玄関、廊下などビル清掃に便利です。付属品バリアント:バッテリーと充電器は含まれていません、サクションホース:1 m(ベンディングパイプ含む)、樹脂製、サクションパイプ:2個、0.43m、樹脂製、フィルターバッグ:1個、合成繊維、フロアノズル、スモールノズル、すきまノズル、セイフティークラス:II性能【定格】500W幅(mm)320質量(kg)2.8高さ(mm)510材質(本体)発泡ポリプロピレン(EPP)タイプコードレス背負式奥行(mm)220電源(V)36シリーズケルヒャー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×320×510定格消費電力(W)500集塵容量(L)5ホース長さ(m)1騒音値(dB)65連続使用時間eco!efficiency モード: / max. 50 (6.0 Ah) パワーモード: / max. 22 (6.0 Ah) eco!efficiency モード: / max. 64 (7.5 Ah) パワーモード: / max. 30 (7.5 Ah)パイプ径(Φmm)ID 35連続使用時間(分)30バッテリー36V バッテリープラットフォーム電源周波数(Hz)50/60ダストコンテナ容量(L)5充電時間(分)(80%)44 / (100%)68真空度(kPa)22.3吸引風量(L/s)40
  • チップ ER/L-W タンガロイ

    チップ ER/L-W

    タンガロイ
    19,980税込21,978
    1箱(5個)
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ ER/L-55 タンガロイ

    チップ ER/L-55

    タンガロイ
    21,980税込24,178
    1箱(5個)
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッドエンドミル TECH-B6 タンガロイ

    ソリッドエンドミル TECH-B6

    タンガロイ
    19,980税込21,978
    1本
    3日以内出荷
    刃数6表面処理PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッドエンドミル TEC-D6 タンガロイ

    ソリッドエンドミル TEC-D6

    タンガロイ
    17,980税込19,778
    1本
    3日以内出荷
    材質AH750刃数6表面処理PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
  • 業務用 ドライクリーナー T 10/1 Bp プロ向けセット ケルヒャー

    業務用 ドライクリーナー T 10/1 Bp プロ向けセット

    ケルヒャー
    149,800税込164,780
    1個
    4日以内出荷
    コードがなくても、コード付きと同レベルの強力な吸引力の、業務用掃除機です。10リットルのゴミをためられ、バッテリーも長持ちするため、長時間の作業が可能。ノズルやバッテリーは本体上部に収納可能。オプションで、ウィルスレベルの小さなホコリをキャッチできるHEPAフィルターを選べます。製品本体には、45%の再生プラスチックを使用し、環境に配慮しています。当モデルはプロ向けの高性能バッテリーと、急速充電器がセットになったお買い得のモデルです。
    用途ホテル、事務所、店舗などさまざまな清掃で活躍。フローリングやカーペットフロアの清掃におすすめ。性能500W容量(L)【コンテナ】10電源(V)【充電器用】100-240(50-60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)440×250×355本体質量(kg)6.8使用時間(分)【eco!efficiency】最大66 (7.5 Ah)【パワーモード】最大31 (7.5 Ah)【eco!efficiency 】最大50 (6.0 Ah)【パワーモード】最大22 (6.0 Ah)コンテナ再生プラスチックバッテリー36V騒音レベル(dB(A))57真空度(kPa)22(223mbar)使用面積(m2)150 (7.5 Ah)吸引風量(L/s)40
  • 業務用 ドライクリーナー T 10/1 Bp バリューセット ケルヒャー

    業務用 ドライクリーナー T 10/1 Bp バリューセット

    ケルヒャー
    98,980税込108,878
    1個
    4日以内出荷
    コードがなくても、コード付きと同レベルの強力な吸引力の、業務用掃除機です。10リットルのゴミをためられ、バッテリーも長持ちするため、長時間の作業が可能。ノズルやバッテリーは本体上部に収納可能。オプションで、ウィルスレベルの小さなホコリをキャッチできるHEPAフィルターを選べます。製品本体には、45%の再生プラスチックを使用し、環境に配慮しています。当モデルはバッテリーと充電器がセットになったお買い得なモデルとなります。
    用途ホテル、事務所、店舗などさまざまな清掃で活躍。フローリングやカーペットフロアの清掃におすすめ。性能500W容量(L)【コンテナ】10電源(V)【充電器用】100-240(50-60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)440×250×355本体質量(kg)6.8使用時間(分)【eco!efficiency】最大66 (7.5 Ah)【パワーモード】最大31 (7.5 Ah)【eco!efficiency 】最大50 (6.0 Ah)【パワーモード】最大22 (6.0 Ah)コンテナ再生プラスチックバッテリー36V使用時間エコモードで66分使用可能騒音レベル(dB(A))57真空度(kPa)22(223mbar)吸引風量(L/s)40
  • 業務用 ドライクリーナー T 10/1 Bp ケルヒャー

    業務用 ドライクリーナー T 10/1 Bp

    ケルヒャー
    64,980税込71,478
    1個
    4日以内出荷
    コードがなくても、コード付きと同レベルの強力な吸引力の、業務用掃除機です。10リットルのゴミをためられ、バッテリーも長持ちするため、長時間の作業が可能。ノズルやバッテリーは本体上部に収納可能。オプションで、ウィルスレベルの小さなホコリをキャッチできるHEPAフィルターを選べます。製品本体には、45%の再生プラスチックを使用し、環境に配慮しています。
    用途ホテル、事務所、店舗などさまざまな清掃で活躍。フローリングやカーペットフロアの清掃におすすめ。性能500W容量(L)【コンテナ】10電源(V)【充電器用】100-240(50/60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)440×250×355本体質量(kg)6.8使用時間(分)【eco!efficiency】最大66 (7.5 Ah)【パワーモード】最大31 (7.5 Ah)【eco!efficiency 】最大50 (6.0 Ah)【パワーモード】最大22 (6.0 Ah)コンテナ再生プラスチックバッテリー36V騒音レベル(dB(A))57真空度(kPa)22(223mbar)使用面積(m2)150 (7.5 Ah)吸引風量(L/s)40
  • ヘッド交換式エンドミル用ヘッド (スクエア) VEE-R タンガロイ

    ヘッド交換式エンドミル用ヘッド (スクエア) VEE-R

    タンガロイ
    29,980税込32,978
    1本
    5日以内出荷
    材質AH725刃数6接続ねじS15寸法LF(mm)37RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)40寸法DC(mm)25寸法APMX(mm)22寸法DCSFMS(mm)23.9寸法FHA(°)45寸法CHW(mm)0.5寸法RMPX(°)3刃当り送りfz(mm/t)0.1~0.17
  • 富士電機機器制御  押しボタンスイッチ 富士電機機器制御

    富士電機機器制御 押しボタンスイッチ

    富士電機機器制御
    6,898税込7,588
    1個
    22日以内出荷
  • 富士電機機器制御  セレクタスイッチ 富士電機機器制御

    富士電機機器制御 セレクタスイッチ

    富士電機機器制御
    2,898税込3,188
    1個
    22日以内出荷
  • コマンドSW 富士電機

    コマンドSW

    富士電機
    5,298税込5,828
    1個
    22日以内出荷
    ・押しボタン、グローブの色交換が容易。・接点・トランスユニットの追加・交換が容易。・充電部保護カバーを標準付属。・標準品でUL/CSA規格を認定取得
  • 丸コマンドスイッチ 富士電機

    丸コマンドスイッチ

    富士電機
    2,798税込3,078
    1個
    31日以内出荷
    ・小形コマンドスイッチに待望の薄形が登場。パネルのフラットデザイン化に貢献いたします。・奥行き寸法が表示灯32 mm,表示灯以外は51 mmに統一。・金貼り接点とスライド構造により5V,1mAでの使用が可能。・接点の追加・交換が容易。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得。・CEマークを表示
    端子構造ハンダ兼タブパネル取付方式【締付リング】後締め