カテゴリ

  • バッテリー・電装(4)
  • 防災用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 切削工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 作業工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)

「6ah24」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インパクト用ヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ヘキサゴンソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    寸法L(mm)75差込角(mm[inch])19.0 [3/4]寸法D(mm)40
  • インパクト用ヘキサゴンソケット(差替式) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ヘキサゴンソケット(差替式)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    差替式のためビットを交換して使用できます。
    用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。全長(mm)75差込角(mm)19.0
  • 530x366x160mm/24L コンテナ(緑) エスコ

    530x366x160mm/24L コンテナ(緑)

    エスコ
    4,070税込4,477
    1個
    翌日出荷
    容リ材を廃プラで挟み込むサンドイッチ成形により、強度を持たせています。 100%再生材を使用した環境にやさしいコンテナです。 積み重ね10段可能。入数は1個入りです。
    エスコ品番EA506AH-24材質再生PP有効内寸(mm)474.5×310.5×145外寸(mm)530×366×160フタなし上部内寸(mm)482×318×155コンテナ種類ベタ目スタッキング
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    21,900税込24,090
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 527x363x23mm ふた(EA506AH-23,-24用) エスコ

    527x363x23mm ふた(EA506AH-23,-24用)

    エスコ
    2,110税込2,321
    1個
    翌日出荷
    EA506AH-23、-24用ふた
    エスコ品番EA506AH-27材質再生PP外寸(mm)536.5×362.5×23
  • AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-02~) CKD

    AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-02~)

    CKD
    14,513税込15,964
    1個
    当日出荷から49日以内出荷
    ポート数2作動方式NO(通電時閉)形
  • バッテリー充電器(12V/24V用 モードセレクト・自動パルス充電 BOSCH(ボッシュ)

    バッテリー充電器(12V/24V用 モードセレクト・自動パルス充電

    BOSCH(ボッシュ)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    ・BBC-C70-B : Bosch Battery Charger C70-B。 - 12V/24V用。 - BAT-C7後継機種・基本機能を継承。 - 主な変更点。 - 充電進捗状態のLED表示変更。 - 上書きモード追加。 - 専用保管用バッグ追加。 - 耐衝撃機能を各角に配置。 - 充電ケーブル(C30・C70-B)を容易に判別。・モード選択ボタンを押すだけの簡単操作。 - モード選択ボタンを押す度にモードが切り替わり、希望するモードのLEDが点灯します。 - その後、操作が無い場合には、数秒後に充電を開始します。 - 接続中のバッテリー電圧のモード以外は、スキップされ選択できません。・上書きモード。 - 充電器に過放電の24Vバッテリー(12V直列)を接続した場合、充電器が接続されたバッテリーを12Vとして判断することがあります。12VのLEDが点灯した状態で選択ボタンを約5秒間押し続けることで、24V(自動車用:液式)のモードに強制的に切り替えることができます。充電が開始される前に選択ボタンを押すことで、AGMに切り替えることも可能です。 - 12Vバッテリーに対して24Vモードで充電を行うと、過充電による膨張・破裂の要因となります。・充電進捗状態のLED表示変更。 - 進捗状態を点滅から点灯。 - 分かりやすい表示。 - 高光度LED採用。・電源(100V)のコンセントをつなぐ度に逆極性接続以外のLEDが一度すべて点灯。・逆極性接続のLED。 - バッテリーの電気を使用して点灯(100V電源の接続に関係なく機能)。 - バッテリーがLED稼働に必要な電気を供給できない場合、逆極性で接続してもLEDが点灯しませんが、充電モードにも移行しません(作動電圧以下のため)。・日本専用仕様。 - AC 100V 50/60Hz。 - 電安法(PSE)適合。・電流・電圧をフルオートマチック制御。 - SmartAMPS Technology。 - 簡単操作。 - 過充電を防止。 - バッテリーを傷めない。 - 安全対策。・パルス充電モード(サルフェーションの溶解)。 - 充電するバッテリーの電圧(モード選択)に応じて、自動的パルス充電を行い、一定時間経過後に選択した充電モードに切り替わります。 - 12V:7.5V-10.5V。 - 24V:14V-21V。 - 6Vモードにはパルス充電モードはありません。・R(再生)モード(12Vのみ)。 - 深放電させた(スモールランプの消し忘れなど)バッテリーに最大16V・1500mAで充電することで、容量を回復させるモードです。 - 短時間の放電状態で放置されたバッテリーを対象としており、放電が極端に深い場合や放電状態での時間が長い場合、また劣化状態によっては回復できない場合もあります。急速充電ではありません。・バックアップモード(12Vのみ・C70-B)。 - バッテリー交換時に車両側のメモリーを保持するため電流を供給します。絶縁を確実に行い作業してください。 - マイナス側は車両のボディーにアースしてください。・トリクル充電モード。 - 充電終了後に自動的に切り替わり、充電状態を維持します。 - 使用頻度の低い車両やシーズン性のある車両(冬期の二輪車など)のバッテリー上がりを防止します。 - 端子電圧が12.8Vを下回るとメンテナンス充電に自動的に移行。・逆極性判定。 - バッテリーと車両システムを保護。 - プラス・マイナスの逆接続をLEDで通知。・過熱保護。 - 充電器が高温になった場合、自動的に出力を調整。・安全機能。 - 規定時間内で充電が完了しない場合、充電を中止します。 - 過放電(パルス充電開始電圧以下)または劣化が激しい場合、充電をスタートしません。 - 充電中にクランプがバッテリーから外れた場合、充電を中止します。・メモリー機能。 - 充電中、100V電源が途切れたり、外れたクランプを再接続した場合、直前までの選択されていたモードで充電を再開します。 - 危険防止のため、充電を完了する時は選択ボタンを押して「スタンバイ」状態にしてから終了してください。・脱着式充電ケーブル・クランプ。 - ワンタッチで作業できるため、使用頻度の低い車両で充電クリップを共締めした場合でも、すぐに車両を動かせます。 - 10Aヒューズを設定し、安全を確保しています。・ハンバーフック。 - C30用(小)とC70-B用(大)が、それぞれ同梱されています。 - 背面に取り付け吊り下げすることで、充電作業中の充電器置き場に困りません。・オプション(補修品)。 - 次の品番を設定する予定です。品番・価格など詳細が決まり次第、別途ご案内します。 - 充電ケーブル:BBC-C30用(18AWG)。 - 充電ケーブル:BBC-C70-B用(16AWG)。 - ハンガーフック(小):BBC-C30用。 - ハンガーフック(大):BBC-C70-B用。 - クランプ(赤黒セット):共通。※AWG:配線(ワイヤー)の直径や断面積、電気抵抗率などを定めたUL規格数字が大きくなるほど、導体の直径は小さく(細く)なります。BBC-C30・BBC-C70-B諸元表。 BBC-C30 BBC-C70-B。入力電圧 100V 50/60Hz 100V 50/60Hz。PSE認証 対応 対応。入力電流 60W 120W 。交渉出力電圧 DC 6V/12V DC 12V/24V。充電電圧 モード1・2:14.4V モード1:14.4V。 モード3:14.7V モード2:14.7V。 モード4:16.5V モード3:13.6V。 モード5:7.2V モード4:16.5V。 モード5:28.8V。 モード6:29.4V。交渉出力電流 6V:0.8A 12V:6A、5A、1.5A。 12V:3.5A、0.8A、1.5A 24V:3A。保護等級 IP65 (防塵、防水) (防塵、防水)。対応バッテリー種類 6V/12V 鉛バッテリー 12V/24V 鉛バッテリー。 通常液式・EFB・AGM(VRLA)・GEL 通常液式・EFB・AGM(VRLA)・GEL。対応可能バッテリー容量(参考) 6V:1.2Ah~14Ah 12V:14Ah~230Ah 12V : 1.2Ah~120Ah 24V:14Ah~120Ah。ヒューズ(内蔵) 3.15A 5A。ヒューズ(ヒューズホルダー) 10A(交換式) 10A(交換式)。本体外寸 169 x 81 x 54 mm 215 x 112 x 65.4 mm 。本体重量 1.36 kg 1.78 kg。使用可能温度 0℃ - 40℃。※Li-ionバッテリーには対応していません
    用途バッテリー充電器
  • AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-6-00~) CKD

    AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-6-00~)

    CKD
    7,099税込7,809
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
  • バッテリー充電器(6V/12V用 モードセレクト・自動パルス充電 BOSCH(ボッシュ)

    バッテリー充電器(6V/12V用 モードセレクト・自動パルス充電

    BOSCH(ボッシュ)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    ・BBC-C30 : Bosch Battery Charger C30。 - 6V/12V用。 - BAT-C3後継機種・基本機能を継承。 - 主な変更点。 - 充電進捗状態のLED表示変更。 - R(再生)モード追加。 - 上書きモード追加。 - 専用保管用バッグ追加。 - 耐衝撃機能を各角に配置。 - 充電ケーブル(C30・C70-B)を容易に判別。・モード選択ボタンを押すだけの簡単操作。 - モード選択ボタンを押す度にモードが切り替わり、希望するモードのLEDが点灯します。 - その後、操作が無い場合には、数秒後に充電を開始します。 - 接続中のバッテリー電圧のモード以外は、スキップされ選択できません。・上書きモード。 - 充電器に過放電の12Vバッテリーを接続した場合、充電器が接続されたバッテリーを6Vとして判断することがあります。6VのLEDが点灯した状態で選択ボタンを約5秒間押し続けることで、12V(自動車用:液式)のモードに強制的に切り替えることができます。充電が開始される前に選択ボタンを押すことで、AGMに切り替えることも可能です。 - 6Vバッテリーに対して12Vモードで充電を行うと、過充電による膨張・破裂の要因となります。・充電進捗状態のLED表示変更。 - 進捗状態を点滅から点灯。 - 分かりやすい表示。 - 高光度LED採用。・電源(100V)のコンセントをつなぐ度に逆極性接続以外のLEDが一度すべて点灯。・逆極性接続のLED。 - バッテリーの電気を使用して点灯(100V電源の接続に関係なく機能)。 - バッテリーがLED稼働に必要な電気を供給できない場合、逆極性で接続してもLEDが点灯しませんが、充電モードにも移行しません(作動電圧以下のため)。・日本専用仕様。 - AC 100V 50/60Hz。 - 電安法(PSE)適合。・電流・電圧をフルオートマチック制御。 - SmartAMPS Technology。 - 簡単操作。 - 過充電を防止。 - バッテリーを傷めない。 - 安全対策。・パルス充電モード(サルフェーションの溶解)。 - 充電するバッテリーの電圧(モード選択)に応じて、自動的パルス充電を行い、一定時間経過後に選択した充電モードに切り替わります。 - 12V:7.5V-10.5V。 - 24V:14V-21V。 - 6Vモードにはパルス充電モードはありません。・トリクル充電モード。 - 充電終了後に自動的に切り替わり、充電状態を維持します。 - 使用頻度の低い車両やシーズン性のある車両(冬期の二輪車など)のバッテリー上がりを防止します。 - 端子電圧が12.8Vを下回るとメンテナンス充電に自動的に移行。・R(再生)モード(12Vのみ)。 - 深放電させた(スモールランプの消し忘れなど)バッテリーに最大16V・1500mAで充電することで、容量を回復させるモードです。 - 短時間の放電状態で放置されたバッテリーを対象としており、放電が極端に深い場合や放電状態での時間が長い場合、また劣化状態によっては回復できない場合もあります。急速充電ではありません。・バックアップモード(12Vのみ・C70-B)。 - バッテリー交換時に車両側のメモリーを保持するため電流を供給します。絶縁を確実に行い作業してください。 - マイナス側は車両のボディーにアースしてください。・逆極性判定。 - バッテリーと車両システムを保護。 - プラス・マイナスの逆接続をLEDで通知。・過熱保護。 - 充電器が高温になった場合、自動的に出力を調整。・安全機能。 - 規定時間内で充電が完了しない場合、充電を中止します。 - 過放電(パルス充電開始電圧以下)または劣化が激しい場合、充電をスタートしません。 - 充電中にクランプがバッテリーから外れた場合、充電を中止します。・メモリー機能。 - 充電中、100V電源が途切れたり、外れたクランプを再接続した場合、直前までの選択されていたモードで充電を再開します。 - 危険防止のため、充電を完了する時は選択ボタンを押して「スタンバイ」状態にしてから終了してください。・脱着式充電ケーブル・クランプ。 - ワンタッチで作業できるため、使用頻度の低い車両で充電クリップを共締めした場合でも、すぐに車両を動かせます。 - 10Aヒューズを設定し、安全を確保しています。・ハンバーフック。 - C30用(小)とC70-B用(大)が、それぞれ同梱されています。 - 背面に取り付け吊り下げすることで、充電作業中の充電器置き場に困りません。・オプション(補修品)。 - 次の品番を設定する予定です。品番・価格など詳細が決まり次第、別途ご案内します。 - 充電ケーブル:BBC-C30用(18AWG)。 - 充電ケーブル:BBC-C70-B用(16AWG)。 - ハンガーフック(小):BBC-C30用。 - ハンガーフック(大):BBC-C70-B用。 - クランプ(赤黒セット):共通。※AWG:配線(ワイヤー)の直径や断面積、電気抵抗率などを定めたUL規格。数字が大きくなるほど、導体の直径は小さく(細く)なります。BBC-C30・BBC-C70-B諸元表。 BBC-C30 BBC-C70-B。入力電圧 100V 50/60Hz 100V 50/60Hz。PSE認証 対応 対応。入力電流 60W 120W 。交渉出力電圧 DC 6V/12V DC 12V/24V。充電電圧 モード1・2:14.4V モード1:14.4V。 モード3:14.7V モード2:14.7V。 モード4:16.5V モード3:13.6V。 モード5:7.2V モード4:16.5V。 モード5:28.8V。 モード6:29.4V。交渉出力電流 6V:0.8A 12V:6A、5A、1.5A。 12V:3.5A、0.8A、1.5A 24V:3A。保護等級 IP65 (防塵、防水) (防塵、防水)。対応バッテリー種類 6V/12V 鉛バッテリー 12V/24V 鉛バッテリー。 通常液式・EFB・AGM(VRLA)・GEL 通常液式・EFB・AGM(VRLA)・GEL。対応可能バッテリー容量。(参考) 6V:1.2Ah~14Ah・12V:14Ah~230Ah・ 12V : 1.2Ah~120Ah・24V:14Ah~120Ah。ヒューズ(内蔵) 3.15A 5A。ヒューズ(ヒューズホルダー) 10A(交換式) 10A(交換式)。本体外寸 169 x 81 x 54 mm 215 x 112 x 65.4 mm 。本体重量 1.36 kg 1.78 kg。使用可能温度 0℃-40℃。※Li-ionバッテリーには対応していません
    用途バッテリー充電器
  • Google Nest Doorbell Google

    Google Nest Doorbell

    Google
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    質量(g)206電源充電式リチウムイオン電池(内蔵)、6 Ah、3.6 V・または既存のチャイムや充電用の配線接続を使用・電圧: 8~24 VAC・電源: 10 VA・周波数: 50 / 60 Hz寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)45.7×24.1×160センサーPIR(モーション&近接センサー)・磁力計機能【ナイトビジョン】最大3m先まで確認可能/4つの850nm赤外線LEDIRカットフィルター付照明ホワイト LED リングライト・RGB LED ステータス ライトバッテリー充電時間: 7.5W 充電器で 5.25 時間・バッテリー ライフ: 3 か月(1 日あたりのアクティビティ x 件の通常の使用環境およびデフォルト設定の場合)視野対角画角 145°電源タイプ電池式動画HD 960×1280 ピクセル、30 FPS・昼夜問わず撮影可能、HDR 動画解像度・24 時間連続稼働のライブビュー機能・ナイトビジョン機能・H.264 エンコード無線802.11a/b/g/n(2.4 GHz)Wi-Fi・WEP、WPA、WPA2、WPA3 の暗号方式に対応音声高音質のスピーカーとマイク・ノイズ キャンセル機能付きの双方向音声カメラ仕様1/3 インチ 1.3 メガピクセル カラーセンサー搭載 ・6倍デジタルズーム・アスペクト比 3:4
  • ハンマードリル(充電式) エスコ

    ハンマードリル(充電式)

    エスコ
    104,900税込115,390
    1台
    翌日出荷
  • 密封型ニッケル・カドミウム蓄電池(受信機用) ニッタン(NITTAN)

    密封型ニッケル・カドミウム蓄電池(受信機用)

    ニッタン(NITTAN)
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷
  • 密封型ニッケル・カドミウム蓄電池(中継器用) ニッタン(NITTAN)

    密封型ニッケル・カドミウム蓄電池(中継器用)

    ニッタン(NITTAN)
    149,800税込164,780
    1台
    3日以内出荷
    仕様中継器用型式検定番号品評予第13~7号蓄電池容量(Ah)24V 6
  • 密封型ニッケル・カドミウム蓄電池(中継器用) ニッタン(NITTAN)

    密封型ニッケル・カドミウム蓄電池(中継器用)

    ニッタン(NITTAN)
    149,800税込164,780
    1台
    3日以内出荷
    仕様中継器用、検定型式番号:品評予第2024~1号外寸(mm)335×70×100バッテリー容量(Ah)畜:24V 6
  • ソリッドエンドミル TEC-A2-RIB タンガロイ

    ソリッドエンドミル TEC-A2-RIB

    タンガロイ
    8,298税込9,128
    1本
    3日以内出荷
    材質AH750刃数2表面処理PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘッド交換式エンドミル用ヘッド (ねじ切り) VMT***UN タンガロイ

    ヘッド交換式エンドミル用ヘッド (ねじ切り) VMT***UN

    タンガロイ
    74,980税込82,478
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    材質AH725RoHS指令(10物質対応)対応
  • ECHNO IS 自動車用バッテリー IHシリーズ 古河電池

    ECHNO IS 自動車用バッテリー IHシリーズ

    古河電池
    33,980税込37,378
    1台
    5日以内出荷
    アイドリングストップ車を支える「スタンダードクラス」。ISS車:24ヶ月又は4万km。通常車:36ヶ月又は6万km保証
    仕様●サイズ:総高/227(mm)、箱高/200(mm)、奥行/170 (mm)、幅/257(mm)●アイドリングストップ車、充電制御車、通常車向け●アイドリングストップ車:24ヶ月又は4万km、充電制御車/通常車:36ヶ月又は6万km●極板種類:カルシウム●端子向き:L(左)●20時間率容量:64Ahアズワン品番65-8727-40
  • M18(TM) マグネットワークライト ミルウォーキーツール

    M18(TM) マグネットワークライト

    ミルウォーキーツール
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    2,000ルーメンのTRUEVIEW(TM)高輝度出力。マグネットによる設置と最大76mm開くクリップ。高照度で6時間、低照度で24時間の連続使用(M18(TM) 5.0Ahバッテリー装着時)。ライトヘッドを水平方向に355°、垂直方向に170°回転調整可能。耐衝撃性および耐薬品性
    仕様バッテリープラットフォーム:M18(TM) REDLITHIUM(TM)-ION、ルーメン:2,000 / 1,000 / 500質量(kg)2.2電圧(V)18連続使用時間(時間)6 / 12 / 24 (B5装着時)(High/ Med/ Low)照射角度(°)170° (垂直方向) 355° (水平方向)
  • LiTime 12V6Ahリン酸鉄リチウムイオンバッテリー LiTime

    LiTime 12V6Ahリン酸鉄リチウムイオンバッテリー

    LiTime
    6,598税込7,258
    1式
    6日以内出荷
    【車載グレードのリチウムバッテリー】LiTimeのリン酸鉄リチウムバッテリーは、より高いエネルギー密度、より安定された性能、より大きな出力を持つ車載グレードのLiFePO4セルで製造されているため、品質に優れています。バッテリー内のセルはUL試験証明書に基づく最高レベルの安全性を誇ります。鉛バッテリーと違い、ガスが発生せず簡単に取り付けることができます。このことにより、リチウムイオンバッテリーは、太陽光発電、キャンピングカー、車中泊、オフグリッドなどに最適です。ご注意:クランキング電流が低いので、起動電源としてのご使用はお控えてください。【長寿命&重量は1/3位】LiTime LiFePO4は、鉛蓄電池の200~500サイクルと約3年間の寿命に比べて、4000回以上のサイクル(10倍長さ)と10年間の長寿命を提供できます。メーカーのLiFePO4バッテリーは一台でわずか0.8kgで、鉛蓄電池の1/3だけです。LiFePO4バッテリーは、手頃で軽量、荷物の多い遠征には必需品です。【拡張可能で幅広く使用】LiTime LiFePO4バッテリーは、最大4個まで直列および4個まで並列(最大4S4P)接続で拡張できます。より高い電圧(24V / 36V / 48V)とより多くの容量(最大24Ah)を得ることができます。倒したり重ねたりも気軽できるため、幅広い分野で使用することができます。照明、デジタルカメラ、魚探用バッテリー、水中ライト、魚群探知機、RVキャンピングカーなどに適用します。【十分なBMSで100%保護】LiTime リン酸鉄リチウムバッテリーにはBMSが内蔵されて、過充電、過放電、過電流、短絡、過熱からバッテリーを保護し、優れた自己放電率を実現されています。放電温度は-20℃~60℃で充電温度が0℃~50℃までです。IP65で粉塵の侵入を完全に防ぎ、かつ水流にも耐え、屋内または屋外に設置することに安心して製品を使っていけます。(カヤックなどの設置には防水ボックスに入れてからご利用ください。)。【保証とアフターサービス】LiTimeの12.8V6Ahは分かり易い日本語マニュアルと3年間の安心保証を整っています。どんな質問でも24時間以内に丁寧な日本語で親切に対応できます。(ケーブルと充電器は別購入となります。LiFePO4専用充電器を使用してください。鉛蓄電池用ではLiFePO4が完全に充電されない可能性があります)
    適合車両:RV質量(kg)0.89取付ユニバーサルフィットサイズ12V6Ah電圧12 ボルト端末SAEターミナル電池リチウムイオン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.1×6.5×9.4入数セル:4
  • 18V高圧ハンディウオッシヤー BLACK&DECKER

    18V高圧ハンディウオッシヤー

    BLACK&DECKER
    29,980税込32,978
    1個
    8日以内出荷
    電源のない場所での清掃、農機具の洗浄に! ショートノズルで狭い場所や水やりも可 2.4MPaもの水圧による噴射(ホースの約5倍)
    仕様●電圧:18V●バッテリー容量:2.0Ah●使用時間:約12分●圧力:最大2.4MPa●バール:24●吐出量:120L/h●ホース長さ:6M●質量:2.5kg●水圧調整:2段階(HI/LO)●付属品:5-in-1ノズル/中間パイプ/本体用ジョイント/急速充電器/給水スリムホースセット/水道ホース用ワンタッチジョイント/18V 2.0Ahバッテリーアズワン品番67-9141-57
  • PEシリーズ GSユアサ

    PEシリーズ

    GSユアサ
    15,980税込17,578
    1個
    9日以内出荷
    小形制御弁式鉛蓄電池 標準タイプ。幅広い容量帯を取り揃えていますので、さまざまな機器へのご使用が可能です。蓄電池設備型式認定品のため、消防法負荷へのご使用が可能です。
    用途防災防犯システム機器。非常通報システム機器。エレベータ。電話交換機。非常表示灯規格蓄電池設備型式認定