カテゴリ
- メカニカル部品(82)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(62)
- 自動車純正部品(40)
- 農業機械(20)
- 自動車補修部品(14)
- 作業工具(14)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- バイク部品(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- バイク純正部品(4)
- 安全用品(4)
- 制御機器(3)
- 物流用品(3)
- 切削工具(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- オフィス家具(2)
- 測定用品(2)
- 建築金物(2)
- 空圧工具(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 防災用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- KANA(片山チエン)(80)
- SMC(56)
- MAZDA(マツダ)(29)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9)
- CKD(6)
- ホンダ(6)
- ニッサン(6)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- KSフィルター(5)
- エスコ(4)
- トヨタ(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(4)
- B-EAR(4)
- サクラファインテック(3)
- DRC(ディーアールシー)(3)
- Wera(2)
- マザーツール(2)
- 水本機械製作所(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「6d-41」の検索結果

ディープソケット (12角)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から翌々日出荷用途手工具用寸法L(mm)100差込角(mm[inch])19.0 [3/4]穴角12角
ソケット 12角 41mm
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷スタンダードタイプで、対辺12角形状です。重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。材質構造用鋼全長(mm)63差込角(mm)19対辺(mm)41コード105-9740アズワン品番64-4816-19
シール形ディップスイッチ A6D
Aratas(旧:omron)¥519税込¥5711個当日出荷から101日以内出荷シール構造により高信頼性を実現したディップスイッチ。シール構造IP64(IEC-60529)相当によりフラックスの浸入を防止し、また塵埃の多い場所や水回りの使用でも高い接触信頼性を確保。スムーズな切り替え機構により軽快な操作感触。接点部は金メッキ、ツイン接点で摺動によるセルフクリーン機構で高信頼性を確保。使用温度範囲(℃)-20~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)耐電圧端子間:AC500V 1min使用湿度範囲35~95%RH(+5~+35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vにて)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)電気定格DC30V 30mA、DC3.5V 10μA(最小電流)操作力(N)0.29~4.9耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅 1.5mm電気的耐久性2000回以上衝撃(誤動作)(m/s2)300以上
Semi-Fシリーズ NK60B16~
KANA(片山チエン)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から7日以内出荷歯数16軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.60スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ K50B16~
KANA(片山チエン)¥3,598税込¥3,9581個6日以内出荷から7日以内出荷歯数16軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.50スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ 80SD26~
KANA(片山チエン)¥29,980税込¥32,9781個6日以内出荷から7日以内出荷歯数26軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数2チェーンNo.80スプロケット形状SD形
Semi-Fシリーズ 50SD16~
KANA(片山チエン)¥5,598税込¥6,1581個6日以内出荷から7日以内出荷歯数16軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数2チェーンNo.50スプロケット形状SD形
Semi-Fシリーズ K60B26~
KANA(片山チエン)¥7,998税込¥8,7981個6日以内出荷から7日以内出荷歯数26軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.60スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ 2062B26~
KANA(片山チエン)¥25,980税込¥28,5781個6日以内出荷から7日以内出荷歯数26軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.C2062Hスプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK40B36~
KANA(片山チエン)¥4,498税込¥4,9481個6日以内出荷から7日以内出荷歯数36軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数1チェーンNo.40スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ 80SD16~
KANA(片山チエン)¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷から7日以内出荷歯数16軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数2チェーンNo.80スプロケット形状SD形