カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(56)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • KANA(片山チエン)(80)
  • MAZDA(マツダ)(29)
  • BIGM(丸山製作所)(13)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(8)
  • CKD(6)
  • ホンダ(6)
  • ニッサン(6)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • KSフィルター(5)
  • エスコ(4)
  • トヨタ(4)
  • YAMAHA(ヤマハ)(4)
  • B-EAR(4)
  • マザーツール(3)
  • サクラファインテック(3)
  • DRC(ディーアールシー)(3)
  • Wera(2)
  • 水本機械製作所(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6d-41」の検索結果

関連キーワード
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアシリンダ用オートスイッチ D-A SMCエアシリンダ用オートスイッチ D-ASMC
8,198税込9,018
1個
当日出荷から26日以内出荷
パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:NBR SMCパイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:NBRSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2作動方式パイロット形材質(ボディ)SUS材質(シール)NBR
パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:NBR SMCパイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:NBRSMC
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2作動方式パイロット形材質(ボディ)黄銅材質(シール)NBR
クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:ロングストロークタイプ) MHKL2シリーズ MHKL2-20D SMCクサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:ロングストロークタイプ) MHKL2シリーズ MHKL2-20DSMC
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(mm)18
5.0MPaパイロット形2・3ポートソレノイドバルブ&チェックバルブ (VCH4~) SMC5.0MPaパイロット形2・3ポートソレノイドバルブ&チェックバルブ (VCH4~)SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・寿命1000万回。 ・弁部にポリウレタンエラストマーポペットを採用。 ・高圧環境下での耐久性が向上。
使用流体空気ねじの種類油空圧用GねじISO1179-1準拠
VCH40 - 5.0MPa対応 パイロット形 2ポートソレノイドバルブ(VCH41) SMCVCH40 - 5.0MPa対応 パイロット形 2ポートソレノイドバルブ(VCH41)SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ポート数2切換方式(1) N.C.ねじの種類油空圧用GねじISO1179-1準拠使用流体空気
パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:FKM SMCパイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:FKMSMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2作動方式パイロット形材質(ボディ)黄銅材質(シール)FKM
差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ41-SN~) SMC差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ41-SN~)SMC
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅、AL 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
用途使用流体:空気・水・油サイズ40材質(シール)NBR管接続口径1/2耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)SUS弁形式N.C.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体空気・水・油RoHS指令(10物質対応)対応
差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ41-CN~) SMC差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ41-CN~)SMC
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅、AL 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
用途使用流体:空気・水・油サイズ40材質(シール)NBR管接続口径1/2耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)黄銅弁形式N.C.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体空気・水・油RoHS指令(10物質対応)対応
その他(SX100-4~) SMCその他(SX100-4~)SMC
219税込241
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:EPDM SMCパイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:EPDMSMC
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2作動方式パイロット形材質(シール)EPDM材質(ボディ)黄銅
モジュラ取付型 2ポートソレノイドバルブ JSXM Series SMCモジュラ取付型 2ポートソレノイドバルブ JSXM SeriesSMC
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 【省スペース】小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 【省エネ】コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ) モジュラタイプ F.R.L.コンビネーション接続が可能(JSXM)
オリフィス径(Φmm)4.0耐圧(MPa)2.0使用流体空気材質(ボディ)SUS、黄銅/青銅、AL弁形式N.C.最高システム圧力(MPa)1.0RoHS指令(10物質対応)対応
V Series(VV5QC21-06C6) SMCV Series(VV5QC21-06C6)SMC
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
シリーズVQC2000
V Series(VCA41) SMCV Series(VCA41)SMC
4,898税込5,388
1個
9日以内出荷
シリーズクラス4
ネームプレート SMCネームプレートSMC
249税込274
1個
9日以内出荷
SS5Y3-10S6 SMCSS5Y3-10S6SMC
62,980税込69,278
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
SS5Y5-10S6 SMCSS5Y5-10S6SMC
74,980税込82,478
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
AXT100-4 SMCAXT100-4SMC
4,398税込4,838
1個
9日以内出荷
V Series(VCW41) SMCV Series(VCW41)SMC
6,498税込7,148
1個
9日以内出荷
V Series(VV5QC41-03C8) SMCV Series(VV5QC41-03C8)SMC
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷
V Series(VCA41A) SMCV Series(VCA41A)SMC
5,398税込5,938
1個
9日以内出荷
シリーズクラス4
5.0MPaパイロット形2・3ポートソレノイドバルブ&チェックバルブ VCH41 SMC5.0MPaパイロット形2・3ポートソレノイドバルブ&チェックバルブ VCH41SMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
・寿命1000万回。 ・弁部にポリウレタンエラストマーポペットを採用。 ・高圧環境下での耐久性が向上。
ねじの種類油空圧用GねじISO1179-1準拠使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6V41 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6V41SMC
83,980税込92,378
1個
9日以内出荷
管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定SIユニット(V) CC-Link対応銘板プレートなし(連数印字なし)
20 Series(20-AC) SMC20 Series(20-AC)SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
ねじの種類Rc排気機構リリーフタイプ
V Series(VV5QC41-0403) SMCV Series(VV5QC41-0403)SMC
98,980税込108,878
1個
9日以内出荷
V Series(VV5QC41-0303) SMCV Series(VV5QC41-0303)SMC
98,980税込108,878
1個
9日以内出荷
S Series(SS5Y3-10S6N41) SMCS Series(SS5Y3-10S6N41)SMC
75,980税込83,578
1個
9日以内出荷
連数【I/Oユニット】(1)1連取付け方法(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)配線方式(S)配列指定SIユニット(N)PROFIBUSDP対応エンドプレートM12コネクタ電源給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様SIユニット出力極性(4)マイナスコモン
V Series(VV5QC41-0203) SMCV Series(VV5QC41-0203)SMC
94,980税込104,478
1個
9日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-12S6V41 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-12S6V41SMC
87,980税込96,778
1個
9日以内出荷
管接続口径(-) Φ12連数(1) 1連取付け方法(D) DINレール取付 (DINレール付)コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定バルブ連数4SIユニット(V) CC-Link対応取出位置両側給排気ブロックアセンブリ内部パイロット
V Series(VCL41) SMCV Series(VCL41)SMC
6,498税込7,148
1個
9日以内出荷
作動方式直動形ポート数2
S Series(SS5Y3-10S6V41) SMCS Series(SS5Y3-10S6V41)SMC
73,980税込81,378
1個
9日以内出荷
連数【I/Oユニット】(1)1連取付け方法(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)配線方式(S)配列指定バルブ連数2SIユニット(V)CC-Link対応エンドプレートM12コネクタ電源給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様DINレール(0)DIN金具付(DINレールなし)ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手SIユニット出力極性(4)マイナスコモンポート取出位置【P・E】(D)D側
S Series(SS5Y5-12S6N41) SMCS Series(SS5Y5-12S6N41)SMC
82,980税込91,278
1個
9日以内出荷
連数【I/Oユニット】(1)1連取付け方法(D)DINレール取付(DINレール付)配線方式(S)配列指定SIユニット(N)PROFIBUSDP対応エンドプレートM12コネクタ電源給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様ポート管接続口径【P・E】(-)Φ10SIユニット出力極性(4)マイナスコモンポート取出位置【P・E】(U)U側
V Series(VV5QC41-06C1) SMCV Series(VV5QC41-06C1)SMC
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
V Series(VV5QC41-05C1) SMCV Series(VV5QC41-05C1)SMC
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
V Series(VV5QC41-01C8) SMCV Series(VV5QC41-01C8)SMC
88,980税込97,878
1個
9日以内出荷
V Series(VCS41) SMCV Series(VCS41)SMC
5,898税込6,488
1個
9日以内出荷