カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(483)
- トラック用品・パーツ(419)
- 作業工具(244)
- 制御機器(177)
- 自動車純正部品(158)
- メカニカル部品(142)
- 物流用品(118)
- 切削工具(111)
- 農業機械(89)
- バイク純正部品(83)
- パソコン/周辺機器(79)
- 科学研究・開発用品(74)
- 自動車補修部品(65)
- バイク部品(53)
- カー用品(49)
- 測定用品(46)
- 機構部品(43)
- 空調・照明・電設資材(41)
- 建築金物(34)
- オフィス家具(33)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(29)
- ねじ・ボルト・釘(28)
- FA担当者のオススメ新商品(28)
- バッテリー・電装(26)
- 厨房用品(24)
- 油圧機器・油圧ホース(22)
- 事務用品(22)
- 建材・エクステリア(20)
- 配管・水廻り設備部材(20)
- 電気材料(18)
- 家電(18)
- 防犯用品(17)
- 保管用品(15)
- 学童・教育用品(15)
- 溶接用品(12)
- 農業・園芸資材(11)
- テープ(10)
- フォークリフト・産機・建機用品(9)
- 電動工具(9)
- 整備工具・収納(8)
- トラック輸送・安全用品(8)
- 縫製用品(8)
- 店舗什器・備品(7)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- 卓上消耗品(5)
- 塗料(4)
- 日用品(4)
- 鈑金・塗装(4)
- エンジン工具(4)
- 防災用品(3)
- 介護用品(3)
- 医療(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 空圧工具(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 梱包用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 測定関連サービス(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 作業服(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 自転車部品(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 安全標識(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 住設機器(1)
- マスク(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- 雅(416)
- SMC(332)
- CKD(112)
- KITO(キトー)(105)
- MAZDA(マツダ)(104)
- BIGM(丸山製作所)(83)
- YAMAHA(ヤマハ)(68)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(61)
- 三木プーリ(56)
- IDEC(和泉電気)(44)
- エスコ(44)
- ニッサン(41)
- IKO(日本トムソン)(35)
- Panasonic(パナソニック)(30)
- イスカル(25)
- ベッセル(23)
- Festo(22)
- メディアカバーマーケット(21)
- 渡辺電機工業(20)
- ブランドをもっと見る
「6h4」の検索結果

Xスタンパー ビジネス用キャップレス A型 既製品 ヨコ
シヤチハタ(5件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷から5日以内出荷様々なビジネスシーンをもっと便利に、スマートに。ビジネスシーンでよく使われる印面を豊富に取り揃えております。キャップを外す手間なく、スマートになつ印。インク残量は本体の窓で確認でき、補充はカートリッジを交換するだけなので、手を汚さず簡単に行えます。シリーズXスタンパー配列ヨコグリーン購入法適合印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
メートルネジプラグゲージ並目 GPNP6H4-0.7
第一測範¥21,980税込¥24,1781個13日以内出荷仕様●メートルねじ ISO方式 JISB 0205・0209●種類:通り止まり●等級:6H●ねじの直径:4●ピッチ:0、7●コード番号:119-0165343アズワン品番67-4839-35
標準形サーマルリレー
富士電機(6件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から81日以内出荷バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。リセット方式の手動、自動切換えができます。手動トリップができ、しかもトリップフリーです。動作確認が容易です。整定電流値の設定が容易です。1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。種類標準サーマルリレー構造単独設置用定格周波数(Hz)50-60動作特性標準形リセット方式手動補助接点1a1b定格使用電流(A)補助回路定格AC-15(コイル負荷):3(AC24V)、2.5(AC100~120V)、2(AC200~240V)、1(AC380~440V)、0.6(AC500~600V)DC-13(コイル負荷):1.1(DC24V)、0.28(DC100~120V)、0.14(DC200~240V)、-(DC380~440V)、-(DC500~600V)最小適合負荷DC5V、3mAヒートエレメント数2定格通電電流(A)5最小使用電圧(V)DC5最小使用電流(mA)3端子カバーなし
トグルスイッチ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など使用温度範囲(℃)-30~85絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上RoHS指令(10物質対応)対応
3/4インチ角 インパクトディープソケット
HIT(ヒット)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷から5日以内出荷インパクトドライバー用ディープソケットです。用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。寸法L(mm)100差込角(mm)19.0寸法D2(mm)44.0穴角6角
3/4インチ角 インパクトソケット
HIT(ヒット)(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から5日以内出荷インパクトドライバー用ソケットです。用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。差込角(mm)19.0寸法D2(mm)44.0穴角6角
サーマリンクコンロ
坂口電熱¥33,980税込¥37,3781台3日以内出荷から11日以内出荷発熱体の表面に直接容器を接触させて使用可能なため、発熱効率も良い経済的なコンロです。 シースヒーターを使用していますので、ニクロムコイル発熱体に比べ、煮こぼれなどによる腐食に強く、長寿命です。 保温、煮炊き、揚げ物等用途に応じて温度の微調整が簡単に行えます。 電源コードの長さは全種共通で2mです。コード長さ(m)2
オールステンレスミラークランプレバー MRSS
MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から4日以内出荷形状L字形材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)種類クランプレバー表面処理(レバー部)鏡面研磨取付部おねじ材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線 SUS304-WPB
プッシュインコネクタ 耐腐食性 ストレート ラインフィッティング
Festo¥6,798~税込¥7,478~1袋(10個)当日出荷から7日以内出荷ポート数1角度(°)ストレート接続方式チューブ間RoHS指令(10物質対応)対応コネクタC-コネクタD-
ASグリップスペーサー V型 D13-16仕様
アートスペース¥119~税込¥131~1個当日出荷から8日以内出荷V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/mm2以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。ASグリップスペーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。D10以外は鉄筋が兼用しています。D25-D32はD25-D29-D32を兼用します。仕様鉄筋:D13-16
樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE4
トックベアリング(TOK)(8件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷から5日以内出荷アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ)(天然ゴム硬度45シリーズ)
倉敷化工(11件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷から7日以内出荷構造が簡単で安価 : 構造が簡単であり、取付けも容易です。 取付けスペースが小さくてすむ : 小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持可能。 いろいろな支持方法が可能 : 取付け方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか、傾斜方向にも使用でき、広い応用性を持っています。 静動比が低く防振の効果に優れる(ゴム硬度60品との比較)用途ポンプ,送風機,エンジン,発電機,電動機,圧縮機,など形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振![北川用鉄生爪 B アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07013588-150415-02.jpg)
北川用鉄生爪 B
アーム[作業工具]¥6,698税込¥7,3681セット(3個)当日出荷から翌々日出荷1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。用途旋盤チャック用材質S-50C
六角ドライバー(ソフトフィニッシュ)
Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷から7日以内出荷種類六角ドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ニードルバルブ(ダイヤル付チェック弁内蔵タイプ)
CKD(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷誰にでも簡単に数値調整でき、しかも正確。再現性が高く、調整ミスを防止できます。 ニードル回転数をダイヤルで数値表示できます。 ニードル回転数に比例したリニアな流量特性が得られます。 アクチュエータの速度制御ができます。使用圧力0.1~1MPa流量レンジ18~440[[リットル]]/min(制御流れ)使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60
スパフレックス ALモデル 軸穴完成品
三木プーリ(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から18日以内出荷2個のハブの間に緩衝ゴム(ニトリルゴム)をはさみ込んだだけのシンプルな構造のカップリングで、ハブの材質にアルミ合金を採用し、軽量です。 また、軸への取り付けはハブ外周部にストレートエッジをあてるだけで心出しが簡単に行えます。構造がシンプルなため低価格なのも魅力のひとつです。材質(本体)ハブ:アルミ合金使用温度範囲(℃)-20~80材質(スパイダー)ニトリルゴム
プッシュインコネクタ 耐腐食性 エルボ ラインフィッティング
Festo¥8,398税込¥9,2381袋(10個)当日出荷から9日以内出荷ポート数1角度(°)90接続方式チューブ間RoHS指令(10物質対応)対応コネクタC-コネクタD-
...
































![北川用鉄生爪 B アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07013588-150415-02.jpg)