カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(9)
  • 制御機器(7)
  • メカニカル部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 作業工具(1)

「6h459aa#abj」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
65W スマートACアダプター 2014 HP(日本ヒューレット・パッカード)65W スマートACアダプター 2014HP(日本ヒューレット・パッカード)
4,998税込5,498
1個
翌日出荷
PD対応充電コネクタ HP専用 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)PD対応充電コネクタ HP専用YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
899税込989
1個
当日出荷
PD対応アダプタ、USB Type-Cケーブルと組み合わせて使用することで、従来の重く大きな充電器の持ち運びが不要になります。
適合メーカーHP専用材質PVC、ポリ塩化ビニル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×11×38本体質量(g)約36ブラック内径×外径(Φmm)3.0×4.5(コネクタ)定格入力DC18.5-20V/3A定格出力DC19.5V/3A消費電力(W)58.5まで対応適合アダプタ最大出力58.5W以上のPD対応アダプタ、(ヤザワ推奨型番):VFPD65BK/VFPD105BK適合ケーブル最大出力100WまでのPD対応ケーブル、(ヤザワ推奨型番):PDC005BK/PDC010BK/PDC020BK
ACアダプタ ダイレクト アズワンACアダプタ ダイレクトアズワン
1,740税込1,914
1個
当日出荷から翌々日出荷
汎用的なタイプをラインナップ
ACアダプター12V5A マザーツールACアダプター12V5Aマザーツール(5件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷
DC12V5AのACアダプタ-です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×35×123タイプスイッチングタイプ仕様DC12V5A(Φ2.1-5.5/センタープラス)
コンパクトACアダプタ 共立電子産業コンパクトACアダプタ共立電子産業(14件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
ノートPC用ACアダプター 75W 19V BUFFALO(バッファロー)ノートPC用ACアダプター 75W 19VBUFFALO(バッファロー)(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
各PCメーカーに対応したノートPC用ACアダプター 会社に自宅にもう一台!できるビジネスマンの必需品 対応確認もできて初心者でも安心!! スッキリまとまる結束バンド付き パワーLED付きで動作チェックが簡単 ノイズをカットするフェライトコア付き 脱着式コネクター採用で持ち運びに便利 RoHS基準値準拠
付属品ACケーブル、結束バンド適合規格PSEケーブル長(m)DC出力側:約1.2、AC出力側:約1.8出力電圧(V)19入力電圧(V)AC100~240外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×30×50定格出力電力(W)75
AC/DCマルチアダプター ELPAAC/DCマルチアダプターELPA(21件のレビュー)
2,278税込2,506
1個
当日出荷
家庭用コンセント(AC100V)をDC4.5Vの電圧に変換 高容量1000mA、6種類の変換プラグ付で様々な機器に対応 安定化回路内蔵で、電圧変動が少なく機器にやさしい スイッチング式
コード長さ(m)約1.8極性センタープラス定格入力AC100V(50/60Hz)
ACアダプタ 共立電子産業ACアダプタ共立電子産業
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ 定格出力:DC5V 2A
仕様(過渡応答)0.5ms@50%負荷変動時、(ホールドアップ時間)10ms@全負荷ケーブル長(m)約1.5定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格出力電流(A)5出力電流(A)2定格出力DC5V 2A極性センタープラス保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護プラグ形状2.1Φセンタープラス(内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm)RoHS指令(10物質対応)対応リップル2%Vp-p(max.)@全負荷定格入力AC100~240V(50/60Hz)プラグ内径(Φmm)2.1ロードレギュレーション±5%(typ.)
ACアダプタ 共立電子産業ACアダプタ共立電子産業(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。
定格出力DC12V 1Aプラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm仕様【過渡応答】0.5ms@50%負荷変動時、【ホールドアップ時間】10ms@全負荷時内径(Φmm)2.1ケーブル長(m)約1.5外径(Φmm)5.5定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)出力電流(A)1保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護定格出力電圧(DC V)12プラグ形状2.1Φセンタープラスプラグタイプセンタープラス(+)RoHS指令(10物質対応)対応リップル1~2%Vp-p(max.)@全負荷時定格入力AC100~240V(50/60Hz)ロードレギュレーション±0.5%(typ)
ACアダプタ用DCプラグ変換ケーブル ワンダーキットACアダプタ用DCプラグ変換ケーブルワンダーキット(19件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷
ACアダプターのプラグが合わない場合に使える便利な変換ケーブルです。
ケーブル長(mm)約150
ACアダプタ 共立電子産業ACアダプタ共立電子産業(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ
定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)極性センタープラス(+)保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護プラグ形状センタープラスRoHS指令(10物質対応)対応定格入力AC100~240V(50/60Hz)プラグ外径(Φmm)5.5プラグ内径(Φmm)2.1
ACアダプター A&D(エー・アンド・デイ)ACアダプターA&D(エー・アンド・デイ)(16件のレビュー)
3,490税込3,839
1個ほか
当日出荷
A&D 天秤・はかりに使用可能なACアダプタ。(対象機種は別途表示)
ACアダプター ノートPC用 Type-C PD対応 ケーブル一体型 パソコン充電器 2m エレコムACアダプター ノートPC用 Type-C PD対応 ケーブル一体型 パソコン充電器 2mエレコム(3件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
USB-IFのPower Delivery規格正規認証品。 Power Deliveryに対応した機器を超高速充電できる、最大出力45WのPower Delivery対応USB AC充電器。
ブラック定格出力電圧(V)5/9/12/15/20
ACアダプター ブロードウォッチACアダプターブロードウォッチ(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
定格入力電圧(V)AC100~240プラグ(出力)センタープラス入力周波数(Hz)50/60
HP-3用アダプター 亀倉精機HP-3用アダプター亀倉精機(2件のレビュー)
3,388税込3,727
1個
当日出荷
トラスコ品番852-2103質量(g)150
DisplayPort-HDMI変換アダプター HP(日本ヒューレット・パッカード)DisplayPort-HDMI変換アダプターHP(日本ヒューレット・パッカード)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
欠品中
コネクタ形状DisplayPortオス - HDMIメスオス形状DisplayPortメス形状HDMI変換タイプメス - オス
HP Engage One Pro U字ハブアダプタ HP(日本ヒューレット・パッカード)HP Engage One Pro U字ハブアダプタHP(日本ヒューレット・パッカード)
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
HP Engage One Pro U字ハブアダプタ。
ベアリングホルダ コンパクトフランジタイプ 大阪魂ベアリングホルダ コンパクトフランジタイプ大阪魂(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から6日以内出荷
フランジ幅が小さく、取り付けスペースを小さくできます。 止め輪をなくし、ベアリング端面を機械・装置に直接取り付けるタイプです。 取り付け用ねじ穴部に座グリ加工をしているため、ねじ穴側、座グリ側、いずれの方向からでも取り付けが可能です。
材質(本体)SS400材質(ベアリング)スティール表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
ACアダプタ用電源ケーブル アイネックスACアダプタ用電源ケーブルアイネックス
689税込758
1本
当日出荷
パソコン/周辺機器などのACアダプタとコンセントを接続するケーブルです。 Dell/HPなどのノートPCで採用されているC5 (3ピン型) コネクタです。 一般的なケーブルより細い平型ケーブルを使用し、取り回しが簡単です。 0.18mと短めなので、電源タップの近くで使う場合、配線がスッキリします。 標準的なストレートコネクタタイプ。
ブラック定格7A-125V (700Wまで)コネクタ形状コンセント側: 2ピン オス (JIS C 8303、NEMA 1-15P準拠) - ACアダプタ側: 3ピン メス (IEC 60320-C5準拠)ケーブルVCTFK 0.75mm2ケーブル使用RoHS指令(10物質対応)対応
ACアダプター ノートパソコン充電器 変換コネクター4種 (DC丸型プラグ×3 DC角型プラグ×1) 65W エレコムACアダプター ノートパソコン充電器 変換コネクター4種 (DC丸型プラグ×3 DC角型プラグ×1) 65Wエレコム
5,298税込5,828
1個
当日出荷
さまざまなノートパソコンの充電をこれ1台で!コネクターを交換するだけで異なるメーカーのノートパソコンを充電できる、65W出力ケーブル一体型ACアダプターです。出張やテレワーク時、ACアダプターを持ち運ぶ手間をなくせます。自宅用と仕事用のパソコンを使い分ける際にも便利です。
用途コネクターを交換するだけで異なるメーカーのノートパソコンを充電できる、65W出力のケーブル一体型のACアダプターです。 。ケーブルの先端を付け替えられる、4種類の変換コネクター付き。DC丸型ポート搭載のDynabook/東芝/富士通/HP/DELLのノートパソコン、DC角型ポート搭載のLenovo/NECのノートパソコンと主要メーカーに幅広く対応しています。 。2台目のACアダプターとしてもおすすめ。パソコン本体に付属のACアダプターを持ち運ぶ必要がなくなり、移動の際の荷物を減らせます。出張やテレワーク時のパソコンの充電にぴったりです。 。自宅用と仕事用のパソコンのメーカーが異なる場合も、この1台で両方の充電が可能に。仕事で複数のパソコンを使用したり、家族でアダプターをシェアしたりする場面にも役立ちます。 。メーカー従来品から約24%小型化。パソコン本体に付属のACアダプターよりも小さく、電源タップに挿す際も幅を取りません。 ※ACDC-1965シリーズと比較 。最大65Wの出力が可能。コンパクトながらパワフルで、ノートパソコンをしっかり充電します。 。接続時に横に飛び出さない形状で、マウス操作などを妨げず取り回しがしやすいL字型コネクターです。 。使わないときはプラグ部分を折りたたんで本体に収納できる、スイングプラグ機構を採用しています。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。ケーブル長は、床や離れた壁の差込口でも使いやすい約2mです。 。※法人で導入を検討される場合は、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめいたします。 。※本製品付属の変換プラグに対応する、出力電圧19V~20V、出力電流3.42A以下、出力が65Wまでで充電可能なノートパソコンで使用できます。ご使用のパソコン/純正ACアダプターをご確認の上、ご購入ください。また発熱/発火の原因となりますので、19V~20V仕様のパソコン以外では使用しないでください。 。※本製品はすべてのパソコンの動作を保証するものではございません。 。※本製品を使用して、動作不良が発生した場合でもメーカーは責任を負いません。 。※接続するパソコンのメーカーによっては、純正品以外のAC充電器や充電ケーブルを使用した場合、保証対象外となることがあります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品変換コネクター×4ブラック、【ケーブル】ブラック質量(g)約178使用温度範囲(℃)0~35適合規格◇PSE 特定電気用品ケーブル長(m)約2コネクタ形状【1】F1タイプ:DC丸型プラグ(外径4.5mm/内径2.9mm・対応メーカー:HP/Dell) ※付属品、【2】Aタイプ:DC丸型プラグ(外径5.5mm/内径2.5mm・対応メーカー:Dynabook/TOSHIBA/FUJITSU) ※付属品、【3】Cタイプ:DC丸型プラグ(外径7.4mm/内径5.3mm・対応メーカー:Dell) ※付属品、【4】D1タイプ:DC角型プラグ(外寸11mm×4.5mm ・対応メーカー:NEC/Lenovo) ※付属品定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種本製品付属の変換コネクターのプラグに対応する、出力電圧19~20V、出力電流3.42A以下、出力65Wまでで充電可能なノートパソコン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×28.5×63(ケーブルを除く)定格入力電流(A)1.5保証期間1年間定格出力電力(W)65使用地区日本定格出力電圧(V)19プラグ形状90度スイング構造定格出力電流3.42A