カテゴリ

  • 物流用品(722)
  • 建築金物(345)
  • 店舗什器・備品(122)
  • 機構部品(93)
  • 作業工具(85)
  • 測定用品(75)
  • 科学研究・開発用品(75)
  • 電動工具(72)
  • 安全保護具(63)
  • 事務用品(49)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(48)
  • 船舶用品・漁業資材(48)
  • 建材・エクステリア(36)
  • 電気材料(26)
  • トラック輸送・安全用品(26)
  • 家電(25)
  • 保管用品(24)
  • 安全用品(24)
  • パソコン/周辺機器(21)
  • ねじ・ボルト・釘(19)
  • 制御機器(19)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • 農業・園芸資材(18)
  • オフィス家具(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
  • カー用品(13)
  • 切削工具(13)
  • 梱包用品(11)
  • 医療(11)
  • 空圧工具(10)
  • バイク部品(9)
  • 防犯用品(9)
  • 介護用品(9)
  • メカニカル部品(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • 厨房用品(7)
  • 空調・電設資材(7)
  • 防災用品(7)
  • 整備工具・収納(7)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(6)
  • 縫製用品(6)
  • 清掃用品(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 照明(4)
  • 安全標識(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 日用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 自転車部品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 住設機器(1)
  • 救急・衛生(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6mm フック」の検索結果

2,241件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Qフック 水本機械製作所Qフック水本機械製作所(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
トラスコ品番849-2247材質ステンレス(SUS304)質量(g)12種類洋灯吊寸法L(mm)47.5ねじ径M-6使用荷重(kg)20寸法S(mm)4.5寸法D(mm)6寸法B(mm)25寸法W(mm)8使用荷重(kN)0.2
カーゴフック TANAX(タナックス)[バイク用品]カーゴフックTANAX(タナックス)[バイク用品](36件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(2個)
当日出荷
荷物固定の便利アイテム。 ナンバープレート等6mmネジを利用して取付ができる便利で確実な荷掛けフック。 強度の高い亜鉛ダイキャストを使用。
コネクトフック(Φ6mm) アズワンコネクトフック(Φ6mm)アズワン(1件のレビュー)
1,120税込1,232
1セット(10本)
当日出荷から7日以内出荷
仕様ネットピッチ5cmまで対応サイズフック部耐荷重2素材スチール製 クロームメッキ
フックボルト (ステンレス)(パック品) 大阪魂フックボルト (ステンレス)(パック品)大阪魂(16件のレビュー)
539税込593
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ねじの呼びM6ねじピッチ1材質ステンレス寸法L2(mm)17
ST スプリングフック APLUS(クマモト)ST スプリングフックAPLUS(クマモト)(3件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
錆びに強いSUS316製(本体)
用途チェーンの連結等材質本体/SUS316、フック・バネ/SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトフック 水本機械製作所ボルトフック水本機械製作所(3件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
カットアンカー付のボルトフックです。座金(ネジ切り有り)
材質ステンレス(SUS304)種類洋灯吊寸法T(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応材質(カットアンカー)
フックボルトセット ダイドーハント(旧:大同製鋲所)フックボルトセットダイドーハント(旧:大同製鋲所)(29件のレビュー)
299税込329
1袋(10本)ほか
当日出荷
フックボルト・ナット・亀座・白スポンジセット。波板の山の部分に穴をあけ、フックボルトの引っかけ部分をアングルに引っかける。その後、ナットを締め付けて施工完了。
用途波板とアングルや母屋材の接合に!
ステンレスロングアイフック TRUSCOステンレスロングアイフックTRUSCO(11件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です。 掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として。 食品加工現場の道具掛けとして。材質ステンレス(SUS304)
Lフックボルト AIOULE(ふじわら)LフックボルトAIOULE(ふじわら)(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)種類連結金具寸法T(mm)2
Qフックボルト AIOULE(ふじわら)QフックボルトAIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)種類連結金具
スプリングフック TRUSCOスプリングフックTRUSCO(8件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
スタンダードなスプリングフックです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。材質鉄(SS400)材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ種類スナップフック表面処理ユニクロメッキ
集じん機 (乾湿両用) マキタ集じん機 (乾湿両用)マキタ(5件のレビュー)
41,980税込46,178
1台
当日出荷
電源(V)単相100吸込仕事率(W)350コード長さ(m)5真空度(kPa)最大26付属品アクセサリバッグ(A-46040)、ポリ袋11枚(本機取付1枚)(A-45777)、 ホース(Φ38mm×2.5m)(A-33532)、ストレートパイプ(192563-1)、 ベンディングパイプ(197247-6)、ノズルアッセンブリ(122512-4)、 コーナーノズル(410306-2)、水用フィルタ(A-65109)、 クロスフィルタ(A-65090)種別乾湿両用長さ(mm)366幅(mm)334電流(A)11消費電力(W)1050最大風量(m3/min)3.6運転音(dB)63騒音レベル(dB(A))63
ステンレス Sカン TRUSCOステンレス SカンTRUSCO(9件のレビュー)
949税込1,044
1袋(5個)ほか
当日出荷
シンプルな形なのでどこでも手軽に利用できます。 ステンレス製でサビに強いです。
用途物の吊り下げ、引っかけとして。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類Sカン
棚用落下防止ゴムバンド TRUSCO棚用落下防止ゴムバンドTRUSCO(7件のレビュー)
429税込472
1本
当日出荷
伸縮性があり、収納品の取り出しも簡単です。フック式のため取り付けが簡単です。
用途棚上の商品の落下防止に。材質バンド:合成ゴム、フック:スチールブラックバンド幅(mm)20開口寸法(mm)【先端金具】約9金具幅(mm)【先端金具】約6仕様両端2本線カギフック付
O型フック ステンレス製 水本機械製作所O型フック ステンレス製水本機械製作所(11件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類リンク
プラチェーン 定尺品 カラビナフック付 ラクテムプラチェーン 定尺品 カラビナフック付ラクテム(1件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷から5日以内出荷
注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。
材質チェーン:ポリエチレン(PE) 、カラビナフック:アルミ合金チェーン線径(mm)約6付属品カラビナフック×2個
引掛スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)引掛スパナ旭金属工業(旧:新日本ツール)(63件のレビュー)
859税込945
1丁
当日出荷
丸ナット及び軸受け用ナットの取り付け、取り外し作業に最適。
商品構成単品
スイベルスナップ ステンレス モノタロウスイベルスナップ ステンレスモノタロウ(7件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
ステンレス製のスイベルスナップです。アイ部分が回転するので、連結してた時絡みづらい連結金具です。
用途チェーン・ワイヤーロープの連結金具として材質SUS316種類スイベルスナップ
ホワイトボード 壁掛けタイプ アルミフレーム 正方形 モノタロウホワイトボード 壁掛けタイプ アルミフレーム 正方形モノタロウ
999税込1,099
1台
当日出荷
アルミフレーム採用で軽くて丈夫な壁掛けホワイトボードです。 芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量で高強度! マグネット貼り付け可能です。 ■---------------------------------------------- 壁掛けフック(2箇所)付きです。 ■---------------------------------------------- マーカー、イレーザーが置ける粉受け付きです。 ■----------------------------------------------
用途伝言・メモ書きに種別片面材質(芯材)ハニカム構造ダンボール種類壁掛け・無地表示内容無地材質(表面)スチール設置方式壁掛取扱説明書(0.7MB)
ST パッドアイ APLUS(クマモト)ST パッドアイAPLUS(クマモト)(11件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
用途チェーンの連結等材質SUS304種類パッドアイRoHS指令(10物質対応)対応
スナップフックA型 ステンレス モノタロウスナップフックA型 ステンレスモノタロウ(7件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
ステンレス製のスナップフックです。
用途ジョイント金具として材質SUS316種類スナップフック
引掛ピンスパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)引掛ピンスパナ旭金属工業(旧:新日本ツール)(16件のレビュー)
1,398税込1,538
1丁
当日出荷
丸ナット及び軸受け用ナットの取り付け、取り外し作業に最適。 寸法は丸ナットの直径を示す。
用途丸ナットの丸穴用に種別引掛ピンスパナ材質/仕上Cr-V・カチオン電着塗装爪形状ピン穴形商品構成単品
フックスパナ(調節式引掛スパナ) スーパーツールフックスパナ(調節式引掛スパナ)スーパーツール(21件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
溝/穴付き丸ナット専用スパナ。 柄部への打撃ショック(片手)ハンマーによる使用可能設計。
商品構成単品
コードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ)コードレスインパクトドライバHiKOKI(ハイコーキ)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル! 電池容量が2.0Ahへアップ! 14.4Vのパワフルモーターで作業がスムーズ 従来の14.4Vモデルとバッテリーの共用が可能で作業の幅が広がります! 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売りのフック取り付け可能 カラープレート対応
用途長いねじやボルト締めに寸法(mm)全長166×高さ227×センタハイト28質量(kg)1.3(BSL1420装着時)回転数(min-1[r.p.m])0~2600機械寸法(mm)全長166×高さ227×センタハイト28締付能力(普通ボルト)M6~M14締付能力(高力ボルト)M6~M12本体形状ピストル型蓄電池形名BSL1420充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)締付能力(小ねじ)M4~M8打撃数(min-1[打撃/分])0~3200
鉄ユニクロ カラビナフック AIOULE(ふじわら)鉄ユニクロ カラビナフックAIOULE(ふじわら)(2件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
環なしタイプのワンタッチで付け外しが可能なフックです。
材質種類カラビナ公差(mm)2表面処理(本体)ユニクロメッキ
ラッシングベルト Jフックタイプ 25mm幅750kg FREAK(フリーク)ラッシングベルト Jフックタイプ 25mm幅750kgFREAK(フリーク)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
ラチェットバックル式カギフックのラッシングベルト、握り易いバックルと柔軟強度な繊維ベルトで荷に優しく簡単安全に荷締め作業ができます。 トラックの荷物運搬に大人気の「FREAKラッシングベルト LBA25JH750 シリーズ」使用頻度も高く安価で何度も使えるおすすめの荷締め機です。 欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:2(最大使用荷重×2=破断荷重)
用途トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止はもちろん、オートバイ・アウトドア・スポーツ用品の搬送にも最適。近年発生の多い地震やゲリラ豪雨・台風の安全対策グッズとしてもお勧めです。付属品バックルプロテクター×1寸法(mm)バックル:135×40×65ベルト幅(mm)25使用荷重(kg)750端末仕様Jフック(クロスフック・ナローフック)破断荷重(kg)1500材質(ベルト)ポリエステルベルト長さ固定側(m)0.5
ねじパテ 木部用 建築の友ねじパテ 木部用建築の友(7件のレビュー)
529税込582
1セット(10cc)
当日出荷
木部にできたピン穴、ねじ穴、フック穴をうめた後、もう一度同じ穴にピン、ねじ、フックを使用することができます。(直径6mmの穴まで) ねじより2mm程度大きい穴を空けてうめた後、ねじを使用することができます。(16kg以下) 使用するねじより2~3mm大きい穴に使用した場合、目安荷重は16kgf(最大引抜強度80kgf)です。(試験所での検査データ) 施工乾燥後(20℃:24時間以降)は着色(ポスターカラー等)や研磨、切削することができます。
用途ぐらぐら緩んだねじ穴をうめて同じ箇所にもう一度ねじを打ちたい場合に下地のない壁(石膏ボード)に軽いもの(4kg以下)をねじ止めしたい場合に成分炭酸カルシウム、酢酸ビニルエマルジョン、パルプ、合成のり、防腐防カビ材、顔料、水木材色危険物の類別非危険物
ロングSカン ACE(エース)ロングSカンACE(エース)(7件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
材質/仕上スチール/クロームメッキ
充電式ドライバドリル マキタ充電式ドライバドリルマキタ(8件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
コンパクト&スピーディ。高剛性アルミボディを採用した、ミドルクラス登場。 小型化とパワーを両立、さらに高耐久。 さらに明るく照らす。LEDライト(2灯式)。 より細かな調整が可能。21段クラッチ+直結。 防塵・防滴「アプト」。握りやすいソフトグリップ。ワンスリーブチャック。
バッテリー電圧(V)18回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~2000、(低速)0~500チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工13ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90穴あけ能力(mm) 木工38ねじ締め能力(mm) 小ねじM6最大トルク(N・m)60質量(kg)1.7(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)172×79×261モーターハイパワーブラシレスモータ機能高速・低速2スピード/無段変速/正逆転切替/パワー切替2段階作業量(目安)穴あけ/【木工キリΦ9mm】ラワン(厚さ30mm)/約1860本(高速)、ねじ締め/【Φ6×75mm SPF】約390本(高速)、【Φ9×75mm SPF】約200本(低速)クラッチ数(段)21ライト機能LED
ホワイトボード ホーロー製壁掛けタイプ モノタロウホワイトボード ホーロー製壁掛けタイプモノタロウ(25件のレビュー)
2,298税込2,528
1枚
当日出荷
ホーローホワイトボードがこの価格! 日本製ホーロー鋼板を板面に使用した、耐久性に優れたホーロー製ホワイトボードです。 表面が2層構造ホーロー(上引きホーロー・下引きホーロー)のため表面硬度が高く、消去性が低下しにくいため、塗装鋼板と比べワンランク上の使いやすさ! アルミフレーム&ハニカム構造の段ボール芯材を使用しているので 軽量なのにとっても高強度! マグネット貼り付け可能です。 横掛け専用の壁掛けフック(2箇所)付き。 ※縦掛けの場合はフレームの取付穴を使用してください。 取付穴に使用する釘・ヒモは別途ご用意ください。 マーカー、イレーザーが置ける粉受け付き。 ※ホワイトボードマーカー・イレーザーは付属しておりません、別途ご用意ください。
用途伝言・メモ書きに設置方式壁掛材質(表面)ホーロー付属品粉受け(1枚)、粉受けキャップ(2個)、コーナーキャップ(4個)、樹脂プラグアンカー6×28mm(4本)、皿ビス4×35mm(4本)種別片面材質(芯材)ハニカム構造ダンボール、(裏面)亜鉛メッキ板種類壁掛け・無地取扱説明書(0.7MB)
フック ステンレス製 光フック ステンレス製(11件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
使い勝手のよいフックです。
用途工場内設備・各種施設。材質ステンレス(SUS304)
4点吊りワイヤー オーエッチ工業4点吊りワイヤーオーエッチ工業(7件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷
鍛造製リングにワイヤーを使用した4点吊りワイヤーです。
用途吊具RoHS指令(10物質対応)対応
ミニクリップ ステンレス製 水本機械製作所ミニクリップ ステンレス製水本機械製作所(8件のレビュー)
999税込1,099
1袋(2個)
当日出荷
フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。 SUS316で、耐食性に優れます。
用途産業機械関連、工具などの脱落防止用の補助金具として。材質ステンレス(SUS316)種類アイスナップ入数20
マグネットフック カラビナフックタイプ TR-MGF003シリーズ トライメイトマグネットフック カラビナフックタイプ TR-MGF003シリーズトライメイト
669税込736
1個
当日出荷から4日以内出荷
超強力なマグネット搭載で垂直方向、水平方向に様々な物を吊り下げ可能です。、引っ掛け部分はカラビナによってホールドされます。
2本吊 ワイヤスリング 大洋製器工業2本吊 ワイヤスリング大洋製器工業(4件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット
当日出荷から11日以内出荷
高品質のリング・フックを使用しています。
用途建築・土木現場・工場内での荷物の吊り上げに使用。種別2本吊材質ロープ:スチール、芯:麻、スリーブ:アルミ端末仕様フック付安全率5倍
トグラー(パック品) TOGGLERトグラー(パック品)TOGGLER(21件のレビュー)
829税込912
1箱(15本)
当日出荷
中空壁、中厚壁、真壁にオールマイティーに使用できる。 樹脂製で柔軟性があり、脚が広く開くので保持力がある。
用途中空壁へのフックの取り付け、軽量物の取り付けなど。ドリル径(Φmm)8材質樹脂
ステンレス SカンSAO 水本機械製作所ステンレス SカンSAO水本機械製作所
999税込1,099
1個
当日出荷
用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として材質ステンレス(SUS304)種類Sカン
地震対策ゴムストッパー キングジム地震対策ゴムストッパーキングジム(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1組
当日出荷
ご家庭からオフィスまで! 棚・キャビネット・冷蔵庫・家具など転倒防止! ゴムが伸びて衝撃吸収。 簡単貼るだけ!対象物や壁面の穴あけ工事不要。
材質フック:ABSアロイ樹脂、ゴムベルト:NBR+PVCゴム、アクリル系接着材セット内容接着パッド付きフック+ゴムベルト×2本、アルコールパッド×2枚
コードレスドライバドリル HiKOKI(ハイコーキ)コードレスドライバドリルHiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル! 従来の14.4V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! ギヤ式2段変速切替機能付き 22段クラッチ付きで締め付けトルクの調整が可能 先端は工具の着脱が簡単なキーレスチャックを採用 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売のフック取り付け可能 カラープレート対応
用途穴あけやねじ締めに蓄電池容量(Ah)2充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)蓄電池電圧(V)14.4回転数(min-1[r.p.m])低速:0~450/高速:0~1250最大締付トルク(N・m)低速:47/高速:25チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工13ねじ締め能力(mm) 小ねじM6穴あけ能力(mm) 木工30ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6×75穴あけ能力(mm) アルミ13質量(kg)1.6蓄電池形名BSL1420機械寸法(mm)全長213×高さ221×全幅81寸法(全長×全高×全幅W)(mm)213×221×81クラッチ数(段)22
40Vmax 充電式インパクトドライバ マキタ40Vmax 充電式インパクトドライバマキタ
66,980税込73,678
1台
当日出荷
保護等級IP56(本体/バッテリー/プラスチックケース)締付能力(高力ボルト)M5~M14充電時間(分)約19(実用)、約28(フル)モード4(最速)/3(強)/2(中)/1(弱)/木材/テクス用(薄板)/テクス用(厚板)/ボルトモード(1)/ボルトモード(2)//ボルトモード(3)締付能力(小ねじ)M4~M8ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~1251充電当たりの作業量約460本(木ねじΦ5.4×90mm)/約800本(木ねじΦ4.3×65mm)/約150本(金物ビスΦ6.0×120mm)/約4100本(ねじ・ボルトM8×16mm)
...