「6mp-c2 t2000z」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ 6MP 日研工作所

    チップ 6MP

    日研工作所
    7,598税込8,358
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • インサートチップ 日研工作所

    インサートチップ

    日研工作所
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷
    ノーズRの大きいチップは刃先強度が有るため、比較的大径の加工穴で加工長の短い場合に用います。 ノーズRの小さいチップは、比較的小径の加工穴で加工長の長い場合、または仕上げ加工に用います。
  • ボーリングバー用チップ 日研工作所

    ボーリングバー用チップ

    日研工作所
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    6日以内出荷
    材質K10
  • チップ 3MP 日研工作所

    チップ 3MP

    日研工作所
    18,980税込20,878
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • インサートチップ 日研工作所

    インサートチップ

    日研工作所
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    鋳鉄、非鉄金属、非金属用。耐摩耗性に優れている。
    種別超硬K種材種H1
  • インサートチップ 日研工作所

    インサートチップ

    日研工作所
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    5日以内出荷
  • インサートチップ 日研工作所

    インサートチップ

    日研工作所
    7,498税込8,248
    1箱(10個)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    強靭専用超硬母材と超厚膜スーパFFコートを採用し、ステンレス鋼加工での耐衝撃性と耐欠損性に優れている。
    種別コーティング超硬M被削材鋼、ステンレス、いものグレードC材種AC630M
  • インサートチップ 日研工作所

    インサートチップ

    日研工作所
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    KBN10Bのアップグレード品で、更に高い耐摩耗性を有する。
    種別CBN被削材いもの高速、焼入鋼グレードB材種KBN510
  • チップ 4MP 日研工作所

    チップ 4MP

    日研工作所
    20,980税込23,078
    1箱(10個)ほか
    5日以内出荷
    形状六角形80°
  • スローアウェイチップ BIG DAISHOWA

    スローアウェイチップ

    BIG DAISHOWA(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    当日出荷
    被削材鋼全般適合ヘッドEWB用/EBH3-1EWN用/ENH1~3丸バイト/EB09N~EB46NEW用/EB20、EB25、EB32、EB41、EB53、EB68チップ厚さ(mm)2.38
  • インサートチップ 日研工作所

    インサートチップ

    日研工作所
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    インサート表面の平滑性を向上、凝着の大幅抑制により仕上面品位と耐摩耗性の向上を実現。 NS530のアップグレード品で、超耐欠損性と耐摩耗性を両立。
    種別サーメット(ノンコート)被削材鋼、ステンレスグレードT材種NS9530
  • チップ CC 日研工作所

    チップ CC

    日研工作所
    7,598税込8,358
    1箱(10個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • チップ TBGT 京セラ

    チップ TBGT

    京セラ
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    翌日出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)6.9内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • 超硬シャンクボーリングバー カーメックス

    超硬シャンクボーリングバー

    カーメックス
    38,980税込42,878
    1本
    4日以内出荷
    小径の深穴加工等で、バイトの突き出し長さが長いため、ビビリや曲がりが生じやすい場合には超硬シャンクボーリングバーをお奨めします。
    仕様オイルホール付タイプ右勝手勝手クランプシステムスクリューオン式
  • チップ TNGG-S 京セラ

    チップ TNGG-S

    京セラ(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1箱(10個)
    当日出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ TPGP-EL BIG DAISHOWA

    チップ TPGP-EL

    BIG DAISHOWA
    7,198税込7,918
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)2.38厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • すみっこ 富士元工業

    すみっこ

    富士元工業
    27,980税込30,778
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    チップ交換により、コーナーRを変えることが可能です。ノーズRは、R0.5~R5。外周刃にはバックテーパが付いており、隅R・底Rを主体に使用できます。小径タイプはショルダー・溝加工、大径タイプはフェースミルとして使用可能。ロングシャンクタイプは、カッター本体に別素材を使用し、剛性を高めております。
    用途隅Rショルダーフェイス加工付属品クランプスクリュ(L-15)、トルクスレンチ(N-6)シリーズフェイス・ショルダーシリーズ適合チップA52GNR-2R、A52GNR-5R
  • 旋削用チップ TNGG-C モノタロウ

    旋削用チップ TNGG-C

    モノタロウ(19件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1箱(10個)
    当日出荷
    (材質) 鋼、ステンレス、鋳鉄用の汎用材種 耐摩耗性と靭性を兼ね備えた材種
    種別ネガ材質MNP30(サーメット)形状正三角形60°厚さ(mm)4.76被削材P(鋼)/K(鋳鉄)対応材質タンガロイ:NS530/NS730/NS9530、住友電工:T1200A/T1500A/T1500Z/T2000Z/T3000Z、京セラ:TN90/TN6020/PV7020/PV7025/TN620/PV720、三菱マテリアル:AP25N/VP25N/VP45N/NX2525/NX3025/VP45N/NX4545、サンドピック:GC1525/CT5015、日立ツール:CZ25/CH550、ダイジェット:CX75/PX75/PX90、イスカル:IC30N/IC530N切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525勝手厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025刃長l(mm)16.5切削領域精密仕上げコーナー半径(mm)0.4穴の有無あり厚さs(mm)4.76コーナー半径rc(mm)0.4穴径d1(Φmm)3.81コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.2~0.3mm/rev Vc=150~300m/min ・ANSI f=.008~.012ipr Vc=492~984sfm販売区分業務用
  • スローアウェイチップ BIG DAISHOWA

    スローアウェイチップ

    BIG DAISHOWA
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    当日出荷
    被削材鋼全般適合ヘッドEWB用/EBH4~6EWN用/EWH4~6チップ厚さ(mm)2.38
  • ZMACボーリングバー(仕上ボーリング) 日研工作所

    ZMACボーリングバー(仕上ボーリング)

    日研工作所
    43,980税込48,378
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    高圧クーラントスルー対応