カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 作業工具(11)
  • 防犯用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • カー用品(1)

「6nv-32」の検索結果

関連キーワード
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。適合ピン/P4033SOリング/RAS322S材質構造用鋼差込角(mm)19差込角(mm[inch])19.0[3/4]RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角
  • インパクト用ソケット(無電解ニッケルメッキ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ソケット(無電解ニッケルメッキ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
    用途インパクトレンチで使用します適合ピン/P4033SOリング/RAS322S差込角(mm[inch])19.0[3/4]穴角6角
  • インパクト用超ロングソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用超ロングソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用ロングソケット。
    全長(mm)150差込角(mm)19穴角6角
  • インパクトソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクトソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • インパクト用ロングソケット 32mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ロングソケット 32mm

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。
    適合【ピン】P4033S材質構造用鋼全長(mm)100差込角(mm)19コード105-9746アズワン品番64-4816-40適合OリングRAS322S
  • インパクト用ソケット(6角タイプ) 差込角19.0mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ソケット(6角タイプ) 差込角19.0mm

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    3,098税込3,408
    1個
    3日以内出荷
  • BODY MOLDING MAZDA(マツダ)

    BODY MOLDING

    MAZDA(マツダ)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
  • インパクト用ソケットセット(メタルトレー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ソケットセット(メタルトレー付)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    39,980税込43,978
    1セット(12個)
    当日出荷
    外観品質の向上と防錆力向上を図り、表面処理を無電解メッキにしました。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。付属品メタルトレートラスコ品番387-6811全長(mm)485質量(kg)7.5差込角(mm)19.0寸法d(mm)175ソケット内容6NV-24、26、27、30、32、35、36、41、46、50ハンドル内容インパクト用エクステンションバー(NE60-150:150mm)、インパクト用ボールジョイント(NJ60)深さH(mm)85
  • インパクト用ソケットセット(メタルトレーケース仕様) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ソケットセット(メタルトレーケース仕様)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    19,980税込21,978
    1セット(8個)
    欠品中
    外観品質の向上と防錆力向上を図り、表面処理を無電解メッキにしました。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。付属品メタルトレーケーストラスコ品番387-6802全長(mm)310質量(kg)4.7差込角(mm)19.0寸法d(mm)170ソケット内容6NV-24、27、30、32、35、36、41、46セット商品数8深さH(mm)90
  • 低圧遮断器NV32-SV仕様 三菱電機

    低圧遮断器NV32-SV仕様

    三菱電機
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷から66日以内出荷
    極数3RoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクト用ロングソケットセット(メタルトレーケース仕様) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ロングソケットセット(メタルトレーケース仕様)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    35,980税込39,578
    1セット(8個)
    当日出荷
    外観品質の向上と防錆力向上を図り、表面処理を無電解メッキにしました。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。トラスコ品番387-6799質量(kg)6.3差込角(mm)19.0ソケット内容6NV-24L、27L、30L、32L、35L、36L、41L、46Lセット商品数8
  • インパクト用ロングソケットセット(無電解ニッケルメッキ 壁掛式) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ロングソケットセット(無電解ニッケルメッキ 壁掛式)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
    用途インパクトレンチで使用しますソケット形状6角
  • インパクト用超ロングソケットセット(メタルトレーケース仕様) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用超ロングソケットセット(メタルトレーケース仕様)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    29,980税込32,978
    1セット
    当日出荷
    ピン・Oリングの付いたインパクト用ソケットをそのまま収納可能。;樹脂トレーに比べ、優れた耐久性・環境性。;個々の製品が決められた位置に固定されるため、整理が簡単、がたつきもなく安定。
    トラスコ品番810-9679セット内容6NV-27L150、30L150、32L150、36L150、41L150質量(kg)6.2差込角(mm)19
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-~DZ~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-~DZ~)

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
  • 薄形シリンダ CDQ2A32-20 SMC

    薄形シリンダ CDQ2A32-20

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-75Z) SMC

    CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-75Z)

    SMC
    7,698税込8,468
    1個
    3日以内出荷から27日以内出荷
    ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
  • MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 SMC

    MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形

    SMC
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    作動方式複動
  • CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2G/H/L/T/U/V) SMC

    CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2G/H/L/T/U/V)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から22日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • 防犯カメラ 塚本無線NV4シリーズ 最高級 800万画素 64ch NVR 塚本無線

    防犯カメラ 塚本無線NV4シリーズ 最高級 800万画素 64ch NVR

    塚本無線
    499,800税込549,780
    1個
    6日以内出荷
    IPカメラ用4chデジタルレコーダー(NVR)。PC・スマホでも遠隔監視可能!。最大500万画素の入力に対応。PoE電源出力に対応、カメラとレコーダーを接続するだけ!。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。USBメモリーでバックアップが可能。カメラタイトル編集に対応。録画解像度は最大2560×1920で設定可能。HDMI出力に対応(最大2560×1920の出力に対応)。VGA出力に対応(最大1280x1024の出力に対応)。USBマウス付属。Spリンク接続に対応のカメラと接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。
    仕様無線信号:IPネットワーク電源(V)AC110~240出力HDMI:3840x2160 /2560x1920 / 2560x1440 / 1920x1200 / 1920×1080本体質量(kg)約6.9 (※HDD含まず)センサー16入力/4出力本体外形寸法(mm)440(W)×460(D)×89(H)※突起物含むHDD外付けHDD:有 (E-SATAx1)解像度録画:8MP(4K) / 5MP / 3MP / 1080P保証期間1年音声(入力/出力)1入力(RCA端子)/HDMI×1映像出力1メイン出力(HDMI端子)/1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280×1024)
  • 防犯カメラ 塚本無線NV4シリーズ 最高級 NVR 塚本無線

    防犯カメラ 塚本無線NV4シリーズ 最高級 NVR

    塚本無線
    469,800税込516,780
    1個
    6日以内出荷
    IPカメラ用4chデジタルレコーダー(NVR)。PC・スマホでも遠隔監視可能!。最大500万画素の入力に対応。PoE電源出力に対応、カメラとレコーダーを接続するだけ!。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。USBメモリーでバックアップが可能。カメラタイトル編集に対応。録画解像度は最大2560×1920で設定可能。HDMI出力に対応(最大2560×1920の出力に対応)。VGA出力に対応(最大1280x1024の出力に対応)。USBマウス付属。Spリンク接続に対応のカメラと接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。
    仕様無線信号:IPネットワーク対応POE保証期間1年映像出力1メイン出力(HDMI端子)/1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280×1024)
  • KICKER スピーカーインストールキット KICKER

    KICKER スピーカーインストールキット

    KICKER(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1セット(2個)
    6日以内出荷
    ・キッカーのスピーカーインストールキット、OG674N2-Nです。・CSC674/KSC6704の取付バッフルに配線済みドアカプラーが同梱されています。・必要な配線を探す必要がないので、安心かつ安全な取付が可能です。
    備考トリム裏側が干渉する場合は切り取る必要があります。ねじタッピングネジ(Φ5×14):8本適合車種●NV350 キャラバン 年式:H24/6~R3/10 型式:26系 スピーカー取付位置:フロントドア/リアドア●エクストレイル 年式:H19/8~R4/7 型式:32/31系 スピーカー取付位置:フロントドア/リアドア●セレナ 年式:H28/8~R4/11 型式:C27系 スピーカー取付位置:フロントドア/リアスライドドア関連部品エプトシーラ:一式端子数スピーカー変換カプラー用:4個本体個数スピーカバッフル:2個ワッシャー数4枚数量(個)スピーカー変換カプラー:2
  • MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL32-6Z) SMC

    MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL32-6Z)

    SMC
    38,980税込42,878
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)6作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)32軸受種類(L) ボールブッシュ
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2T32R SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2T32R

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    17日以内出荷から27日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
  • MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32TF) SMC

    MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32TF)

    SMC
    79,980税込87,978
    1個
    24日以内出荷から25日以内出荷
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
  • MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32-500A6Z) SMC

    MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32-500A6Z)

    SMC
    77,980税込85,778
    1個
    25日以内出荷
    ストローク(mm)500配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)32リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9NVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付
  • MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32-800H6Z) SMC

    MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32-800H6Z)

    SMC
    98,980税込108,878
    1個
    25日以内出荷
    ストローク(mm)800配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)32リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9NVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ショートスペーサ付
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B32-6 SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B32-6

    SMC
    79,980税込87,978
    1個
    25日以内出荷
    軽量化を追求してリフレッシュ。 質量17%減(従来MY1Bとの比較) オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。 ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。 取付寸法は従来品と互換有り。
    チューブ内径(Φmm)32
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B32-900L6Z SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B32-900L6Z

    SMC
    98,980税込108,878
    1個
    25日以内出荷
    ストローク(mm)900作動方式複動チューブ内径(Φmm)32