SMC
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL32-6Z)
ストローク(mm)
6
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
32
軸受種類
(L) ボールブッシュ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39309025
MGPL32-6Z-X867
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥
36,250
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39309034
MGPL32-6Z-M9NV
CADデータダウンロード
M9NV
¥
42,740
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39309043
MGPL32-6Z-M9NVL
CADデータダウンロード
M9NV
¥
43,400
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください