カテゴリ

  • 自動車補修部品(17)
  • メカニカル部品(3)

「6pk970」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(306件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
リブエースベルト 6PK バンドー化学リブエースベルト 6PKバンドー化学(110件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から90日以内出荷
自動車用のエンジン補機駆動用リブベルトです。
山数6ベルト形PK
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(260件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷から8日以内出荷
リブスターベルト PK形 三ツ星ベルトリブスターベルト PK形三ツ星ベルト(4件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した、高性能ベルトです。 高い伝動容量が得られます。(単位幅当たり伝動容量は標準Vベルト35~50%アップ) 高速伝動ができます。(ベルト重量が軽く、発熱も少ない)。 低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。 高い伝達効率が得られます。(通常の使用条件下で約98%の伝達効率) コンパクト設計ができます。 メンテナンスフリーで長寿命です。
種類リブスターベルト寸法r(mm)0.24以下寸法b(mm)5寸法P(mm)3.56±0.05材質(ベルト)ゴム寸法c(mm)2.7角度θ(°)40最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)56
リブスターベルト 7PK 三ツ星ベルトリブスターベルト 7PK三ツ星ベルト(175件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
屈曲性に優れ、小径プーリでの高速回転が可能なベルトです。 また、低伸度の心線と特殊ゴムの複数V形リブによって、優れた伝動能力を発揮します。 研磨によってリブ形状を形成した研磨ベルトと、金型によってリブ形状を形成した研磨レスベルトがあります。
山数7ベルト形PK
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(663件のレビュー)
669税込736特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
ポリVベルト 山数6 PITWORK(日産)ポリVベルト 山数6PITWORK(日産)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
5日以内出荷から10日以内出荷
山数6
Vリブベルト Roadpartner(マツダ)VリブベルトRoadpartner(マツダ)(18件のレビュー)
693税込762
1本
翌々日出荷
ベルト形PK
リブエースベルト 7PK バンドー化学リブエースベルト 7PKバンドー化学(50件のレビュー)
1,490税込1,639
1本
当日出荷から8日以内出荷
自動車用のエンジン補機駆動用リブベルトです。
山数7ベルト形PK
リブエースベルト 5PK バンドー化学リブエースベルト 5PKバンドー化学(85件のレビュー)
1,190税込1,309
1本
当日出荷から100日以内出荷
自動車用のエンジン補機駆動用リブベルトです。
山数5ベルト形PK
ローエッジベルト 三ツ星ベルトローエッジベルト三ツ星ベルト(391件のレビュー)
399税込439特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
リブエースベルト 4PK バンドー化学リブエースベルト 4PKバンドー化学(414件のレビュー)
599税込659
1本ほか
当日出荷から10日以内出荷
自動車用のエンジン補機駆動用リブベルトです。
山数4ベルト形PK
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から6日以内出荷
リブスターベルト J形 三ツ星ベルトリブスターベルト J形三ツ星ベルト(27件のレビュー)
719税込791特価
1本
当日出荷から12日以内出荷
リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した、高性能ベルトです。 高い伝動容量が得られます。(単位幅当たり伝動容量は標準Vベルト35~50%アップ) 高速伝動ができます。(ベルト重量が軽く、発熱も少ない)。 低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。 高い伝達効率が得られます。(通常の使用条件下で約98%の伝達効率) コンパクト設計ができます。 メンテナンスフリーで長寿命です。
種類リブスターベルト寸法r(mm)0.24以下寸法b(mm)3.8寸法P(mm)2.34±0.05材質(ベルト)ゴム寸法c(mm)1.5角度θ(°)40°最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)31.5
VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトA形(スタンダード)三ツ星ベルト(236件のレビュー)
689税込758特価
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
輸入車用リブベルト CONTINENTAL CTAM輸入車用リブベルトCONTINENTAL CTAM(3件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
ドイツContinental(コンチネンタル)社のベルトです。
用途高品質補機駆動用ベルトです。ファンベルト、クーラーベルト、パワステベルト等の用途
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(9件のレビュー)
679税込747
1本
当日出荷から10日以内出荷
リブスターベルトはVベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した高性能ベルトです。振動や騒音が少ない、高速、高負荷伝動ができます。またシステム全体の軽量化・コンパクト化、省エネ化の対応もできます。
Vベルト(リブ) Quick Depo(三菱自動車)Vベルト(リブ)Quick Depo(三菱自動車)
880税込968
1本
3日以内出荷
リブエース レイトウキ BANDO バンドー化学リブエース レイトウキ BANDOバンドー化学
1,698税込1,868
1個
当日出荷から8日以内出荷
メーカー純正採用品ベルト形PK
リブエースベルト 8PK~12PK バンドー化学リブエースベルト 8PK~12PKバンドー化学(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から8日以内出荷
自動車用のエンジン補機駆動用リブベルトです。
ベルト形PK