カテゴリ
- 科学研究・開発用品(14)
- 農業機械(13)
- 制御機器(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- バイク純正部品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「6r-01ml」の検索結果

タッチコネクターFUJI/メイルエルボ(樹脂)
千代田通商(1件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付形状メイルエルボ材質(本体)ポリアセタール使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(シール)(Rねじ部)ニトリルゴム使用真空圧力(kPa)-100
タッチコネクターミニ エルボ
千代田通商¥259税込¥2851個当日出荷トラスコ品番158-9083材質本体:ポリアセタール(POM)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)形状メイルエルボ質量(g)8適合チューブ外径(Φmm)6使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気/真空)六角対辺(mm)10管接続口径R1/8最高使用圧力(MPa)1(圧縮空気)/-0.1(真空)ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体圧縮空気/真空
LED LENSER 専用充電池
LED LENSER(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷レッドレンザーの充電式ライトに使用できる、交換用の純正充電池です。1セット予備で携帯すれば、万が一の充電切れに備えることもできます。対応機種を確認の上ご購入ください。 ※専用充電池(型番:7704)の後継品で、互換性がございます。 ※市販の充電池は、仕様通りの性能を発揮できなくなる場合や、製品を損傷する恐れがあるため、必ず純正の充電池をご使用ください。仕様H8R/P7R/F1R用充電池トラスコ品番859-5393適合機種P6R Core、P6R Core QC、P6R Work、P6R Signature、P7R、ML6、ML6 Warm Light、ML6 Connect WL、NEO10R、H8R、MT10、MH10、F1R、M7R、M7RX質量(g)55.8エコロジー商品省エネ
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形 平形レンズ) メタルベゼル
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から31日以内出荷色ベゼル色:メタルカラー種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形レンズ)照光種別LED取付穴径(Φmm)25.3
フラッシュシルエット LWシリーズ
IDEC(和泉電気)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から31日以内出荷保護構造IP65定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)取付穴径(Φmm)25.3(-0.1~0.2)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
エッペンドルフコニカルチューブ 50 mL 0030 122シリーズ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥7,799税込¥8,5791式(48本)当日出荷密閉性が高く、横向きでも液漏れしにくいデザイン。回しやすく、横置きにしても転がりにくい形状のキャップ。最大 19,500 x g の遠心耐性で、高速遠心も可能。可塑剤、スリップ剤、殺生物剤を使用せず、チューブからの溶出を最小限に抑制。。法科学分野におけるDNA分析において、コンタミネーションの防止は重要な課題の一つです。コンタミネーションリスクを最小化するため、法科学分野では厳密な内部規定を定めてきました。そしてISO 18385によって、より高い安全性が期待されます。このISO規格は法科学DNA分析において使用される製品の製造者への要求を定めています。Eppendorf Forensic DNAグレード製品はこの規格の求める、高度な要求を満たすよう製造されています。。High quality manufacturing。▼Forensic DNA Gradeの製品は、DNA精製、サンプル調製、PCRセットアップおよびサンプル保存に使用する消耗品です。下記に示すEppendorfの製造プロセスに関する高い品質基準は、ISO 18385の厳密な要求をクリアするための基盤となっています。▼作業者と製品の直接の接触を最小限とするための高度に自動化された製造設備。▼コンタミネーションリスクを最小化するための厳密なクリーニング手順とプロトコルの遵守。▼埃の侵入を防ぐための陽圧設備。。Process controls。▼クリーンな条件を常に保証するため、製造エリアは厳密にモニタリングされています。ISO 13485等の製造者に求められる規格と保証を満たすよう、Eppendorfは効果的な品質保証システムを運用しています。加えてForensic DNA Grade消耗品に求められる特定の要求を満たすための管理がさらに追加されました。例えば、製造設備の各表面においてヒト DNAの付着がないかモニタリングを行い、均一な品質と純度を満たすために、製造サイクル中複数回の抜き取り検査をロット毎に行っています。。Restricted access。▼Forensic DNA Grade消耗品の製造エリアへのアクセスは厳密に制限され、管理されています。作業者のトレーニングおよび作業着規定への準拠は義務として実施されています。。Packaging matters。▼Eppendorfの包括的なアプローチは、製造とアプリケーションに関係する内容だけでなく、ラボにおける製品のハンドリングについても考慮しています。もちろんこれはパッケージも含まれます。法科学分野で使用される製品に関しては、コンタミネーションや取違いの起こりにくいハンドリングのため、そのパッケージも製品の特長をサポートするよう作られています。すなわち、Eppendorf Forensic DNA Grade製品のパッケージは以下の点に向けた特別な配慮を行っています。▼製品の箱だけでなく、個々の包装にも明確に表記されたラベルを付けているため、使用時の取違いを防げます。▼製品ごとにパッケージ毎の入数を調整しています:EppendorfForensic DNA Grade消耗品は、個別包装、またはワークフローに応じた一包装あたりの入数でパッケージされています。▼1度に全ての消耗品を使用しない場合でも、コンタミネーションを防ぐことができるよう、再シールできる包装を採用しています。。Monitored purity。▼Eppendorfの消耗品は最高の品質と性能を体現しています。新しい純度グレードである ≫Eppendorf Forensic DNA Grade≪ を冠したこれらの製品群もまた、このアプローチに沿って作られています。試験パラメーターおよび感度レベルはISO 18385の要求に適合し、厳密に管理されています。▼保証する純度基準を検証するためのすべての試験は、法科学分野で要求される適合性規格と同じISO 17025に準拠した、第三者試験機関において実施されています。仕様容量:50mL カラーレス サイズ: 長さ:116mm 直径:30mm 材質: チューブ:ポリプロピレン(USP class 6 原料) スクリューキャップ:高密度ポリエチレン(HDPE) オートクレーブ耐性:無し 使用温度範囲:-86℃~100℃ 耐遠心力:最大19,500×g 遠心耐性試験条件:冷却遠心機5810 R、アングルローターFA-45-6-30および15mLコニカルチューブ用アダプターを使用。サンプルは生理食塩水(密度:1.0g/mL)を用い、25℃で90分間遠心しました。 販売単位:48本(個別包装) Forensic DNA Grade human DNA-, DNase-, RNase-, PCR inhibitor-free ISO 18385に適合 個別シールドパック 未滅菌アズワン品番63-8462-54
エッペンドルフコニカルチューブ 15 mL 0030 122シリーズ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥29,980税込¥32,9781式(500本)3日以内出荷エッペンドルフチューブに15mlと50mlが加わり、容量ラインアップが広がりました。安全なデザインと容易なハンドリングで最善のサンプル処理が行えます。スリップ剤、可塑剤、殺生物剤を製造に使用していない高品質の原材料。▼優れたサンプル保護。▼g-Safe:遠心分離の安定性を保証、遠心耐性19,500×g。▼サンプルとペレットの見やすさが最適。平らで側面に溝のあるキャップ。▼使いやすく人間工学的なハンドリングが可能。▼キャップが縦に安定して置ける。▼コンタミネーションリスクの軽減。チューブの広い書き込みエリアと平らで色の薄いキャップによる安全で信頼できるラベリング。正確な成型による遠心機のローターやミキサー、シェーカーと最大限の適合性。純度保証。▼無菌、発熱性物資、DNase、 RNaseやDNAは含まれません。個々のロットは品質及び純度の認定を受けています。▼各ロットで個別に純度保証書を発行しています。仕様容量:15mL カラーレス 底の形状:コニカル サイズ 高さ:121mm 外径:17mmΦ 材質: チューブ:ポリプロピレン(USP class 6 原料) スクリューキャップ:高密度ポリエチレン(HDPE) オートクレーブ耐性:無し 使用温度範囲:-86℃~100℃ 最大遠心力:19,500×g1) 1)テスト条件:Eppendorf Centrifuge 5810 R内のローターFA-45-6-30(15mLチュープ用に適切な遠心分離アダプターを使用)、サンプル:塩水(濃度:1.0 g/mL)、制御遠心分離温度:25℃、遠心分離時間:90 min Sterile, pyrogen-, DNase-, RNase-, human and bacterial DNA-free 販売単位:500本(20ラック×25本) ラック入 アプリケーション 細胞培養アプリケーションに便利で安全 微生物学及び分子生物学ラボにおけるサンプル調製 大容量サンプル及び溶液の保管 マスターミックスおよびバッファーの調製アズワン品番63-8461-27
LBWシリーズ フラッシュシルエット
IDEC(和泉電気)¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷から31日以内出荷保護構造IP65(IEC 60529)耐電圧【スイッチ部異極端子間】AC2000V・1分間、【スイッチ部充電部-アース間】AC2000V・1分間、【スイッチ部同極端子間】AC1000V・1分間、【照光部充電部-アース間】AC2000V・1分間定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~+80絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガ)接触抵抗(mΩ)~50(初期値)耐振動(誤動作)(Hz)5~55(片振幅0.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
エッペンドルフコニカルチューブ 50 mL 0030 122シリーズ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥25,980税込¥28,5781式(300本)3日以内出荷エッペンドルフチューブに15mlと50mlが加わり、容量ラインアップが広がりました。安全なデザインと容易なハンドリングで最善のサンプル処理が行えます。スリップ剤、可塑剤、殺生物剤を製造に使用していない高品質の原材料。▼優れたサンプル保護。▼g-Safe:遠心分離の安定性を保証、遠心耐性19,500×g。▼サンプルとペレットの見やすさが最適。平らで側面に溝のあるキャップ。▼使いやすく人間工学的なハンドリングが可能。▼キャップが縦に安定して置ける。▼コンタミネーションリスクの軽減。チューブの広い書き込みエリアと平らで色の薄いキャップによる安全で信頼できるラベリング。正確な成型による遠心機のローターやミキサー、シェーカーと最大限の適合性。純度保証。▼無菌、発熱性物資、DNase、 RNaseやDNAは含まれません。個々のロットは品質及び純度の認定を受けています。▼各ロットで個別に純度保証書を発行しています。仕様容量:50mL カラーレス 底の形状:コニカル サイズ: 長さ:116mm 外径:30mm 材質: チューブ:ポリプロピレン(USP class 6 原料) スクリューキャップ:高密度ポリエチレン(HDPE) オートクレーブ耐性:無し 使用温度範囲:-86℃~100℃ 耐遠心力:最大19,500xg 遠心耐性試験条件:冷却遠心機5810 R、アングルローターFA-45-6-30および15mLコニカルチューブ用アダプターを使用。サンプルは生理食塩水(密度:1.0g/mL)を用い、25℃で90分間遠心しました。 滅菌済(SAL 10-6)、pyrogen-, DNase-, RNase-, human and bacterial DNA-free 販売単位:300本(25本×12ラック) ラック入りアズワン品番63-8461-50
バックミラーASSY(ライト) 3Y1-26290-00
YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷サイズネジ径10mm主な適合車種YB-1(58E2/S)・TW200(4CS1-6/5LB2)・TW225(5VC4)・SR125(4DD1/2/4WP1)・DT230(4TP1/2)・ST225(5BT1)・TT250R(4GY1)・セロー250(3C51/52)/225(4JG1/2/4/6/3RW5/5MP1-4)・DT200WR(3XP5)・DT125R(3FW8/A)・DT50(3LM4/5)・TY250ZS(4ML1)
ストレージボトル トランスファーキャップ付き
コーニング¥119,800税込¥131,7801ケース(6パック×1個)6日以内出荷から93日以内出荷Corningポリスチレン製ストレージボトルは、クローズドシステムソリューションとして提供されています。滅菌済みで個別二重包装され、組み立てた状態でお届けします。組み立て済みのトランスファーキャップには2つのポートがあります。ディップチューブはフラスコの底まで届いており、無菌的な液体の出し入れが容易です。▼光学的に透明なポリスチレン製
S-4545Uスイッチ3点R(GRY)/1点S1m
SUS(エスユーエス)¥14,980税込¥16,4781台7日以内出荷仕様配線あり形状丸形、オールアルミ寸法(mm)45×45U種類蓋ネジ(前)適合規格防塵キャップアルミ
ニードルバルブ
BIGM(丸山製作所)¥3,998税込¥4,3981個8日以内出荷部品名称ニードルバルブ図解NoMRS60-300BST エンジン(GM182LE-13A)2004年1月生産分からエアクリーナ、キャブレタ部品_No.19、MS413R2T-M-1 エンジン(GM182LN-10K)エアクリーナ、キャブレタ部品_No.19、MSW1511-M-1 エアクリーナ,キャブレタ,マフラ部品_No.21、MSA413R2T-M-1 エンジン(GM182LN-10K) エアクリーナ、キャブレタ部品_No.19、MFH-P300EK エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.19、HNJ-6ML2 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.19、MRS75-500 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.19、MSA513R2T-M-1 エンジン(GM182LN-10K) エアクリーナ、キャブレタ部品_No.19、MSV413B-M-1(8.5X130) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.19、MRS60-300-3 エンジン(GM182LN-12D) エアクリーナ、キャブレタ部品_No.19、BSW-210-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.19、MSW1511-M エアクリーナ,キャブレタ,マフラ部品_No.21、MFH-P300 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.19、MRS60-300BSLT エンジン(GM182LE-13A)2004年1月生産分からエアクリーナ、キャブレタ部品_No.19
フリクシヨンスプリング
BIGM(丸山製作所)¥319税込¥3511個8日以内出荷部品名称フリクシヨンスプリング図解NoMS415CA エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.32、MP5020E-5M332059フューエルタンク,リコイルスタータ,マフラ部品フリクシヨンスプリング_No.23、MRS60-300-3 エンジン(GM182LN-123) コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.37、MS415R8CF-RV(8.5) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.6、MS415R4CF(8.5) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.33、MSA415R4C-RV(10) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.6、MSA413-M エンジン コントロールパネル、ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.36、HNJ-6ML2 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.36、MS415R4CF-1(10) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.31、MS410RC-M3 エンジン スタータ部品_No.26、MSV615L(11.5) エンジン フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.28など
スタータノブ
BIGM(丸山製作所)¥639税込¥7031個8日以内出荷図解NoMS413CAS-M エンジン コントロールパネル、ファンカバー、リコイルスタータ、カバー部品_No.41、MSA413R2TS-M-1 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.41、HNJ-6ML2 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.41、MS513EFR-M エンジン コントロールパネル、ファンカバー、コントロールパネル、部品_No.41、MSV413R1TB-M-1 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.41、BSW-210-M エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.41、MS410R4T-M エンジン コントロールパネル、ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.41、FSK100M マグネト,ファン,ガバナコントロール,リコイルスタータ,カバー部品 スタータノブ_No.51、MRS60-300BSLT エンジン(GM182LE-13A)2004年1月生産分からコントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.42など
スクリユドライバ
BIGM(丸山製作所)¥699税込¥7691個8日以内出荷部品名称スクリユドライバ図解NoMK313EA エアークリーナ,キャブレータ,ツールセット,ガスケットセット部品_No.40、MSA415R4C-125(8.5) フゾクヒン部品_No.8、HNJ-61ML ロータシャフト、シュート部品_No.50、MSV415L(10) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.6、MSA513R2T-M-1 エンジン(GM182LN-10K) ラベル、ツールセット、ガスケット部品_No.11、MDC-131 エンジン ラベル、ツールセット、ガスケット部品_No.6、MS313EW-2M -A エンジン(GB130LN-141)ハリマーク,ツールセット,ガスケット部品_No.6、MS415R4CF-1(8.5) フゾクヒン部品_No.9、MS415R4CF-RV(8.5) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.11、MRS60H-350 フゾクヒン部品_No.7、MSA413R4C 8.5 フゾクヒン、オプション部品_No.22、MSA415R4C-1(8.5) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.4など
パッキング
BIGM(丸山製作所)¥189税込¥2081個8日以内出荷図解NoMS513EA-3M エアクリーナ キャブレタ部品_No.25、MRS60-300-3 エンジン(GM182LN-123) エアクリーナ、キャブレタ部品_No.25、MSA513R2T-M-1 エンジン(GM182LN-10K) エアクリーナ、キャブレタ部品_No.23、MFH-P300EK エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.23、HNJ-6ML2 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.23、MS413CA2-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.25、MSV413R1TB-M-1 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.25、MSV413R2-M-A(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.25、MSV613R2-M-A エアクリーナ、キャブレタ部品_No.27、MSA413R2TS-M-1 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、ガスケットセット部品_No.25、MS334CNA-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.25、BSW-210-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.23など
プレート
BIGM(丸山製作所)¥3,998税込¥4,3981個8日以内出荷部品名称プレート図解NoMSA415R4C-120(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.15、HNJ-6ML2 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.26、MS415ESTR-100-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.16、MSA415R4C-1(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.15、MLS415R4CF(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.15、MS515R4CS-1(10)アワジ エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.28、MSV415SL(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.16、MSA515R4C-1(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.15、MS515R4CFS-1(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.28、MS415R4CF-125(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.15、MSA415R4CS-1(8.5) エンジン シリンダブロックなど
チョークバルブ
BIGM(丸山製作所)¥1,098税込¥1,2081個8日以内出荷図解NoHNJ-6ML2 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.14、MSA413R2TS-M-1 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、ガスケットセット部品_No.14、MS413R2T-M-1 エンジン(GM182LN-10K)エアクリーナ、キャブレタ部品_No.14、MRS60-300-3 エンジン(GM182LN-12D) エアクリーナ、キャブレタ部品_No.14、MSA413R3-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、ガスケットセット部品_No.14、MSV413R2-M-A(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.14、MSA413-M エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、テールパイプ、ガスケットセット部品_No.13、MSV413B-M-A(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.14、MS413EFR-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、テールパイプ、ガスケットセット部品_No.13、MSW1511-M-1 エアクリーナ,キャブレタ,マフラ部品_No.14など
スロットルシャフト
BIGM(丸山製作所)¥4,998税込¥5,4981個8日以内出荷部品名称スロツトルシヤフト図解NoBSW-210-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.22、MSA413R2T-M-1 エンジン(GM182LN-10K) エアクリーナ、キャブレタ部品_No.22、MRS60-300BSLT エンジン(GM182LE-13A)2004年1月生産分からエアクリーナ、キャブレタ部品_No.22、MRS60-300-3 エンジン(GM182LN-12D) エアクリーナ、キャブレタ部品_No.22、MFH-P300 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.22、MSV413B-M-1(8.5X130) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.22、MRS60-300BST エンジン(GM182LE-13A)2004年1月生産分からエアクリーナ、キャブレタ部品_No.22、MRS75-500 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.22、MSW1511-M エアクリーナ,キャブレタ,マフラ部品_No.24、HNJ-6ML2 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.22、MFH-P300EK エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.22、MS413R2T-M-1 エンジン(GM182LN-10K)エアクリーナ、キャブレタ部品_No.22、MSW1511-M-1 エアクリーナ,キャブレタ,マフラ部品_No.24、MSA513R2T-M-1 エンジン(GM182LN-10K) エアクリーナ、キャブレタ部品_No.22
ヘッドカバー
BIGM(丸山製作所)¥6,998税込¥7,6981個8日以内出荷部品名称ヘツドカバー図解NoMRS60-300-3 エンジン(GM182LN-12D) シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.33、HNJ-6ML2 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.33、MSW1511-M シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.32、MSA513R2T-M-1 エンジン(GM182LN-10K) クランクケース、シリンダヘッド部品_No.33、MRS75-500 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.33、MFH-P300EK エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.33、MSW1511-M-1 シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.32、MS413R2T-M-1 エンジン(GM182LN-10K)クランクケース、シリンダヘッド部品_No.33、BSW-210-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.33、MSV413B-M-1(8.5X130) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.33、MRS60-300BST エンジン(GM182LE-13A)2004年1月生産分からシリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.33、MSA413R2T-M-1 エンジン(GM182LN-10K) クランクケース、シリンダヘッド部品_No.33、MFH-P300 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.33、MRS60-300BSLT エンジン(GM182LE-13A)2004年1月生産分からシリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.33
プツシユロツド
BIGM(丸山製作所)¥1,898税込¥2,0881個8日以内出荷部品名称プツシユロツド図解NoMSW1511-M シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.17、MRS60-300BST エンジン(GM182LE-13A)2004年1月生産分からシリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.18、MSV413B-M-1(8.5X130) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.18、HNJ-6ML2 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.18、MRS75-500 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.18、MSA513R2T-M-1 エンジン(GM182LN-10K) クランクケース、シリンダヘッド部品_No.18、MSA413R2T-M-1 エンジン(GM182LN-10K) クランクケース、シリンダヘッド部品_No.18、MRS60-300-3 エンジン(GM182LN-12D) シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.18、BSW-210-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.18、MFH-P300EK エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.18、MS413R2T-M-1 エンジン(GM182LN-10K)クランクケース、シリンダヘッド部品_No.18、MFH-P300 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.18、MRS60-300BSLT エンジン(GM182LE-13A)2004年1月生産分からシリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.18、MSW1511-M-1 シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.17
シリンダブロック
BIGM(丸山製作所)¥49,980税込¥54,9781個8日以内出荷図解NoMS413CA2-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.2、MSV413B-M-1(8.5X130) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.2、MS413EW-3M(2004) シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.2、BP804 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品 シリンダブロツク_No.2、BSW-210-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.2、MSA513R3-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.2、MSV413R2-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.2、MS413R2T-M-1 エンジン(GM182LN-10K)クランクケース、シリンダヘッド部品_No.2、MRS60-300-3 エンジン(GM182LN-12D) シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.2、MSA513R2T-M-1 エンジン(GM182LN-10K) クランクケース、シリンダヘッド部品_No.2、MRS75-500 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.2、MSA413R3-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.2、MS334CNA-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.2、HNJ-6ML2 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.2、MSW1511-M シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.1、MSV413R1TB-M-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.2、MS413EA-3M シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.2、MSV413R2-M-A(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.2、MSA413R2T-M-1 エンジン(GM182LN-10K) クランクケース、シリンダヘッド部品_No.2、MS513EA-3M シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.2、MSA413R3-M(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.2、MSW1511-M-1 シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.1、MRS60-300-3 エンジン(GM182LN-123) シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.2
シリンダカバー
BIGM(丸山製作所)¥549税込¥6041個8日以内出荷図解NoMS334CNA-M エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.27、MSA513R2T-M-1 エンジン(GM182LN-109) コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.27、MS413EA-3M コントロールパネル リコイルスタータ部品_No.27、MRS60-300BST エンジン(GM182LE-13A)2004年1月生産分からコントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.27、MSA413R2T-M-1 エンジン(GM182LN-109) コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.27、MS413R2T-M-1 エンジン(GM182LN-10K)コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.27、MSV413B-M-1(8.5X130) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.27、MSV413R2-M-A(8.5) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.27、MSW1511-M-1 コントロールパネル,ファンカバー,リコイルスタータ部品_No.27、HNJ-6ML2 エンジン コントロールパネルなど
プレート
BIGM(丸山製作所)¥60税込¥661個8日以内出荷図解NoMRS60-300BSLT エンジン(GM182LE-13A)2004年1月生産分からエアクリーナ、キャブレタ部品_No.5、MS334CNA-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.5、MSW1008-M-1 エアクリーナ,キャブレタ,マフラ部品_No.5、MSV413B-M-1(8.5X130) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.5、HNJ-6ML2 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.5、MS413CA2-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.5、MSA413R2TS-M-1 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、ガスケットセット部品_No.5、MSV413R2-M-A(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.5、MRS75-500 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.5、MSV413R1TB-M-1 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.5、MSA413R2T-M-1 エンジン(GM182LN-10K) エアクリーナ、キャブレタ部品_No.5など
メスシリンダースーパーグレード 校正証明書付
SIBATA(柴田科学)¥27,980税込¥30,7781個9日以内出荷液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。材質硼珪酸ガラス-1校正証明書一般校正
メスシリンダースーパーグレード 英語版校正証明書付
SIBATA(柴田科学)¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。材質硼珪酸ガラス-1校正証明書一般校正(英語)
メスシリンダースーパーグレード 中国語版校正証明書付
SIBATA(柴田科学)¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。材質硼珪酸ガラス-1校正証明書一般校正(中国語)
有栓メスシリンダー スーパーグレード 2L 校正証明書付
SIBATA(柴田科学)¥53,980税込¥59,3781個12日以内出荷高さには栓を含みません。仕様栓:38●高さ(mm):530●外径Φ(mm):90●ガラス種類:H●目盛:20mL●許容誤差(mL):±6.0mL●仕様:JIS R3505 クラスA以上の高精度●付属品:平栓●校正ポイント:満量1ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください材質ほうけい酸ガラス容量(mL)2000アズワン品番61-4413-92-20校正証明書一般校正
有栓メスシリンダー スーパーグレード 2L 中国語版校正証明書付
SIBATA(柴田科学)¥53,980税込¥59,3781個12日以内出荷高さには栓を含みません。仕様栓:38●高さ(mm):530●外径Φ(mm):90●ガラス種類:H●目盛:20mL●許容誤差(mL):±6.0mL●仕様:JIS R3505 クラスA以上の高精度●付属品:平栓●校正ポイント:満量1ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください材質ほうけい酸ガラス容量(mL)2000アズワン品番61-4413-92-57校正証明書一般校正(中国語)
有栓メスシリンダー スーパーグレード 2L 英語版校正証明書付
SIBATA(柴田科学)¥53,980税込¥59,3781個12日以内出荷高さには栓を含みません。仕様栓:38●高さ(mm):530●外径Φ(mm):90●ガラス種類:H●目盛:20mL●許容誤差(mL):±6.0mL●仕様:JIS R3505 クラスA以上の高精度●付属品:平栓●トレーサビリティ証明書発行可能(別途費用)●校正ポイント:満量1ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください材質ほうけい酸ガラス容量(mL)2000アズワン品番61-4413-92-56校正証明書一般校正(英語)