カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(147)
  • 制御機器(79)
  • バイク部品(73)
  • 自動車純正部品(32)
  • 自動車補修部品(27)
  • 切削工具(22)
  • 配管・水廻り設備部材(20)
  • オフィス家具(17)
  • 科学研究・開発用品(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(15)
  • カー用品(10)
  • 物流用品(9)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • トラック輸送・安全用品(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 住設機器(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 防犯用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 作業工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 測定用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 医療(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 食品・飲料(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 縫製用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 建築金物(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 完成車(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6rn」の検索結果

関連キーワード
534件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パワーリレー G6RN Aratas(旧:omron)

    パワーリレー G6RN

    Aratas(旧:omron)
    469税込516
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    1極8A開閉を実現した小型パワーリレー。 高さ15mmの低背(オムロン社製形G2Rの約60%)。 小型ながらAC250V、8Aが開閉可能。 消費電力220mWの高感度。 絶縁距離8mm、コイル-接点間耐衝撃電圧10kVの高絶縁。 使用周囲温度は85℃を満足。 標準品にて、VDE規格を取得。RoHS適合。
    用途制御機器RoHS指令(10物質対応)対応
  • G6RN omron(オムロン)

    G6RN

    omron(オムロン)
    579税込637
    1個
    3日以内出荷から82日以内出荷
    高さ15mm低背(メーカー形G2Rの約60%)。10A(N.O.)の高容量開閉可能(形G6RN-1(A)7-E-ASI-CF-HAタイプ)。消費電力220mWの高感度。絶縁距離8mmコイル-接点間耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。標準品にて、VDE規格を取得。耐発火性国際安全規格(IEC/EN 60335-1)適合。(形G6RN-1(A)7-E-ASI-CF-HAタイプ)。防爆規格(IEC/EN)60079-1準拠。(形G6RN-1(A)7-E-ASI-CF-HAタイプ)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。高さ15mm低背(メーカー形G2Rの約60%)。10A(N.O.)の高容量開閉可能(形G6RN-1(A)7-E-ASI-CF-HAタイプ)。消費電力220mWの高感度。絶縁距離8mmコイル-接点間耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。標準品にて、VDE規格を取得。耐発火性国際安全規格(IEC/EN 60335-1)適合。(形G6RN-1(A)7-E-ASI-CF-HAタイプ)。防爆規格(IEC/EN)60079-1準拠。(形G6RN-1(A)7-E-ASI-CF-HAタイプ)
    質量(g)9保護構造プラスチック・シール形耐電圧【コイルと接点間】AC4,000V 50/60Hz 1min分類標準形絶縁抵抗(MΩ)1000~消費電力(mW)【DC5】220復帰電圧【DC5】10%以上、【DC6】10%以上動作電圧【DC5】70%以下【DC6】70%以下機械的耐久性1000万回以上(開閉ひん度36,000回/h)接点材質【開閉部(接点部)】Ag合金+Auメッキ(Cdフリー材)定格電流(mA)【DC5】43.9、【DC6】36.6コイル抵抗(Ω)【DC6】164、【DC5】114許容電圧範囲【DC5】150%(at23℃)
  • G6RN omron(オムロン)

    G6RN

    omron(オムロン)
    549税込604
    1個
    3日以内出荷から82日以内出荷
    高さ15mm低背(メーカー形G2Rの約60%)。10A(N.O.)の高容量開閉可能(形G6RN-1(A)7-E-ASI-CF-HAタイプ)。消費電力220mWの高感度。絶縁距離8mmコイル-接点間耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。標準品にて、VDE規格を取得。耐発火性国際安全規格(IEC/EN 60335-1)適合。(形G6RN-1(A)7-E-ASI-CF-HAタイプ)。防爆規格(IEC/EN)60079-1準拠。(形G6RN-1(A)7-E-ASI-CF-HAタイプ)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。高さ15mm低背(メーカー形G2Rの約60%)。10A(N.O.)の高容量開閉可能(形G6RN-1(A)7-E-ASI-CF-HAタイプ)。消費電力220mWの高感度。絶縁距離8mmコイル-接点間耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。標準品にて、VDE規格を取得。耐発火性国際安全規格(IEC/EN 60335-1)適合。(形G6RN-1(A)7-E-ASI-CF-HAタイプ)。防爆規格(IEC/EN)60079-1準拠。(形G6RN-1(A)7-E-ASI-CF-HAタイプ)
    質量(g)9保護構造プラスチック・シール形耐電圧【コイルと接点間】AC4,000V 50/60Hz 1min分類標準形絶縁抵抗(MΩ)1000~消費電力(mW)【DC5】220復帰電圧【DC5】10%以上、【DC6】10%以上動作電圧【DC5】70%以下【DC6】70%以下機械的耐久性1000万回以上(開閉ひん度36,000回/h)接点材質【開閉部(接点部)】Ag合金+Auメッキ(Cdフリー材)定格電流(mA)【DC5】43.9、【DC6】36.6コイル抵抗(Ω)【DC6】164、【DC5】114許容電圧範囲【DC5】150%(at23℃)
  • SUS継手六角異形ニップル シーケー金属

    SUS継手六角異形ニップル

    シーケー金属(1件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス鋼形状ニップル種類ステンレス管用継手最高使用圧力(MPa)-20~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、水、油
  • 径違いニップル ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業)

    径違いニップル ステンレス製ねじ込み継手

    ONK(オーエヌ工業)(4件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)形状ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)-20℃~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35接続方式PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
  • 真空パッド スタンダードタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ)

    真空パッド スタンダードタイプ パッドゴムのみ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
    材質(金属フード)/処理標準仕様
  • パッドゴムのみ(材質ニトリル) PISCO(ピスコ)

    パッドゴムのみ(材質ニトリル)

    PISCO(ピスコ)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    交換用真空パッド単体(スタンダードタイプ用)
    用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。ブラック
  • 沖電気純正 リボンカートリッジ RN6-00-009 沖データ(OKI)

    沖電気純正 リボンカートリッジ RN6-00-009

    沖データ(OKI)(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1箱(6本)
    当日出荷
    ドットインパクトプリンタ用 純正品
    適合ML5650SU-R(SU3-R)、ML5350SE主な適合純正品番RN6-00-009種別純正アズワン品番64-3806-62適合メーカーOKI
  • 六角ナット ネグロス電工

    六角ナット

    ネグロス電工
    239税込263
    1袋(20個)
    当日出荷から17日以内出荷
  • エアピンセット(バルブ内蔵) PISCO(ピスコ)

    エアピンセット(バルブ内蔵)

    PISCO(ピスコ)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7ノズル径Φ0.4mm到達真空度(kPa)-80使用流体空気外観ライトブルーRoHS指令(10物質対応)対応特性バルブ内蔵吸込流量(L/min)2パッド形状R(一般形)供給圧力(MPa)0.5
  • 温度センサ RN6シリーズ 日本電測

    温度センサ RN6シリーズ

    日本電測(2件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    仕様ネジ付白金測温抵抗体材質SUS316(保護管)寸法L(mm)50寸法D(Φmm)4温度測定範囲(℃)-50~250リード線フッ素樹脂素子Pt100Ω端子M3Y素子数1階級(級)B
  • エアピンセット(バルブ無し) PISCO(ピスコ)

    エアピンセット(バルブ無し)

    PISCO(ピスコ)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7ノズル径Φ0.5mm到達真空度(kPa)-85使用流体空気特性バルブ無し吸込流量(L/min)2供給圧力(MPa)0.5
  • シール形ロータリーディップスイッチ(上面操作タイプ) A6C Aratas(旧:omron)

    シール形ロータリーディップスイッチ(上面操作タイプ) A6C

    Aratas(旧:omron)
    339税込373
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    質量(g)約0.4使用温度範囲(℃)-20~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)耐電圧端子間:AC250V 1min出力コードの種類リアル・コード使用湿度範囲35~95%RH(+5~+35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vにて)接触抵抗(mΩ)200以下(初期値)電気定格DC30V 0.1A、DC3.5V 10μA(最小電流)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅 1.5mm電気的耐久性2000ステップ以上操作トルク(N・m)0.98×10-2以下衝撃(誤動作)(m/s2)300以上
  • 沖電気純正 サブリボン RN6-00-007 沖データ(OKI)

    沖電気純正 サブリボン RN6-00-007

    沖データ(OKI)
    14,980税込16,478
    1箱(6本)
    当日出荷
    ドットインパクトプリンタ用 純正品
    適合ML8480SE(SER/SU/SU2/SU-R/SU2-R)種別純正適合メーカーOKI
  • ボルトメイト(TGーRN(鉄/生地) 大阪魂

    ボルトメイト(TGーRN(鉄/生地)

    大阪魂
    869税込956
    1パック(1個)
    翌々日出荷
    材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
  • バキュームパッドスタンダードタイプ 直付型 固定式 PISCO(ピスコ)

    バキュームパッドスタンダードタイプ 直付型 固定式

    PISCO(ピスコ)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    種別直付型 固定式
  • ソフトカードケースポリオレフィン製 ミワックス

    ソフトカードケースポリオレフィン製

    ミワックス
    119税込131
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    焼却時に有毒ガスが出ない、ポリオレフィンを使用。折っても丸めても傷みにくい柔軟性で、書類の出し入れも簡単。
    材質軟質ポリオレフィン厚さ(mm)0.3透明
  • トラック用オールLEDリアコンビネーションランプ流鏑馬(YABUSAME)2連タイプ KOITO(小糸製作所)

    トラック用オールLEDリアコンビネーションランプ流鏑馬(YABUSAME)2連タイプ

    KOITO(小糸製作所)
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    テールランプ 従来の面発光と格子状の発光を融合させ、魅力ある意匠を実現 ストップランプ 格子状のテール部を存在感のある光り方で演出 ターンランプ(シーケンシャルターン®; or ノーマルターン) 流鏑馬3連タイプを踏襲したテール部と同一発光面。※融雪仕様はノーマルターンのみ バックアップランプ リア全体をワイドに照射し夜間バック時の高い視認性を確保 ボディーに柔軟性のあるポリプロピレン(PP)材を採用し、従来のLEDリアコンビネーションランプに比べ更に割れにくさを強化
    用途トラック24V車専用質量(g)1847定格電力(W)テール2.3/ストップ3.3/ターン21/バック4.1定格電圧(V)24
  • クオリティチップ クォリティ

    クオリティチップ

    クォリティ
    5,998税込6,598
    1箱(960本)
    翌日出荷から3日以内出荷
    各社ピペット対応の汎用チップで、すべてDNase/RNaseフリーです。
    適合エッペン、ギルソン、クリアピペット、ITピペットなど
  • 真空パッド スタンダードタイプ 直付型 固定式 PISCO(ピスコ)

    真空パッド スタンダードタイプ 直付型 固定式

    PISCO(ピスコ)
    699税込769
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
  • (19506)ホース ホンダ

    (19506)ホース

    ホンダ(2件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • NW Oリング コスモ・テック

    NW Oリング

    コスモ・テック
    799税込879
    1個
    5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空パッド スタンダードタイプ 直付型 スプリング式 PISCO(ピスコ)

    真空パッド スタンダードタイプ 直付型 スプリング式

    PISCO(ピスコ)
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
  • QSP ピペットチップ 1-200μL クリアー QSP

    QSP ピペットチップ 1-200μL クリアー

    QSP
    4,798税込5,278
    1箱(10個×96本)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    スタンダードタイプです。
    全長(mm)50
  • 子ども用10.5cm飯碗 スリーライン

    子ども用10.5cm飯碗

    スリーライン
    749税込824
    1個
    4日以内出荷
    淡いピンクを基調とした可愛い動物柄です。ほっこり陽気な風合いが、子供たちの食事を”るんるん”気分にしてくれます。
    材質メラミンるんるん容量(mL)210直径(Φmm)105高さ(mm)47対応オーブン:×、スチコン:×、次亜塩素酸漂白剤:×、酸素系漂白剤:〇電子レンジ×食器洗浄機消毒保管庫食器の種類子供用食器
  • ボルトメイトTG 標準 前田工繊

    ボルトメイトTG 標準

    前田工繊
    9,998税込10,998
    1セット(20本)
    4日以内出荷
    ダブル溶閉タイプの採用により、貯蔵安定性が優れ、液漏れがなく臭いがしません。スチレンフリーエポキシアクリレート樹脂の採用により、環境や人体にやさしい製品となっております。また、耐アルカリ性が優れています。
    用途耐震補強壁。設備・機器の設置。増築改修用差筋。防音壁・ガードレールなどの道路付帯設備の設置。仕様JCAA製品認証取得商品、国土交通省告示第1024号指定品、JWWA Z 108 浸出試験評価品
  • 浴室I型手すり TOTO

    浴室I型手すり

    TOTO
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    付属品木下地・軽量鉄骨下地用タッピンねじ、座金
  • キャップ組品 TOTO

    キャップ組品

    TOTO
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    用途TC300/301用適合品番TC300/301用
  • 補修塗料 TOTO

    補修塗料

    TOTO
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 研磨布ペーパー エスコ

    研磨布ペーパー

    エスコ
    7,270税込7,997
    1箱(50枚)
    翌日出荷
    ベースが布なので紙の研磨製品よりも丈夫で長持ちします。 縦にも横にも簡単に裂くことが出来ます。 にかわの使用により、やさしい研磨目を得ることが出来ます。
    用途金属、鉄鋼、シャフト木工、住宅、建材樹脂、ゴムその他一般研磨
  • 子ども用綿丼 スリーライン

    子ども用綿丼

    スリーライン
    979税込1,077
    1個
    4日以内出荷
    淡いピンクを基調とした可愛い動物柄です。ほっこり陽気な風合いが、子供たちの食事を”るんるん”気分にしてくれます。
    材質メラミンるんるん容量(mL)520直径(Φmm)146高さ(mm)61対応オーブン:×、スチコン:×、次亜塩素酸漂白剤:×、酸素系漂白剤:〇電子レンジ×食器洗浄機消毒保管庫食器の種類子供用食器
  • 圧力調整器 アズワン

    圧力調整器

    アズワン
    25,146税込27,661
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    ガス分析装置用標準・特殊ガス用に開発されたクリーン洗浄・組み立てタイプです。
    仕様側圧力計:入力/25MPa、出力/0.6MPa材質本体/真鍮、弁シート/PTFE またはダイフロン、ダイアフラム/ニトリルゴム・PTFE質量(kg)1.5タイプボンベ取り付け型出口バルブ付き1段式使用圧力入口/14.8MPa(MAX)、出口/0.4MPa(MAX)流量25L/min
  • シグナスX 156ccヨウ 58.5mm ピストンリング SHIFTUP(シフトアップ)

    シグナスX 156ccヨウ 58.5mm ピストンリング

    SHIFTUP(シフトアップ)
    1,498税込1,648
    1セット
    3日以内出荷
  • バス乾燥・暖房・換気システム 壁掛タイプ リニューアルバスカラット(温風) 単相 200V 電源 三菱電機

    バス乾燥・暖房・換気システム 壁掛タイプ リニューアルバスカラット(温風) 単相 200V 電源

    三菱電機
    91,980税込101,178
    1台
    翌々日出荷
    浴室節電乾燥。風圧式シャッター。衣類節電乾燥。自動サーモ暖房。「節電乾燥モード」による涼風になります。既設の(浴室)換気口を利用して据付けが可能。乾燥(衣類・浴室)・暖房・涼風・換気の1台5役。暖房・乾燥:PTCセラミックヒーター搭載。循環ファンによる涼風効果(夏期)。上下左右に風光変更可能(手動)な3次元ルーバー搭載。温度過昇防止陽サーミスタ・温度ヒューズ付。運転表示パネル採用。低騒音設計。最大12時間「入」・「切」タイマー。開口寸法:角穴の場合〈タテ〉135~175×〈ヨコ〉160~200(mm)。開口寸法:丸穴の場合呼び径Φ150(mm)
    付属品ワイヤレスリモコン(リモコンホルダー付・落下防止チェーン付)材質プラスチック/プラスチック(本体カバー・パネル/ファン(換気用・循環用))消費電力(W)(50Hz)暖房(入浴前/入浴中):2000/1350・温風乾燥(強/弱):2000/880・節電乾燥(強/弱):33/22・換気:7.5、(60Hz)暖房(入浴前/入浴中):2050/1320・温風乾燥(強/弱):2050/880・節電乾燥(強/弱):40/23・換気:7.5騒音値(dB)(50Hz)暖房(入浴前/入浴中):45/32・温風乾燥(強/弱):46/46・節電乾燥(強/弱):46/39.5・換気:38、(60Hz)暖房(入浴前/入浴中):46/30・温風乾燥(強/弱):47/47・節電乾燥(強/弱):47/39.5・換気:38風量(m3/h)(循環(50Hz))暖房(入浴前/入浴中):190/110・温風乾燥(強/弱):190/190・節電乾燥(強/弱):190/110・換気:-、(循環(60Hz))暖房(入浴前/入浴中):200/105・温風乾燥(強/弱):200/200・節電乾燥(強/弱):200/105・換気:-、(換気(50Hz・60Hz))暖房(入浴前/入浴中):-/-・温風乾燥(強/弱):85/85・節電乾燥(強/弱):85/85・換気:85
  • 電源ユニット PBAシリーズ コーセル

    電源ユニット PBAシリーズ

    コーセル
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷から68日以内出荷
    シリーズPBA端子形状ねじ入力形式フルレンジ入力
  • 2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-36 渡辺電機工業

    2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-36

    渡辺電機工業
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    入力信号DC4~20mARoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密圧力調整器GFシリーズ ユタカ(Crown)

    精密圧力調整器GFシリーズ

    ユタカ(Crown)
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    ガス分析装置用標準ガス・特殊ガス用に開発されたクリーン洗浄・組み立て仕様の精密圧力調節器です。
  • 圧力調整器 ユタカ(Crown)

    圧力調整器

    ユタカ(Crown)
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    ガス分析装置用標準・特殊ガス用に開発されたクリーン洗浄・組み立てタイプです。2段減圧式ですので、出口圧力が安定しています。
    仕様側圧力計:入力/25MPa、出力/0.6MPa材質本体/真鍮、弁シート/PTFE またはダイフロン、ダイアフラム/ニトリルゴム・PTFE質量(kg)1.9タイプボンベ取り付け型出口バルブ付き2段式使用圧力入口/14.8MPa(MAX)、出口/0.4MPa(MAX)流量25L/min
...