バス乾燥・暖房・換気システム 壁掛タイプ リニューアルバスカラット(温風) 単相 200V 電源

バス乾燥・暖房・換気システム 壁掛タイプ リニューアルバスカラット(温風) 単相 200V 電源 - 三菱電機バス乾燥・暖房・換気システム 壁掛タイプ リニューアルバスカラット(温風) 単相 200V 電源 - 三菱電機バス乾燥・暖房・換気システム 壁掛タイプ リニューアルバスカラット(温風) 単相 200V 電源 - 三菱電機バス乾燥・暖房・換気システム 壁掛タイプ リニューアルバスカラット(温風) 単相 200V 電源 - 三菱電機バス乾燥・暖房・換気システム 壁掛タイプ リニューアルバスカラット(温風) 単相 200V 電源 - 三菱電機

浴室節電乾燥
風圧式シャッター
衣類節電乾燥
自動サーモ暖房
「節電乾燥モード」による涼風になります。
既設の(浴室)換気口を利用して据付けが可能
乾燥(衣類・浴室)・暖房・涼風・換気の1台5役
暖房・乾燥:PTCセラミックヒーター搭載
循環ファンによる涼風効果(夏期)
上下左右に風光変更可能(手動)な3次元ルーバー搭載
温度過昇防止陽サーミスタ・温度ヒューズ付
運転表示パネル採用
低騒音設計
最大12時間「入」・「切」タイマー
開口寸法:角穴の場合〈タテ〉135~175×〈ヨコ〉160~200(mm)
開口寸法:丸穴の場合呼び径Φ150(mm)

付属品
ワイヤレスリモコン(リモコンホルダー付・落下防止チェーン付)
材質
プラスチック/プラスチック(本体カバー・パネル/ファン(換気用・循環用))
消費電力(W)
(50Hz)暖房(入浴前/入浴中):2000/1350・温風乾燥(強/弱):2000/880・節電乾燥(強/弱):33/22・換気:7.5、(60Hz)暖房(入浴前/入浴中):2050/1320・温風乾燥(強/弱):2050/880・節電乾燥(強/弱):40/23・換気:7.5
騒音値(dB)
(50Hz)暖房(入浴前/入浴中):45/32・温風乾燥(強/弱):46/46・節電乾燥(強/弱):46/39.5・換気:38、(60Hz)暖房(入浴前/入浴中):46/30・温風乾燥(強/弱):47/47・節電乾燥(強/弱):47/39.5・換気:38
風量(m3/h)
(循環(50Hz))暖房(入浴前/入浴中):190/110・温風乾燥(強/弱):190/190・節電乾燥(強/弱):190/110・換気:-、(循環(60Hz))暖房(入浴前/入浴中):200/105・温風乾燥(強/弱):200/200・節電乾燥(強/弱):200/105・換気:-、(換気(50Hz・60Hz))暖房(入浴前/入浴中):-/-・温風乾燥(強/弱):85/85・節電乾燥(強/弱):85/85・換気:85
内容量
1台
注意
※既設の換気扇や定格電圧100Vの従来品からのお取り替えの場合は、電源電圧を100Vから単相200Vに変更する必要があります。
※標準適応サイズは1.0坪(1600mm×1600mm×2200mm)の浴室です。最大1.5坪まで対応します。浴室が広くなればなる程、乾燥時間は延長し、暖房効果も減少します。
※本商品にエアコンのような温度設定機能はありません。
※乾燥および暖房効果は外気温度および浴室構造(壁・床材・広さ・密閉性・断熱性)により異なります。浴室が大きい、密閉性や断熱性が悪い浴室の場合、暖まらないことがあちます。
※電気工事は必ず専門の電気工事店に依頼してください。(無資格者の電気工事は法律で禁止されています。)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78115996V-241BK6-RN
¥192,000
¥91,980
¥101,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,675/税込¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする