カテゴリ
- 農業機械(912)
- 制御機器(291)
- バイク部品(156)
- 機構部品(135)
- パソコン/周辺機器(125)
- 切削工具(85)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(80)
- 空調・照明・電設資材(76)
- 自動車補修部品(76)
- 配管・水廻り設備部材(73)
- 事務用品(54)
- カー用品(35)
- 電気材料(33)
- メカニカル部品(29)
- FA担当者のオススメ新商品(27)
- 油圧機器・油圧ホース(27)
- 作業工具(24)
- オフィス家具(23)
- 家電(21)
- 物流用品(20)
- 住設機器(16)
- 研磨材(14)
- ねじ・ボルト・釘(13)
- 安全標識(13)
- 測定用品(13)
- 溶接用品(10)
- 整備工具・収納(9)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
- 建築金物(7)
- 医療(7)
- 作業服(7)
- 保管用品(5)
- ヘルスケア(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 空圧工具(5)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 建材・エクステリア(4)
- バッテリー・電装(4)
- 厨房用品(3)
- 安全用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 自動車純正部品(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 日用品(2)
- 清掃用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 安全保護具(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 縫製用品(2)
- 電動工具(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 梱包用品(1)
- 防犯用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- クリーンルーム用品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 食品・飲料(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(909)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(72)
- IDEC(和泉電気)(65)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(50)
- SUS(エスユーエス)(44)
- CKD(35)
- Panasonic(パナソニック)(33)
- リヒトラブ(32)
- コクヨ(30)
- 藤井高圧(27)
- StarTech.com(20)
- 協立エアテック(19)
- プロトブレンボ(19)
- KITO(キトー)(18)
- brembo(18)
- omron(オムロン)(17)
- トリニティ(17)
- KYO-EI(16)
- AFAM(アファム)(16)
- ブランドをもっと見る
「6s-a」の検索結果

6S-A用
日東工器¥1,198税込¥1,3181個当日出荷カプラの性能を維持するためには、シール材が重要な役割を果たします。この製品群はOリング・シールの交換が可能な設計になっています。純正の適切なOリングを選定され、カプラの性能維持を努めてください。適合6S-A材質フッ素ゴム
SPカプラTypeA ソケット(ステンレス製・ふっ素ゴムシール)
日東工器¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から8日以内出荷SPカプラの大流量タイプ。用途中圧・汎用型種別中圧・汎用型材質(本体)ステンレス流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路自動開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
SC・OC ストレートクランク、オフセットクランク
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から9日以内出荷角穴の場合、ボスの外周と端面は機械加工されています。材質(本体)FCD450表面処理(本体)防錆油塗布
MEISTERピンセット
Rubis¥6,198税込¥6,8181本当日出荷から12日以内出荷耐酸性のステンレス鋼を使用しています。100%磁化しません。 。フッ化水素・硝酸等の酸に耐性が有ります。材質SA(耐酸鋼)
SO-A・SO-SA ステンレスボックス
日東工業(2件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から4日以内出荷防塵・防水パッキン付のステンレス屋外用小型ボックス。内蝶番の採用により、いたずらを防止します。材質ステンレス(SUS304)ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200)保護等級IP44塗装色ライトベージュ(5Y7/1)設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1扉形式片扉
両口スパナセット
TRUSCO¥5,098税込¥5,6081セット(6丁)当日出荷ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。 表面は梨地仕上げで、手になじみやすく、滑りにくい仕様です。商品構成セット品ホルダー鉄フック
MEISTERピンセットNo.6
Rubis(1件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281本当日出荷カギ針型の先端部分を細く強靭に仕上げた精密作業向けです。全長(mm)110アズワン品番9-5680-01
オールワン スモールローラー
大塚刷毛製造¥479税込¥5271本当日出荷『今注目の高耐候性塗料へのマッチング』、『塗布量と仕上がりのバランスに優れ、適正な膜厚確保』、『長時間含み・吐き出し性能をキープする優れた耐久性』、『建築塗装に限らず橋梁・防水他、多用途に対応』などなど、塗装用ローラーに求められる性能全てを1つにギュッと詰め込んだ新時代の塗装用ローラーのスタンダードです。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。用途防水塗装や橋梁塗装など多様な用途に材質ポリエステルサイズスモール適合塗料高耐候性塗料、環境型塗料、内外装エマルジョン塗料など筒径(Φmm)17適合塗材外部リシン面、凹凸面、平面、サイディングボード(鉄部・防水・橋梁など)適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種RoHS指令(10物質対応)対応
SPカプラTypeA ソケット(真鍮製・ふっ素ゴムシール)
日東工器¥20,980~税込¥23,078~1個当日出荷から4日以内出荷SPカプラの大流量タイプ。用途中圧・汎用型種別中圧・汎用型材質(本体)真ちゅう使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路自動開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
スコーライトフラップS(両頭グラインダー用) アルミナ
イチグチ(8件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1枚当日出荷丈夫な繊維でできた、両頭グラインダーで使用する、仕上げのホイルです。 小型部品のバリ取り・サビ落とし・研磨傷の除去に適しています。種別スコーライト砥材アルミナ研磨材の構造不織布適合ツール両頭グラインダー対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材、その他RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
SPカプラTypeA ソケット(真鍮製・ニトリルゴムシール)
日東工器¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から4日以内出荷SPカプラの大流量タイプ。種別中圧・汎用型材質(本体)真ちゅう流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造両路自動開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
SPカプラTypeA ソケット(真鍮製・EPDMシール)
日東工器(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から46日以内出荷SPカプラの大容量タイプ用途中圧用種別中圧・汎用型材質(本体)真ちゅう使用温度範囲(℃)-40~+150バルブ構造両路自動開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)エチレンプロピレンゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
BNC50Ω型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から13日以内出荷BNC50Ω型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブルです。用途関西通信製ケーブルRG-58A/Uにトーコネ製コネクタBNCP-58A-Kを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブルRG-58A/Uケーブル外径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
メリー プラスチックニッパ(山形刃)150mm
室本鉄工(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581丁当日出荷Φ5mmまでの樹脂の切断に最適です。最も標準的なプラスチックニッパです。用途プラスチック成型品のゲートの精密切断。トラスコ品番853-5177全長(mm)150質量(g)125刃先形状山形刃切断能力(Φmm) 樹脂5
安全リレーモジュール
IDEC(和泉電気)¥20,980税込¥23,0781個当日出荷安全システム構築に使用されるスタンダードタイプ オペレーターからの停止指示を受け取ったとき、または安全回 路自体の故障を検出したときに危険な動きを即座に停止するこ とにより、オペレーターと機械の両方を保護します 安全システム構築に使用される最も基本的な機種です接点数即断C:3タイプ標準タイプ電源電圧(V)24最小設定電流(mA)10最小使用電流(mA)10
NPK ドリル 6.5mm ストレートタイプ 10198
日本ニューマチック工業¥35,980税込¥39,5781個翌日出荷小型、軽量、強力なエアーモータを使用しているので、迅速な穴あけ作業が可能です。用途電気機器、サッシ、板金、プレハブなどの多くの産業での穴あけ作業にトラスコ品番753-4086セット内容カプラプラグ20PM、ドリルチャック、チャックハンドル材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)166無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800穴あけ能力(mm)6.5チャック能力(mm)6.5ドリル能力(mm)6.5使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.5ホース取付口Rc1/4排気方向後方
SPカプラTypeA ソケット(ステンレス製・EPDMシール)
日東工器¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から4日以内出荷種別中圧・汎用型材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)-40~+150バルブ構造両路自動開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)エチレンプロピレンゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
ミラータイプ両口スパナセット
TRUSCO¥7,298税込¥8,0281個当日出荷ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。 金属表面は美しく、肌触りが良い重量感のあるミラータイプです。材質クロムバナジウム鋼商品構成単品
ペイントローラーαスモール
大塚刷毛製造¥579税込¥6371本翌々日出荷平滑面から中粗面に対応できる万能タイプのローラー。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。材質アクリル/ハイパイルサイズスモール毛丈(mm)13適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂、床毛丈中毛筒径(Φmm)17適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、トタン、鉄部、内壁適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種RoHS指令(10物質対応)対応
SPカプラTypeA ソケット(鋼鉄製・ふっ素ゴムシール)
日東工器¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から4日以内出荷SPカプラの大流量タイプ。種別中圧・汎用型材質(本体)鋼鉄流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
SPカプラTypeAソケット
SK11¥35,980税込¥39,5781個当日出荷から4日以内出荷中圧汎用型カプラです。気体・液体共用の中圧汎用型カプラです。用途気体・液体共用中圧汎用型カプラ。材質ステンレス(SUS304)ソケットorプラグソケット
EB3L形ランプバリア(本質安全防爆構造)
IDEC(和泉電気)¥57,980税込¥63,7781台当日出荷から82日以内出荷保護構造IP20絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500Vメガ、耐電圧と同じ印加部位にて)使用周囲温度(℃)-20~60(ただし、氷結なきこと)音圧レベル(dB)75以上(1mにて)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露なきこと)
笹風 和皿
マルケイ(国際化工)¥899税込¥9891個4日以内出荷から15日以内出荷料理が映える白い石風素地に藍と緑が織りなす心地良い趣。 野山を渡るそよ風に、ゆれる笹の葉。そんなさわやかなイメージを、藍と緑の新鮮な色合いで描いた笹風。 お料理が映える白基調の石風素地に、シンプルなデザインを施した、新しい土物の感覚が新鮮です。 若い方からご高齢の方まで、年齢を問わず喜んでいただける親しみやすい和食器です。形状丸皿色笹風電子レンジ×食器洗浄機○食器の種類和食器
...