カテゴリ

  • 制御機器(97)
  • 切削工具(90)
  • パソコン/周辺機器(81)
  • 自動車純正部品(67)
  • 物流用品(44)
  • 機構部品(37)
  • バイク部品(36)
  • 科学研究・開発用品(30)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
  • 自動車用オイル・ケミカル(19)
  • 電動工具(14)
  • 空圧工具(14)
  • 保管用品(13)
  • 照明(12)
  • 事務用品(12)
  • 船舶用品・漁業資材(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • 作業工具(11)
  • 電気材料(10)
  • 測定用品(10)
  • 農業機械(9)
  • 医療(8)
  • 家電(7)
  • テープ(6)
  • 卓上消耗品(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • 空調・電設資材(5)
  • オフィス家具(5)
  • 防災用品(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 安全標識(4)
  • 研磨材(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 介護用品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 作業服(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 手袋(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6tm」の検索結果

755件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベアリング(ボール) 6TM-6205NX3 92045-0735 Kawasakiベアリング(ボール) 6TM-6205NX3 92045-0735Kawasaki
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
代表車種EX250LGF
サカエオリジナルコンテナー 透明タイプ サカエサカエオリジナルコンテナー 透明タイプサカエ(10件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷から5日以内出荷
中身が一目で確認できる透明タイプなので、フタを開けずに中身の確認する手間が省けます。サカエオリジナル透明コンテナシリーズは積み重ねが可能なので物置、倉庫などでの多数のコンテナ保管も可能です。オールプラスチック製なので錆びません。
フタなしコンテナ種類ベタ目
透明コンテナ TRUSCO透明コンテナTRUSCO(10件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
幅広い用途に使用できます。 同じ容器での積み重ねができます、またフタ使用時での積み重ねもできます。
材質ポリプロピレン(PP)フタ別売コンテナ種類ベタ目スタッキング
スケルトンカラーコンテナ スケルコン TRUSCOスケルトンカラーコンテナ スケルコンTRUSCO(3件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
工場、作業現場での部品管理に最適です。 スケルトン色のため中身の確認ができます。 5色のバリエーションがあり、用途にあわせて管理ができます。 積重ねが可能です。
材質ポリプロピレン(PP)フタなし外寸法・幅(mm)361外寸法・奥行(mm)272コンテナ種類ベタ目スタッキング
一眼型安全メガネ TRUSCO一眼型安全メガネTRUSCO(18件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ストレートつる設計で掛け外しがスムーズです。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。スポーツタイプなので、アウトドアで使っても、違和感がありません。
材質(レンズ)ポリカーボネート仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパット形状一眼型質量(g)32規格ANSI規格品(Z87.1)機能UVカット材質(フレーム)ナイロンレンズ厚さ(mm)2.75
数字ステッカー 透明 TRUSCO数字ステッカー 透明TRUSCO(12件のレビュー)
169税込186
1セット(3枚)
当日出荷
屋内外使用可能です。番号管理に便利です。
透明仕様粘着シール材質塩化ビニール(PVC)取付方式ステッカー
サカエオリジナルコンテナー 透明色付きタイプ サカエサカエオリジナルコンテナー 透明色付きタイプサカエ
799税込879
1個
当日出荷から5日以内出荷
中身が一目で確認できる半透明タイプが色付きで登場。色別管理が可能になりました
フタなしコンテナ種類ベタ目
ケーブル 発紘電機/富士電機ケーブル発紘電機/富士電機(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から60日以内出荷
ラボボックスクリアー サカエラボボックスクリアーサカエ
1,698税込1,868
1個(1個)
翌日出荷
中身が一目で確認できる半透明タイプです。9BTMと互いに積み重ねることができます。
材質PPクリア容量(L)5.5外寸(mm)361×272×81内寸(mm)307×232×67
おしぼり入れ マルケイ(国際化工)おしぼり入れマルケイ(国際化工)
539税込593
1個
当日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×78×13電子レンジ×食器洗浄機
メッシュシートライトクリアメッシュ TRUSCOメッシュシートライトクリアメッシュTRUSCO(4件のレビュー)
3,898税込4,288
1枚
当日出荷
焼却処理時、有害なダイオキシン類の発生がありません。風合いがしなやかで、シワがつきにくく、現場の美観を引き立てます。 軽くて作業性に優れます。清涼感のあるホワイト色で、採光性・透視性が高く、中で作業をしている方も作業効果が上がります。
用途建築工事養生用。塗装工事用。(飛散防止)粉じん、ホコリ除け。クリア形状折りたたみタイプ特性採光、防炎仕様消防法で定められた防炎物品(防炎表示者認定番号:AFE330085)材質シート:ポリプロピレン(PP)、ハトメ:アルミ(内径:9mm)引裂強度(N)縦150、横65ハトメピッチ(cm)30引張強度(N/3cm)縦370、横115
サカエオリジナルコンテナー用フタ 透明タイプ サカエサカエオリジナルコンテナー用フタ 透明タイプサカエ
819税込901
1個
当日出荷
中身が一目で確認できる透明タイプ
高性能型 UHFアンテナ マスプロ電工高性能型 UHFアンテナマスプロ電工(6件のレビュー)
6,490税込7,139
1個
当日出荷から4日以内出荷
ch.13~28において、優れた受信性能を実現したch.13~36受信用の地上デジタルアンテナです。
受信チャンネル(ch)13~36偏波水平・垂直付属品F型コネクター(5Cケーブル用)種別高性能型出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)適合地域弱電界地域(境界付近・アンテナ出力レベル45dBμV以上)適合マスト径(Φmm)22~48.6電圧定在波比2.5以下
バルコニー物干金物(縦収納型) SK-56・66TMS 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)バルコニー物干金物(縦収納型) SK-56・66TMS神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(8件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から3日以内出荷
アーム角度3段階調整
種類壁付型仕様縦収納型材質アルミダイカスト(ADC-12)取付穴(mm)Φ11仕上合成樹脂焼付塗装
数字ステッカー TRUSCO数字ステッカーTRUSCO
369税込406
1組(3枚)
当日出荷から翌々日出荷
屋内外使用可能です。 番号管理に便利です。
材質/仕上塩化ビニール(PVC)取付け方法粘着シール縦(mm)100横(mm)100タイプ貼付タイプ
旋削 ISOネガインサート WNMG06 TM3501 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート WNMG06 TM3501セコ・ツールズ・ジャパン
8,798税込9,678
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス用のDuratomic コーティング材種です。TM3501
寸法L(mm)6.52寸法S(mm)4.76材種TM3501寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
TEFEN PVDF締込継手 オスチーズ アズワンTEFEN PVDF締込継手 オスチーズアズワン
3,840税込4,224
1個
当日出荷から6日以内出荷
機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用、ナットでチューブを締込み流体の漏れやチューブの抜けが解消されます。、ナットはPP製になります。
封缶用ビニルテープ NO.23S 日東電工ベースマテリアル封缶用ビニルテープ NO.23S日東電工ベースマテリアル
17,980税込19,778
1箱(10巻)
当日出荷
柔軟性と適度な塩化ビニルフィルムを使用しています。凹凸面へ密着性にすぐれ、良好な防湿効果を示します。
用途食品・化粧品などの缶、ビンなどの防湿シールに。トラスコ品番460-6919材質基材:塩化ビニルフィルム、粘着剤:ゴム系幅(mm)18厚さ(mm)0.1透明長さ(m)66基材塩化ビニルフィルム粘着剤ゴム系伸び(%)160引張強度(N/18mm)39粘着力(N/18mm)1.50(重ね貼り:1.20)巻戻し力(N/18mm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性、伸縮性
TEFEN PP締込継手 オスチーズ アズワンTEFEN PP締込継手 オスチーズアズワン
699税込769
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用、ナットでチューブを締込み流体の漏れやチューブの抜けが解消されます。
旋削 ISOネガインサート WNMG06 TM2501 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート WNMG06 TM2501セコ・ツールズ・ジャパン
8,798税込9,678
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス用のDuratomic コーティング材種です。TM2501
寸法S(mm)4.76材種TM2501RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOネガインサート WNMG06 TM1501 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート WNMG06 TM1501セコ・ツールズ・ジャパン
8,798税込9,678
1箱(10個)
翌々日出荷
ステンレス用のDuratomic コーティング材種です。TM1501
トラスコ品番429-0943寸法L(mm)6.52寸法S(mm)4.76材種TM1501寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
FAグッズ ユニット間接続ケーブル 三菱電機エンジニアリングFAグッズ ユニット間接続ケーブル三菱電機エンジニアリング
5,398税込5,938特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
軽量作業台(KAタイプ/耐荷重180kg/メラミン天板/H740/中板付/固定式) サカエ軽量作業台(KAタイプ/耐荷重180kg/メラミン天板/H740/中板付/固定式)サカエ
31,980税込35,178
1台
翌日出荷
銀イオン配合による抗菌効果のあるパールホワイト粉体塗装を採用!作業台下のデッドスペースを有効活用出来る中板を標準装備しています。 メラミン天板を使用したワークテーブルは、耐衝撃性・耐薬品性・耐摩耗性に優れた高性能天板です。主に実験台・研究施設に適しています。 天板表面はシボ加工を施しており、傷・汚れ(指紋跡も抑えられる)・光の反射を軽減し、軽梱包作業をされる方・美観性を求める方に向いてます。文字を書くには不向きです。 スピーディーに組み立てができる作業台!!本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用している為、非常に堅牢でホコリが溜まりません【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。仕様組立式付属品中板付高さ(mm)740材質(本体)スチール材質(天板)メラミン色(天板)ホワイト天板厚さ(mm)19均等耐荷重(kg)180色(本体)パールホワイト(抗菌粉体塗装)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製ネジ径M12×P1.75色(脚部)パールホワイト(抗菌粉体塗装)
バルコニー物干金物(縦収納型) SK-36・46TMS 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)バルコニー物干金物(縦収納型) SK-36・46TMS神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から3日以内出荷
アーム角度3段階調整省スペース用(SK-36TMS)
種類壁付型仕様縦収納型材質アルミダイカスト(ADC-12)取付穴(mm)Φ11仕上合成樹脂焼付塗装
ねじ切り&ボーリングコンビキット カーメックスねじ切り&ボーリングコンビキットカーメックス
72,980税込80,278
1セット
4日以内出荷
6mmからの超ミニチュアねじ切りチップとボーリング用チップのキット。超硬シャンクの超ミニボーリングバー付。[BXC材質]広範囲のステンレス鋼に低速域で使用できます。TiNのPVDコーティング。[BMA材質]超微粒子超硬に、窒化アルミチタニウム(TiAN)の多層PVDコーティングを施した材種で、ステンレス鋼や難削材に中速から高速域で対応でき、炭素鋼等にも極めてすぐれた効果を発揮する万能材種。
種別内径用(右勝手)仕様ねじ切り切削速度[BXC]低・中炭素鋼(20-100m/min)高炭素鋼(30-80m/min)合金鋼・調質鋼(40-90m/min)ステンレス鋼(30-90m/min)鋳鋼(40-90m/min)鋳鉄(40-90m/min)アルミ・非鉄金属(20-120m/min)※通常の場合には、最初は上に示された範囲の中間の速度をお選び下さい。硬い被削材には速度を落として対応してください。ねじ切り切削速度[BMA]低・中炭素鋼(90-240m/min)高炭素鋼(80-170m/min)合金鋼・調質鋼(セット内容ねじ切りチップ(06 IR A60 BXC)×10個ボーリングチップ(06 IR TURN BMA)×10個超硬シャンクボーリングバー(SIR 0005 HO6CB)×1本チップ寸法(mm)6
(74306)モールディング ホンダ(74306)モールディングホンダ(6件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から7日以内出荷
タイマー付きタップ STAR Lightタイマー付きタップSTAR Light
9,998税込10,998
1個
当日出荷
タイマーパネルにて6個口を個別に12通りのON/OFFプログラムが設定可能。本体側面、底面にマグネットを各2個装着しており、スチール製保管庫/キャビネット/デスクに固定可能。
用途タブレット、PC収納庫など複数機器をタイマーにて輪番充電をするのに最適です。質量(g)約1040(本体のみ)タイプ抜け止め使用温度範囲(℃)5~40定格15A・125V(1500W)コンセント個数6コード長さ(m)タイマーパネルケーブル:2精度時計:±4秒/日寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:306×38×57、タイマーパネル:84×15×74(突起物含まず)安全装置サージ吸収素子(バリスタ)内蔵 過電流保護ブレーカー(15A 125V)内蔵電源コード(m)3機能マグネット付タイマー設定1個口につきON/OFFの設定が12通り可能(12通×6個口=最大72通り)安全規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品アース端子ありマグネットありプラグ形状2ピントラッキング火災防止絶縁キャップ付きスイングプラグアース線付き取扱説明書(9.45MB)
AC長寿命プロペラファン MREシリーズ オリエンタルモーターAC長寿命プロペラファン MREシリーズオリエンタルモーター
23,980税込26,378
1個
当日出荷から27日以内出荷
期待寿命100,000時間を実現したAC長寿命プロペラファンです。
形状角形種類ACプロペラファンシリーズMRE材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)特性長寿命期待寿命(時間)100000
ステンレス取手(電解研磨) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス取手(電解研磨)TAKIGEN(タキゲン)
9,233税込10,156
1個
当日出荷から7日以内出荷
軽量作業台(KADタイプ/耐荷重180kg/メラミン天板/H900/中板付/固定式) サカエ軽量作業台(KADタイプ/耐荷重180kg/メラミン天板/H900/中板付/固定式)サカエ
31,980税込35,178特価
1台
当日出荷から翌日出荷
銀イオン配合による抗菌効果のあるパールホワイト粉体塗装を採用!作業台下のデッドスペースを有効活用出来る中板を標準装備しています。 メラミン天板を使用したワークテーブルは、耐衝撃性・耐薬品性・耐摩耗性に優れた高性能天板です。主に実験台・研究施設に適しています。 天板表面はシボ加工を施しており、傷・汚れ(指紋跡も抑えられる)・光の反射を軽減し、軽梱包作業をされる方・美観性を求める方に向いてます。文字を書くには不向きです。 スピーディーに組み立てができる作業台!!本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用している為、非常に堅牢でホコリが溜まりません【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。付属品中板付高さ(mm)900材質(本体)スチール色(天板)ホワイト天板厚さ(mm)19均等耐荷重(kg)180色(本体)パールホワイト(抗菌粉体塗装)グリーン購入法適合色(脚部)パールホワイト(抗菌粉体塗装)
露出丸型ボックス( 1~3方出兼用型) 未来工業露出丸型ボックス( 1~3方出兼用型)未来工業
589税込648
1個
翌々日出荷
感知器、コンセント取付用の木ネジ溝付です。
ミルキーホワイト適合管VE14・16(1~3方出兼用)
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ (VT325-0~) SMC3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ (VT325-0~)SMC(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から22日以内出荷
・直動式ソレノイドバルブ。 ・ユニバーサルポーティングタイプ。 ・真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV317,VVT340,VVT341
ポート数3ねじの種類Rc切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気
(74316)モールディング ホンダ(74316)モールディングホンダ(8件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
ツメの折れないCat6 LANケーブル 巻取式 BUFFALO(バッファロー)ツメの折れないCat6 LANケーブル 巻取式BUFFALO(バッファロー)
3,198税込3,518
1式
当日出荷から翌々日出荷
Cat6対応ツメの折れないフラットタイプ巻取式のため持ち運びに便利ケーブル長1.5m
寸法(mm)約47×94×25(コネクター部含む)長さ(m)1.5規格カテゴリー6(1000BASE-TX)、カテゴリー5e(5GBASE-T、2.5GBASE-T、1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)構造線体:ヨリ線コネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタあり結線方式4対UTPストレートケーブル通信速度5Gbps(5GBASE-T)、2.5Gbps(2.5GBASE-T)、1Gbps(1000BASE-TX)伝送帯域(MHz)250ケーブル太さ(mm)約1.5×7爪折れ防止
ステンレス 楕円取手 (取付けピッチ 100) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 楕円取手 (取付けピッチ 100)TAKIGEN(タキゲン)
2,220税込2,442
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。
用途屋内外の大型から小型までの扉材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)170寸法H(mm)40寸法L1(mm)120寸法L2(mm)6寸法P(mm)110表面仕上げ電解研磨(TMP)寸法MM5タキゲンコード04628
ステンレス 丸棒取手 (取付ピッチ 100) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 丸棒取手 (取付ピッチ 100)TAKIGEN(タキゲン)
1,140税込1,254
1個
当日出荷から4日以内出荷
半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。
寸法P(mm)100表面仕上げ電解研磨(TMP)使用荷重(N)441寸法MM5
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ (VT325V-0~) SMC3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ (VT325V-0~)SMC
15,980税込17,578
1個
当日出荷から20日以内出荷
コンパクトで大きなバルブ容量 外形寸法(W×H×D)…55×118×53 (グロメット) C:6.1dm3/(s・bar) {Rc3/8(流路2→3)の場合} 1つで6つのバルブ機能 (ユニバーサルポーティングタイプ) 配管ポートの選択で6つのバルブ機能が得ら れます。(N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕 様、セレクタ仕様など自由に使用可能) 真空使用が可能 -101.2kPa (真空仕様形:VT/VO325V)
ポート数3ねじの種類Rc切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気バルブ(V)真空仕様形ボディ形式(T)直接配管形
ケーキ箱 20-2326TM ホワイトサンタ5号 金台紙丸型付 ヤマニパッケージ ヤマニパッケージケーキ箱 20-2326TM ホワイトサンタ5号 金台紙丸型付 ヤマニパッケージヤマニパッケージ
36,980税込40,678
1袋(100点)
3日以内出荷
クリスマスケーキ向けデザインが新登場。高さが150mmあるので装飾しても高さに余裕があります。丸型の台紙付です。
材質段ボール寸法(mm)191×195×150質量(g)196
ガスケット インレット マニホールド (Z6) MAZDA(マツダ)ガスケット インレット マニホールド (Z6)MAZDA(マツダ)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
チップ(突切り) NTKカッティングツールズチップ(突切り)NTKカッティングツールズ
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から10日以内出荷
...