カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- カプラー(1)
絞り込み
ねじ径
- 3/4(1)
材質
- 黄銅(真鍮)(1)
取り付け形状

オネジ取付用(1)
ソケットorプラグ
- ソケット(1)
使用流体
- ガス(1)
- 水(1)
- 油(1)
- 空気(2)
最高使用圧力(MPa)
- 1
- 0.2(1)
- 0.5(1)
- 1.0(1)
- 1.5(2)
- 1.8(3)
- 2(2)
- 3(3)
- 4.5(3)
ブランド
- 日東工器(1)
- ジョプラックス(1)
日東工器・ジョプラックス
「6tsf」の検索結果

TSPカプラ ボールバルブ付
日東工器¥11,004税込¥12,1041個当日出荷から翌日出荷TSPカプラとボールバルブを一体化。 接続中(バルブ開放時)の不意な離脱を防止するスリーブロック機構を装備。用途低圧用材質(本体)真ちゅう流体水、作動油、空気、ガス使用温度範囲(℃)-5~+120取り付け形状おねじ取付用バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)【カプラ部】ふっ素ゴム、【ボールバルブ部】ふっ素樹脂最高使用圧力(MPa)1.0耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
樹脂ソケット 相手側取付外径Φ6 チューブ継手仕様
ジョプラックス¥3,998税込¥4,3981箱(5個)4日以内出荷チューブ継手仕様です。ワンタッチ接続方式です。セーフティロック機構を標準装備しています。エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。プラスチック製で軽くてさびません。用途一般エア配管に。トラスコ品番707-8053全長(mm)74適合チューブ外径(Φmm)6六角対辺(mm)22最高使用圧力(MPa)1使用圧力0~1.0Mpa使用流体空気流体温度(℃)0~50