カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
    • カプラー(5)
    • レバーカップリング(3)
  • 物流用品(9)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ

「6tsf」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TSPカプラ ソケット (オネジ取付用) ステンレス製 日東工器

    TSPカプラ ソケット (オネジ取付用) ステンレス製

    日東工器(3件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
    用途低圧用・汎用型空気配管用ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気・水・鉱物系作動油互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
  • TSPカプラ TSF型(おねじ取付用) 日東工器

    TSPカプラ TSF型(おねじ取付用)

    日東工器(1件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に適応
    用途中圧用流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路開放型材質(シール)ふっ素ゴム
  • レバーロックカプラ ソケット (オネジ取付用) 日東工器

    レバーロックカプラ ソケット (オネジ取付用)

    日東工器(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    軽いレバー操作で液体・気体・粉体の搬送に、幅広く使用できるカプラです。端面シール構造なので内面に凹凸がなく、スムーズな流体搬送を実現。「特殊リップパッキン」を採用(ただし、3/4inch、1inchは除く)軽いレバー操作で着脱容易。接続時の耐引張力も優れています。接続寸法は米軍規格MIL-C-27487に準じています。幅広い用途に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
    流体空気、水、鉱物系作動油、水蒸気、粉体最高使用圧力(MPa)1.8材質(本体)アルミ合金使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.7[27]
  • TSPカプラ ソケット (オネジ取付用) 真鍮製 日東工器

    TSPカプラ ソケット (オネジ取付用) 真鍮製

    日東工器(1件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!
    流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス取り付け形状めねじソケットorプラグソケット材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
  • TSPカプラ ソケット (オネジ取付用) 日東工器

    TSPカプラ ソケット (オネジ取付用)

    日東工器
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
    材質(本体)鋼鉄流体空気・鉱物系作動油取り付け形状めねじソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは取り付け形状にかかわらず接続できます
  • レバーロックカプラ ソケット(オネジ取付用) 日東工器

    レバーロックカプラ ソケット(オネジ取付用)

    日東工器
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    最高使用圧力(MPa)1.8材質(本体)銅合金使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム
  • レバーロックカプラ ソケット LD型(おねじ取付用) 日東工器

    レバーロックカプラ ソケット LD型(おねじ取付用)

    日東工器
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム
  • TSPカプラ ボールバルブ付 日東工器

    TSPカプラ ボールバルブ付

    日東工器
    11,004税込12,104
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    TSPカプラとボールバルブを一体化。 接続中(バルブ開放時)の不意な離脱を防止するスリーブロック機構を装備。
    用途低圧用流体水、作動油、空気、ガス取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)真ちゅう使用温度範囲(℃)-5~+120バルブ構造片路開閉型材質(シール)【カプラ部】ふっ素ゴム、【ボールバルブ部】ふっ素樹脂耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • ステンレス スナップフックB型 TRUSCO

    ステンレス スナップフックB型

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1袋(2個)
    当日出荷
    スタンダードなスプリングフックです。
    材質/仕上ステンレス(SUS304)
  • T形ドライバー FPC

    T形ドライバー

    FPC
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    すばやい回転作業が可能なT形のドライバーです。
    商品構成単品
  • ステンレス スナップフックA型 TRUSCO

    ステンレス スナップフックA型

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1袋(2個)
    当日出荷
    リングが付いていますので、絡まりを防ぎます。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。連結金具として。材質/仕上ステンレス(SUS304)
  • ステンレス スナップフックC型 TRUSCO

    ステンレス スナップフックC型

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1袋(2個)
    当日出荷
    外れ止めフックが付いていますので、絡まりを防ぎます。
    種別スナップフック材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類スナップフック梱包数20袋
  • ステンレス スナップフックD型 TRUSCO

    ステンレス スナップフックD型

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1袋(2個)
    当日出荷
    ハンマーでたたくだけなので、溶接などの作業が不要です。
    材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類スナップフック
  • スナップフックBE型 TRUSCO

    スナップフックBE型

    TRUSCO
    909税込1,000
    1袋
    当日出荷
    開口部の形状フックタイプにすることで指に刺さりにくい設計です。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。連結金具として。材質/仕上ステンレス(SUS304)
  • アルミ製作業用踏台TSF型用オプション 背面手すりセット(H900・1100兼用) TRUSCO

    アルミ製作業用踏台TSF型用オプション 背面手すりセット(H900・1100兼用)

    TRUSCO
    25,980税込28,578
    1セット
    当日出荷
    アルミ製作業用踏台TSF・TSFC・TSFGR用の手すりオプションです。 手すり高さ兼用タイプ(900mm・1100mm)なのでどちらでも取付可能です。 背面手すりを設置する場合には左右両川に天場手すりまたはスタンションが必要です。
    用途作業用踏台からの落下防止・安全対策に。材質アルミ合金タイプ天場背面手すり品名天場背面手すりセット入数(個)1
  • マグネット下げ振り TRUSCO

    マグネット下げ振り

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    強力形マグネットを使用。建築・橋梁・造船等のプロ用に使用できます。大型ラチェット機構の採用で、操作性が良く、安全ストッパー付です。これにより、不意のショックを吸収できます。
    用途建築・橋梁・造船等のプロ用に使用できます。糸の長さ(m)10トラスコ品番232-2854寸法(mm)104×120×25質量(g)1200
  • アルミ製作業用踏台TSF型用オプション 端部感知チェーン TRUSCO

    アルミ製作業用踏台TSF型用オプション 端部感知チェーン

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    手すりに取り付けることで作業エリアを感知できる端部感知チェーンです。 落下防止対策や進入禁止の表示用に最適です。 ※お使いの作業台の正面幅に合わせてご購入下さい。 ※手すりが付いていない状況ではご使用いただけません。
    用途落下などの事故予防や安全対策に。
  • スナップフックAW型(SUS304) TRUSCO

    スナップフックAW型(SUS304)

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    開口部の形状をフラットタイプにすることで指に刺さりにくい設計です。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。連結金具として。材質/仕上ステンレス(SUS304)
  • マグネット下げ振りセット TRUSCO

    マグネット下げ振りセット

    TRUSCO
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
  • スナップフックAE型 TRUSCO

    スナップフックAE型

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1袋
    当日出荷
    開口部の形状フックタイプにすることで指に刺さりにくい設計です。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。 連結金具として。材質/仕上ステンレス(SUS304)