カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- カプラー(2)
- レバーカップリング(1)
絞り込み
取り付け形状

メネジ取付用(2)
ねじ径
- 2
- 3/4(4)
ソケットorプラグ
- ソケット(2)
使用流体
- ガス(1)
- 水(3)
- 油(2)
- 空気(3)
- 粒体・粉体(1)
- 蒸気(1)
材質
- ステンレス(1)
- 樹脂(1)
- 黄銅(真鍮)(1)
最高使用圧力(MPa)
- 0.2(1)
- 1.5(1)
- 2(1)
0.2・1.5・2
ブランド
- 日東工器(3)
日東工器
「6tsm」の検索結果

TSPカプラ ソケット (メネジ取付用) ステンレス製
日東工器¥54,980税込¥60,4781個当日出荷から翌々日出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)ステンレス流体空気・水・鉱物系作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
TSPカプラ ソケット (メネジ取付用) 真鍮製
日東工器¥33,980税込¥37,3781個当日出荷から8日以内出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に適応! バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。 粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。材質(本体)真鍮流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
レバーロックカプラ LB型 ソケット
日東工器¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から4日以内出荷軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。 端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。用途低圧用使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじ取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム