カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
    • カプラー(5)
    • レバーカップリング(2)
  • 制御機器(3)
  • 厨房用品(1)
  • 切削工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
取り付け形状
ねじ径
ソケットorプラグ
最高使用圧力(MPa)
0.2・1.5・1.8・2・3・4.5
ブランド
日東工器・SAMTEC・大見工業・グレスデン・TAIWAN SEMICONDUCTOR
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6tsm」の検索結果

関連キーワード
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TSPカプラ ソケット (メネジ取付用) ステンレス製 日東工器

    TSPカプラ ソケット (メネジ取付用) ステンレス製

    日東工器
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
    用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)ステンレス流体空気・水・鉱物系作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
  • TSPカプラ ソケット (メネジ取付用) 日東工器

    TSPカプラ ソケット (メネジ取付用)

    日東工器
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
    材質(本体)鋼鉄流体空気・鉱物系作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは取り付け形状にかかわらず接続できます
  • TSPカプラ TSM型(めねじ取付用) 日東工器

    TSPカプラ TSM型(めねじ取付用)

    日東工器
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に適応
    用途中圧用流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状めねじ取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム
  • グレステンMタイプ 筋引 グレスデン

    グレステンMタイプ 筋引

    グレスデン
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    GLESTAIN グレステン(←ロゴ) 440Aをベースとしたグレステン鋼には、サブゼロ処理 (超低温処理)をはじめ、さらに何段階にもわたる特殊熱 処理を行っています。 耐蝕性、耐磨耗性、耐熱・耐寒性、靭性(強度)、硬度の 安定性(HRC58~59度)、切れ味の持続性など、 品質を徹底追求して高度な機能を実現。グレステンTMタイプの特長。へこみの部分に空気が入ることにより、刃離れの良さと、軽い切れ味を実現しました。18-8ステンレスを使用した衛生的で耐久性の高いステンレスハンドル。手入れが簡単でサビない、臭いもつかないので衛生的です。
    背厚(mm)2刃部加工ディンプル加工
  • TSPカプラ ソケット (メネジ取付用) 真鍮製 日東工器

    TSPカプラ ソケット (メネジ取付用) 真鍮製

    日東工器
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に適応! バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。 粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。
    材質(本体)真鍮流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
  • レバーロックカプラ ソケット (メネジ取付用) 日東工器

    レバーロックカプラ ソケット (メネジ取付用)

    日東工器(1件のレビュー)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    軽いレバー操作で液体・気体・粉体-の搬送に、幅広く使用できるカプラです。端面シール構造なので内面に凹凸がなく、スムーズな流体搬送を実現。「特殊リップパッキン」を採用(ただし、3/4inch、1inchは除く)軽いレバー操作で着脱容易。接続時の耐引張力も優れています。接続寸法は米軍規格MIL-C-27487に準じています。幅広い用途に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
    材質(本体)アルミ合金流体空気、水、鉱物系作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8
  • TSPカプラ 日東工器

    TSPカプラ

    日東工器
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
  • レバーロックカプラ LB型 ソケット 日東工器

    レバーロックカプラ LB型 ソケット

    日東工器
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。 端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。
    用途低圧用使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじ取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム
  • タップ下穴タケノコドリル 大見工業

    タップ下穴タケノコドリル

    大見工業
    ¥6,498税込¥7,148
    1本
    当日出荷
    1本でいろいろなサイズのタップ下穴があけられます。
    用途被削材:鉄板、鋼管、ステンレス、ステンレス管、鋳鉄、アルミ、真鍮、銅。タップ下穴用材質コバルトハイスシャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング
  • Samtec ピンヘッダ TSMシリーズ SAMTEC

    Samtec ピンヘッダ TSMシリーズ

    SAMTEC
    ¥169~税込¥186~
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Taiwan Semiconductor Nチャンネル パワーMOSFET TAIWAN SEMICONDUCTOR

    Taiwan Semiconductor Nチャンネル パワーMOSFET

    TAIWAN SEMICONDUCTOR
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1袋(25個)ほか
    7日以内出荷
  • Samtec 基板接続用ヘッダ TSMシリーズ SAMTEC

    Samtec 基板接続用ヘッダ TSMシリーズ

    SAMTEC
    ¥959~税込¥1,055~
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷