カテゴリ

  • 制御機器(2,998)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,346)
  • 農業機械(585)
  • 測定用品(414)
  • パソコン/周辺機器(277)
  • 家電(112)
  • バイク部品(104)
  • 空調・照明・電設資材(100)
  • 作業服(96)
  • 物流用品(91)
  • 電気材料(82)
  • 電動工具(81)
  • メカニカル部品(80)
  • 測定関連サービス(63)
  • 科学研究・開発用品(55)
  • 防犯用品(50)
  • 自動車補修部品(43)
  • FA担当者のオススメ新商品(42)
  • 防災用品(41)
  • 学童・教育用品(41)
  • 切削工具(40)
  • 安全用品(32)
  • バッテリー・電装(28)
  • カー用品(28)
  • 整備工具・収納(26)
  • 作業工具(25)
  • 医療(24)
  • バイク純正部品(22)
  • ヘルスケア(22)
  • 船舶用品・漁業資材(21)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(21)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(19)
  • 配管・水廻り設備部材(19)
  • 店舗什器・備品(14)
  • 厨房用品(14)
  • 溶接用品(14)
  • 測量用品(土木/建設)(14)
  • 建材・エクステリア(14)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(14)
  • 事務用品(14)
  • 機構部品(12)
  • フォークリフト・産機・建機用品(12)
  • はんだ関連・静電気対策用品(11)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • 食品・飲料(9)
  • 農業・園芸資材(9)
  • 清掃用品(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • 自転車部品(8)
  • 梱包用品(7)
  • 自動車純正部品(7)
  • トラック用品・パーツ(6)
  • 保管用品(5)
  • 建築金物(5)
  • 日用品(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(4)
  • 住設機器(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 介護用品(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • エンジン工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 塗料(2)
  • オフィス家具(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 完成車(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)

「6v 10 3」の検索結果

関連キーワード
7,231件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダブル球S25/BAY15d 6V STANLEY(スタンレー電気)

    ダブル球S25/BAY15d 6V

    STANLEY(スタンレー電気)(6件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1箱(10個)
    当日出荷
    用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプクリアタイプダブル球定格電力(W)10/3定格電圧(V)6口金BAY15dガラス球形式S25主な適合車種ジャズ 1986-1999年式:テールランプに適合(ガラス形状G18も取付可)
  • 2輪車用口金球 S25 6V(ダブル球) M&H

    2輪車用口金球 S25 6V(ダブル球)

    M&H(31件のレビュー)
    279税込307
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプダブル定格電圧(V)6口金BAY15dガラス球形式S25
  • 2輪車用口金球 G18 6V(ダブル球) M&H

    2輪車用口金球 G18 6V(ダブル球)

    M&H(10件のレビュー)
    349税込384
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • 2輪車用口金球 G10 6V(シングル球) M&H

    2輪車用口金球 G10 6V(シングル球)

    M&H(18件のレビュー)
    219税込241
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    適合メーター球、ポジション球タイプシングル定格電圧(V)6口金BA9sガラス球形式G10
  • パネル、メーター用電球  6V STANLEY(スタンレー電気)

    パネル、メーター用電球 6V

    STANLEY(スタンレー電気)(25件のレビュー)
    969税込1,066
    1箱(10個)
    当日出荷
    クリアタイプシングル球定格電圧(V)6
  • ダブル球S25/BAY15d 6V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

    ダブル球S25/BAY15d 6V(ブリスターパック)

    STANLEY(スタンレー電気)(11件のレビュー)
    519税込571
    1パック(2個)
    当日出荷
    用途二輪車ストップ/テールランプクリアタイプダブル球定格電力(W)10/3定格電圧(V)6口金BAY15dガラス球形式S25
  • 交換用電球 6V シングル G18 モノタロウ

    交換用電球 6V シングル G18

    モノタロウ(24件のレビュー)
    989税込1,088
    1箱(10個)
    当日出荷
    Made in Japanの高品質商品です。
    用途ライセンス、パーキング、ストップランプ適合一般クリアタイプシングル球定格電力(W)8定格電圧(V)6口金BA15sガラス球形式G18他社参考品番(STANLEY)A4115他社参考品番(KOITO)3237販売区分業務用
  • 2輪車用ヘッド球 6V(ダブル球) M&H

    2輪車用ヘッド球 6V(ダブル球)

    M&H(21件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    定格電圧(V)6
  • 2輪車用口金球 G18 6V(シングル球) M&H

    2輪車用口金球 G18 6V(シングル球)

    M&H(23件のレビュー)
    269税込296
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプシングル定格電圧(V)6口金BA15sガラス球形式G18
  • 小パネル球 ELPA

    小パネル球

    ELPA(13件のレビュー)
    199税込219
    1パック(2個)
    当日出荷
    主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
    クリア電球形状小パネル球
  • クリアバルブ ハリケーン

    クリアバルブ

    ハリケーン(12件のレビュー)
    299税込329
    1セット(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    適合車種ウインカー用
  • バルブ, 6V10/3W A4854H 09471-06008 スズキ

    バルブ, 6V10/3W A4854H 09471-06008

    スズキ
    269税込296
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スズキ 。メーカー品番:09471-06008
  • RELAY,WINKER 6V10   38300402505 ホンダ

    RELAY,WINKER 6V10 38300402505

    ホンダ
    6,098税込6,708
    1個
    5日以内出荷
  • 4421 (122)6V10/3W * Q3P-KIT-020-000 YAMAHA(ヤマハ)

    4421 (122)6V10/3W * Q3P-KIT-020-000

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,198税込2,418
    1箱(10個)
    5日以内出荷
  • 3241 6V10W * Q3P-KIT-025-000 YAMAHA(ヤマハ)

    3241 6V10W * Q3P-KIT-025-000

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,898税込2,088
    1箱(10個)
    5日以内出荷
  • 自動水やり器 セフティー3

    自動水やり器

    セフティー3(14件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    芝生から鉢植え畑まで自動で水やりができます。別売品をご使用いただければ、場所と用途に合わせて自動水まきが可能です。鉢・プランター、花壇・畑、芝生への水まきに最適です。水やりの日、時刻、回数、時間の設定が可能です。コンセント不要の乾電池式なので取り付けが簡単です。
    用途芝生から鉢植え、畑などの水やり仕様水やり日:4日隔(毎日・1日おき・2日おき・毎週)水やり回数:2回/日(午前1回・午後1回)水やり時間:5段階(3分・5分・10分・20分・30分間)適合園芸用耐圧ホース質量(g)1138電源:DC6V 単3電池4本(別売)適合ホース外径(Φmm)16~20流量(L/min)3~15適合ホース内径(Φmm)13~15寸法(高さ×幅×奥行)(mm)250×120×80
  • ウェッジベース電球 6V KOITO(小糸製作所)

    ウェッジベース電球 6V

    KOITO(小糸製作所)(15件のレビュー)
    699税込769
    1箱(10個)
    当日出荷
    用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプクリアタイプシングル球定格電圧(V)6口金W2.1×9.5dガラス球形式T10
  • 電球(白熱球) モノタロウ

    電球(白熱球)

    モノタロウ(13件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    Made in Japanの高品質商品です。 個包装されていますので、保管に便利です。
    用途表示灯の交換電球として消費電力(W)1定格電圧(V)30口金Ba9s販売区分業務用
  • 2輪車用ウエッジ球 T10 6V(シングル球) M&H

    2輪車用ウエッジ球 T10 6V(シングル球)

    M&H(3件のレビュー)
    239税込263
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    適合メーター球、ポジション球クリアタイプシングル定格電圧(V)6口金W2.1×9.5dガラス球形式T10
  • S Series(SS5Y3-10S6V3) SMC

    S Series(SS5Y3-10S6V3)

    SMC
    99,980税込109,978
    1個
    9日以内出荷
    取付け方法(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)配線方式(S)配列指定バルブ連数16SIユニット(V)CC-Link対応エンドプレート7/8インチコネクタ電源給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様DINレール(-)標準ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手SIユニット出力極性(3)プラスコモンポート取出位置【P・E】(B)両側
  • Littelfuse リセッタブルヒューズ 3A 6V dc 1.5A LITTELFUSE

    Littelfuse リセッタブルヒューズ 3A 6V dc 1.5A

    LITTELFUSE
    699税込769
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)3.4幅(mm)1.8寸法(mm)3.4×1.8×0.89高さ(mm)0.89定格電圧6V dc最大電流(A)100保持電流(A)1.5RoHS指令(10物質対応)対応動作時間(s)0.3動作電流(A)3最大抵抗(mΩ)110電力損失(W)0.8最小抵抗(Ω)0.04最大動作温度(℃)85
  • 1156 6V3W * Q3P-KIT-030-000 YAMAHA(ヤマハ)

    1156 6V3W * Q3P-KIT-030-000

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,298税込1,428
    1セット(10個)
    3日以内出荷
  • WINKER,L.RR(6V10W   33650437870 ホンダ

    WINKER,L.RR(6V10W 33650437870

    ホンダ
    5,198税込5,718
    1個
    5日以内出荷
  • WINKER,L.FR(6V10W   33450437870 ホンダ

    WINKER,L.FR(6V10W 33450437870

    ホンダ
    4,798税込5,278
    1個
    5日以内出荷
  • WINKER,R.FR(6V10W   33600437870 ホンダ

    WINKER,R.FR(6V10W 33600437870

    ホンダ
    5,198税込5,718
    1個
    5日以内出荷
  • WINKER,R.FR(6V10W   33400437870 ホンダ

    WINKER,R.FR(6V10W 33400437870

    ホンダ
    4,798税込5,278
    1個
    5日以内出荷
  • S Series(SS5Y3-10S6V22) SMC

    S Series(SS5Y3-10S6V22)

    SMC
    75,980税込83,578
    1個
    9日以内出荷
    連数【I/Oユニット】(2)2連配線方式(S)配列指定SIユニット(V)CC-Link対応エンドプレートM12コネクタ電源SIユニット出力極性(2)プラスコモン
  • S Series(SS5Y3-10S6V21) SMC

    S Series(SS5Y3-10S6V21)

    SMC
    75,980税込83,578
    1個
    9日以内出荷
    連数【I/Oユニット】(1)1連配線方式(S)配列指定SIユニット(V)CC-Link対応エンドプレートM12コネクタ電源SIユニット出力極性(2)プラスコモン
  • S Series(SS5Y3-10S6V2) SMC

    S Series(SS5Y3-10S6V2)

    SMC
    75,980税込83,578
    1個
    9日以内出荷
  • S Series(SS5Y7-10S6V3) SMC

    S Series(SS5Y7-10S6V3)

    SMC
    96,980税込106,678
    1個
    9日以内出荷
    仕様銘板プレートなし (連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(D) DINレール取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数7SIユニット(V) CC-Link対応エンドプレート7/8インチコネクタ電源ポート管接続口径【A・B】(C10) Φ10ワンタッチ管継手SIユニット出力極性(3) SIユニット プラスコモン
  • S Series(SS5Y5-10S6V3) SMC

    S Series(SS5Y5-10S6V3)

    SMC
    83,980税込92,378
    1個
    9日以内出荷
    型式(10) 横配管形配線方式(S) 配列指定SIユニット(V) CC-Link対応、(3) SIユニット プラスコモンエンドプレート7/8インチコネクタ電源
  • S Series(SS5Y3-10S6V42) SMC

    S Series(SS5Y3-10S6V42)

    SMC
    87,980税込96,778
    1個
    9日以内出荷
    連数【I/Oユニット】(2)2連取付け方法(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)配線方式(S)配列指定SIユニット(V)CC-Link対応エンドプレートM12コネクタ電源給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様DINレール(0)DIN金具付(DINレールなし)ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手SIユニット出力極性(4)マイナスコモン
  • S Series(SS5Y3-10S6V41) SMC

    S Series(SS5Y3-10S6V41)

    SMC
    73,980税込81,378
    1個
    9日以内出荷
    連数【I/Oユニット】(1)1連取付け方法(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)配線方式(S)配列指定バルブ連数2SIユニット(V)CC-Link対応エンドプレートM12コネクタ電源給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様DINレール(0)DIN金具付(DINレールなし)ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手SIユニット出力極性(4)マイナスコモンポート取出位置【P・E】(D)D側
  • S Series(SS5Y3-10S6V4) SMC

    S Series(SS5Y3-10S6V4)

    SMC
    71,980税込79,178
    1個
    9日以内出荷
  • S Series(SS5Y3-10S6V25) SMC

    S Series(SS5Y3-10S6V25)

    SMC
    86,980税込95,678
    1個
    9日以内出荷
    連数【I/Oユニット】(5)5連取付け方法(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)配線方式(S)配列指定バルブ連数10SIユニット(V)CC-Link対応エンドプレートM12コネクタ電源ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手SIユニット出力極性(2)プラスコモン
  • S Series(SS5Y3-10S6V24) SMC

    S Series(SS5Y3-10S6V24)

    SMC
    83,980税込92,378
    1個
    9日以内出荷
    連数【I/Oユニット】(4)4連取付け方法(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)配線方式(S)配列指定SIユニット(V)CC-Link対応エンドプレートM12コネクタ電源給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手SIユニット出力極性(2)プラスコモンポート取出位置【P・E】(U)U側
  • S Series(SS5Y3-10S6V23) SMC

    S Series(SS5Y3-10S6V23)

    SMC
    86,980税込95,678
    1個
    9日以内出荷
    連数【I/Oユニット】(3)3連取付け方法(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)配線方式(S)配列指定バルブ連数10SIユニット(V)CC-Link対応エンドプレートM12コネクタ電源給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手SIユニット出力極性(2)プラスコモンポート取出位置【P・E】(U)U側
  • S Series(SS5Y3-10S6V43) SMC

    S Series(SS5Y3-10S6V43)

    SMC
    87,980税込96,778
    1個
    9日以内出荷
    連数【I/Oユニット】(3)3連取付け方法(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)配線方式(S)配列指定バルブ連数11SIユニット(V)CC-Link対応エンドプレートM12コネクタ電源給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様DINレール(0)DIN金具付(DINレールなし)ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手SIユニット出力極性(4)マイナスコモンポート取出位置【P・E】(B)両側
  • 自動水やり器 セフティー3

    自動水やり器

    セフティー3(8件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    欠品中
    通常・長時間の2モードで季節・植物にあわせて最適な水やりが可能です。 大型液晶パネル・操作ボタンで誰でも簡単に設定可能です。 幅広い設定機能で一般園芸から農家の方まで使用可能です。 場所を選ばないスタンド標準で装備しています。地下水栓にも対応しています。 今すぐ水やりボタンで設定時間以外でもすぐに水やり可能です。
    用途水道栓につなぐだけで外出時の水やりも安心の簡単給水仕様(通常・長時間モード共通)水やり日/なし・1~30日おき、水やり回数1日/1~4回、水やり時刻設定/0~23時(1時間おき)(長時間モード通水)5・10・15・20・30・40・50・60分(長時間モード停止)5・10・15・20・30・40・50・60分電源DC6V 単3形アルカリ電池×4本流量(L/min)3~15(水道圧によってかわります)適合ホース径(Φmm)内径13~15、外径16~20
  • 表面実装 リセッタブルヒューズ 3A 6V 1.5A 1袋 10個入 BUSSMANN

    表面実装 リセッタブルヒューズ 3A 6V 1.5A 1袋 10個入

    BUSSMANN
    1,098税込1,208
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●動作電流:3A●定格電圧:6V●保持電流:1.5A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8244アズワン品番65-8072-11
...