カテゴリ
- 保管用品(52)
- 自動車補修部品(23)
- カー用品(21)
- 空調・照明・電設資材(19)
- オフィス家具(14)
- 制御機器(13)
- 作業工具(12)
- バイク部品(9)
- 店舗什器・備品(6)
- 物流用品(5)
- 清掃用品(5)
- 農業機械(5)
- 建築金物(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- メカニカル部品(3)
- 機構部品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 住設機器(2)
- 建材・エクステリア(2)
- バッテリー・電装(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 家電(2)
- 事務用品(2)
- 梱包用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車部品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- オカムラ(岡村製作所)(59)
- ロイヤル化成(12)
- エスコ(10)
- ODELIC(オーデリック)(8)
- UNION(ユニオン産業)(7)
- オーエッチ工業(6)
- コクヨ(6)
- BOSCH(ボッシュ)(6)
- CONDOR(山崎産業)(5)
- NOK(4)
- DAYTONA(デイトナ)(4)
- KSフィルター(4)
- オーム電機(3)
- タカチ電機工業(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- FUJITSUBO(3)
- RG(レーシングギア)(3)
- 東洋エレメント(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「6wd」の検索結果

液晶保護フィルム Panasonic Strada CN-RA06WD 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,598税込¥1,7581枚4日以内出荷ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。付属品クリーニングクロス×1/ヘラ×1適合機種Panasonic Strada CN-RA06WD寸法(mm)80×155取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
LEDZ TUBE-Ss メンテナンスユニット
ENDO(遠藤照明)¥5,998~税込¥6,598~1台当日出荷から62日以内出荷用途数値データは200V時色白高さ(mm)32材質(本体)樹脂(乳白/白)タイプΦ32電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金横(mm)32光源寿命40000時間調光方式非調光タイプ演色指数(Ra)82調光の可否不可
LEDシーリングライト 6畳用 調光
オーム電機¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷直径38cmのシーリングライト。寝室・リビング・ワンルームなどに。壁スイッチで明るさが3段階調節できます。取り付け簡単。適用畳数は~6畳。LED5年保証対象商品質量(g)約755電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)24.5(100%点灯時)、11(50%点灯時)、0.05(ナイトライト使用時)定格電圧(V)100本体寸法(mm)(約)Φ380×高さ75光源LED×36灯使用(交換不可)演色指数(Ra)86調光率(%)100ー50ーナイトライト調光の可否○適用畳数6調色の可否×
ViewLamp(ビューランプ)バラストレス水銀ランプ
ニッケンハードウエア¥8,498税込¥9,3481台当日出荷から9日以内出荷看板照明で使用されるバラストレス水銀灯160Wと、バラストレス水銀灯250W~300Wに代替可能なLEDランプ。消費電力を80%以上削減しつつ、照度アップが図れます。 防水IP65、耐振動設計で、横長看板用の広角タイプ、縦長看板の狭角タイプをご用意しました。保護等級IP65調光方式×入力電圧(V)AC100-AC240エコロジー商品省エネ
DCフルリモコン卓上扇風機
TEKNOS¥6,298税込¥6,9281台当日出荷・30cm5枚羽根の卓上扇風機・土台を小さくして、羽根のサイズは30cmをキープしているので風量はリビング扇風機と変わりません!・シンプル/コンパクトなデザインで置く場所を選びません。・首振りも手元で操作できるフルリモコン式・DCモーター搭載・棚の上に置けば、壁扇風機の代わりにもなります。色ホワイトハネ径(cm)30本体質量(kg)2.4消費電力(W)(50/60Hz)8~19本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×280×470風量調整3段階設置方式床置き運転モードリズム風、おやすみ風タイマー4時間切首振り有り
フィラーレウッド ノック式ボールペン
ゼブラ¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から5日以内出荷天然木と金属にこだわった高級感のあるボディ/油性とジェルを兼ね備えたエマルジョンインク搭載インク色黒インクエマルジョンボール径(Φmm)0.7幅(mm)19質量(g)44シリーズフィラーレ寸法(縦×横)(mm)186×45機構ノック式替芯EQ-0.7芯入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
クロスカットシュレッダー木目
Asmix(アスカ)¥7,498税込¥8,2481台5日以内出荷インテリアに馴染むウッドスタイル。用途オフィス、事務所、テレワーク環境、店舗での機密書類、個人情報の細断細断形状クロスカット最大投入幅A4ダストボックス容量(L)約4(A4コピー用紙30枚)定格細断枚数(50Hz/60Hz)2枚最大細断枚数2枚細断寸法(mm)4×10定格使用時間(分)10消費電力(W)27外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×375×184質量(kg)約2.1保証期間3か月(メーカー)色ブラウン寸法(幅×奥行×高さ)(mm)95×375×184
チュービングツールセット(偏芯式)手動電動兼用型、新冷媒・新規格対応
スーパーツール¥36,980税込¥40,6781ケース当日出荷専用アダプターを使いドライバードリルで電動フレア加工ができます。用途銅・アルミ・真鍮の主に空調・冷媒配管時の45°フレア加工に。仕様インチサイズ用トラスコ品番275-9012質量(kg)3.9タイプインチ用適合管径(外径)1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4
75x32mm 車輪(耐熱・MCナイロン製)
エスコ¥4,960税込¥5,4561個翌日出荷仕様ベアリングなしエスコ品番EA986WD-75材質MCナイロン軸径(Φmm)10許容荷重(kg)440車輪径(Φmm)75車輪幅(mm)32耐熱温度(℃)-40/150特性耐熱性
50x24mm 車輪(耐熱・MCナイロン製)
エスコ¥3,250税込¥3,5751個翌日出荷仕様ベアリングなしエスコ品番EA986WD-50材質MCナイロン軸径(Φmm)8許容荷重(kg)230車輪径(Φmm)50車輪幅(mm)24耐熱温度(℃)-40/150特性耐熱性
75mm ロングリーチC型クランプ
エスコ¥6,370税込¥7,0071個翌日出荷種類シャコ万力最大口開き(mm)75アゴの深さ(mm)114材質(本体)ダクタイル鋳鉄荷重(kg)300質量(g)600寸法B(mm)165寸法C(mm)135寸法D(mm)114寸法E(mm)82寸法F(mm)90寸法G(mm)87エスコ品番EA526WD-75
65x34mm 車輪(耐熱・MCナイロン製)
エスコ¥4,400税込¥4,8401個翌日出荷仕様ベアリングなしエスコ品番EA986WD-65材質MCナイロン軸径(Φmm)12許容荷重(kg)410車輪径(Φmm)65車輪幅(mm)34耐熱温度(℃)-40/150特性耐熱性
25mm ロングリーチC型クランプ
エスコ¥2,580税込¥2,8381個翌日出荷種類シャコ万力最大口開き(mm)25アゴの深さ(mm)76材質(本体)ダクタイル鋳鉄荷重(kg)150質量(g)140寸法A(mm)53寸法B(mm)105寸法C(mm)65寸法D(mm)76寸法E(mm)32寸法F(mm)40寸法G(mm)38エスコ品番EA526WD-25
50mm ロングリーチC型クランプ
エスコ¥3,720税込¥4,0921個翌日出荷種類シャコ万力最大口開き(mm)50アゴの深さ(mm)89材質(本体)ダクタイル鋳鉄荷重(kg)200質量(g)240寸法B(mm)125寸法C(mm)95寸法D(mm)89寸法E(mm)57寸法F(mm)65寸法G(mm)62エスコ品番EA526WD-50
フレアリングツールセット電動兼用型
スーパーツール¥27,980税込¥30,7781セット当日出荷専用アダプターを使いドライバードリルで電動フレア加工ができます。用途銅・アルミ・真鍮の主に空調・冷媒配管時の45°フレア加工に。仕様インチサイズ用トラスコ品番275-8997質量(kg)1.6タイプインチ用適合管径(外径)1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4
木製ボックス クルミ
Es,prima¥9,598税込¥10,5581個3日以内出荷から8日以内出荷贅沢なクルミの木素材を使用した時計ボックスは、洗練されたデザインと高級感が調和し特別なコレクションケースです。 その美しい外観は、インテリアに織り込まれ、上質な雰囲気を醸し出します。窓のないデザインは、外部の影響から時計を守りながら、控えめな優雅さを演出します。取り外し可能なクッションは使いやすく、時計の取り扱いを容易にします。 耐久性にも優れているため、長年にわたってご愛用いただけます。材質MDF/ベロア色クルミ木目
150x44mm 車輪(耐熱・MCナイロン製)
エスコ¥20,700税込¥22,7701個翌日出荷仕様ベアリングなしエスコ品番EA986WD-150材質MCナイロン軸径(Φmm)20許容荷重(kg)1150車輪径(Φmm)150車輪幅(mm)44耐熱温度(℃)-40/150特性耐熱性
耐衝撃シリコンカバー付プラスチックケース LCTシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。特性難燃・耐衝撃
100x34mm 車輪(耐熱・MCナイロン製)
エスコ¥7,750税込¥8,5251個翌日出荷仕様ベアリングなしエスコ品番EA986WD-100材質MCナイロン軸径(Φmm)12許容荷重(kg)610車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)34耐熱温度(℃)-40/150特性耐熱性
宅配ボックス リシム ワイド
ケイジーワイ工業(6件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷メール便対応ポスト付き宅配ボックス。1段目はメール便(厚さ3.5cm×3個まで)2段目120さいずまで対応。用途120サイズまで対応!留守でも荷物を受け取れる大型宅配ボックス!
自転車タイヤ W/O 1本巻 黒 C249N
CST(チェンシンタイヤ)(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本4日以内出荷耐摩耗に優れ、通勤・通学やアシスト自転車に最適なモデル!色黒/黒タイプ一般車・アシスト包装1本ラップタグ圧力(kPa[psi])450[65]パターンC249N耐圧(kgf/cm2)4.5
法人向け 11ac/n/a/g/b対応 防塵・防水 耐環境性能 管理者機能搭載 無線LANアクセスポイント
BUFFALO(バッファロー)¥85,980税込¥94,5781台当日出荷法人向け無線LANアクセスポイント。 屋外での無線Wi-Fi環境・拠点間通信共に高速な環境を提供 屋外,温泉地,牛舎に最適な優れた耐環境性能 DFS障害回避機能 「干渉波自動回避機能搭載」で安定した通信を実現 建物間の通信を低コストで実現 11ac/n/a(5GHz)+11n/g/b(2.4GHz)両対応 災害発生時に通信環境を提供できる「緊急時モード」搭載 IPアドレスを自動で割り当てる「DHCPサーバー機能」搭載 設定中のAPを光って知らせる「I’m Here機能」搭載 安心の最長5年保証 オフィスの省エネをサポートする低消費電力設計付属品アンテナ×2本、マニュアル、保証書類×3、ねじ×8本、壁掛け金具×4個質量(g)約1306(アンテナ、壁掛け金具含まず)電源PoE IEEE802.3atに対応対応OSWindows 10(64ビット/32ビット)本体:対応Windows 8.1/7(64ビット/32ビット):本体:対応外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W220×H280×D65機能管理プロトコル:SNMP(v1/v2/v3/Trap)その他機能:Web(ブラウザIE8以降)、WLS-ADT(別売)対応、HTTPによるF/Wアップグレード機能、設定の保存/復元(Web)、RSTP(IEEE802.1w)対応、Syslog機能、Syslog転送サポート、MIB Ⅱ、IEEE802.11MIB、BridgeMIB、InterfaceMIB、IEEE802.1、LLDP-MIB、IP取得方法:手動/DHCP最大消費電力(W)25.5(規格値)動作環境温度:-25~55℃湿度:0~90%(結露なきこと)取得規格VCCI ClassBセキュリティマルチSSID:最大32個(2.4GHz帯 16個、5GHz帯 16個)、タグVLAN(802.1Q):最大32個、VID=1~4096、その他機能:認証方式:オープン、共有キー、IEEE802.1X(TLS/TTLS/PEAP)、暗号化方式:WEP(64bit/128bit)、WPA2(AES)、プライバシーセパレータ(STA/SSID)、ポートベースVLAN、Any接続拒否(SSID隠蔽)、MACアドレスフィルター、管理ユーザID/パスワード、電波出力制限機能アズワン品番64-3801-16伝送速度(Mbps)802.11ac: 866Mbps、802.11n: 400Mbps (BW 40MHz)、802.11g: 54Mbps、802.11b: 11Mbps伝送方法DSSS/OFDM/MIMO周波数(GHz)IEEE802.11ac、IEEE802.11a:5(W56)(100~140ch)、IEEE802.11g/IEEE802.11b:2.4(1~13ch)
フロアスタンド
アルモード (ベルク)¥26,980税込¥29,6781台翌々日出荷人気の二軸スタイル、けんどん式でソフト交換ラクラク。ショッピングセンター、公共施設などにおすすめ。シンプルなシルエットがモダン、和風な空間にピッタリ。用途2836WD A3ヨコ
フロアスタンド
アルモード (ベルク)¥26,980税込¥29,6781台翌々日出荷人気の二軸スタイル、けんどん式でソフト交換ラクラク。ショッピングセンター、公共施設などにおすすめ。シンプルなシルエットがモダン、和風な空間にピッタリ。用途2836WD A3タテ
防塵・防水 耐環境性能 法人向け11acデュアルバンド無線LANアクセスポイント
BUFFALO(バッファロー)¥129,800税込¥142,7801個当日出荷法人向け無線LANアクセスポイント。 DFS障害回避機能(特許第4886814号)により11ac 5GHzを途切れず使用可能アズワン品番64-3801-17伝送速度(Mbps)802.11ac: 866Mbps、802.11n: 400Mbps (BW 40MHz)、802.11g: 54Mbps、802.11b: 11Mbps伝送方法DSSS/OFDM/MIMO周波数(GHz)IEEE802.11ac、IEEE802.11a:5(W56)(100~140ch)、IEEE802.11g/IEEE802.11b:2.4(1~13ch)
宅配ボックス リシム マルチ
ケイジーワイ工業(2件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷メール便対応ポスト付き宅配ボックス。1段目はメール便(厚さ3.5cmX3個まで)2段目は2Lペットボトル6本入り対応。3段目は約100サイズまで対応。用途100サイズまで対応!留守でも荷物を受け取れる大型宅配ボックス!寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【投函】1段目340×260×35、2段目360×370×240,3段目360×450×240
防草ワッシャー ドーム型
若井産業¥2,998税込¥3,2981袋(50枚)6日以内出荷防草に景観形成をプラスする。地味になりがちな防草シートの施工を色つきのワッシャ―でカラフルに。耐久性・柔軟性・耐衝撃性に優れるポリエチレン製。ピン打ち込み穴を覆うことで隙間からの雑草を抑制。直径80mmの大きさでシートをしっかり押さえる。3種類の固定ピンに対応(コの字型・L型・大頭釘)用途シート固定用。防草・植生・道路法面・人工芝・ウッドデッキ下・ソーラーパネル下 等材質ポリエチレン直径(Φmm)80
スポットライト
ENDO(遠藤照明)¥18,980~税込¥20,878~1台4日以内出荷から62日以内出荷モジュールLED:付電源内蔵定格電圧(V)100光源寿命40000時間LED交換不可可動範囲(°)130
シリコンカバー付プラスチックケース LCSシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個6日以内出荷シリコンカバー付のハンドタイプケースで滑りにくく、衝撃から機器を保護します。計測器・検査器・通信機・医療器等など様々なハンディタイプの機器にご利用いただけます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。特性難燃
養鶏用LEDランプ
トーホー電業社¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷用途養鶏場用寸法(mm)111×60質量(g)73周波数(Hz)50/60電圧(V)AC85~265明るさ(W)60相当口金E26配光角度(°)270光色電球色防水性IP65調光方式可能グリーン購入法適合演色指数(Ra)80電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
養鶏用LEDランプ
トーホー電業社¥4,498税込¥4,9481個3日以内出荷養鶏場用のLED電球です用途養鶏場用寸法(mm)111×60質量(g)73周波数(Hz)50/60電圧(V)AC85~265明るさ(W)60相当口金E26配光角度(°)270光色昼白色防水性IP65調光方式可能グリーン購入法適合演色指数(Ra)80電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
グレアレスダウンライトΦ100
ODELIC(オーデリック)¥5,698税込¥6,2681台5日以内出荷視界へのまぶしさを低減。ハイクオリティな空間づくりへ。浅型の高気密SB形ながら、直接視界に入る不快なまぶしさを低減する最新の設計。高級ホテル並みのクオリティを目指す空間作りに最適です埋込穴(Φmm)100ランプの種類高演色LEDタイプLED電球フラット形(GX53-1)枠アルミ反射板樹脂(鏡面)取付必要高(mm)80質量(kg)0.4調光の可否否仕様調光器不可配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55定格寿命(時間)40000再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
ユニバーサルダウンライト 非調光
ODELIC(オーデリック)¥5,398税込¥5,9381台5日以内出荷メンテナンス性に優れた新しい業界標準LED電球フラット形のダウンライトシリーズ。安心のランプ交換型。R15の光で幅広く揃った高気密SBダウンライト。肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせますランプの種類高演色LEDタイプLED電球フラット形(GX53-1)演色指数(Ra)94枠樹脂反射板鋼取付必要高(mm)80質量(kg)0.4調光の可否否配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55傾斜天井配光角度(°)0~30配光角度(°)114定格寿命(時間)40000再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ