フロアスタンド
人気の二軸スタイル、けんどん式でソフト交換ラクラク。
ショッピングセンター、公共施設などにおすすめ。
シンプルなシルエットがモダン、和風な空間にピッタリ。
- 用途
- 2836WD A3タテ
- 材質
- フレーム:アルミ押出材、コーナー:亜鉛ダイカスト メッキ仕上、面板:2mm透明アクリル/3mmアルミ複合板(シルバー)、ポール:スチール塗装仕上、ベース:スチール塗装仕上
- 質量(kg)
- 5.2
- 色
- WD(木目)
- 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 312×1180×300
- 有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
- 297×413
- 用紙寸法(mm)
- A3タテ(297×420)
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,500/税込¥1,650 |
看板・POP・掲示用品 の新着商品
カテゴリ

















