カテゴリ
- 厨房用品(9)
- メカニカル部品(6)
- 制御機器(4)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 住設機器(3)
- 卓上消耗品(2)
- 電気材料(2)
- 自動車補修部品(2)
- 切削工具(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- バイク部品(1)
- オフィス家具(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車純正部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- CCP(1)
- FYH(日本ピローブロック)(3)
- MARUTO(大久保製作所)(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- PANDUIT(パンドウイット)(2)
- PELICAN(ペリカン)(1)
- SMC(3)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
- TKG(2)
- エスアンドエスサイクル(2)
- カクダイ(1)
- クリナップ(3)
- サンドビック(1)
- ダリヤ(マルハチ産業)(1)
- ニシキ工業(1)
- パール金属(2)
- マルケイ(国際化工)(2)
- 貝印(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「7.5cc」の検索結果

ハードバック ネットブック用ケース
PELICAN(ペリカン)¥7,498税込¥8,2481個当日出荷ネットブック用のプロテクターツールケースです。ペリカンケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、タフボディのツールケースです。本製品は、ペリカンケースの特徴そのままを生かした、ネットブック用のケースです。過酷な環境でもパソコンを保護するだけでなく、オフィスや通勤途中で使用しても違和感のない洗練されたデザインです。用途ネットブックの運搬・保管に。ネットブックの運搬、保管に。付属品ショルダーストラップ色黒材質(本体)耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)特性耐衝撃、防水、防塵有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)282×201×41外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)314×248×54
TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 4.75kΩ ±0.1%, YR1B4K75CC
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥749税込¥8241袋(5個)翌々日出荷シリーズR定格電力(W)0.25抵抗4.75kΩ許容差±0.1%温度係数±15ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜最小動作温度(℃)-65
隅調理台 すみれ
クリナップ¥35,980税込¥39,5781台4日以内出荷使いやすいベーシックなデザインと飽きのこない色柄の長く付き合えるキッチン寸法(mm)750×550×800間口(mm)750勝手右のみ材質(天板)ステンレス(NSSC180)取手ABS樹脂(グレー色)材質(キャビネット)木製
コモンKOBANA 丸小鉢
マルケイ(国際化工)¥759税込¥8351個4日以内出荷から5日以内出荷すべての人にやさしい形、使いやすいユニバーサルデザイン食器です。 手になじむ持ちやすさ、料理のすくいやすさ、テーブルにしっかり置ける安定感のよさなど、あらゆる面から食器としての使いやすさを追求しました。 明るくモダンな絵柄から、和風柄まで揃い、様々な献立にユニバーサルデザインの使いやすさを活かして頂けます。色KOBANA電子レンジ×食器洗浄機○食器の種類和食器
隅調理台 SK
クリナップ¥67,980税込¥74,7781台4日以内出荷水に強い上質なステンレスキッチンでより長くキレイに仕様扉面:ウレタン樹脂コートシート貼り化粧板(艶有り)寸法(mm)750×550×800間口(mm)750勝手右のみ材質(天板)ステンレス(SUS304)取手ABS樹脂クロムメッキ仕上げ(脚部)/アルミアルマイト仕上げ(ハンドル部)材質(キャビネット)ステンレス(SUS430)
隅調理台 さくら
クリナップ¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷お手入れし易さと美しさが魅力の、実用性の高いキッチンです寸法(mm)750×550×800間口(mm)750勝手右のみ材質(天板)ステンレス(NSSC180)取手ABS樹脂/ウレタン塗装仕上げ(シルバー色)材質(キャビネット)木製






Rainy75 Pro
WOBKEY¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷雨音と彷彿させる打鍵音に伴う極上なタイピング体験、シンプル且つ高級感のある見た目。・扱いやすいコンパクトサイズ。コンパクトで扱いやすいUS75%配列。作業に必要なキーを保留しながらデスクスペースを確保。・優れたタイピング。安定性が最も優れたアルミニウム合金製のケースに、5層の消音フォームに14粒の円筒形のゴムパーツでPCBを固定するGASKET構造採用するにより極上なタイピングを提供。・高級感のある本体。CNC削り出されたアルミニウム合金製ケースに陽極酸化処理(カラーチタン)/電動泳動塗装加工を施されていることにより、優れた手触りや質感を表現。・大容量バッテリー搭載。3500mAhの大容量バッテリー搭載で無線で最大450時間の長時間使用も可能。付属品キーボード本体、ケーブル、2.4GHz USBレシーバー、専用透明カバー、キースイッチキャップ2in1プラー、替え用キースイッチ×3、取扱説明書その他【初期押下圧】45±5gf材質6063アルミ合金【陽極酸化処理(カラーチタン)/電動泳動塗装】ストローク(mm)3.6±0.04タイプリニアスイッチKAILHココアスイッチ(Pro)○ルブ済み本体質量(kg)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×135×35接続方法USB有線+2.4G無線+BT加工CNC作動2.0mm(±0.4)バッテリー容量(mAh)7000(Proモデル対応最大900時間)スプリング長(mm)22インターフェイスType-C
センサー水栓(トール)
カクダイ¥66,980税込¥73,6781個4日以内出荷取付穴径22~28ミリ・厚5~35ミリ。ACアダプター付き。電磁弁は本体外付け。107-812単水栓取付アダプターで穴径35ミリに取付けできます。JIS規格JIS B 2061
こんがりきゃらマルチサンドメーカー ちいかわ
CCP¥7,998税込¥8,7981個欠品中ちいかわとハチワレのホットサンドが焼ける「ホットサンドプレート」と、ころころとしたかわいいちいかわ、ハチワレ、うさぎのミニケーキが焼ける「ケーキプレート」が入った一台二役のマルチサンドメーカーです。プレートは取り外して丸洗いが可能です。タイマー付きなので、使い易く、安全です。パンの耳を切らずにそのまま焼くことができる大きめのプレートです。厚みのあるケーキが作れるため、中に具材を入れてアレンジレシピを作ることも可能です。付属品取扱説明書(保証書付)消費電力(W)600本体質量(g)700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×274×111
高タクト対応 スライドテーブル バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) 高精度タイプ 左側折り返し
SMC¥88,980~税込¥97,878~1個9日以内出荷バッテリレス アブソリュートエンコーダ付、電源復帰時停止位置から再始動が可能軸数1軸RoHS指令(10物質対応)対応モータ配置左側折り返しモータ種類高タクト対応適合コントローラ機種JXC5H、JXC6H、JXCEH、JXC9H、JXCPHコントローラ有
高タクト対応 スライドテーブル バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) 高精度タイプ 右側折り返し
SMC¥88,980~税込¥97,878~1個9日以内出荷バッテリレス アブソリュートエンコーダ付、電源復帰時停止位置から再始動が可能軸数1軸RoHS指令(10物質対応)対応モータ配置右側折り返しモータ種類高タクト対応適合コントローラ機種JXC5H、JXC6H、JXCEH、JXC9H、JXCPHコントローラ有
高タクト対応 スライドテーブル バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) 高精度タイプ ストレートタイプ
SMC¥88,980~税込¥97,878~1個9日以内出荷バッテリレス アブソリュートエンコーダ付、電源復帰時停止位置から再始動が可能軸数1軸サイズ(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応モータ配置ストレートモータ種類高タクト対応適合コントローラ機種JXC5H、JXC6H、JXCEH、JXC9H、JXCPHコントローラ有
熱収縮チューブ PVC
PANDUIT(パンドウイット)¥95,980税込¥105,5781巻15日以内出荷乾燥した環境で使用できます。 機器配線内の絶縁、保護、端末処理に最適です。トラスコ品番108-3167材質非架橋性の高いPVC難燃性質量(kg)2長さ(m)30.5規格UL224 VW1取得品収縮前内径(Φmm)17.7収縮率(%)50収縮後内径(Φmm)9.5耐電圧(V)600収縮後肉厚(mm)0.7
TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 7.5kΩ ±0.1%, YR1B7K5CC
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥739税込¥8131袋(5個)翌々日出荷シリーズR定格電力(W)0.25抵抗7.5kΩ許容差±0.1%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-65
コバルトハイススクエアエンドミル 4刃 センタカット ショート CC-EMS
OSG(オーエスジー)(10件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から9日以内出荷側面加工や仕上げ切削に適し、縦送りも可能です。 センターカットのショート形4枚刃エンドミルです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数4被削材炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)、銅合金、アルミ合金公差(mm)0~+0.030ねじれ角(°)30
ER ユニット用玉軸受(円筒穴・ミリサイズ)
FYH(日本ピローブロック)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から5日以内出荷給油機構を備え、止め輪を付けた円筒外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪をもつ、グリース密封形深溝玉軸受です。 軸との固定は、内輪に取り付けられた2個の止めねじによって行います。 給油式である、止め輪が付いている(軸受の位置決めが容易)、軸と内輪とはすきまばめでよい(取付けが簡単)などの特長を有しています。形状ERRoHS指令(10物質対応)対応軸穴径d(inch)-
ピンゲージバラ
TC¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から4日以内出荷ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用材質SUJ-2真円度・円筒度(μm)0.8精度(μm)±1.0硬度HRC58以上ゲージ長さ(mm)50
ジー・クック 計量スプーン
和平フレイズ(1件のレビュー)¥499税込¥5491セット(5本)当日出荷便利な5サイズ。1ml/2.5ml/3ml/5ml/7.5ml材質メタクリル樹脂(耐熱温度80度)容量(mL)1/2.5/3/5/7.5質量(g)36.3外形寸法(cm)約3.3×2.5×15.1商品タイプセット品
カラフルミーティングテーブル
ニシキ工業¥63,980~税込¥70,378~1台21日以内出荷遊び心のあるカラフルなテーブルです。置くだけでアクセントとなり見る人を楽しませます。キャスター付でスムーズに移動させることができます。天板表面は耐久性と耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板です。エッジ部は一体感のある共巻仕様です。脚部Φ60.5用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室 保育園 図書館 児童福祉グリーン購入法適合
アンテノア プラスチック製計量スプーン
パール金属¥329税込¥3621セット(4本)翌々日出荷材質18-8ステンレス、ABS樹脂容量(mL)15/7.5/5/2.5質量(g)35全長×幅W(mm)145×45商品タイプセット品
おいてはかれる計量スプーン
リトルシェフクラブ¥339税込¥3731本翌々日出荷大さじ1、大さじ1/2、小さじ1が1本で量れる計量スプーン。液体調味料を置いて量ることができるので、お子様のお手伝いに最適です。食洗機可能なので、お手入れ簡単です。材質ポリプロピレン(耐熱温度110℃)寸法(mm)約90×43×19容量(mL)15/7.5/5質量(g)約8商品タイプ単品
量HAKARI PC計量スプーン(4本組)
パール金属¥309税込¥3401個翌々日出荷収納に便利なフック付材質ポリスチレン容量(mL)2.5(小さじ1/2)、5(小さじ)、7.5(大さじ1/2)、15(大さじ)商品タイプセット品
圧接型グレーチングかさあげ国土交通省型 並目DグリップDZゴム付
ダイクレ¥22,980税込¥25,2781枚22日以内出荷主部表面に約2.5mmの突起を施すことにより、すべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。 国土交通省用のかさあげスチールグレーチングです。用途工場・倉庫・道路・公園施設・環境・景観・外溝・官公庁施設・民間施設・商業・飲食施設・教育・文化・スポーツ施設・集合戸建住宅・医療福祉施設など仕様騒音低減ゴム付材質スチール溶融亜鉛めっきピッチ並目種類かさあげピッチ(mm)(クロスバー)50
調味料ストッカーに入れられる計量スプーン
貝印¥399税込¥4391セット3日以内出荷塩や砂糖など粒状の調味料ストッカーに入れておける小さめサイズの計量スプーン3点セットです。1本で大さじ1(15ml)・大さじ1/2(7.5ml)・小さじ1(5ml)の計量ができます。食洗機可能なので、お手入れ簡単です。材質ポリプロピレン(耐熱温度110℃)容量(mL)15/7.5/5商品タイプセット品
ER インサート軸受(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)¥4,398~税込¥4,838~1個4日以内出荷給油機構を備え、止め輪を付けた円筒外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪をもつ、グリース密封形深溝玉軸受です。軸との固定は、内輪に取り付けられた2個の止めねじによって行います。給油式である、止め輪が付いている(軸受の位置決めが容易)、軸と内輪とはすきまばめでよい(取付けが簡単)などの特長を有しています。形状ERタイプ高速用RoHS指令(10物質対応)対応主要寸法r1(最小)(mm)0.5
カラフル計量スプーン(4サイズ)
ナカヤ化学産業¥1,498税込¥1,6481セット(12パック)7日以内出荷カラー別の4本セット。大さじ、中さじ、大さじ1/2、小さじ、小さじ1/2が計量できる。幅広で安定して持てるので計量しやすい。材質ポリスチレン寸法(mm)(大さじ)42×107×20、(中さじ)37×103×17、(大さじ1/2)33×99×16、(小さじ)30×96×13(1個あたり)色ホワイト・ピンク・ブルー・グリーン容量(mL)15・10・7.5・5+2.5質量(g)34.6耐熱温度(℃)70耐冷温度(℃)-20
クールメッシュポケット チャイルドシート用
MARUTO(大久保製作所)¥1,598税込¥1,7581枚10日以内出荷暑い日のチャイルドシートに、涼しさをプラス!。通園・お出かけ時の熱中症対策。「やわらかクッションロング CCK-Y02」にも使える。用途カバーサイズ:高さ約15cm×幅約27.5cm、ポケット口の大きさ:約10cm。適合車種:後用/前用/あと付け用、どのタイプのチャイルドシートにも取り付け可能色ブラウン生地ポリエステル
475Cカム+プッシュロッド(クローム)セット 475C-CAM-SET
エスアンドエスサイクル¥96,980税込¥106,6781個92日以内出荷メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:475C-CAM-SET。販売備考:475Cカム(330-0641)とプッシュロッドクローム(930-0123)のセット品です。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-21。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-21。オプション:品番:330-0655,330-0718。関連商品:品番:330-0641,930-0123関連規格【品番】330-0641,930-0123
475Cカム+G.ブラックプッシュロッドセット 475C-CAM-ブラック-SET
エスアンドエスサイクル¥93,980税込¥103,3781個92日以内出荷メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:475C-CAM-BLK-SET。販売備考:475Cカム(330-0641)とプッシュロッド(930-0137)のセット品です。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-21。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-21。オプション:品番:330-0655,330-0718。関連商品:品番:330-0641,930-0137関連規格【品番】330-0641,930-0137