カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,868)
  • 制御機器(1,280)
  • メカニカル部品(672)
  • 油圧機器・油圧ホース(621)
  • バイク純正部品(523)
  • 測定用品(471)
  • FA担当者のオススメ新商品(388)
  • 物流用品(373)
  • ねじ・ボルト・釘(238)
  • 切削工具(151)
  • 科学研究・開発用品(149)
  • 測量用品(土木/建設)(131)
  • 建築金物(126)
  • 船舶用品・漁業資材(122)
  • 作業工具(119)
  • 学童・教育用品(115)
  • 機構部品(112)
  • 電気材料(111)
  • オフィス家具(81)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(78)
  • パソコン/周辺機器(77)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(58)
  • 塗装・養生・内装用品(55)
  • バイク部品(50)
  • 救急・衛生(50)
  • 研磨材(49)
  • 電動工具(49)
  • 住設機器(46)
  • 清掃用品(44)
  • 農業機械(40)
  • 空調・照明・電設資材(39)
  • 自動車純正部品(39)
  • 農業・園芸資材(37)
  • 医療(36)
  • 家電(34)
  • 配管・水廻り設備部材(27)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(25)
  • 自転車部品(23)
  • テープ(21)
  • 塗料(21)
  • 厨房用品(20)
  • 事務用品(20)
  • 測定関連サービス(19)
  • 建材・エクステリア(17)
  • 介護用品(17)
  • 梱包用品(16)
  • 自動車補修部品(16)
  • 溶接用品(14)
  • 店舗什器・備品(13)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
  • 防犯用品(12)
  • ヘルスケア(12)
  • はんだ関連・静電気対策用品(11)
  • 保管用品(11)
  • 安全標識(11)
  • 手袋(11)
  • 卓上消耗品(10)
  • 接着剤・補修材(9)
  • 作業服(9)
  • 縫製用品(9)
  • 安全靴・作業靴(8)
  • 空圧工具(8)
  • 安全保護具(7)
  • トラック輸送・安全用品(7)
  • カー用品(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 日用品(4)
  • 安全用品(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 農具(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 防災用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • エンジン工具(1)

「7.5m」の検索結果

9,498件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイプクリーニングホース 7.5m ケルヒャー

    パイプクリーニングホース 7.5m

    ケルヒャー(1件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    配管の清掃や詰まりを効果的に除去するための、パイプクリーニングキットです。付属のジェットノズルは、流線形により進みやすく、引っかかりにくい形状です。高圧な水を後方に吐出することで、より強力な推進力に換え、詰まりや汚れを押し出します。回転ノズルは、水を吐出しながら回転することで、配管内360°の表面の汚れを洗浄し、配管壁の内側から付着物を効果的に除去します。これにより、詰まりの発生を未然に防ぎます。7.5メートルのフレキシブルなホースは、織物補強されており、角度のある配管システムでもしなやかに扱うことができます。また、ノズルは真鍮製のため、経年劣化を抑え長くご使用いただけます。ケルヒャーの家庭用高圧洗浄機と組み合わせて、ご使用いただけます。
    用途・パイプの清掃。・雨どいの清掃。・排水溝の清掃適合機種KHBシリーズ、OCシリーズを除くケルヒャー家庭用高圧洗浄機質量(kg)0.7長さ(m)7.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×245×55
  • ロック-19 7.5M タジマツール(TJMデザイン)

    ロック-19 7.5M

    タジマツール(TJMデザイン)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    便利なロック機能付きです。テープを固定できる、ロックタイプです。ケース裏面は鉛筆でメモが書けます。ショックアブソーバー付です。0点補正移動爪です。
    用途一般測定用コンベックス。仕様ヨンゴーゴーピッチ表示付・ストラップ付・ベルトクリップ・爪飛び防止用プロテクター付材質バネ:SK85(旧SK5)、ケース:ABS樹脂種類ロック付テープ幅(mm)19テープ長さ(m)7.5目盛仕様メートル目盛JIS規格JIS1級材質(テープ)SK85(旧SK5)爪部0点補正移動爪目盛種別両面
  • 7.5m 巾広メジャー エスコ

    7.5m 巾広メジャー

    エスコ(1件のレビュー)
    1,900税込2,090
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA720HD-7.5種類ロック付テープ幅(mm)25テープ長さ(m)7.5目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)スチール目盛種別片面
  • ポリ自動車カバー LL 4.8×7.5m ノーブランド

    ポリ自動車カバー LL 4.8×7.5m

    ノーブランド
    739税込813
    1枚
    当日出荷
    塗装現場での事前養生に最適です。
    トラスコ品番345-5462透明
  • ファーメド・チューブ 7.5m TGK(東京硝子器械)

    ファーメド・チューブ 7.5m

    TGK(東京硝子器械)
    11,980税込13,178
    1箱
    当日出荷から4日以内出荷
    ファーメドBPTチューブは、生体適合性とローラーポンプでの長寿命を兼ね備え、ライフサイエンス用途に適しています。 シリコンチューブより低い気体透過性を有しています。 発酵、合成、分離、精製などに適し外部からの影響を受けやすい細胞培養にも安心して使用できます。 ファーメドBPTチューブは、優れた耐酸性、耐アルカリ性および耐酸化性を備えています。 可視光および紫外線を通しませんので、光により変性しやすい流体を取扱うのにも適しています。 -51℃から135℃の範囲で連続して使用できます。また、CIPによる洗浄、あるいはSIPによる滅菌ができ、5MRadsまでのガンマ線滅菌も可能です。 ローラーポンプでの使用においてシリコンチューブより長寿命。 オートクレーブ滅菌、ガンマ線滅菌対応可能。
    チューブ長さ(m)7.5最高使用温度(℃)135仕様ガス透過率:シリコーン比 約1/60材質熱可塑性エラストマー系ベージュ適合規格USPクラス VI脆化温度(℃)-59比重0.98引張強度(MPa)6.9圧縮永久歪(%)27吸水率(%)0.30伸長率(%)375オートクレーブの可否120℃、30分、可硬度(ショア A)64
  • HDMIケーブル 7.5m バリューモデル エムディーエス

    HDMIケーブル 7.5m バリューモデル

    エムディーエス
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    Premium HDMI認証 4K、60P、18Gbps伝送対応のプレミアムHDMIケーブル。
    ケーブル長(m)7.5
  • 7.5m高圧ホース マキタ

    7.5m高圧ホース

    マキタ
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    適合MHW720長さ(m)7.5
  • AJP用パイプクリーニングキット(ソフトタイプ7.5m) 京セラインダストリアルツールズ

    AJP用パイプクリーニングキット(ソフトタイプ7.5m)

    京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷
    ホースの先端部から、高圧水を噴射し、排水管などのパイプを洗浄します。従来品に比べ折れにくさが向上しています。
    適合AJP-から始まる機種(温水・エンジン高圧洗浄機を除く)トラスコ品番442-9826ホース長さ(m)7.5吐出水量(L/min)6.0
  • 25mmx7.5m メジャー エスコ

    25mmx7.5m メジャー

    エスコ
    3,620税込3,982
    1個
    当日出荷
    材質テープ:スチール、バネ:スチール、カバー:エラストマー樹脂、ケース:ABS樹脂質量(g)439アズワン品番64-7910-26
  • 25mmx7.5m メジャー(ステンレス製) エスコ

    25mmx7.5m メジャー(ステンレス製)

    エスコ
    4,370税込4,807
    1個
    当日出荷
    材質テープ:ステンレス、バネ:ステンレス、カバー:エラストマー樹脂、ケース:ABS樹脂幅(mm)25質量(g)428全長(m)7.5
  • 6.0mmx7.5m 手動式ドレンクリーナー エスコ

    6.0mmx7.5m 手動式ドレンクリーナー

    エスコ
    3,350税込3,685
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA340SE-7.5
  • パイプクリーニングキット 7.5m エスコ

    パイプクリーニングキット 7.5m

    エスコ
    8,210税込9,031
    1個
    翌日出荷
    寸法(m)7.5
  • 8mmx 7.5m ケーブル エスコ

    8mmx 7.5m ケーブル

    エスコ
    27,900税込30,690
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA340RS-8
  • 10mmx 7.5m ケーブル エスコ

    10mmx 7.5m ケーブル

    エスコ
    29,100税込32,010
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA340RS-10A
  • 6.4mmx7.5m フック付ワイヤー エスコ

    6.4mmx7.5m フック付ワイヤー

    エスコ
    14,000税込15,400
    1個
    翌日出荷
    用途ハンドウインチ用エスコ品番EA840DB-7.5長さ(m)7.5ケーブル長(m)7.5使用荷重(kg)630ロープ径(Φmm)6.4フック口開き(mm)25ケーブル径(Φmm)6.4安全使用荷重(kg)約630
  • 6.0x0.7mmx7.5m フィッシュテープ(スチール製) エスコ

    6.0x0.7mmx7.5m フィッシュテープ(スチール製)

    エスコ
    4,620税込5,082
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA597GA-7
  • コイルホースNEXT7.5m SK11

    コイルホースNEXT7.5m

    SK11
    2,998税込3,298
    1本
    翌々日出荷
    巻きとり不要なコイルタイプなので、楽に収納が出来ます。8mmホース採用で節水効果が約30%です(メーカー従来比)。コイルタイプなので、使い終わればすぐ元に戻ります。糸入りホース採用で耐久性をアップさせています。水形は8パターンで最適な水まきが可能です。材質はEVAを採用、従来のPUに比べ軽量で丈夫です。
    用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水コイルホース。仕様散水ノズル:8パターン材質ホース;EVA,ノズル・アタッチメント;ABS切替方式シャワー,下向き,ヨコ,シャワー強,拡散,ストレート,ミスト,ジェットホース内径(Φmm)8ホース長さ(m)7.5有効長(m)6
  • 6.0mmx7.5m ドレンクリーナー(手動式) エスコ

    6.0mmx7.5m ドレンクリーナー(手動式)

    エスコ
    3,760税込4,136
    1個
    翌日出荷
    付属のブラシやオーガーチップで用途の幅を増やします
    付属品1/4"オーガーチップ、1.5"ドレンブラシ、3"ブラシ寸法(mm)Φ161×240質量(kg)1.28ケーブル径(Φmm)6.0×7.5m
  • 4.8mmx7.5m フック付ワイヤー エスコ

    4.8mmx7.5m フック付ワイヤー

    エスコ
    9,920税込10,912
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA840DC-7.5長さ(m)7.5ケーブル長(m)7.5使用荷重(kg)380ロープ径(Φmm)4.8フック口開き(mm)17ケーブル径(Φmm)4.8安全使用荷重(kg)約380
  • 8mmx 7.5m ドレンクリーナー(手動式) エスコ

    8mmx 7.5m ドレンクリーナー(手動式)

    エスコ
    49,800税込54,780
    1個
    翌日出荷
    トイレや洗面所など様々な場所のパイプ清掃用に
  • 1/4インチx7.5m [プラグヘッド]ケーブル エスコ

    1/4インチx7.5m [プラグヘッド]ケーブル

    エスコ
    13,000税込14,300
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA340GH-21
  • 1/4インチx7.5m [ダウンヘッド]ケーブル エスコ

    1/4インチx7.5m [ダウンヘッド]ケーブル

    エスコ
    16,200税込17,820
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA340GH-31
  • 5/16インチx7.5m [プラグヘッド]ケーブル エスコ

    5/16インチx7.5m [プラグヘッド]ケーブル

    エスコ
    16,300税込17,930
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA340GH-26
  • 5/16インチx7.5m [ダウンヘッド]ケーブル エスコ

    5/16インチx7.5m [ダウンヘッド]ケーブル

    エスコ(1件のレビュー)
    19,500税込21,450
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA340GH-36
  • 50mmx7.5m ハンドウィンチ用ベルト(フック付) エスコ

    50mmx7.5m ハンドウィンチ用ベルト(フック付)

    エスコ
    2,640税込2,904
    1個
    翌日出荷
    幅(mm)50長さ(m)7.5使用荷重(kg)500フック口開き(mm)18材質(ストラップ)ナイロン
  • 3/8インチx7.5m [EA340GH]用 ケーブル エスコ

    3/8インチx7.5m [EA340GH]用 ケーブル

    エスコ
    21,900税込24,090
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA340GH-11
  • ファーマピュア 7.5m サンゴバン

    ファーマピュア 7.5m

    サンゴバン
    19,980税込21,978
    1巻
    4日以内出荷
    ローラーポンプでの使用においてシリコーンチューブより長寿命。 チューブ内面からの剥離粒子の発生が少ない。 物質透過性が低く、優れたバリア効果を発揮。 オートクレーブ滅菌可能。 次の各種規格に適合:USPクラスVI、ヨーロッパ薬局方。
    長さ(m)7.5主な用途細胞採取・培地を用いるプロセス・ワクチン製造・培養装置・無菌充填ライン・発酵工程
  • 9.5/13.5mmx7.5m ウレタンホース(カプラー付) エスコ

    9.5/13.5mmx7.5m ウレタンホース(カプラー付)

    エスコ
    5,440税込5,984
    1個
    翌日出荷
    仕様スイベル金具・プラグ、ソケット付エスコ品番EA125BY-7.5A材質ウレタン樹脂長さ(m)7.5内径(Φmm)9.5外径(Φmm)13.5常用圧力(MPa)1.4使用流体空気
  • 5mmx7.5m ハンドウィンチ用ワイヤー(フック付) エスコ

    5mmx7.5m ハンドウィンチ用ワイヤー(フック付)

    エスコ
    2,130税込2,343
    1個
    翌日出荷
    仕様ワイヤー構成:7×19材質スチール長さ(m)7.5使用荷重(kg)270ロープ径(Φmm)5フック口開き(mm)18ワイヤー寸法(Φmm×m)5×7.5
  • DCケーブル 7.9×7.5M BG REX(レッキス工業)

    DCケーブル 7.9×7.5M BG

    REX(レッキス工業)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    ボーリングギムレット一体型ケーブルです。
    用途排水管の詰まり除去トラスコ品番809-4731適合機種パワービー、ドレンルータPH質量(kg)2.5
  • DCケーブル 6.3×7.5M DH REX(レッキス工業)

    DCケーブル 6.3×7.5M DH

    REX(レッキス工業)
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    ダウンヘッドギムレット一体型ケーブルです。
    用途排水管の詰まり除去トラスコ品番809-4727適合機種パワービー、ドレンルータPH質量(kg)1.8
  • ケーブル 7.9×7.5M H交換 REX(レッキス工業)

    ケーブル 7.9×7.5M H交換

    REX(レッキス工業)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    ヘッド交換タイプです。
    用途排水管の詰まり除去トラスコ品番809-4734適合機種パワービー、ドレンルータPH質量(kg)2.5
  • HDMIケーブル 7.5m エムディーエス

    HDMIケーブル 7.5m

    エムディーエス
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    Premium HDMI認証 4K、60P、18Gbps伝送対応のプレミアムHDMIケーブル。
    ケーブル長(m)7.5
  • サクション ホース 7.5M 19MM ケルヒャー

    サクション ホース 7.5M 19MM

    ケルヒャー
    52,980税込58,278
    1個
    4日以内出荷
    ため水を自吸するサクションホース。ホース長さ:7.5m、ホース内径:19mm、本体側ネジ径:3/4インチ。※ため水を使用する際は、必ず別売の自吸ホース先端用フィルターと本体取付用メインフィルターを併用してください。※ホース・コード類の長さにつきましては、表示値の±5%以内は許容値とさせていただいております。
    適合機種HD 7/10 C Food、HDS 1000 BE、HDS 8/17 M、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 1000 BE、HDS 801 B長さ(m)7.5
  • FDAバイトンチューブ (7.5M) MasterFlex

    FDAバイトンチューブ (7.5M)

    MasterFlex
    179,800税込197,780
    1本
    5日以内出荷から59日以内出荷
    FDAコンプライアンスが要求される食品あるいは研究所における多種用途、高温の酸・溶剤の送液に。 耐薬品性です。
    滅菌249℃で16時間肉厚薄肉
  • ハイキホース 5X7.5m ヤマダコーポレーション

    ハイキホース 5X7.5m

    ヤマダコーポレーション
    229,800税込252,780
    1台
    5日以内出荷
    長さ(m)7.5
  • ハイキホース 6X7.5m ヤマダコーポレーション

    ハイキホース 6X7.5m

    ヤマダコーポレーション
    269,800税込296,780
    1台
    5日以内出荷
    長さ(m)7.5
  • ハイキホース 4X7.5m ヤマダコーポレーション

    ハイキホース 4X7.5m

    ヤマダコーポレーション
    179,800税込197,780
    1台
    5日以内出荷
    長さ(m)7.5
  • 上下左右首振り サーキュレーター 風量12段階 最大風速7.5m/s DCモーター リモコン付 適用畳数32畳 スリーアールソリューション

    上下左右首振り サーキュレーター 風量12段階 最大風速7.5m/s DCモーター リモコン付 適用畳数32畳

    スリーアールソリューション
    9,890税込10,879
    1個
    当日出荷
    上下と左右に首を振る立体送風のサーキュレーターです。上下90度・左右85度の首振りで天井付近まで風を送り、適用畳数32畳の空間の空気を循環させます。風量は12段階。やさしい風から最大風速7.5m/sの強い風まで細かく調整できます。DCモーターを採用し、運転音51dB・定格消費電力22Wで運転します。操作は本体上部のタッチパネルと付属の専用リモコンの2通り。本体は約260×237×329mm・重量約1.7kgで、取手を持って別の部屋へ移動できます。
    用途事務所や作業場の空気だまりの解消、エアコンと併用した温度ムラ対策に。倉庫や工場の換気、洗濯物や塗装物の乾燥時間の短縮にも使えます。置き場所を変えながら使いたい現場や、音が気になる室内での長時間運転にも適しています。セット内容上下左右首振り サーキュレーター、専用リモコン寸法(mm)約260×237×329質量(kg)約1.7定格消費電力(W)22モーターDCモーター(DV24Vモーター)運転音(dB)(風量最大時)51保証期間ご購入日から1年間風量調整12段階最大風速(m/s)7.5リモコン適用畳数32畳左右首振上下首振
  • バルブヘッド付Nワイヤ Φ8mm×7.5m アサダ

    バルブヘッド付Nワイヤ Φ8mm×7.5m

    アサダ
    22,980税込25,278
    1本
    3日以内出荷
    いろいろな詰まりに対応できる万能タイプヘッド一体型のワイヤです。
    用途いろいろな詰まりに、ドレンクリーナ用ワイヤ仕様ヘッド一体型・延長不可トラスコ品番824-7871適合機種H-75、ロスピ8H+E、H-150、E-75、E-150、R-550ワイヤー径(Φmm)8ワイヤー長さ(m)7.5パイプ径(Φmm)【清掃能力】20~75アズワン品番65-2353-94
...