カテゴリ
- 切削工具(2,048)
- ねじ・ボルト・釘(1,550)
- 制御機器(871)
- 機構部品(582)
- メカニカル部品(496)
- 作業工具(475)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(446)
- 電気材料(276)
- 配管・水廻り設備部材(273)
- 建築金物(207)
- 物流用品(191)
- 測定用品(191)
- 研磨材(151)
- バイク部品(127)
- FA担当者のオススメ新商品(107)
- 科学研究・開発用品(90)
- パソコン/周辺機器(87)
- 船舶用品・漁業資材(85)
- 測量用品(土木/建設)(84)
- 油圧機器・油圧ホース(83)
- 空調・照明・電設資材(67)
- 事務用品(66)
- 建材・エクステリア(61)
- 塗装・養生・内装用品(58)
- 学童・教育用品(58)
- 農業・園芸資材(55)
- 自動車補修部品(37)
- 電動工具(36)
- 厨房用品(32)
- 家電(24)
- テープ(21)
- 接着剤・補修材(21)
- 縫製用品(21)
- 自転車部品(20)
- 店舗什器・備品(18)
- 溶接用品(17)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(16)
- 日用品(15)
- 卓上消耗品(12)
- 安全用品(12)
- カー用品(12)
- 農業機械(12)
- はんだ関連・静電気対策用品(11)
- 農具(11)
- トラック用品・パーツ(11)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
- 医療(9)
- 整備工具・収納(9)
- バッテリー・電装(9)
- 清掃用品(8)
- クリーンルーム用品(8)
- 救急・衛生(8)
- 防犯用品(7)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(7)
- 介護用品(7)
- 空圧工具(7)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
- オフィス家具(6)
- ポンプ・送風機・電熱機器(6)
- 梱包用品(5)
- ヘルスケア(5)
- 防災用品(4)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
- 安全保護具(4)
- 手袋(4)
- 保管用品(3)
- 塗料(3)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(3)
- 住設機器(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 洗剤・除去剤(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(50)
- 大阪魂(782)
- 廣杉計器(400)
- TRUSCO(181)
- グーリング(173)
- NACHI(不二越)(146)
- エスコ(130)
- OSG(オーエスジー)(109)
- イマオコーポレーション(102)
- PISCO(ピスコ)(93)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(92)
- 水本機械製作所(92)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(89)
- ニチコン(88)
- 三菱マテリアル(87)
- 岡崎精工(80)
- ニッセイ(80)
- ワゴジャパン(80)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(80)
- RS PRO(76)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
「7.5mm」の検索結果

ポストイット 通常粘着ふせん スリム見出しミニ 25×7.5mm パステルカラー 3M スリーエム
3M(スリーエム)(7件のレビュー)¥289税込¥3181パック(100枚×10冊)当日出荷古紙100%の再生紙を使用。環境保全を考え、資源をムダなく利用しています 色や書き心地、使用感などは、今までとまったく変わりません 見出しに最適なスリムサイズです。資料整理や仕分けなどに便利な混色セットです。仕様通常粘着タイプ種別スリム見出し(ミニ)サイズプチシリーズPost-itエコマーク認定認定粘着剤水分散性粘着剤環境対応古紙パルプ配合率100%の再生紙を使用エコマーク認定GPNエコ商品ねっとグリーンマーク認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 110
ポストイット 通常粘着ふせん スリム見出し 50×7.5mm パステルカラー 3M スリーエム
3M(スリーエム)(6件のレビュー)¥369~税込¥406~1パック(100枚×10冊)当日出荷見出しに最適なスリムサイズです。 資料整理や仕分けなどに便利な混色セットです。 古紙100%の再生紙を使用。環境保全を考え、資源をムダなく利用しています 色や書き心地、使用感などは、今までとまったく変わりません仕様通常粘着タイプ種別スリム見出し形状短冊形サイズプチシリーズPost-itエコマーク認定認定寸法(縦×横)(mm)50×7.5粘着剤水分散性粘着剤商品構成アソート環境対応古紙パルプ配合率100%の再生紙を使用エコマーク認定GPNエコ商品ねっとグリーンマーク認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 110
タグ付きケーブルータイ 7.5mm×280mm
SapiSelco¥2,898税込¥3,1881セット(50本)欠品中結束したケーブルを仕分けして、区別することができます。 ケーブルタイにバーコードを張り付けて、区別することもできます。 赤色のケーブルタイなので、目視しやすいです。用途結束した電線やケーブルなどの識別トラスコ品番819-0204材質ナイロン長さ(mm)280幅(mm)7.5厚さ(mm)1色赤質量(g)515使用温度範囲(℃)-15~75最大結束径(Φmm)70寸法(縦×横)(mm)(書込みスペース)51×83引張強度(N)450最小結束径(Φmm)5
ステンレス プレートフック 25.5mm×7.5mm
水本機械製作所¥779税込¥8571個当日出荷設置幅の狭い面でも取付可能です。座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのネジをご使用下さい。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用トラスコ品番849-2184材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)4種類プレートフック寸法L(mm)7.5寸法H(mm)20寸法d(mm)3寸法D(mm)3寸法T(mm)2寸法W1(mm)25.5寸法W2(mm)18寸法S1(mm)6.5寸法S2(mm)8.5表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.03
スナップイン式コネクタ7.5mmピッチメス センターロック付
ワイドミュラー¥389~税込¥428~1個当日出荷撚り線もそのまま接続できる次世代接続システムスナップインクランプです。省配線-時間とコストを削減クランプが開かれた状態で納入されるので、ストリップされた撚り線を挿入するだけで、簡単に結線できます。圧着端子も工具も不要です。セイフティインジケータ結線完了時のクリック音とインジケータが飛び出す機構により、視覚的にも接続完了状態である事が確認できます。用途各種I/O機器、インバータ、コントローラ等、様々な産業のデバイス基板に。RoHS指令(10物質対応)対応
エホート 六角軸ショート鉄工 7.5mm
EFFORT(エホート)¥699税込¥7691本3日以内出荷一体構造のショートサイズ設計&チタンコーティング仕上げでブレずに速い穴あけを実現。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。Xシンニング加工により、ポンチング不要で正確な位置に穴あけができます。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。※小径サイズの2.0mm~6.8mmまではお得な2本入り、大径サイズの7.0mm以上は1本入りでのご提供です。用途適合電動工具:電動・インパクトドライバー。適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)7.5全長(mm)60有効長(mm)18
5.0x0.5 / 7.5mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥505税込¥5561個翌日出荷仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-80材質SUS304高さ(mm)7.5線径(Φmm)0.5外径(Φmm)5端末クローズドエンドばね定数(N/mm)1.687許容荷重(N)5.74巻方向右密着高さ(mm)3.3許容荷重時高さ(mm)4.1
エホート 六角軸鉄工TINドリル 7.5mm
EFFORT(エホート)¥1,598税込¥1,7581本3日以内出荷チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。シャンク一体型ドリル。ドリルは高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様により耐久性UP。SXシンニング加工で食いつき良く、ポンチング不要。用途適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、木材仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼M35(チタンコーティング)寸法(mm)7.5全長(mm)110有効長(mm)65
スナップイン式コネクタ 7.5mmピッチメス
ワイドミュラー¥329~税込¥362~1個当日出荷撚り線もそのまま接続できる次世代接続システムスナップインクランプです。省配線-時間とコストを削減クランプが開かれた状態で納入されるので、ストリップされた撚り線を挿入するだけで、簡単に結線できます。圧着端子も工具も不要です。セイフティインジケータ結線完了時のクリック音とインジケータが飛び出す機構により、視覚的にも接続完了状態である事が確認できます。用途各種I/O機器、インバータ、コントローラ等、様々な産業のデバイス基板に。長さ(mm)34高さ(mm)15.5RoHS指令(10物質対応)対応絶縁被覆外径(Φmm)4
交換レンズFS 7.5mm F3.2
KamLan¥24,980税込¥27,4781本4日以内出荷全長58mm、質量250gと取り回しの良い、軽量コンパクトな対角魚眼レンズです。鏡筒は質感の高い金属製。ピントリングの感触は、扱いやすい適度なトルクを指に感じることができます。マニュアル操作を存分に楽しむことが出来るレンズです。付属品レンズフ-ド質量(g)約250焦点距離(mm)7.5レンズ構成6群7枚撮影距離(m)最短:0.1フォーカスマニュアルフォ-カス絞りF3.2-16マウントマイクロフォーサーズサイズ(Φmm)58×52画角160°
コネクタ 基板側ソケット7.5mmピッチオス ピンヘッダ180度
ワイドミュラー¥119~税込¥131~1個当日出荷撚り線もそのまま接続できる次世代接続システムスナップインクランプ専用ソケットです。ケーブル側コネクタのロック付き、ロック無しに共通で使用可能です。耐熱性樹脂を採用フロー/リフローはんだプロセスに対応した高性能材料を採用しています。用途各種I/O機器、インバータ、コントローラ等、様々な産業のデバイス基板に。RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ 基板側ソケット7.5mmピッチオス ピンヘッダ270度
ワイドミュラー¥119~税込¥131~1個当日出荷撚り線もそのまま接続できる次世代接続システムスナップインクランプ専用ソケットです。ケーブル側コネクタのロック付き、ロック無しに共通で使用可能です。耐熱性樹脂を採用フロー/リフローはんだプロセスに対応した高性能材料を採用しています。用途各種I/O機器、インバータ、コントローラ等、様々な産業のデバイス基板に。RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ 基板側ソケット7.5mmピッチオス ピンヘッダ90度
ワイドミュラー¥119~税込¥131~1個当日出荷撚り線もそのまま接続できる次世代接続システムスナップインクランプ専用ソケットです。ケーブル側コネクタのロック付き、ロック無しに共通で使用可能です。耐熱性樹脂を採用フロー/リフローはんだプロセスに対応した高性能材料を採用しています。用途各種I/O機器、インバータ、コントローラ等、様々な産業のデバイス基板に。長さ(mm)14高さ(mm)15.1RoHS指令(10物質対応)対応絶縁被覆外径(Φmm)4
六角軸Coステンドリル 普通
SK11(6件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷使い慣れたサイズ、コバルトハイス鋼使用で耐摩耗性が高い適長ステンレスドリルです。コバルトハイス鋼(Co-HSS)を使用し、高温時の耐摩耗性が高く、ステンレス鋼の切削に最適です。鉄への切削にも寿命抜群です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。2.5mm以上はMCE(マルチカッティングエッジ)刃先により切れ味抜群、食い付きと早切れ性能は従来比の3倍です。用途ステンレス、鉄の穴あけ。適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル軸径六角軸6.35mm適合被削材種ステンレス、鉄穴あけ可能板厚(mm)ステンレス:1.0mm、鉄:2.0mm
六角軸TiN鉄ドリル 普通
SK11(6件のレビュー)¥559税込¥6151本当日出荷使い慣れたサイズ、ハイス鋼にチタンコーティングで耐久性アップの適長鉄ドリルです。ハイス鋼(HSS)にチタン(Tin)をコーティング、耐熱性能が上がり長寿命です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。3.0mm以上はクロスシンニング刃先で食い付き抜群です。用途鉄、木、樹脂、軽金属の穴あけ。適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル軸径六角軸6.35mm適合被削材種鉄、木、樹脂、軽金属穴あけ可能板厚(mm)鉄:2.0mm、木:らせん溝長の2/3程度
ショートビット 木工用 先三角タイプ
(26件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷先三角タイプなので、押さえた分だけ奥へ進み、好きな深さで止めることができるため、止まり穴に適しています。用途一般木材材質S45Cシャンク径(Φmm)6.35先端形状先三角式
六角軸Coステンドリル 極短
SK11(12件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷ターゲットに当てやすい、コバルトハイス鋼使用で耐摩耗性が高い極短ステンレスドリルです。コバルトハイス鋼(Co-HSS)を使用し、高温時の耐摩耗性が高く、ステンレス鋼の切削に最適です。鉄への切削にも寿命抜群です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。2.5mm以上はMCE(マルチカッティングエッジ)刃先により切れ味抜群、食い付きと早切れ性能は従来比の3倍です。用途ステンレス、鉄の穴あけ。適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル軸径六角軸6.35mm適合被削材種ステンレス、鉄穴あけ可能板厚(mm)ステンレス:1.0mm、鉄:2.0mm
コンクリート釘
アマテイ(25件のレビュー)¥389税込¥4281箱(500g)当日出荷特殊材料に独自の処理を施し硬く折れにくいのが特長です。用途コンクリート、セメントブロック、レンガ、樫木などの建築、構築物に適しています。材質鉄仕上光沢メッキ頭部平頭
木製曲げ輪ふるい(通し)36cmタイプ 粗目(7.5mm)
アイデア・サポート¥10,980税込¥12,0781台5日以内出荷舗装工事専用に改良した軽量で丈夫な木製曲げ輪ふるいです。 軽くて丈夫! 重さわずか660gの超軽量! ハードな使用に耐えられるよう、各所に補強を加えています。 職人手作り 専門の職人が一つ一つ丁寧に手作りしています。材質メッシュ:ステンレス材質(本体)ヒノキ質量(g)約660寸法(Φ×高さH)(mm)360×86網目(mm)粗目:7.5
スポーツバイク用ヘッドセット FSA HS Orbit Equipe 7.5mm alloy1-1/8
FSA¥8,398税込¥9,2381個4日以内出荷FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。1-1 / 8インチ規格のフレーム用Orbit Equipeは、耐久性を最大限にするために丈夫なスチール製の下ワンを採用しています。 。トップカップはアルミトップカバー、上ワンはアルミ製で重量を抑えています。 メンテナンスが簡単で、交換が容易な上下、2つのシールドベアリングが使用しされてます。1-1 / 8インチ、36度/ 36度シールドベアリング(黒シール)。アルミトップカバー。アルミ製上部カップとスティール製下部カップを採用仕様トップキャップハイト:7.6材質アルミ色ニュートラル質量(g)105タイプヘッドセットメーカーFSA分野ロード、 MTB、 アーバン/コミューティングカテゴリーヘッドセット:threadless
ストリングコード7.5mm
S.I.C.(SHINDO)¥4,298税込¥4,7281巻(30m)8日以内出荷12サイズ×45色 スパンレーヨン100%のベーシックな丸紐です。 風合いは柔らかく、サイズは直径約7.5mm。このサイズは #9000(生成り) #01(白) #50(黒) の3色展開となります。用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。幅(mm)7.5長さ(m)30混率(%)レーヨン100
木製曲げ輪ふるい(通し)30cmタイプ 粗目(7.5mm)
アイデア・サポート¥6,898税込¥7,5881台5日以内出荷舗装工事専用に改良した軽量で丈夫な木製曲げ輪ふるいです。 軽くて丈夫! 重さわずか660gの超軽量! ハードな使用に耐えられるよう、各所に補強を加えています。 職人手作り 専門の職人が一つ一つ丁寧に手作りしています。材質メッシュ:ステンレス材質(本体)ヒノキ質量(g)約520寸法(Φ×高さH)(mm)300×86網目(mm)粗目:7.5
半田ピン付きメール(オス)ヘッダ(ピンピッチ7.5mm) 721シリーズ
ワゴジャパン¥29,980~税込¥32,978~1パック(100個)ほか5日以内出荷から6日以内出荷色ライトグレーピッチ(mm)7.5定格電圧(V)400定格電流(A)12
...