カテゴリ

  • 切削工具(163)
  • 空調・照明・電設資材(117)
  • ねじ・ボルト・釘(72)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(63)
  • 油圧機器・油圧ホース(52)
  • FA担当者のオススメ新商品(38)
  • 配管・水廻り設備部材(35)
  • 自動車用オイル・ケミカル(33)
  • 測定用品(27)
  • メカニカル部品(14)
  • 溶接用品(6)
  • 作業工具(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • 物流用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み

「7/16 unf」の検索結果

603件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ボルト ユニファイねじ・細目G-5(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂六角ボルト ユニファイねじ・細目G-5(鉄/ユニクロ)(パック品)大阪魂(3件のレビュー)
569税込626
1パック(2個)
当日出荷
種別-材質形状半ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
デンゲン用アダプター (オスM10X1.5 メス7/16 20UNF) JTCデンゲン用アダプター (オスM10X1.5 メス7/16 20UNF)JTC
959税込1,055
1個
当日出荷
メス7/16 20UNF オスM10X1.5(YP5104)JTC11*JTC1107H*JTC1137*JTC1107V*JTC6720H*JTC1105B*JTC1105BH用
危険物の類別非危険物
六角ボルト ユニファイ 細目G-5(鉄/クロメート)(パック品) 大阪魂六角ボルト ユニファイ 細目G-5(鉄/クロメート)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
539税込593
1パック(5個)ほか
翌々日出荷
材質長さ(inch)1表面処理クロメート頭部形状六角ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
変換アダプター ロビネア(ROBINAIR)変換アダプターロビネア(ROBINAIR)(22件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
メタルタッチアダプター ロビネア(ROBINAIR)メタルタッチアダプターロビネア(ROBINAIR)
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
メタルタッチアダプター UNF7/16-20(1/4")メス×UNF7/16-20(1/4")オス
六角ボルト ユニファイねじ・細目G-5(鉄/生地) 大阪魂六角ボルト ユニファイねじ・細目G-5(鉄/生地)大阪魂(18件のレビュー)
569税込626
1パック(3個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
種別-材質表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
六角ボルト ユニファイねじ 細目(ステンレス) 大阪魂六角ボルト ユニファイねじ 細目(ステンレス)大阪魂(9件のレビュー)
419税込461特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス頭部形状六角ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
フレアーアダプター イチネンTASCOフレアーアダプターイチネンTASCO(13件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から4日以内出荷
フレアネジのネジ径変換に
六角ボルト ユニファイねじ・細目(ステンレス) 大阪魂六角ボルト ユニファイねじ・細目(ステンレス)大阪魂(10件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス頭部形状六角ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
六角ボルト ユニファイねじ・細目G-5(鉄/クロメート)(パック品) 大阪魂六角ボルト ユニファイねじ・細目G-5(鉄/クロメート)(パック品)大阪魂(2件のレビュー)
539税込593
1パック(5個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
種別-材質山数24表面処理クロメート頭部形状六角ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
違径ソケット PISCO(ピスコ)違径ソケットPISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
形状違径ソケット使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ標準タイプ包装形態通常包装
六角穴付ボルト ユニファイねじ細目(UNF)(鉄/生地) 全ねじ/半ねじ指定不可 大阪魂六角穴付ボルト ユニファイねじ細目(UNF)(鉄/生地) 全ねじ/半ねじ指定不可大阪魂
509税込560
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理生地頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
六角ナット ユニファイねじ細目(UNF)(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂六角ナット ユニファイねじ細目(UNF)(鉄/ユニクロ)(パック品)大阪魂(19件のレビュー)
539税込593
1パック(4個)
当日出荷
材質ねじの種類ナット表面処理ユニクロねじ山種類UNF
六角穴付ボルト ユニファイねじ細目(UNF) (SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ/半ねじ指定不可 大阪魂六角穴付ボルト ユニファイねじ細目(UNF) (SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ/半ねじ指定不可大阪魂(10件のレビュー)
499税込549
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
六角穴付ボルト ユニファイねじ細目(UNF) (ステンレス) 全ねじ/半ねじ指定不可 大阪魂六角穴付ボルト ユニファイねじ細目(UNF) (ステンレス) 全ねじ/半ねじ指定不可大阪魂(4件のレビュー)
509税込560特価
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
7/16"x20 ハンドタップ(UNF/HSS) エスコ7/16"x20 ハンドタップ(UNF/HSS)エスコ
3,220税込3,542
1個
当日出荷
エスコ品番EA829EL-3.5
(MC939)BOLT (7/16-20UNF) 三菱ふそう(MC939)BOLT (7/16-20UNF)三菱ふそう
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
SR13URアダプタ(ユニファイネジ) 清水製作所[継手]SR13URアダプタ(ユニファイネジ)清水製作所[継手](5件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
真鍮製  銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 ナット 三興マテリアルサプライ真鍮製 銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 ナット三興マテリアルサプライ
409税込450
1個
4日以内出荷
スリーブ付フレアタイプは袋ナットを締付けすることによって生じる、締付力が、スリーブを介して管フレア部の接触面に伝わるので、回転摩擦(ねじり)力が作用せず、管フレア箇所を損傷することなく均一に締付けられ、漏れのない円錐径のシールが得られます。
用途銅管用
六角ナットユニファイねじ細目(UNF) コートなし(ステンレス) 大阪魂六角ナットユニファイねじ細目(UNF) コートなし(ステンレス)大阪魂(23件のレビュー)
539税込593特価
1パック(8個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレスねじの種類ナットねじ山種類UNF
7/16"-20 [UNF]リコイルインサートねじ(10コ) エスコ7/16"-20 [UNF]リコイルインサートねじ(10コ)エスコ
1,380税込1,518
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949VH-17
ダイス ユニファイねじ(UNF) SKS材 SKCダイス ユニファイねじ(UNF) SKS材SKC(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
ユニファイねじ用
材質SKS
六角サラエナットダイス(ユニファイ細目ねじ) TRUSCO六角サラエナットダイス(ユニファイ細目ねじ)TRUSCO(7件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ねじの種類UNF材質低合金鋼(SKS)被削材低炭素鋼
ユニファイねじ用丸ダイス(細目) TRUSCOユニファイねじ用丸ダイス(細目)TRUSCO(7件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
調整ねじ付なので寸法調整ができます。 ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。加工ねじユニファイねじ(細目)材質低合金鋼(SKS2)厚さ(mm)9質量(g)25外径(Φmm)25
ハンドタップ(#1先) ユニファイUNF SKCハンドタップ(#1先) ユニファイUNFSKC(7件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から5日以内出荷
ねじの種類UNF
ハンドタップ(ユニファイねじ用・細目タイプ) TRUSCOハンドタップ(ユニファイねじ用・細目タイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。 ねじ山の修正、作製用です。
用途被削材:鉄、軽金属。 ユニファイねじ用・細目タイプ。材質合金工具鋼(SKS)先端精度JIS3級表面処理ノンコーティング加工ねじユニファイねじ
(+)UNF(PAN)ユニファイ小ねじ (ステンレス) 大阪魂(+)UNF(PAN)ユニファイ小ねじ (ステンレス)大阪魂(8件のレビュー)
569税込626特価
1パック(3個)
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
1042UNF 高圧キャップ(UNFネジタイプ) 鉄製 YOKOHAMA(横浜ゴム)1042UNF 高圧キャップ(UNFネジタイプ) 鉄製YOKOHAMA(横浜ゴム)
949税込1,044
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドタップセット(ユニファイねじ用・細目タイプ) TRUSCOハンドタップセット(ユニファイねじ用・細目タイプ)TRUSCO
6,398税込7,038
1セット(3本)
当日出荷
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。 ねじ山の修正、作製用です。
用途被削材:鉄、軽金属。 ユニファイねじ用・細目タイプ。材質合金工具鋼(SKS)セット内容先・中・上精度JIS3級表面処理ノンコーティング加工ねじユニファイねじ
SR16UR(UNF)アダプター 清水製作所[継手]SR16UR(UNF)アダプター清水製作所[継手]
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
SR18UR(UNF)アダプター 清水製作所[継手]SR18UR(UNF)アダプター清水製作所[継手]
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
六角ナット ユニファイねじ細目(UNF)(鉄/生地)(パック品) 大阪魂六角ナット ユニファイねじ細目(UNF)(鉄/生地)(パック品)大阪魂(11件のレビュー)
539税込593
1パック(10個)ほか
当日出荷
材質ねじの種類ナット表面処理生地ねじ山種類UNF
ネジゲージ 7/16-20UNF-2B GP IP 第一測範ネジゲージ 7/16-20UNF-2B GP IP第一測範
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
超硬シート面カッター EIKO(栄工舎)超硬シート面カッターEIKO(栄工舎)
33,980税込37,378
1本
翌々日出荷
超硬シート面カッター UNF規格
用途ザグリ加工材質超硬 K10表面処理ノンコート外径公差(mm)±0.1案内径公差(mm)0/-0.05
六角ダイス(UNF/SKS2) エスコ六角ダイス(UNF/SKS2)エスコ
3,960税込4,356
1個
当日出荷から翌日出荷
材質SKS-2
超硬シート面ザグリカッター EIKO(栄工舎)超硬シート面ザグリカッターEIKO(栄工舎)
34,980税込38,478
1本
翌々日出荷
超硬シート面ザグリカッター UNF規格
用途ザグリ加工材質超硬 超微粒子表面処理ノンコート外径公差(mm)+0.01/0公差(mm)【基準径】+0.1/0
ネジ変換ボルト ユニファイ(細目・UNF) ラクテムネジ変換ボルト ユニファイ(細目・UNF)ラクテム
2,448税込2,693
1本
当日出荷から5日以内出荷
外径インチネジ、内径メートル並目ネジ穴の変換用アダプタです。既存のユニファイ細目(UNF)ネジ穴にインサートすることでメートル並目ネジ穴へ変換できます。輸入品などのインチ、ユニファイ規格穴に対し、国内規格のネジを使用することができます。六角頭タイプなので簡単にスパナ等で締め付けることができます。外径ユニファイ並目(UNC)のタイプもございます。
用途インチ穴、ユニファイ穴のサイズ変換や補修などに。材質【六角ボルト・座金】SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類【内径】メートル並目【外径】ユニファイ 細目(UNF)
ダイス ユニファイねじ(UNF) SKH材 SKCダイス ユニファイねじ(UNF) SKH材SKC
4,498税込4,948
1個
当日出荷から3日以内出荷
ユニファイねじ用
材質SKH
ハンドタップ ユニファイ細目ネジ(UNF) ライト精機ハンドタップ ユニファイ細目ネジ(UNF)ライト精機
6,498税込7,148
1セット(3本)
当日出荷から8日以内出荷
セット内容先・中・上セット材質合金工具鋼(SKS)ねじの種類UNF
CAP(UNF 大阪魂CAP(UNF大阪魂
667税込734
1袋(4個)ほか
翌々日出荷
...