カテゴリ
- 切削工具(104)
- ねじ・ボルト・釘(62)
- 油圧機器・油圧ホース(45)
- FA担当者のオススメ新商品(32)
- 配管・水廻り設備部材(26)
- 空調・照明・電設資材(25)
- 測定用品(13)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- 自動車補修部品(6)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 溶接用品(2)
- メカニカル部品(2)
- 制御機器(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 整備工具・収納(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂(47)
- 清水製作所[継手](36)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(17)
- CEJN(セイン)(17)
- SKC(15)
- OSG(オーエスジー)(14)
- イシハシ精工(13)
- フジトク(12)
- アソー(11)
- エスコ(10)
- サンドビック(9)
- プロトティップ(8)
- ボサード(7)
- ミヤコ(6)
- フローバル(6)
- TRUSCO(5)
- フジキン(5)
- カーメックス(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「7/8 unf」の検索結果

プラグ(ユニファイ)高圧ホース用
中部高圧ホース(1件のレビュー)¥829税込¥9121個当日出荷ユニファイネジ プラグ。。【材質 】 鉄 【形状】 プラグ 【メッキ】 三価クロメート 【接続ねじ種類】 37°シート面ユニファイネジ
内・外ソケット
アソー(10件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷材質黄銅形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(UNF)(ミリ)
フジキン¥1,298~税込¥1,428~1個9日以内出荷から42日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ハーフユニオン(UNF)
フレアージョイント
アソー(28件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から4日以内出荷用途専用工具でラッパ状に広げた銅管を、機器・装置に接続する為のジョイントです。材質C3604BD形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
キャップ(ユニファイ)高圧ホース用
中部高圧ホース(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ユニファイネジ キャップ。。【材質 】 鉄 【形状】 キャップ 【メッキ】 三価クロメート 【接続ねじ種類】 37°シート面ユニファイネジ
ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(UNF)(インチ)
フジキン¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から102日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ハーフユニオン(UNF)
ニューV-Lok継手 ハーフユニオンOリングシール(UNF)(インチ)
フジキン¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から92日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ハーフユニオン(UNF)
内ネジ・フレアージョイント
アソー(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から4日以内出荷材質C3604BD形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
六角穴付ボルト ユニファイねじ細目(UNF) (ステンレス) 全ねじ/半ねじ指定不可
大阪魂(4件のレビュー)¥419~税込¥461~1個ほか当日出荷から3日以内出荷材質/仕上ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
1050UNF 高圧プラグ(UNFネジタイプ) 鉄製
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
1042UNF 高圧キャップ(UNFネジタイプ) 鉄製
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドタップ SKS
TRUSCO¥8,598~税込¥9,458~1本ほか当日出荷から9日以内出荷ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。ねじ山の修正、作製用です。用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。材質低合金鋼(SKS)溝数4精度JIS3級表面処理ノンコーティング加工ねじ加工ねじ精度表記JIS3級
超硬シート面カッター
EIKO(栄工舎)¥54,980税込¥60,4781本翌々日出荷超硬シート面カッター UNF規格用途ザグリ加工材質超硬 K10表面処理ノンコート外径公差(mm)±0.1案内径公差(mm)0/-0.05
超硬シート面ザグリカッター
EIKO(栄工舎)¥51,980税込¥57,1781本翌々日出荷超硬シート面ザグリカッター UNF規格用途ザグリ加工材質超硬 超微粒子表面処理ノンコート外径公差(mm)+0.01/0公差(mm)【基準径】+0.1/0
(HSS)ハンドタップ(UNF)
エスコ¥4,620税込¥5,0821本翌日出荷HSS(ハイス製)。中タップ(喰付5-6P)。アメリカねじ細目。用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック![[HSS]ハンドタップ(UNF) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70293179-251027-02.jpg)
[HSS]ハンドタップ(UNF)
エスコ¥14,400税込¥15,8401本翌日出荷材質HSS(ハイス)幅(mm)13全長(mm)105ピッチ喰い付き:1.5P溝数4被削材対応:中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物などねじ長さ(mm)37呼び7/8”×14シャンク径(mm)17
(HSS)ハンドタップ(UNF)
エスコ¥4,620税込¥5,0821本翌日出荷HSS(ハイス製)。仕上タップ(喰付2-3P)。アメリカねじ細目。用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック




![SR13URアダプタ(ユニファイネジ) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34683424-221128-04.jpg)

![SR14Uアダプタ(ユニファイネジ) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34683661-221128-04.jpg)
![SSO09 異径アダプタ(Oリング付) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34686355-221128-04.jpg)


![MS1Uプラグ(ユニファイネジ) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34683722-221128-04.jpg)

![MS2Uキャップ(ユニファイネジ) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34683765-151008-02.jpg)
![SR16UR(UNF)アダプター 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19475568-230202-02.jpg)



![SR33URアダプタ(ユニファイネジ) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32726662-220704-02.jpg)










![SR18UR(UNF)アダプター 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19475830-230202-02.jpg)









![[HSS]ハンドタップ(UNF) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70293179-251027-02.jpg)