カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
- 空調・照明・電設資材(13)
- 科学研究・開発用品(10)
- 厨房用品(9)
- 物流用品(7)
- 卓上消耗品(6)
- 機構部品(6)
- 切削工具(5)
- 学童・教育用品(5)
- 制御機器(4)
- メカニカル部品(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 防災用品(3)
- 測定用品(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 家電(3)
- 電動工具(3)
- バイク部品(2)
- 安全用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 住設機器(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 作業工具(2)
- 空圧工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 電気材料(1)
- 日用品(1)
- 理美容(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- 建築金物(1)
- 介護用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- New-Era(ニューエラー)(33)
- エスコ(7)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- TRUSCO(5)
- アーテック[学校教材・教育玩具](5)
- RUPES(5)
- TPP(5)
- EBM(江部松商事)(4)
- CAPTAIN STAG(4)
- TKG(3)
- DAIKO(大光電機)(3)
- omron(オムロン)(2)
- 北川鉄工所(2)
- 大同メタル工業(2)
- 未来工業(2)
- 修理(2)
- ノーリツ(2)
- タカノ(2)
- EFFEX(エフェックス)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「70φ×70」の検索結果

ウレタン丸棒
オーツケミカル(20件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781本当日出荷から8日以内出荷経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー材質ウレタン 硬度90タイプ丸棒種類注型(加工タイプ)耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90破断伸度(%)450材料エーテル系比重1.13引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]硬度(JIS A)90圧縮永久歪(%)36引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]反撥弾性(%)43脆化点(℃)-20
基礎用鋼製スペーサー
京都スペーサー¥14,980税込¥16,4781箱(50個)7日以内出荷基礎のベース筋の下がりぶりを確保する目的に使用する鋼製スペーサーです。足先へポリエチレン被膜を施しました。用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
THP20ーSCD用ロードローラーアッセンブリーΦ70×70 ベアリング入りウレタンキャスター
TRUSCO¥53,980税込¥59,3781箱(4個)翌々日出荷ハンドパレット用交換パーツです。用途補修パーツとして。トラスコ品番665-9534適合機種THP20-SCD寸法(mm)70×70(径×幅)品名ロードローラーアッセンブリーΦ70×70
THP10ー510N、612N、48N用ロードローラーアッセンブリーΦ70×70 ベアリング入りナイロンキャスター
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781個当日出荷ハンドパレット用交換パーツです。用途補修パーツとして。トラスコ品番665-9529適合機種THP10-510N,612N,48N寸法(mm)70×70(径×幅)品名ロードローラーアッセンブリーΦ70×70
微差圧計(パネル形・壁掛形) 70Φ 形番:DG70
長野計器¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から6日以内出荷小形・軽量のため、取付けスペースの限られている場所に適しています。設置針(赤色1本)が標準装備されています。外部からゼロ調ができます。壁掛形は継手を左右交換することにより高圧、低圧の接続を逆転させることができます。RoHS指令に対応。用途本製品は、主として空調用のエアフィルターの圧力損失による差圧などの検出に適しており、非常に低い圧力測定に使用されます。小型な微差圧計としてのほか、流量計・微圧計としても使用いただけるコンパクトな差圧計です。質量(g)約200取付方式垂直使用温度範囲(℃)-10~50精度±2.5%F.S(JISB7505-1準拠)
RUPES 9.DA70Mスポンジバフイエロー FINE(細目)70Φ
RUPES¥1,498税込¥1,6481枚当日出荷BigFootシリーズのフォームバフにおいて最も汎用性が高く、様々な塗装タイプに対応し、効果的なスクラッチ除去と均一で光沢のある仕上りを実現します。RUPES D-A FINEポリッシングコンパウンドと組み合わせて使用することで、軽度から中度のスクラッチ除去や塗膜の微調整、初期研磨後の仕上げに対応します。用途中度から重度のスクラッチなどの初期研磨に。塗膜の微調整、初期研磨後の仕上げに厚さ(mm)20直径(Φmm)バフ:70、マジック部:50型番9.DA70M危険物の類別非危険物
RUPES 9.DA70S スポンジバフ白 ULTRAFINE(極細)70Φ
RUPES¥1,498税込¥1,6481枚当日出荷軟質でデリケートな塗膜や濃色車において、バフ目やオーロラを残さずクリアで高光沢な最終仕上げを実現し、コーティング前の下地処理にも適しています。RUPES UNO PUREポリッシングコンパウンドと組み合わせて使用することで、極微細なスクラッチやオーロラを除去し、高い光沢を持った仕上りを実現します。用途軟質でデリケートな塗膜や濃色車の最終仕上げに厚さ(mm)20直径(Φmm)バフ:70、マジック部:50型番9.DA70S危険物の類別非危険物
RUPES 9.DA70H スポンジバフブルーCOARSE(粗~中)70Φ
RUPES¥1,498税込¥1,6481枚欠品中BigFootシリーズのフォームバフにおいて最も研磨力が高く、ランダムオービタル、ギアドライブの両方に対応した新設計の製品です。新RUPES D-A COARSEポリッシングコンパウンドと組み合わせて使用することで、独自のオープンセル構造のウレタン素材が様々な塗装に対応し、中度から重度のスクラッチを除去します。用途中度から重度のスクラッチなどの初期研磨に厚さ(mm)20直径(Φmm)バフ:70、マジック部:50型番9.DA70H危険物の類別非危険物
【修理】ミニサンダー70mmΦ(エス・ピー・エアー)修理)SPS-34 (70MMパット)(修理)
修理¥12,980税込¥14,2781台10日以内出荷種類ミニサンダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
ダウンライト/軒下用ベース/CDM-TP70W相当 4500クラス/Φ125 1/2照度角70°/電源内蔵
DAIKO(大光電機)¥34,980税込¥38,4781台4日以内出荷仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、4500クラス、白コーン、調光器併用不可、ガラスパネル付(消し)材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装色白(ホワイト93)電圧(V)AC100-242消費電力(W)39寸法(Φmm)140埋め込み深さ(mm)173光源寿命40000時間容量(VA)40/40/40(100V/200V/242V)配光角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応防水性防雨形グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125調光の可否非調光取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル15°近接限度距離(m)0.1従来光源CDM-TP70W相当
コバルトVLホルソー
谷口工業¥7,398税込¥8,1381個5日以内出荷Φ15~Φ70まで1mm刻み、Φ70~Φ100まで5mmとびの即納体制全長(mm)105サイズΦ85シャンク径(Φmm)13有効長(mm)25再生紙使用マーク適合![木製ゴマ(ヒモ付)無着色 Φ70 アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31224980-230710-02.jpg)
木製ゴマ(ヒモ付)無着色 Φ70
アーテック[学校教材・教育玩具]¥319税込¥3511個当日出荷平らなので自由に絵が描きやすい。木製のコマです。無着色なのでオリジナルのコマがつくれます。平らなので自由に絵が描きやすくなっています。丈夫な組みひもを使用しています。木製なので床が傷つきにくくなっています。材質:コマ:木(ケヤキ)、ひも:綿。サイズ:Φ70×70mm、ひも:1.6m。セット内容:コマ×1、ひも×1用途室内遊びや保育・幼児教育の自由遊びやワークショップに。セット内容本体、ひも材質ケヤキ寸法(Φ×mm)70×70ひも長(m)1.5適合年齢(歳)3
【修理】ミニダブルアクションサンダー70mmΦ(エス・ピー・エアー)修理)SP-1340DA (70MM)(修理)
修理¥12,980税込¥14,2781台10日以内出荷種類ミニダブルアクションサンダーサービス分類修理
ダイスライド ブシュ HA
大同メタル工業(2件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から115日以内出荷銅合金をベースとし、厳選された固体潤滑剤で製造されたプラグを埋込んだ高荷重用無給油軸受けです。 メンテナンスフリーで給油の必要がありません。 耐摩耗特性が極めて優れています。高荷重・低速運動条件での往復運動、断続運動、揺動運動のように油膜形成が困難な使用箇所で優れた耐摩耗特性を発揮します。 摩擦係数が低い。 低温から高温まで広い範囲で使用できます。 耐食性、および耐薬品性に優れています。 耐衝撃性に優れています。材質(ベース)高力黄銅長さ公差(mm)-0.1/-0.3
ダウンライト/ベース/CDM-TP70W相当 3500クラス/Φ125 Cut-off15° 1/2照度角70°
DAIKO(大光電機)¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷仕様LED内蔵、LED交換不可、3500/4500クラス、白コーン、ガラスパネル付(消し)材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装色白(ホワイト93)寸法(Φmm)140埋め込み深さ(mm)173光源寿命40000配光角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル15°近接限度距離(m)0.1従来光源CDM-TP70W相当エコロジー商品省エネ![らでん調 朱肉 アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25651055-180711-02.jpg)
らでん調 朱肉
アーテック[学校教材・教育玩具]¥564税込¥6201個3日以内出荷柄の違う2種類のらでん調シールを使って、らでん調の朱肉を作るセット。サイズ:Φ70mm。セット内容:・朱肉Φ70mm×1 ・らでん調シール 2種セット 132×76mm×1用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。セット内容朱肉×1、らでん調シール2種セット×1寸法(mm)朱肉:Φ70、らでん調シール2種セット:132×76質量(g)45
モルターA-PAT(モルタル埋め戻し用受け材)
ネグロス電工(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381箱(10枚)当日出荷から4日以内出荷ワンタッチで貼付けられ、直ぐにモルタルが流せます。 防水性シートのため、スミズミまで凝固して、きれいに仕上がります。 重ね貼りすることで、連続穴にも使用できます。 コーナー部においてもカッター等で加工して使用できます。 デッキプレートの凹凸面にも使用できます。 建築用薄物材料の難燃性試験方法JIS A 1322(防炎2給)適合品。 MOL400Fはフリーサイズ(穴無しタイプ)のため、自由にカットや折り曲げが可能です。又貫通穴をふさぐ用途に最適です。材質難燃性発泡ポリエチレンフォームの心材へアルミニウム箔を接着加工
ダウンライト/ベース/CDM-TP70W相当 3500クラス/Φ100 Cut-off15° 1/2照度角70°
DAIKO(大光電機)¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷仕様LED内蔵、LED交換不可、3500/4500クラス、白コーン、ガラスパネル付(消し)材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装色白(ホワイト93)寸法(Φmm)115埋め込み深さ(mm)159光源寿命40000配光角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル15°近接限度距離(m)0.1従来光源CDM-TP70W相当エコロジー商品省エネ
Φ 90x800mm ガードポール(赤・白)
エスコ(1件のレビュー)¥4,320税込¥4,7521個当日出荷柔軟なガードポール。 色あせせず、防水、耐熱性、耐寒性があります。仕様【使用アンカーボルト】コンクリートに設置時:Φ8×70mmボルト・下穴:8.5mm(EA945BA-82)、アスファルトに設置時:Φ8×70mmボルト・下穴:6.5mm(EA945DF-8)エスコ品番EA983FT-100幅(mm)反射板:70質量(kg)約1.3材質(本体)EVA本体寸法(mm)Φ90×800取付け方法アンカーで固定(接着剤は不要)ベース径(Φmm)205ベース穴径(Φmm)11(固定穴は4ヶ所)材質(ベース)ゴム色(本体)赤光度(cd)【反射板】350色(反射板)白
ヘアーキャッチケープ
泉精器製作所(5件のレビュー)¥1,190税込¥1,3091個当日出荷刈った毛を受け止めるヘアーキャッチケープ 静電気防止剤配合でお手入れ簡単付属品ポーチ色ブルー質量(g)約255RoHS指令(10物質対応)対応外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)使用時:550または500×70、収納時:125×70
スタンド
サンワサプライ¥59,980税込¥65,9781台翌日出荷MR-FA60H、MR-FAK60H、MR-FAP60H、MR-FA70、MR-FAK70、MR-FAP70用スタンド。キャスターは(Φ50mm)を採用しています。中棚は50mmピッチで6段階の設定ができます。付属品連結用ボルト(M6×50)×4、中棚×1材質スチール(メラミン焼付塗装)使用工具手袋フレームグレーキャスターありキャスター径(Φmm)50組立時間20分サイズ(mm)【六角レンチ】4総耐荷重(kg)80アジャスターなしマンセル記号N7.5組立人数2![朱肉スクラッチ(沈金調) アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68702929-251211-02.jpg)
朱肉スクラッチ(沈金調)
アーテック[学校教材・教育玩具]¥455税込¥5011個3日以内出荷ニードルで引っかき絵具を流し込むことで美しい作品に仕上がる沈金セット。カーボン紙でフタに下絵を描き、ニードルでひっかきます。ひっかいた溝に金絵具を流し込むことで美しい作品が出来上がります。伝統工芸の沈金を模した作品が作れるキットです。材質:朱肉、絵具、紙。サイズ:Φ70mm×15mm。セット内容:朱肉Φ70mm×1、金絵具5cc×1用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。セット内容朱肉Φ70mm×1、金絵具5cc×1材質朱肉、絵具、紙寸法(Φ×mm)70×15
ダイクロハロゲン(JDR)
ウシオ¥3,698税込¥4,0681個当日出荷100V仕様でΦ70mmの大型ダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃すダイクロイックミラーにより熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に併せて適切な配光を選ぶことができ照明設計を容易にします。寸法(mm)外寸:Φ70×78、ミラー径:Φ70質量(g)105電圧(V)110消費電力(W)57口金E11全光束(Lm)900寿命3000h光色電球色演色指数(Ra)100
ダイスライド 鍔付ブシュ SAF
大同メタル工業¥9,498~税込¥10,448~1個当日出荷から72日以内出荷銅合金をベースとし、厳選された固体潤滑剤で製造されたプラグを埋込んだ高荷重用無給油軸受けです。 メンテナンスフリーで給油の必要がありません。 耐摩耗特性が極めて優れています。高荷重・低速運動条件での往復運動、断続運動、揺動運動のように油膜形成が困難な使用箇所で優れた耐摩耗特性を発揮します。 摩擦係数が低い。 低温から高温まで広い範囲で使用できます。 耐食性、および耐薬品性に優れています。 耐衝撃性に優れています。長さ公差(mm)-0.1/-0.3
撹拌羽根セット M型用
SIBATA(柴田科学)¥2,498税込¥2,7481セット当日出荷撹拌機M型シリーズ専用プロペラタイプのオプション交換羽根です。 Φ8mmシャフトであれば、どの位置にも固定して使用可能です。 汎用的な液体の撹拌に用いられています。用途M-102/103/104型用翼径(mm)(F-40)Φ40、(P-60)Φ60、(DF-70)Φ70、(T-80)Φ80
超硬刃(2本組)
Panasonic(パナソニック)¥7,698税込¥8,4681セット当日出荷EZ3582EZ3580用 超硬チップ採用により長寿命化、石こうボード、コンパネに加えケイカル板にも対応仕様刃寿命:石こうボード(Φ70mm、板厚12mm 約400穴)、コンパネ(Φ70mm、板厚12mm 約200穴)、ケイカル板(Φ70mm、板厚6mm 約400穴)アズワン品番65-1997-86
18-0 計量カップセット 5点セット
EBM(江部松商事)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷セット内容200mL、100mL、67mL、50mL、25mL材質18-0ステンレス外寸(mm)(200mL)Φ80×H45柄長:85、(100mL)Φ70×H35柄長:70、(67mL)Φ64×H30柄長:70、(50mL)Φ57×H25柄長:60、(25mL)Φ45×H23柄長:60
プレス製台車 固定式
TRUSCO¥26,980税込¥29,6781台当日出荷自在車輪の旋回軸と四輪の車輪軸にラジアルボールベアリグを標準採用し、省音性を向上させました。 キャスターの取付ピッチが、自在車輪・固定車輪共有のため、位置の入れ替えが可能です。仕様組立式、固定ハンドルタイプ材質(マット)塩化ビニール、表面処理/粉体塗装材質(車輪)ゴムタイプ組立式、固定ハンドルタイプキャスター自在・固定各2個材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール組立時間1人20分騒音対策あり材質(荷台)スチール![デザインつまようじ立て アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25651019-220228-02.jpg)
デザインつまようじ立て
アーテック[学校教材・教育玩具]¥446税込¥4911個3日以内出荷爪楊枝入れのパッケージデザイン素材。制作時間:3~5時間 使用画材:アクリルガッシュ。サイズ:本体:Φ50×90mm、ラベルシール:70×172mm。セット内容:本体(Φ50×90mm)×1、ラベルシール(70×172mm)×1用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体×1、ラベルシール×1寸法(mm)本体:Φ50×90、ラベルシール:70×172質量(g)60
塩ビホルソー
未来工業¥14,980税込¥16,4781個当日出荷7サイズの穴あけができるPVH-60・60Fと、12サイズの穴あけができるPVH-89があります。 刃は摩擦抵抗の少ない丸棒状です。もちろん取り替えもできます。 本体内にセットしたスプリングにより一定の力で切削でき、きれいな穴あけができます。 FRP用は超硬刃を使用しています!
ブラウンマルチクイック1ハンドブレンダー
ブラウン¥8,998税込¥9,8981台翌々日出荷電源:単相100V、50/60Hz。消費電力:300W。コード長さ:1.2m。回転数(回転速度高速):12000回/分。定格時間:【ブレンダー】60秒【ハーブチョッパー】30秒。材質:【ブレンダー】ステンレス【ハーブチョッパー】PP/SAN/ステンレス。寸法:【ブレンダー】Φ70×H370mm【ハーブチョッパー】Φ105×H305mm。耐熱温度:【ブレンダー】100℃【ハーブチョッパー】70℃。付属品:専用計量カップ(600ml)寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×370(ブレンダー装着時)
チャックアジャスタブルダミー チャックAD
ZTEC¥23,980税込¥26,3781箱(5個)当日出荷ワークダミーの径が任意に調節可能! 適当なダミーを探す手間がかからない! 爪の成形精度が格段に向上。セット内容AD50/60/70/80/90厚さ(mm)13外径(Φmm)50/60/70/80/90調節径(Φmm)(AD50)50~60、(AD60)60~70、(AD70)70~80、(AD80)80~90、(AD90)90~100

















![木製ゴマ(ヒモ付)無着色 Φ70 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31224980-230710-02.jpg)


![らでん調 朱肉 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25651055-180711-02.jpg)






![朱肉スクラッチ(沈金調) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68702929-251211-02.jpg)








![デザインつまようじ立て アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25651019-220228-02.jpg)