カテゴリ
- 自転車部品(56)
- 自転車タイヤ(32)
- 自転車タイヤチューブ(16)
- 自転車用リム(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 完成車(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 制御機器(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 切削工具(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ETRTO規格
ブランド
- SHINKO(シンコータイヤ)(8)
- Panaracer(パナレーサー)(26)
- IRC(6)
- CST(チェンシンタイヤ)(1)
- アサヒサイクル(3)
- WTB(ダブルティービー)(1)
- SMC(4)
- CAPTAIN STAG(3)
- Honjo(本所工研)(3)
- Zefal(2)
- 共和ゴム(2)
- CHAOYANG(2)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- ADVANTEC(1)
- 大同DMソリューション(1)
- THECUT(1)
- ODELIC(オーデリック)(1)
- Dixna(1)
- サギサカ(SAGISAKA)(1)
- ブランドをもっと見る
タイプ
エコロジープロダクト
「700×35C」の検索結果

WCS ALPINE JB 700×35C タイヤ チューブレスレディ
RITCHEY¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷リッチーの長年のメンター(相談者)であるJobst Brandt氏のイニシャルを冠したタ イヤ。高いグリップ性能を発揮するVFA(Vector Force Analysis) トレッド、ストロングホールドケーシング、チューブレスレディーのスリック グラベルタイヤ走行抵抗が少ないトレッドはオンロードを一日中乗っていても快適で冒険心をくすぐる。色BKサイズ700×35C質量(g)375TPI120
F735-GKSS-B2 GRAVELKING SS 700×35C TLR 黒
Panaracer(パナレーサー)¥6,298税込¥6,9281本4日以内出荷『GRAVELKING SS』はオンロードでの走りの軽さとグラベルでの走破性、どちらも兼ね備えたハイブリッドグラベルタイヤです。センター部分は滑らかなトレッドパターンで、オンロードでの転がり抵抗を大幅に低減。ショルダー部分にノブを配置し、トラクションを犠牲にすることなく走行性能を向上させています。ライダーはコーナーでスピードを維持し、グラベルライドで起こりうるあらゆるトランジションでのコントロールを可能にします。色トレッド/サイド:黒/黒サイズ700×35C質量(g)420推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400/TUBED:MAX 500ETRTO規格35-622
F735-GK-D2 GRAVELKING 700×35C TLR 茶サイド
Panaracer(パナレーサー)¥6,298税込¥6,9281本5日以内出荷オンロードではロードタイヤと遜色のない走行性能や軽さを発揮し、リバーサイドや田んぼの畦道といったライトグラベル路面にも対応。旧モデルより耐パンク性能としなやかな乗り心地をアップグレードしたGRAVELKINGのスタンダードモデルです。色トレッド/サイド:黒/茶サイズ700×30C質量(g)370推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400/TUBED:MAX 500ETRTO規格35-622
F735-GKSK-P-B2 GRAVELKING SK + 700×35C TLR 黒
Panaracer(パナレーサー)¥7,298税込¥8,0281本4日以内出荷グラベル走行時の走破性を高めるブロックパターンを採用。過酷なコンディションに耐えられるように「TuffTex+」を採用し耐パンク性能をさらに高めた『グラベルキング SK』最強バージョン。色トレッド/サイド:黒/黒サイズ700×35C質量(g)450推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400/TUBED:MAX 500ETRTO規格35-622
F735-GKX1-B2 GRAVELKING X1 700×35C TLR 黒
Panaracer(パナレーサー)¥6,298税込¥6,9281本4日以内出荷2年以上にわたる研究開発と実地テストの結果生み出された、まったく新しいトレッドパターンを採用した『GRAVELKING X1』。特徴的なデザインのセンタートレッドは低い転がり抵抗を生み出し、よりアグレッシブに配置したサイドノブが高いグリップと走破性を提供します。次世代GRAVELKINGにふさわしい、トレッドデザインの革新です。色トレッド/サイド:黒/黒サイズ700×35C質量(g)420推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400/TUBED:MAX 500ETRTO規格35-622
F735-GKX1-D2 GRAVELKING X1 700×35C TLR 茶サイド
Panaracer(パナレーサー)¥6,298税込¥6,9281本4日以内出荷2年以上にわたる研究開発と実地テストの結果生み出された、まったく新しいトレッドパターンを採用した『GRAVELKING X1』。特徴的なデザインのセンタートレッドは低い転がり抵抗を生み出し、よりアグレッシブに配置したサイドノブが高いグリップと走破性を提供します。次世代GRAVELKINGにふさわしい、トレッドデザインの革新です。色トレッド/サイド:黒/茶サイズ700×35C質量(g)420推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400/TUBED:MAX 500ETRTO規格35-622
F735-GK-R-SX2 GRAVELKING R 700×35C TLR アンバーサイド
Panaracer(パナレーサー)¥7,298税込¥8,0281本5日以内出荷グラベル専用コンパウンド「ZSG GRAVEL Compound」が低い転がり抵抗と高いグリップ力を、「TuffTex R」ケーシングがしなやかな乗り心地を実現します。最新のグラベルマーケットに合わせて開発された「BeadLock」の採用により、リムへの簡単な装着とフロアポンプでの容易なビード上げを可能にしました。色トレッド/サイド:黒/アンバーサイズ700×35C質量(g)340推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400/TUBED:MAX 500ETRTO規格35-622
F735-GKSS-R-SX2 GRAVELKING SS R 700×35C TLR アンバー
Panaracer(パナレーサー)¥7,298税込¥8,0281本5日以内出荷ハイスピードが求められるグラベルに最適化されたケーシング「TuffTex R」と新設計のグラベル専用コンパウンド「ZSG GRAVEL Compound」を実装し、高いグリップ力を誇りながらしなやかな乗り心地を実現。あらゆる場面で高次元の性能を発揮します。色トレッド/サイド:黒/アンバーサイズ700×35C質量(g)390推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400/TUBED:MAX 500ETRTO規格35-622
F735-GKX1-P-D2 GRAVELKING X1 + 700×35C TLR 茶サイド
Panaracer(パナレーサー)¥7,298税込¥8,0281本5日以内出荷新設計『GRAVELKING X1』にTuffTex+を採用し、耐パンク性能を強化。独立したショルーダノブによりルーズな路面でもコントロール性を失わずしっかりとグリップ。グラベルセクションを繋ぐオンロード走行時でもセンターノブを連続して配置することで軽快な走行が可能に。色トレッド/サイド:黒/茶サイズ700×35C質量(g)450推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400/TUBED:MAX 500ETRTO規格35-622
F735-GKX1-R-SX2 GRAVELKING X1 R 700×35C TLR アンバー
Panaracer(パナレーサー)¥6,698税込¥7,3681本5日以内出荷スピードと正確なハンドリングが不可欠なレースやライドにおいて『GRAVELKING X1 R』はそのユニークな構造とレース用にチューンされたテクノロジーでその威力を発揮。新設計のトレッドデザインはあらゆる路面での直進性、トラクション性能を発揮します。色トレッド/サイド:黒/アンバーサイズ700×35C質量(g)390推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400/TUBED:MAX 500ETRTO規格35-622
F735-GKSK-B2 GRAVELKING SK 700×35C TLR 黒
Panaracer(パナレーサー)¥5,998税込¥6,5981本8日以内出荷This is グラベルタイヤと呼ぶべきトラディショナルなブロックパターンをまとった『GRAVELKING SK』は、国内外で絶大な人気を誇るGRAVELKINGの歴史を物語る傑作です。すべてのグラベルタイヤのベンチマークなった伝統的なブロックパターンに先進技術を導入し、さらに走行性能を向上させました。色トレッド/サイド:黒/黒サイズ700×35C質量(g)380推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400/TUBED:MAX 500ETRTO規格35-622
F735-GKSS-D2 GRAVELKING SS 700×35C TLR 茶サイド
Panaracer(パナレーサー)¥6,298税込¥6,9281本8日以内出荷『GRAVELKING SS』はオンロードでの走りの軽さとグラベルでの走破性、どちらも兼ね備えたハイブリッドグラベルタイヤです。センター部分は滑らかなトレッドパターンで、オンロードでの転がり抵抗を大幅に低減。ショルダー部分にノブを配置し、トラクションを犠牲にすることなく走行性能を向上させています。ライダーはコーナーでスピードを維持し、グラベルライドで起こりうるあらゆるトランジションでのコントロールを可能にします。色トレッド/サイド:黒/茶サイズ700×35C質量(g)420推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400/TUBED:MAX 500ETRTO規格35-622
F735-GK-P-D2 GRAVELKING + 700×35C TLR 茶サイド
Panaracer(パナレーサー)¥6,698税込¥7,3681本8日以内出荷ロードタイヤほどは速さを求めないけれど、耐パンク性能や耐久性を重視し快適なバイクライドを実現させる、『GRAVELKING』の耐パンク性能強化モデル。新テクノロジー「TuffTex+」が安心と安全なライドを約束します。色トレッド/サイド:黒/茶サイズ700×35C質量(g)400推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400/TUBED:MAX 500ETRTO規格35-622
F735-GKSK-D2 GRAVELKING SK 700×35C TLR 茶サイド
Panaracer(パナレーサー)¥6,298税込¥6,9281本8日以内出荷This is グラベルタイヤと呼ぶべきトラディショナルなブロックパターンをまとった『GRAVELKING SK』は、国内外で絶大な人気を誇るGRAVELKINGの歴史を物語る傑作です。すべてのグラベルタイヤのベンチマークなった伝統的なブロックパターンに先進技術を導入し、さらに走行性能を向上させました。色トレッド/サイド:黒/茶サイズ700×35C質量(g)380推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400/TUBED:MAX 500ETRTO規格35-622
F735-GKSS-P-D2 GRAVELKING SS+ 700×35C TLR 茶サイド
Panaracer(パナレーサー)¥6,698税込¥7,3681本8日以内出荷グラベルカテゴリーで業界をリードするスタンダードタイヤ、グラベルキングとグラベルキングSKに続くPanaracerの次世代グラベルタイヤが、グラベルキングSSとSS+です。センターがより滑らかなダイヤモンドパターン、サイドには『GRAVELKING SK』のセミノブを改良して配置することで、オンロードでの走りの軽さとグラベルでの走破性をハイブリッド融合させています。新開発の素材を採用した「TuffTex+」が耐パンク性能強化を実現。オンロードからグラベル、ロングライドまで、バイクライドの可能性と楽しさを無限大に広げます。色トレッド/サイド:黒/茶サイズ700×35C質量(g)450推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400/TUBED:MAX 500ETRTO規格35-622
F735-GKSK-R-SX2 GRAVELKING SK R 700×35C TLR アンバー
Panaracer(パナレーサー)¥6,198税込¥6,8181本8日以内出荷オフロードでの走行をメインに設計された特徴的なトレッドデザイン。センター部分はブロック状のトレッドパターンで、あらゆる路面でトラクション性能を向上。ショルダー部分はノブが大きく、緩い路面でのグリップコントロール性能を向上させています。色トレッド/サイド:黒/アンバーサイズ700×35C質量(g)390推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400/TUBED:MAX 500ETRTO規格35-622
F735-GKSK-P-D2 GRAVELKING SK + 700×35C TLR 茶サイド
Panaracer(パナレーサー)¥7,298税込¥8,0281本8日以内出荷グラベル走行時の走破性を高めるブロックパターンを採用。過酷なコンディションに耐えられるように「TuffTex+」を採用し耐パンク性能をさらに高めた『グラベルキング SK』最強バージョン。色トレッド/サイド:黒/茶サイズ700×35C質量(g)450推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400/TUBED:MAX 500ETRTO規格35-622
スタンダードチューブ
SHINKO(シンコータイヤ)(61件のレビュー)¥699税込¥7691本当日出荷から17日以内出荷コストパフォーマンスに優れたスタンダードチューブ厚さ(mm)0.9色黒肉厚(mm)0.9
Sチューブ 700×35~40C
SHINKO(シンコータイヤ)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷仏式長さ(mm)【バブル】80サイズ700×35~40Cバルブ形式仏アズワン品番64-9560-62適合バルブタイプ仏式
チューブ700×35-43C 英式
サギサカ(SAGISAKA)¥2,398税込¥2,6381本4日以内出荷自転車用スタンダードチューブ。色ブラックサイズ700×35-43Cバルブ形式英式商品タイプバルブ長:約48mmロング
自転車タイヤ W/O 1本タグ 黒 C1698
CST(チェンシンタイヤ)(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本4日以内出荷タイヤ、チューブでミリオンブランドを展開する共和と、50年以上の技術交流、提携関係を結ぶ台湾を代表するタイヤメーカー・CSTが日本での製品、販売体制を強化。両社の製品の良さをさらに伸ばし、よりユーザーライクなタイヤ、チューブブランドとして展開されていきます。サイズ700×35CタイプW/OETRTO規格37-622
PASELA BLACKS(パセラブラックス)W/O
Panaracer(パナレーサー)(64件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本翌々日出荷から8日以内出荷パセラのサイド部をゴムで補強したサイドカットに強いモデル。 パセラのブラックガムウォールサイド(全黒)バージョン。
アーバン スーパーチューブ
Panaracer(パナレーサー)(6件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から8日以内出荷高強度ブチルゴムを使用するとともに肉厚加工も施した、耐パンク性能強化チューブ。
R-AIR
Panaracer(パナレーサー)(24件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から8日以内出荷軽さと耐久性のベストバランスを実現させたレ-シングチュ-ブ。 メーカー製の従来チュ-ブと比較し、2.1倍もの伸縮性を持ち、高い振動吸収性と路面追従性によりライディングストレスを緩和。
S50Cスタープレート
大同DMソリューション(7件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1枚翌日出荷冷間プレス金型用以外にプラスチック金型用治工具部品用規格プレートとしてもご利用ください。仕様一般金型用タイププレート
超硬2枚刃ロングボールエンドミル ザ・カットミル
THECUT¥33,980~税込¥37,378~1本当日出荷から3日以内出荷圧倒的コストパフォーマンス 生材から合金鋼まで幅広いワークの加工が可能 新しいVcコーティングは従来のV1(TiAlNコーティング)に比べ高い硬度(約3000HV)と酸化開始温度(約800℃)によりさらに長寿命。仕様R加工・曲面加工材質超微粒子超硬(MG)刃数2被削材構造用鋼/炭素鋼(SS41/S45C※HRC30以下)、工具鋼/プリハードン鋼(SKD/NAK101※HRC30-35)、合金鋼/ステンレス鋼(SCM/SUS304※HRC35-40)、熱処理鋼等(SKD61等※HRC40-45)表面処理VC(AlTiN)コーティングねじれ角(°)30
ZF クローザーロードフェンダー
Zefal¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷定番ロード用フェンダー〔Swan Road〕と〔Croozer Road〕の前後セット。〔Swan Road〕ロード用シートポスト取付けリアフェンダー。テクノポリマー樹脂製で軽量設計〔質量:約150g〕。取付けダイヤル部にはリアからの視認性を高めるリフレクターを装備。幅:約45mm。対応シートポスト径:(約)25~35mm。対応ホイールサイズ:700c、28インチ。〔Croozer Road〕ロード用ダウンチューブ取付けフロントフェンダー。テクノポリマー樹脂製で軽量設計〔質量:約60g〕。取付け簡単。幅:約50~70mm。対応フォーク、ステー径:約75mmまで。対応ホイールサイズ:700c、28インチ。
タイヤ URBANMASTER (アーバンマスター)
IRC(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本5日以内出荷から10日以内出荷街路を駆け抜ける全15サイズのラインナップで、どんな自転車にもベストマッチ!ハードユースに最適な街乗りタイヤの決定版。カーブでのグリップ23%、転がり抵抗は約8%向上(intezzo比)。滑りにくく、曲がりやすく、軽快に走れる安心安全のアーバンタイヤ。耐久性と耐候性を備えたロングライフコンパウンドを採用し、ハードユースに最適。送料コストを抑える、折り畳みが可能なソフトワイヤーを使用。ビード部分の補強がリム打ちパンクを抑制用途ビード:ソフトワイヤー
IRC プレミアムチューブ WO
IRC(1件のレビュー)¥998~税込¥1,098~1本5日以内出荷1.2mmの肉厚チューブに待望の700Cサイズが追加されました。年々、通勤・通学にクロスバイクが急増し空気保持の高さや耐パンク性の面で肉厚チューブの要望が増えており、ラインナップへ追加となりました。用途プレミアムチューブ(肉厚1.2mm)
ツアーガードプラス
Panaracer(パナレーサー)¥3,798税込¥4,1781本4日以内出荷耐パンク性能と耐久性にすぐれた万能タイヤ。トレッド内部の耐パンクベルトに加え、高い耐摩耗性能も発揮。サイドのリフレクターが夜間の視認性を高めます。街乗りから通勤・通学、ロングライドまで様々なライドシーンに対応します。色黒+シルバー反射テープ
RiBMO S(リブモS)
Panaracer(パナレーサー)(15件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本4日以内出荷から8日以内出荷リブモPTの走りをもっと手軽に感じたい方へ。 リブモの弟分となるコストパフォーマンスモデル。