カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(24)
  • 制御機器(10)
  • メカニカル部品(8)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 作業工具(5)
  • 測定関連サービス(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 物流用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 農業機械(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)

「700-2-150」の検索結果

関連キーワード
90件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリットパワードライバー ANEXスリットパワードライバーANEX(1件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
滑りにくく力の入るスリット形状と六角形状(グリップエンド)です。
仕様刃先マグネット入り、高精度ブラックポイント加工種類電工ドライバー材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
クッションパワードライバー ANEXクッションパワードライバーANEX(2件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
六角軸タイプでパワフルな使用に対応。グリップには人間工学から使いやすい三角断面ハンドルを採用。プラスドライバー赤色、マイナスドライバー青色と識別も容易。
種類電工ドライバー材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
35パイホース BOSCH(ボッシュ)35パイホースBOSCH(ボッシュ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質樹脂製
(67002)フロントドア パネルSUB-ASSY LH トヨタ(67002)フロントドア パネルSUB-ASSY LHトヨタ
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷
5寸 富士型煮物椀 福井クラフト5寸 富士型煮物椀福井クラフト
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
仕様●サイズ(W):146mm●サイズ(H):83mm●重量:160g●材質:メラミン複合樹脂
シャフトCMP(デンドウ ヤンマーシャフトCMP(デンドウヤンマー
31,980税込35,178
1個
6日以内出荷
シャフトCMP(デンドウ
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用モノタロウ(59件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム
スーパークッションドライバー ベッセルスーパークッションドライバーベッセル(34件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
手に抜群のフィット感のスーパークッショングリップ。握った時は柔らかく、ねじった瞬間手のひらにピタッとくる感覚のままトルクを伝達。軸は強靭で耐久性に優れたクロームバナジューム鋼、全身焼入れ。錆びに強い黒クロームメッキ仕上げ。先端マグネット入り。従来品の600シリーズと比較して約4倍のクッション性。
種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
9,790税込10,769
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
使い捨てプレフィルター シャープ使い捨てプレフィルターシャープ(2件のレビュー)
849税込934
1セット(6枚)
当日出荷
簡単に貼ってはがせる「使い捨てプレフィルター」
適合機種IKI-AX80/BX85/DX85/EX75/FX75/GS70/GX75/HX75/JX75/J75YX/X75E6/HS70/JS70/WF75/F75E3/S70E4/S70Y9/H75YX/X75E4/X75E5/85Y40/750Y8/IKC-C150/D70/E70/F70/W80/Y80/Z80/70E1/70E2/70TH1/700Y7/700Y6交換目安約1ヶ月寸法(縦×横)(mm)455×255アズワン品番65-0411-54
テープ形反射板 E39-R omron(オムロン)テープ形反射板 E39-Romron(オムロン)(3件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
用途回帰反射形光電センサ専用のリフレクタ(反射板)になります。保護構造IEC規格 IP67周囲湿度(%RH)35~85保存温度範囲(℃)-0~+40保存湿度範囲35~85%RH指向角(°)30以上周囲温度(℃)-25~+55材質(反射板)アクリル
KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),2 kV dc、700 V ac,150pF,±5% KEMETKEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),2 kV dc、700 V ac,150pF,±5%KEMET
1,398税込1,538
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 150pF電圧 = 2 kV dc, 700 V ac取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = PHE448アプリケーション = 高周波リードピッチ = 15mm長さ = 18mm奥行き = 5.5mm高さ = 10.5mm寸法 = 18 x 5.5 x 10.5mm温度特性 = ポリプロピレンフィルムリード長さ = 6mmF448 (PHE448) Series. Polypropylene film pulse capacitor Encapsulated in self-extinguishing material to UL94V-0 Suitable for high frequency, high voltage applications (Derate voltage by 1.3%/℃ from 85℃ upto 125℃)RoHS指令(10物質対応)対応
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から6日以内出荷
【レンタル】汎用電子台はかり(乾電池式)(校正書付) VIBRA(新光電子)【レンタル】汎用電子台はかり(乾電池式)(校正書付)VIBRA(新光電子)
4,298税込4,728
1台
翌日出荷から4日以内出荷
上下限リミット機能で重量チェックができる電子台はかり 計数測定のできる「個数モード」にもカンタン操作で切換え可能。 AC電源タイプ(ATX-150K)の他、単1乾電池2本で約700時間の長時間連続使用を実現した乾電池駆動タイプ(ATB-150K)もございます。
仕様【計量精度】1/3000セット内容本体(表示器付)、計量皿、収納ケース寸法(mm)計量皿:W380×D530、外形:380×665×760質量(kg)15電源単1形乾電池2本、0.07W(0.025A)消費ひょう量150 kg最小表示10g / 20g / 50g表示方式液晶表示計量方式電気抵抗線式レンジ切替30kg / 60kg / 150kg
【レンタル】汎用電子台はかり(AC電源式)(校正書付) VIBRA(新光電子)【レンタル】汎用電子台はかり(AC電源式)(校正書付)VIBRA(新光電子)
4,298税込4,728
1台
翌日出荷から4日以内出荷
上下限リミット機能で重量チェックができる電子台はかり 計数測定のできる「個数モード」にもカンタン操作で切換え可能。 AC電源タイプ(ATX-150K)の他、単1乾電池2本で約700時間の長時間連続使用を実現した乾電池駆動タイプ(ATB-150K)もございます。
仕様【計量精度】1/3000セット内容本体(表示器付)、計量皿、収納ケース寸法(mm)計量皿:W380×D530、外形:380×665×760質量(kg)15電源AC100V±10% 50/60Hz、6W(0.06A)消費ひょう量150 kg最小表示10g / 20g / 50g表示方式蛍光表示管計量方式電気抵抗線式レンジ切替30kg / 60kg / 150kg
HDMI-miniHDMI 変換ケーブル 1.4規格 1.5m パナソニック RP-CHEM20A 対応 互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 液晶テレビ メディアカバーマーケットHDMI-miniHDMI 変換ケーブル 1.4規格 1.5m パナソニック RP-CHEM20A 対応 互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 液晶テレビメディアカバーマーケット
999税込1,099
1本
当日出荷
HDMI-miniHDMI変換ケーブル 特徴HDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブルです。Mini HDMI端子を持っているカメラ、テレビ、パソコン、モニター、ゲーム機、ノートパソコン、プロジェクター等に接続できます。映像と音声信号ををデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。ケーブルは端子の耐摩耗性も強く耐久性があるので使用寿命が長いです。金メッキの端子が経年変化による 信号の劣化が起こりにくいです。受信妨害にも避けられます。高品質なPVC外皮、弾性線材で簡単に切断されなくて絡まりにくいです。HDMI規格1.4対応:1080p(Full HD)と2160p(4K)の高解像度、色深度 48 bit(ディープカラー)の鮮やかで豊かな映像を楽しめます。3DとHDCPも対応しています。【対応機種】Panasonic(パナソニック)機種に対応しております。下記商品の互換品としてご使用ください。※Panasonic純正品ではございません。RP-CHEM15A(1.5m)RP-CHEM20A(2.0m)RP-CHEM30A(3.0m)RP-CDHM15RP-CDHM30K1HY19YY0051K1HY19YY0021HDC-HS100HDC-HS200HDC-HS300HDC-HS350HDC-HS60HDC-HS9HDC-SD100HDC-SD200HDC-SD9HDC-TM25HDC-TM30HDC-TM300HDC-TM35HDC-TM350HDC-TM45HDC-TM60HDC-TM650HDC-TM70HDC-TM700HDC-TM750HDC-TM85HDC-TM90HX-DC1HX-DC15HX-DC2HX-DC3HX-WA10DMC-3D1DMC-FT1DMC-FT2DMC-FX66DMC-FX70DMC-FX700DMC-FX77DMC-FX80DMC-FZ100DMC-FZ150DMC-FZ200DMC-FZ38DMC-FZ48DMC-FZ70DMC-G1DMC-G10KDMC-G1KDMC-G1WDMC-G2DMC-G2KDMC-G2WDMC-G3DMC-G3KDMC-G3WDMC-G5DMC-G5WDMC-G5XDMC-G6DMC-G6HDMC-G6WDMC-G6XDMC-GF1DMC-GF1CDMC-GF1KDMC-GF2DMC-GF2CDMC-GF2WDMC-GF3DMC-GF3CDMC-GF3WDMC-GF3XDMC-GF5DMC-GF5WDMC-GF5WADMC-GF5XDMC-GF6DMC-GF6WDMC-GF6XDMC-GH1DMC-GH1ADMC-GH1KDMC-GH2DMC-GH2HDMC-GH2KDMC-GH3DMC-GH3ADMC-GH3HDMC-GX1DMC-GX1WDMC-GX1XDMC-GX7DMC-GX7CDMC-LX5DMC-LX7DMC-SZ7DMC-TZ10DMC-TZ20DMC-TZ30DMC-TZ35DMC-TZ7DMC-ZX3HC-V100MHC-V210MHC-V230MHC-V300MHC-V360MHC-V360MSHC-V480MHC-V480MSHC-V495MHC-V520MHC-V550MHC-V600MHC-V620MHC-V700MHC-V720MHC-V750MHC-VX1MHC-VZX1MHC-W570MHC-W580MHC-W585MHC-W590MHC-W590MSHC-W850MHC-WX1MHC-WXF1MHC-WXF990MHC-WZ590MHC-WZX1MHC-WZXF1MHC-X900MHC-X920MHX-DC1HX-DC15HX-DC2HX-DC3HX-WA10などすべての対応機種を記載できていない場合がございます。
ブラックケーブル長(m)1.5コネクタ形状HDMI(タイプA)オス 19ピン-ミニHDMI端子(タイプC)オス 19ピンプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブル変換タイプオス-オス
バタフライバルブ ウォームギヤ式 巴バルブバタフライバルブ ウォームギヤ式巴バルブ
43,980税込48,378特価
1台
当日出荷から翌々日出荷
世界で初めてアルミダイカスト製バルブを開発、ロングセラー製品をさらに進化させました。 シール性、耐久性を向上させております。
用途建築一般用仕様JISB2032適合品・日本海事協会認定品・ロックレバー式材質本体:アルミ(ADC12)、弁体:ステンレス(SCS13)、シートリング:ゴム(EPDM)材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)-20~120、【連続】-10~70使用温度範囲-20~120、【連続】-10~70適合フランジJIS10K接続方式ウエハ形最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状ギヤ式
ツールセット BX230仕様 TSS452 TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット BX230仕様 TSS452TONE(トネ/旧:前田金属工業)
47,980税込52,778
1セット(37点組)
当日出荷から翌日出荷
工具を厳選し、自動車の整備に適した12.7sqエントリーセットです。
セット商品数37差込角(mm)12.7質量(kg)16.0ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
プリンターワゴン EA954HCシリーズ エスコプリンターワゴン EA954HCシリーズエスコ
31,600税込34,760
1台
翌日出荷
A3レーザープリンターに適したサイズです。背面には、ケーブル口が上下にあり、配線が容易です。中棚は、カートリッジや用紙サイズに合わせて高さを変更できます。<ご注意>※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。レーザープリンタや用紙などをコンパクトに収納。
仕様●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:600×600×700●重量(kg):34●総耐荷重:100kg●材質:木製●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2●ケーブル口サイズ:150×60mmアズワン品番65-9328-40
エバフリー 屋外排水配管用 EVUC(エバック)エバフリー 屋外排水配管用EVUC(エバック)
37,980税込41,778
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
耐候性に優れる 屈曲部を耐候性外皮でカバー 施工性に優れ、施工後も高い安全性を実現 様々な塩ビ管用継手が使用可能 部品点数、 接着箇所が減少 内面フラットでスムーズ排水 耐凍結性に優れる
用途腐食の恐れがあるステンフレキの代用に。その他様々な場面でご使用いただけます。材質内皮:軟質PVC、補強線:硬質PVC、外皮:半硬質PVC(耐候安定剤配合)使用流体排水
ベジシューター用OPP防曇袋 ホリアキベジシューター用OPP防曇袋ホリアキ
39,980税込43,978
1ケース(5000枚)
3日以内出荷
べジシューターを使って長物野菜を梱包する際に適した防曇袋です。
用途梱包時間を短縮することが出来ます。材質OPP厚さ(μm)20ケース入数(枚)5000
工具セット ホーザン工具セットホーザン(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1セット(28点組)
当日出荷から3日以内出荷
大容量ハードケース入りのスタンダードセット。 小物整理に便利なパーツケース付属。
入組点数28質量(kg)4.3容積18L取扱説明書(0.2MB)
【レンタル】デジタル重量台秤 イシダ【レンタル】デジタル重量台秤イシダ
4,298税込4,728
1台
3日以内出荷
デジタル重量台秤ITB-150の特長として、省電力ながらパワフルな稼働力が挙げられます。レンタル先の現場でも2本の単一乾電池で計量することができ、最長使用時間は700時間に及びます。乾電池の数量はメーカー従来品の6本から大きく省電力化しており、環境に配慮されています。さらに環境負荷物質の低減も同時に実現しており、エコで省電力な電子天秤と言えます。また、デジタル重量台秤ITB-150は使いやすさが抜きんでており、見やすい液晶表示も特長の一つです。表示部の文字は縦幅36.5mmとなっており、計量結果数値を大きく・見やすく表示します。レンタルシーンを問わない使いやすさが魅力です。
用途デジタル重量台秤ITB-150は製造業現場に限らず、様々なシーンでの計量用途でレンタルされています。30kg~150kgのひょう量が適した現場で、是非ご活用下さい。消費電力(W)0.07(0.025A)ひょう量(kg)(切替)30/60/150本体質量(kg)15目量(g)10/20/50表示方式液晶表示使用電源乾電池 単1形×2本(標準装備)計量方式電気抵抗線式計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)380×530風袋引き範囲~29.99kg/~59.98kg/~149.95kg精度等級Ⅲ級計量精度1/3000サービス分類レンタル
基礎ブロック 電気温水器向け BASEMAN基礎ブロック 電気温水器向けBASEMAN
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
用途エコキュート用基礎ブロック
ベジシューター用ベジフィルム ホリアキベジシューター用ベジフィルムホリアキ
47,980税込52,778
1ケース(5000枚)
3日以内出荷
べジシューターを使って長物野菜を梱包する際に適した防曇袋です。
用途ベジフィルムは内面が滑りやすいので、ニラやネギ等の作業効率が改善されます。材質表:OPP防曇+裏:ベジフィルム厚さ(μm)20穴数2穴ケース入数(枚)5000
バラエティボード アーテック[学校教材・教育玩具]バラエティボードアーテック[学校教材・教育玩具]
2,637税込2,901
1個
3日以内出荷
幅の違う板の組み合わせでバラエティー豊かな作品ができる。12種類の作例図面で実用性の高い作品が作れる!
セット内容板材(ラジアタパイン集成材):(700×150×15mm)×2・(700×60×15mm)×1・(700×30×15mm)×1、真鍮メッキ釘、説明書(作品例図面12種類付)、保管袋、サンドペーパー寸法(mm)板材(ラジアタパイン集成材):700×150×15・700×60×15・700×30×15、真鍮メッキ釘:40、保管袋:850×260
SSプリズム三脚パッケージ(M-700CP2) マイゾックスSSプリズム三脚パッケージ(M-700CP2)マイゾックス
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
狭い場所での測量に最適
セット内容コンパクトプリズム(M-700CP2)、コーナーアダプター、水準器(PC-40L)、専用ケース(M-700CP-C)、レンズキャップ、SSプリズム三脚(PPS-SS)、DMピンポール15cm(DMP-150)、DMピンポール20cm(DMP-200)、石突(DMP-M6)、専用ケース(M-700S-C)寸法(mm)クランプ可能:Φ2.2~9ポール質量(g)約130サイズ(cm)DMP-150:15、DMP-200:20ポール径(Φmm)DMP-150:9、DMP-200:9サイズ(mm)全長306全縮(mm)162
どこでも電気着る毛布 くるみケット ハンテン 半纏 PD+ USB YAMAZEN(山善)どこでも電気着る毛布 くるみケット ハンテン 半纏 PD+ USBYAMAZEN(山善)
10,980税込12,078
1枚
5日以内出荷
ふわっと気ままに動けるコードレス着る毛布 電気毛布 表面温度(全面/上部のみ/下部のみ使用時):(強)約45℃、(中)約40℃、(弱)約35℃ 2時間自動オフタイマー 動きやすさにこだわった半纏モデル 身長目安150-180cm 重さ:約700g 軽量モデルで軽やかな着心地 PD(パワーデリバリー)対応 大型ヒーターユニット搭載
用途ひざ掛けやブランケット、はんてん、毛布として。節電 着るコタツ 一人用 電気ひざ掛け毛布 ブランケット材質表面:ポリエステル92%/ナイロン8%、中綿:ポリエステル100%、裏面:ポリエステル100%タイプ半纏(はんてん)消費電力(W)15電源DC 9V/2A(USB TYPE C)電源コード(m)1寸法(cm)身丈75.5×ヨコ70保証期間1年取扱説明書(2.16MB)
システム台車 標準タイプ 1セット 2組入 日下部機械システム台車 標準タイプ 1セット 2組入日下部機械
68,980税込75,878
1セット(2組)
4日以内出荷
2フレーム仕様で積載荷重800Kgまでです。 フレームを増やせば耐積載荷重は増加も可能となります。 パイプの長さを換えれば急な長尺物運搬時も使用できます。 パイプの組み合わせで2段棚、3段棚とキャスター付き棚としても使用可能です。 使用しないときは簡単に分解でき少ないスペースで保管可能です。 標準タイプは(700、850、1000mm)3段階で幅が変更可能です。 使う状況に合わせる事ができます。 全輪が自在キャスターなので連結使用時の方向転換もしやすいです。 運ぶ荷物に合わせて形を変えられ、「長尺モノ」「重量モノ」の対応可能です。 資材の運搬に。 材料倉庫。 物流倉庫。 増改築。
仕様●均等荷重(kg):800●幅(mm):700・850・1000●高さ(mm):260●キャスター径(mm):150●均等荷重(Kg):800色:シルバー(亜鉛メッキ色)長さ(mm):120高さ(mm):260幅(mm):700~1000キャスター径(mm):150●車幅伸縮型●完成品(キャスターフレームのみ)●パイプ(連結用・荷崩れ留め用)は含まれておりません。●自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各2個●2フレームで積載荷重は800kgまで(フレーム追加で増加可能)●幅は700mm 850mm 1000mmと3段階で調整可能●車輪 口径150mm●ウレタングレータイヤ●材質/仕上:フレーム部:角鋼管 溶融亜鉛メッキ仕上げ、車輪:ウレタン●停車時は必ずブレーキをかけてください。●パイプ(連結用・荷崩れ留め用)は含まれておりません。●原産国:日本●コード番号:134-7228アズワン品番67-5676-56
システム台車 標準タイプ 旋回固定自在兼用キャスター 1台 2組入 日下部機械システム台車 標準タイプ 旋回固定自在兼用キャスター 1台 2組入日下部機械
70,980税込78,078
1台(2組)
4日以内出荷
2フレーム仕様で積載荷重800Kgまでです。 フレームを増やせば耐積載荷重は増加も可能となります。 パイプの長さを換えれば急な長尺物運搬時も使用できます。 パイプの組み合わせで2段棚、3段棚とキャスター付き棚としても使用可能です。 使用しないときは簡単に分解でき少ないスペースで保管可能です。 標準タイプは(700、850、1000mm)3段階で幅が変更可能です。 使う状況に合わせる事ができます。 資材の運搬に。 材料倉庫。 物流倉庫。 増改築。
仕様●車幅伸縮型●完成品(キャスターフレームのみ)●パイプ(連結用・荷崩れ留め用)は含まれておりません。●全輪 旋回固定自在兼用キャスター仕様●2フレームで積載荷重は800kgまで(フレーム追加で増加可能)●幅は700mm 850mm 1000mmと3段階で調整可能●車輪 口径150mm●材質/仕上:フレーム部:角鋼管 溶融亜鉛メッキ仕上げ、タイヤ材質:ウレタン●停車時は必ずブレーキをかけてください。●原産国:日本●コード番号:350-8989アズワン品番67-5676-58
カムクラッチ MZシリーズ 椿本チエインカムクラッチ MZシリーズ椿本チエイン
54,980税込60,478
1個
5日以内出荷から30日以内出荷
80PLUS GOLD認証電源 SUPERFLOWER80PLUS GOLD認証電源SUPERFLOWER
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
奥行150mmの筐体に140mmの大型ファンを搭載したATX 3.1準拠のフルモジュラー電源です。 電源変換効率90%(115V 50%負荷時)の80PLUS GOLD認証かつ、Cybenetics GOLD認証(115V/230Vともに)により、使用時の排熱を減らし消費電力を節約します。 RTX40シリーズに対応したPCIE5.1 12V-2×6コネクタのケーブルも付属しています。 Nativeの12V-2×6コネクタを装備。Nativeの12V-2×6ケーブルで電源とGPUを接続します。 安定性を確保するため、電圧安定度は0.5%以内を誇ります。 LEADEXシリーズの特徴ともいえる搭載ファンの2モード切り替えができ(常時回転の回転数制御方式「AUTO」モード、そして一定温度になるとファンが回転を始める「ECO」モード)、使用環境に応じて動作音や冷却能力を調節可能です。 OVP(過電圧保護)/OCP(過電流保護)/OPP(過負荷保護)/SCP(短絡回路保護)/UVP(低電圧保護)/OTP(過温度保護)/NLO(無負荷運転保護)/SIP(サージ・突入電流保護)の各種保護回路を搭載しています。
規格ATX寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×160×86保護機能過電圧保護/過電流保護/過負荷保護/短絡回路保護/低電圧保護/過温度保護/無負荷運転保護/サージ・突入電流保護効率87~90%/負荷20~100%各種認証80PLUS GOLD、CYBENETICS Certified、Efficiency GOLD/GOLD 240W
80PLUS GOLD認証電源 SUPERFLOWER80PLUS GOLD認証電源SUPERFLOWER
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
奥行150mmの筐体に140mmの大型ファンを搭載したATX 3.1準拠のフルモジュラー電源です。 電源変換効率90%(115V 50%負荷時)の80PLUS GOLD認証かつ、Cybenetics GOLD認証(115V/230Vともに)により、使用時の排熱を減らし消費電力を節約します。 RTX40シリーズに対応したPCIE5.1 12V-2×6コネクタのケーブルも付属しています。 Nativeの12V-2×6コネクタを装備。Nativeの12V-2×6ケーブルで電源とGPUを接続します。 安定性を確保するため、電圧安定度は0.5%以内を誇ります。 LEADEXシリーズの特徴ともいえる搭載ファンの2モード切り替えができ(常時回転の回転数制御方式「AUTO」モード、そして一定温度になるとファンが回転を始める「ECO」モード)、使用環境に応じて動作音や冷却能力を調節可能です。 OVP(過電圧保護)/OCP(過電流保護)/OPP(過負荷保護)/SCP(短絡回路保護)/UVP(低電圧保護)/OTP(過温度保護)/NLO(無負荷運転保護)/SIP(サージ・突入電流保護)の各種保護回路を搭載しています。
保護機能過電圧保護/過電流保護/過負荷保護/短絡回路保護/低電圧保護/過温度保護/無負荷運転保護/サージ・突入電流保護サイズ(mm)W150×D160×H86効率87~90%/負荷20~100%
80PLUS GOLD認証電源 SUPERFLOWER80PLUS GOLD認証電源SUPERFLOWER
27,890税込30,679
1個
5日以内出荷
ファンのみならずプラグインコネクタにもアドレッサブルRGB LEDを搭載する先進的な電源ユニットです。 LEDイルミネーションモードは、本体の「RGB Ready」ボタン、5V RGBヘッダーを備えたASUS、ASRock、Gigabyte、MSIの各社マザーボードに接続して操作することができます。 電源ユニットとしてのスペックも秀逸で、高効率と多数の保護回路に対応し、NVIDIA SLIまたはATI CrossFireXシステムにも安定した電力を供給可能です。 メインボードとモジュラーバックパネルには100%日本製105℃コンデンサを採用しました。 OVP(過電圧保護)/OCP(過電流保護)/OPP(過負荷保護)/SCP(短絡回路保護)/UVP(低電圧保護)/OTP(過温度保護)/NLO(無負荷運転保護)/SIP(サージ・突入電流保護)の各種保護回路を搭載しています。 プラグインコネクタにもLEDを搭載し、よりゴージャスな輝きをユーザーに提供します。LEDのライティングモードは本体の「RGB Ready」ボタンにより、16のモードを選択可能です。 さらに、各マザーボードメーカーの5V RGB Syncに対応しており、ケーブルを接続することで、マザーボードの付属ソフトから制御が可能です。 PCに安定動作と煌びやかなイルミネーションを求めるユーザーに新たな感動を呼び起こすことでしょう。
ホワイト温度(℃)50入力電圧(V)100~240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×160×86安全性cTUVus / TUV / CB / CE / FCC / RCM / BSMI / RoHS/ KCC /CCC保護機能過電圧保護/過電流保護/過負荷保護/短絡回路保護/低電圧保護/過温度保護/無負荷運転保護/サージ・突入電流保護効率負荷20%時87%/負荷50%時90%/負荷100%時87%ファン130mm FDB ファン (ARGB)
80PLUS PLATINUM認証電源 SUPERFLOWER80PLUS PLATINUM認証電源SUPERFLOWER
32,890税込36,179
1個
5日以内出荷
150×150mmというスクエアサイズにSuper Flower社独自の特許技術である「SUPER CONNECTOR」を搭載した80 PLUS PLATINUM認証電源です。 電源側のコネクタを共通化することでEPS、PCI、SATAコネクタを任意の場所に差し込むことが可能であり、ケーブルマネージメントを容易に行えます。 80 PLUS PLATINUM認証による最大92%の高い変換効率と各種保護回路の搭載により、高性能PCシステムに省電力化と優れた安定性をもたらします。 搭載ファンは常時回転の回転数制御方式「AUTO」、一定温度になるとファンが回転を始める「ECO」の2モードに切り替えでき、使用環境に応じて動作音や冷却能力を調節可能です。 OVP(過電圧保護)/OCP(過電流保護)/OPP(過負荷保護)/SCP(短絡回路保護)/UVP(低電圧保護)/OTP(過温度保護)/NLO(無負荷運転保護)/SIP(サージ・突入電流保護)の各種保護回路を搭載しています。 12VHPWRケーブルが標準で付属していますので、NVDIA RTX40シリーズのVGAをご使用する際に別途変換ケーブル等は必要ありません。 システムに安定性をもたらし、あらゆる使用環境に対応したオールラウンドなPSUと言えるでしょう。
質量(kg)1.9最大出力(W)1000温度(℃)50入力電圧(V)100~240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×86安全性cTUVus / TUV / CB / CE / FCC / RoHS保護機能過電圧保護/過電流保護/過負荷保護/短絡回路保護/低電圧保護/過温度保護/無負荷運転保護/サージ・突入電流保護ケーブル20+4ピン:ケーブル1本(600mm)、8(4+4)ピンCPU:ケーブル2本(700mm)、SLI (2 x PCI 6+2 ピン):ケーブル 4 本 (550+150mm)、2 SATA:ケーブル 2 本 (550+130mm)、4 SATA:ケーブル 2 本 (550+130+130+130mm)、4 モレックス:ケーブル1本(550+150+150+150mm)効率89~92%/負荷20~100%ファン12cmFDBファン
80PLUS GOLD認証電源 SUPERFLOWER80PLUS GOLD認証電源SUPERFLOWER
32,890税込36,179
1個
5日以内出荷
大容量でありながら奥行き130mmというコンパクトサイズを実現した「LEADEX V」シリーズの80 PLUS GOLD認証1000W電源です。 電力ロスと発熱を最小限に抑えた新開発の変圧器により、性能を損なうことなく小型化に成功しました。 Super Flower社の特許技術である「SUPER CONNECTOR」を採用しており、電源側のコネクタを共通化することでEPS、PCIe、SATAコネクタを任意の場所に差し込むことができ、ケーブルマネージメントを容易に行えるのも大きな特徴です。80PLUS GOLD認証による最大90%の高い変換効率と各種保護回路の搭載により、高性能PCシステムに省電力化と優れた安定性をもたらします。 搭載ファンは常時回転の回転数制御方式「AUTO」、一定温度になるとファンが回転を始める「ECO」の2モードに切り替えでき、使用環境に応じて動作音や冷却能力を調節可能です。 OVP(過電圧保護)/OCP(過電流保護)/OPP(過負荷保護)/SCP(短絡回路保護)/UVP(低電圧保護)/OTP(過温度保護)/NLO(無負荷運転保護)/SIP(サージ・突入電流保護)の各種保護回路を搭載しています。 オーバークロッカーはもちろん、ビデオカードを複数搭載するハイエンドゲーミングPCや、サーバー用途に最適なオールラウンドの電源となっています。
質量(kg)2.02最大出力(W)1000温度(℃)50入力電圧(V)100~240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×130×86安全性cTUVus / TUV / CB / CE / FCC / RCM / RoHS保護機能過電圧保護/過電流保護/過負荷保護/短絡回路保護/低電圧保護/過温度保護/無負荷運転保護/サージ・突入電流保護ケーブル20+4ピン:ケーブル1本(600mm)、8(4+4)ピンCPU:ケーブル2本(700mm)、SLI (2 x PCI 6+2 ピン):ケーブル 4 本 (550+150mm)、2 SATA:ケーブル 2 本 (550+130mm)、4 SATA:ケーブル 2 本 (550+130+130+130mm)、4 モレックス:ケーブル1本(550+150+150+150mm)効率87~90%/負荷20~100%ファン12cm PWM FDB ファン
80PLUS GOLD認証電源 SUPERFLOWER80PLUS GOLD認証電源SUPERFLOWER
18,890税込20,779
1個
5日以内出荷
搭載ファンを常時回転の回転数制御方式「オート」、そして一定温度になるとファンが回転を始める「セミファンレス」を切り替え可能な80PLUS GOLD電源です。 セミファンレスはさらに回転開始/終了の温度別に2つのモードを選択でき、静音もしくは冷却性能、どちらを重視するかユーザーの望む様に動作可能です。 OVP(過電圧保護)/OCP(過電流保護)/OPP(過負荷保護)/SCP(短絡回路保護)/UVP(低電圧保護)/OTP(過温度保護)/NLO(無負荷運転保護)/SIP(サージ・突入電流保護)の各種保護回路を搭載しています。 電源の基本部分は、80PLUS GOLDによる高効率に加え、多数の保護回路に対応し、NVIDIA SLIまたはATI CrossFireXシステムにも安定した電力を供給可能です。 静音や冷却の全てに対応するこのシリーズは、オフィス用途からゲーミングまで、あらゆるユーザーのニーズに応える電源と言えるでしょう。
ブラック温度(℃)50入力電圧(V)100~240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×160×86安全性cTUVus / TUV / CB / CE / FCC / RCM / BSMI / RoHS/ KCC /CCC保護機能過電圧保護/過電流保護/過負荷保護/短絡回路保護/低電圧保護/過温度保護/無負荷運転保護/サージ・突入電流保護効率負荷20%時87%/負荷50%時90%/負荷100%時87%ファン130mm FDB ファン (ARGB)
ミニミニエックス2型スタンダードタイプベルトコンベヤ用脚 マルヤス機械ミニミニエックス2型スタンダードタイプベルトコンベヤ用脚マルヤス機械(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
アルミフレームミニコンベヤ用脚
Taiwan Semiconductor ショットキーバリアダイオード TAIWAN SEMICONDUCTORTaiwan Semiconductor ショットキーバリアダイオードTAIWAN SEMICONDUCTOR
29,980税込32,978
1セット(1800個)
7日以内出荷