カテゴリ

  • 自転車部品(22)
    • タイヤ/チューブ/虫ゴム関連(19)
    • タイヤ・ホイール関連(1)
  • 測定用品(13)
  • 油圧機器・油圧ホース(12)
  • 家電(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(9)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(9)
  • 事務用品(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 作業工具(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 制御機器(4)
  • 作業服(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 厨房用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 安全用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 安全保護具(3)
  • 物流用品(2)
  • 電気材料(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • カー用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 農具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み

「700c」の検索結果

187件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 700Cチューブ IRC

    700Cチューブ

    IRC(64件のレビュー)
    779税込857
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途自転車用チューブ
  • 700Cチューブ IRC

    700Cチューブ

    IRC(2件のレビュー)
    729税込802
    1本
    当日出荷
    仏式バルブに2ピース仕様のリムーバブルコアを採用。
    サイズ27×1 700×18C-26Cバルブ形式仏式(2ピース)バルブサイズ40mm
  • 700C肉厚チューブ 仏式バルブ 48mm サギサカ(SAGISAKA)

    700C肉厚チューブ 仏式バルブ 48mm

    サギサカ(SAGISAKA)(4件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    通勤・通学のスポーツ車に安心のチューブ。 チューブの肉厚約1.5mmでリム打ちパンクに強く通勤・通学にご使用のスポーツバイクに最適です。
    ブラック肉厚(mm)チューブ:約1.5リム径700Cバルブサイズ48mm
  • FB金具(MT-800N専用,700c用アダプタ) MINOURA(箕浦)

    FB金具(MT-800N専用,700c用アダプタ)

    MINOURA(箕浦)
    369税込406特価
    1個
    当日出荷
    MT-800Nは標準で26インチまでしか対応できない高さのため、27インチや700cサイズのホイールの自転車(特にフェンダーを装着してある場合)に取り付けるためには、脚を延長してキャリア自体を少し持ち上げてやらなくてはなりません。 FB金具はキャリアの下側金具にかぶせて脚を25mm延長するアダプタです。
    適合(キャリア)MT-800Nのみ材質
  • マジックインキ No.700 寺西化学

    マジックインキ No.700

    寺西化学(82件のレビュー)
    669税込736
    1箱(8色)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    極細タイプ(筆記線幅 0.7mm)のクリップ付きマジックインキです。 臭いの少ないアルコール系インキを使用しています。 事務用や封筒の宛名書きに最適です。 色々な物への名前書きに、OHPシートに、園芸用の名札に、写真のメモに適しています。 CD-R/RW、DVD-R/RW、BD-R/REなどのディスクメディアへの表記にも適しています。 キャップとペン先ホルダーにプラスチック重量の65%の再生プラスチック(R-PP)を使用しており、グリーン購入法適合及びGPNエコ商品ネット掲載商品です。
    用途事務用、宛名用に適しており、名前書き、園芸用、CD-R、DVD-R、BD-Rへの表記など線幅(mm)0.7
  • ハレパネスタンド プラチナ万年筆

    ハレパネスタンド

    プラチナ万年筆(9件のレビュー)
    589税込648
    1セット(10枚)
    当日出荷
    パネルを立てる紙製スタンドです。組み立てが簡単で厚紙仕様です。
    用途店頭ディスプレー、各種展示会、プレゼンテーション、教育資材などの展示に材質紙製厚さ(mm)7グリーン購入法適合
  • ワイヤーストリッパー モノタロウ

    ワイヤーストリッパー

    モノタロウ(68件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    電線被覆に刃を入れると、被覆だけが切除・除去できます。 芯線を傷つけることなく被覆を除去できます。
    全長(mm)160質量(g)360
  • グラファイト替えゴム SHIFT

    グラファイト替えゴム

    SHIFT(59件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1箱(10本)
    当日出荷から6日以内出荷
    国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
    用途ワイパーゴムの交換に
  • C6-700ビットブロックセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    C6-700ビットブロックセット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    5,398税込5,938
    1セット
    当日出荷
    ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用できます。DIN ISO 1173準拠の互換性外部六角レンチ、アダプターD6.3に適合しています。精密で正確に適合する刃先、ねじに最適フィット。
    トラスコ品番689-5938
  • 超硬バー ニューレジストン

    超硬バー

    ニューレジストン(10件のレビュー)
    3,698税込4,068特価
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。
    用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
  • セラミックレターオープナー コロ オート

    セラミックレターオープナー コロ

    オート(3件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    セラミック刃使用で金属刃の5倍の耐久性。 右利き左利きを問わない両刃タイプ。 中身をキズつけない特殊構造。 便利で簡単、しかも安全。 水に濡れても、さびない。
    用途レターオープナー。封筒の片面だけをカットするので切りくずが出ません。仕様両刃タイプ材質カバー:ABS樹脂、刃:セラミックブルー質量(g)7.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×51×9アズワン品番65-0395-06入数(個)1繰り返し・詰め替え対応
  • パスカラート PA2106(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA2106(両端金具C)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(11件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用ねじ径G3/8ホース内径(Φmm)9.5ホース外径(Φmm)18.0最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)90寸法X(mm)22接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)金具両端金具C寸法Y(mm)19内径(inch)3/8適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)82.0補強層2W流体温度範囲(℃)-40~+100質量(g/m)ホース/470推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)62
  • セラミックレターオープナー オート

    セラミックレターオープナー

    オート(2件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    耐摩耗性で金属刃の5倍の耐久性を持つ、セラミック刃を使用しています。 特殊構造により、中身を傷つけずに封筒の片面だけをカットできます。 便利で簡単、しかも刃が外部に出ていないので安全です。 切りくずを出さずにパッと開封できます。 右利き、左利き、どちらの人にも使いやすい両刃タイプです。 水に濡れてもさびない材質です。 軽量で使いやすい構造です。
    材質刃:セラミック全長(mm)51縦(mm)51横(mm)36繰り返し・詰め替え対応
  • ばんじゅう サンコー(三甲)

    ばんじゅう

    サンコー(三甲)(10件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    パン箱としてお使いいただけるプラスチック物流資材です。
    クリーム材質PP
  • COOLING BLAST PRO 専用ケーブル リンクサス(Linxas)

    COOLING BLAST PRO 専用ケーブル

    リンクサス(Linxas)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    LX-6700FCZⅡ専用のケーブルです。
    適合LX-6700FCZⅡセット内容ケーブル
  • ディスペンサー ドロップ TRUSCO

    ディスペンサー ドロップ

    TRUSCO
    189税込208
    1個
    当日出荷
    押しやすいデザインで幅広い用途で使用出来ます。規定の量が吐出出来ます。
    用途ボトル用ディスペンサーとして。適合機種TPET-50A、TPET-60A、TPET-120A、TPET-200A、TPET-300A、TPET-400A材質本体:ポリプロピレン(PP)、チューブ:低密度ポリエチレン(LEPE)、スプリング:ステンレス(SUS)寸法(mm)ねじ谷:24.4危険物の類別非危険物チューブ長さ(mm)150ねじ部Φ28.0mm
  • スクリューレス端子台 中継用 ML-1700-C サトーパーツ

    スクリューレス端子台 中継用 ML-1700-C

    サトーパーツ
    399税込439
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    撚線、単線対応。最大4線の中継端子台として使用できます。 結線の作業効率upによる時間短縮ができ、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が出来ます。 機器内用の接続器具です。
  • 装飾見切り材(壁用)壁見切り10C INAX(LIXIL)

    装飾見切り材(壁用)壁見切り10C

    INAX(LIXIL)
    9,398税込10,338
    1本
    当日出荷
    内壁の端部や出隅、入隅の納め材として活用ください。
    材質アルミ寸法(mm)2700×10C
  • コントローラー(AC-DCアダプタ専用) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    コントローラー(AC-DCアダプタ専用)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    入力ケーブル1.8m(3P)出力ケーブル1.8m(3P) 屋外用 ※ジェフコム「LEDルミネーション(SJ-NHシリーズ・SJシリーズ)」用部品です。 AC-DCアダプタ専用(PAD-50W-A,PAD-80W-A,PAD-150W-A) ※PAD-60VA-A,PAD-120VA-Aは使えません。
    用途SJ-NH・SJシリーズ点滅コントローラー(8パターン・全点灯含む)材質ABS、PVC質量(g)270本体寸法(mm)62×35×105
  • ペイントメイト用押さえ枠 重松製作所

    ペイントメイト用押さえ枠

    重松製作所(4件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    タイプ押さえ枠種別オプション
  • エアーノズル 集中噴射タイプ(黄銅) エバーロイ

    エアーノズル 集中噴射タイプ(黄銅)

    エバーロイ
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ラバールオリフィスとコアンダ効果の組み合わせにより、より強力なスポットブローが可能です。
    用途スポット部の水切り乾燥、冷却、水分、油分、汚れの除去等。材質黄銅種類スポット耐熱温度(℃)200
  • 汎用トナー NEC PR-L7700C タイプ ノーブランド

    汎用トナー NEC PR-L7700C タイプ

    ノーブランド
    20,980税込23,078
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    汎用品は純正品と製造元が同じ為、安心して使っていただけます。 製造メーカーが国内外のブランドメーカーにOEM供給した商品に汎用性をもたせたものです。
    適合機種PR-L7700C種別汎用印字枚数(メーカー想定)11000枚適合メーカーエヌイーシー/NEC
  • ロード/クロスバイク専用フェンダー FLINGER

    ロード/クロスバイク専用フェンダー

    FLINGER(12件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1セット
    当日出荷
    ロードバイクやクロスバイクに最適なスリムタイプで簡単に取り外しができるフェンダーです。スマートで軽量設計なためデザイン性にも優れ、持ち運びにも便利です。ステーカバーが付属しているためフェンダー取り外し後も安全性と外観を損ないません。カラーはブラックとカーボンの2パターンです。
    用途自転車の泥除け。700C用。付属品取付金具材質樹脂寸法(mm)フロント/355×46リア/445×46質量(g)250
  • コンセントセット3口 神保電器

    コンセントセット3口

    神保電器
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    仕様2Pコンセント定格15A/125V
  • 1.2チューブ700×25-32c48ミリ仏式 アサヒサイクル

    1.2チューブ700×25-32c48ミリ仏式

    アサヒサイクル(1件のレビュー)
    729税込802特価
    1個
    当日出荷
    耐パンク性を向上させた厚さ1.2mmの肉厚チューブ
    用途チューブ(スポーツ車)ブラックサイズ700×25-32c質量(g)153バルブ形式仏式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×190×45
  • 腕時計 カシオ計算機

    腕時計

    カシオ計算機
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷
    世界のエクストリームスポーツのトップアスリートから支持を受け、サポートしているG-SHOCKのスポーツラインG-LIDEから、サマーモデルです。ベースモデルには、薄型で装着性の高いラウンドケースに電波ソーラー搭載のGWX-5700をセレクト。ウェットスーツなどに多く見られるブラックをベースに、落ち着きあるマット仕上げを施し、普段使いにも活躍するベーシックなカラーリングで仕上げました。機能面ではサーファーのマスト機能であるタイドグラフを搭載し、世界100ポイントの潮汐データをプリセット。ムーンデータも備えライディングをサポートします。
    材質【ケース・ベゼル】樹脂質量(g)55構造耐衝撃構造(ショックレジスト)精度電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±15秒)で動作します。表示【バッテリー】インジケーター表示ガラス部無機ガラス寸法(縦×横×厚さ)(mm)【ケース】48.9 × 42.8 × 14.3機能【タイドグラフ】タイドグラフ(潮回り:3段階表示、世界の100ポイントの潮汐データをプリセット、満潮時刻セット付き)【パワーセービング】暗所では一定時間が経過すると表示を消して節電します【ムーンデータ】月齢・月の形表示【操作音ON/OFF切替】【時刻修正】電波時計 日本・北米・ヨーロッパ・中国地域対応 MULTIBAND6使用電源タフソーラー(ソーラー充電システム)タイマー最大2セットの時間指定が可能なインターバル計測用のタイマー(セット単位:5秒、最大セット99分55秒、1秒単位で計測、計測回数は1~10回まで設定可能)バッテリー稼動時間【フル充電時からソーラー発電無しの状態での駆動時間】機能使用の場合:約10ヵ月、パワーセービング状態の場合:約26ヵ月カレンダーフルオートカレンダー防水性20気圧防水材質(バンド)樹脂ワールドタイム世界48都市(31タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示アラーム時刻アラーム5本(1本のみスヌーズ機能付き)・時報ストップウォッチ1/100秒、60分計、スプリット付きライト機能ELバックライト(フルオートELライト・光色ブルーグリーン)、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き
  • サンボックス #12-6 サンコー(三甲)

    サンボックス #12-6

    サンコー(三甲)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    サンボックスサイズ一覧
    材質PP仕様嵌合1:サンボックス #8-6形状底面:格子リブ質量(g)930フタなし底形状格子リブ適合カード差し4辺5、52-2、74、94、97、102、108、122、137、156型-A、161型コンテナ種類ベタ目適合フタSK-12-6F TM外寸(幅×奥行×高さ)(mm)424×291×150
  • マッハ C型 空ドラム フジマック

    マッハ C型 空ドラム

    フジマック(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプです。 エアホースをワンタッチで接続できます。
    用途エアホース巻取り用リールトラスコ品番838-7238材質リール本体:スチール、ホース:ポリウレタン質量(kg)4内径(Φmm)7.0最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)10.0電線長さ(m)1使用流体圧縮空気
  • リムテープ45 grunge(グランジ)

    リムテープ45

    grunge(グランジ)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1巻
    当日出荷
    これ1巻で約10台分の700Cホイールに使用可能。高圧対応。
    長さ(m)45
  • トナーカートリッジ NEC

    トナーカートリッジ

    NEC
    11,980税込13,178特価
    1本
    当日出荷
  • カメラリンクケーブル(POCLライトアングル) 3M(スリーエム)

    カメラリンクケーブル(POCLライトアングル)

    3M(スリーエム)
    21,980税込24,178特価
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • グローバルコアホース F487TCFUFU Parker[油圧機器・油圧ホース]

    グローバルコアホース F487TCFUFU

    Parker[油圧機器・油圧ホース]
    35,842税込39,426特価
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。4000psi(28MPa)の全サイズ常用圧力が可能です。
    用途工作機械、その他油圧設備全般に。材質合成ゴム規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)最高使用圧力(MPa)28.0適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油
  • グローバルコアホース  F431FUFU Parker[油圧機器・油圧ホース]

    グローバルコアホース F431FUFU

    Parker[油圧機器・油圧ホース]
    38,898税込42,788
    1本
    当日出荷
    ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。2000~5000psi(13.8~34.5MPa)の圧力範囲を持つホースです。
    用途工作機械、その他油圧設備全般に。材質合成ゴム内径(Φmm)6.3規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)最高使用圧力(MPa)35.0外径(Φmm)13.0許容曲げ半径(mm)50以上適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油
  • グローバルコアホース F431GUGU Parker[油圧機器・油圧ホース]

    グローバルコアホース F431GUGU

    Parker[油圧機器・油圧ホース]
    38,865税込42,752
    1本
    当日出荷
    ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。2000~5000psi(13.8~34.5MPa)の圧力範囲を持つホースです。
    用途工作機械、その他油圧設備全般に。材質合成ゴム内径(Φmm)6.3規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)最高使用圧力(MPa)35.0外径(Φmm)13.0許容曲げ半径(mm)50以上適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油
  • グローバルコアホース F387TCGUGU 4000psi Parker[油圧機器・油圧ホース]

    グローバルコアホース F387TCGUGU 4000psi

    Parker[油圧機器・油圧ホース]
    63,590税込69,949
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。4000psi(28MPa)の全サイズ常用圧力が可能です。
    用途工作機械、その他油圧設備全般に。材質合成ゴム規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)最高使用圧力(MPa)21.0適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油
  • グローバルコアホース F487TCGUGU Parker[油圧機器・油圧ホース]

    グローバルコアホース F487TCGUGU

    Parker[油圧機器・油圧ホース]
    35,860税込39,446
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。4000psi(28MPa)の全サイズ常用圧力が可能です。
    用途工作機械、その他油圧設備全般に。材質合成ゴム規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)最高使用圧力(MPa)28.0適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油
  • グローバルコアホース F787TC6A6A Parker[油圧機器・油圧ホース]

    グローバルコアホース F787TC6A6A

    Parker[油圧機器・油圧ホース]
    214,193税込235,612
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。4000psi(28MPa)の全サイズ常用圧力が可能です。
    用途工作機械、その他油圧設備全般に。材質合成ゴム規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)最高使用圧力(MPa)35.0適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油
  • グローバルコアホース F387TCFUFU 4000psi Parker[油圧機器・油圧ホース]

    グローバルコアホース F387TCFUFU 4000psi

    Parker[油圧機器・油圧ホース]
    66,480税込73,128
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。4000psi(28MPa)の全サイズ常用圧力が可能です。
    用途工作機械、その他油圧設備全般に。材質合成ゴム規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)最高使用圧力(MPa)21.0適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油
  • クイックショット(仏式用瞬間パンク修理剤) マルニ(マルニ工業)

    クイックショット(仏式用瞬間パンク修理剤)

    マルニ(マルニ工業)(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    充填時間20秒で、700Cタイヤ1本分の修理剤とエアーを同時注入(空気圧は700×23Cで3気圧程度) 注入後すぐに走行可能で、通勤、通学、レース時など時間的トラブルも解消 サドルバッグにも入るコンパクトサイズで優れた携帯性 クリンチャー、チューブレス、チューブラー対応
    用途仏式バルブ用応急瞬間パンク修理剤アズワン品番64-9558-14