カテゴリ
- オフィス家具(202)
- 空調・照明・電設資材(15)
- 作業工具(5)
- 制御機器(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- メカニカル部品(3)
- 自動車補修部品(3)
- 安全保護具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業機械(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- オカムラ(岡村製作所)(198)
- 協立エアテック(15)
- ホーザン(5)
- ParkerTAIYO(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- アイシン精機(2)
- サンワサプライ(1)
- バンドー化学(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- 山崎実業(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(1)
- K.N Works(1)
- ナショナルマリン(1)
- グリーンハウス(1)
- ラトックシステム(1)
- IGAYA(1)
- SK11(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「700h150」の検索結果

タイミングベルトH150形
三ツ星ベルト¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から52日以内出荷高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。用途一般工業用に幅広く使用されています。ベルト形Hベルト幅(mm)38.1歯ピッチ(mm)12.7材質(ベルト)ゴムベルト呼び幅150使用温度範囲(℃)-30~90高さ(mm)4.59種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57
シンクロベルト H150形
バンドー化学¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から4日以内出荷ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。ベルト形H種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応
パワーグリップタイミングベルト Hタイプ
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥13,980~税込¥15,378~1本42日以内出荷歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。材質(本体)クロロプレンゴム種類タイミングベルトタイプ標準ピッチ(mm)12.7ベルト厚(mm)3.9材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形H
プリンタスタンド
サンワサプライ¥23,980税込¥26,3781台当日出荷特長・仕様A3レーザープリンタに最適なサイズです。背面には、ケーブル口が上下にあり、配線が容易です。中棚は、カートリッジや用紙サイズに合わせて高さを変更できます。■ケーブル口サイズ:150×60mm■サイズ:W600×D600×H700mm、重量34kg■梱包:1個口(648×685×138/35kg)■出荷形態:ノックダウン組立式■材質:キャビネット・棚板/木製メラミン化粧板仕様アジャスターの有無:なし キャスターの有無:あり 個口数:1個口 出荷形態:ノックダウン組立式 天板サイズ_D:600mm 天板サイズ_t:18mm 天板サイズ_W:600mm材質キャビネット・棚板:木製(メラミン化粧板)質量(kg)34使用工具プラスドライバー、手袋キャスターありフレーム色ライトグレー色(天板)ライトグレー組立時間40分組立人数2
サポートベルト
SK11¥4,998税込¥5,4981個当日出荷腰回りとツールをFullCompleteします。 立体エアークッションが腰にフィットします。 可動式ベルトループです。用途腰袋や道具を腰回りにつける事による、ベルトの喰い込み防止と腰痛対策。材質ポリエステル幅(mm)150色ブラック
工具セット
ホーザン¥23,980税込¥26,3781セット(18点組)当日出荷から7日以内出荷ロールアップケースにスッキリ収納できるスタンダードセット。 よく使う(+)No.2と(-)5.5はスタンダードドライバーを採用。 なめたネジやナットの取り外しに便利なネジプライヤーを入組。入組点数17質量(kg)1.8
クッション 700×450 700W450D150H
オカムラ(岡村製作所)¥16,980~税込¥18,678~1台45日以内出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×450×150グリーン購入法適合
フロアソファ マカロン
Vita¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷3WAYで使える一人掛けソファ。用途くつろぎの時間に材質表地・裏地:ポリエステル構造材:スチール中材:ウレタンフォーム, ポリエステルわ寸法(mm)クッション:480×200×120、座面クッション:470×460×120質量(kg)10.2、クッション:0.38色グリーン角度(°)0-105寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×680-1650×150-700収納時寸法(mm)690×620×330
工具セット
ホーザン¥44,980税込¥49,4781セット3日以内出荷キャスターバッグ採用で、持ち運びの負担が軽減します。 機器の修理・メンテナンスに使う工具を厳選しました。 収納スペースに余裕を持たせました。 工具以外の持ち物もまとめて収納できます。 工具差しはバッグ内側のポケットに収納可能。用途出張メンテナンスなど、工具の持ち運びが多い方に。仕様100Vセット内容(セット内容 37点)精密ドライバー(+)No.0、精密ドライバー(+)No.1、精密ドライバー(-)1.2、精密ドライバー(-)1.8、精密ドライバー(-)2.3、精密ドライバー(-)3.0:D-20/差替ドライバー(+)No.00/(-)2.5:D-52/差替ドライバー(+)No.1/(-)4.0:D-54/プラスドライバー (+)No.0:D-540-100/プラスドライバー (+)No.2:D-555-100/マイナスドライバー (-)5.5:D-655-100/ナットドライバー 5.5mm:D-840-5.5/ナットドライバー 7mm:D-840-7/コテ台:H-11/ハンダゴテ:H-270/ハンダ:H-700/ニッパー:N-9-150/ヘビースニップ:N-838/ラジオペンチ:P-15-150/ペンチ:P-43-175/ネジプライヤー:P-213B/ピンセット:P-880/六角レンチ0.71mm、六角レンチ0.89mm、六角レンチ1.27mm、六角レンチ1.5mm、六角レンチ1.6mm、六角レンチ2.0mm、六角レンチ2.5mm、六角レンチ3.0mm、六角レンチ4.0mm:W-99/モンキーレンチ:W-230-150/コンベックスルール:Z-341/ハンダ吸取線/カッターナイフ/作業手袋/キャスター 2個入内容積(L)21入組点数37
ETC&ドライブレコーダー本体ポーチ IG33161
IGAYA¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷メーカー名:イガヤ。メーカー品番:IG33161。シート下スペースへのETC車載器本体やドライブレコーダー本体の設置時にキズや衝撃から守れる便利なクッション性生地のポーチです。販売備考:【適合車種】日本無線:JRM-21,JRM-11/ミツバ:MSC-BE700S,MSC-BE700E,MSC-BE700,MSC-BE61W,MSC-BE61,MSC-BE51W,MSC-BE51。色[カラー]:ブラック。サイズ:W:150mm × D:95mm × H:24mm。材質[素材]:トピック。付属品:なし。特記事項:。使用するデバイスにポーチを被せてファスナーを閉じてください。デバイスの配線はファスナーの隙間から取り出してください。使用上の注意:。取扱説明書はいつでも取り出してご確認できるよう、大切に保管してください。ポーチ本体に防水性はありません。ポーチの取扱説明書に加え、使用するデバイスの取扱説明書をご確認の上、ご使用ください。お客様ご本人または第三者が、本製品の使用中に生じた事故や損害について、メーカーは一切の責任を負いませんので予めご了承ください。本製品は改良のため予告なく仕様変更する場合があります。本製品をお客様ご本人から第三者へ譲渡する場合は、本書も一緒にお渡しください。記載されるメーカー名やモデル名及びサービス名は、それを製造・販売・提供している会社の商標登録です。関連商品:品番:ETC201,ETC202,ETC203,ETC204,DRS002,DRS012,DRS022,DRS001,DRS011,DRS-LSS特記使用するデバイスにポーチを被せてファスナーを閉じてください。デバイスの配線はファスナーの隙間から取り出してください。付属品なし材質トピック色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×95×24関連規格品番:ETC201,ETC202,ETC203,ETC204,DRS002,DRS012,DRS022,DRS001,DRS011,DRS-LSS
KN サポーターベルト GOTSUSAPO
K.N Works¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷たわみにくいハードタイプのサポートベルト。ゴツいクッション(8個のクッション)が腰をサポートします。サスペンダーが装着出来るD環付。用途現場作業など幅広い用途で使用可能です。サイズ(mm)H150×W700
クッション 700×450 700W450D150H セージ
オカムラ(岡村製作所)¥16,980~税込¥18,678~1台45日以内出荷色セージ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×450×150グリーン購入法適合
クッション 700×450 700W450D150H ベージュ
オカムラ(岡村製作所)¥16,980~税込¥18,678~1台45日以内出荷色ベージュ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×450×150グリーン購入法適合
クッション 700×450 700W450D150H グレー
オカムラ(岡村製作所)¥16,980~税込¥18,678~1台45日以内出荷色グレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×450×150グリーン購入法適合
盤用キャビネット屋内用NE型 分割函
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷から32日以内出荷環境に配慮したキャビネットです。低ホルムアルデヒド「F☆☆☆☆」木製基板の採用。また、エッジカバー性を工場した粉体塗装の採用で棒錆性・耐候性を向上用途屋内用仕様(露出形/埋込型)分割函材質鋼板製板厚(mm)1.6保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 G22-90B)ドア片扉
クッション 700×450 700W450D150H テラコッタ
オカムラ(岡村製作所)¥16,980~税込¥18,678~1台45日以内出荷色テラコッタ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×450×150グリーン購入法適合
TV背面ラック
グリーンハウス¥4,998税込¥5,4981台5日以内出荷液晶テレビ背面のVESAマウントに取り付けられる背面ラック。録画用のUSBハードディスクや小型パソコン、ケーブルなどをスッキリ隠せます。幅700×奥行130(mm)の幅広スペース。ラック上からの落下防止用の滑り止めシート付き仕様取り付け条件:設置スペース(W700×H150(mm))の範囲内に突起したテレビ配線や凹凸がないこと●対応規格:VESAマウントインターフェース規格(FPMPMI)100~400mm ※M5~M8ネジ対応付属品ラック取り付け用ネジ、滑り止めシート、取扱説明書/保証書幅(mm)700質量(kg)約2.7色ブラック耐荷重(kg)~1(各棚毎)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×130×150保証期間3年間
盤用キャビネット屋外形 屋根無・木板付
Panasonic(パナソニック)¥41,980税込¥46,1781面5日以内出荷から16日以内出荷材質鋼板製塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:G22-90B)仕様屋根なし板厚(mm)1.6ドア片扉
盤用キャビネットNE型
Panasonic(パナソニック)¥38,980~税込¥42,878~1面5日以内出荷から16日以内出荷材質鋼板製塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:G22-90B)仕様露出形板厚(mm)1.6
7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ 標準形 ウレタンゴム
ParkerTAIYO(1件のレビュー)¥249,800~税込¥274,780~1個5日以内出荷から23日以内出荷内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ウレタンゴム呼び圧力(MPa)7ポート位置A
14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-8シリーズ 標準形 ニトリルゴム
ParkerTAIYO¥249,800~税込¥274,780~1個5日以内出荷から27日以内出荷内径Φ32~Φ250までの14MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ニトリルゴム呼び圧力(MPa)14ポート位置A
7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ 標準形 ニトリルゴム
ParkerTAIYO¥239,800~税込¥263,780~1個5日以内出荷から23日以内出荷内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ニトリルゴム呼び圧力(MPa)7ポート位置A
オーバーフロータンク(折り畳み式燃料油排出防止タンク)
ナショナルマリン¥129,800~税込¥142,780~1セット6日以内出荷膨張により、目視で給油やバルブ操作が正常に行われているかどうかを確認できます。初期漏油の船外への流出を防止できます。ベント管の形状、A型(グースネック型用)とB型(ボーンネック型用)2種類両方のご用意がございます。
14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-8シリーズ 標準形 ウレタンゴム
ParkerTAIYO¥249,800~税込¥274,780~1個6日以内出荷から23日以内出荷内径Φ32~Φ250までの14MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ウレタンゴム呼び圧力(MPa)14ポート位置A
クッション 700×450 700W450D150H ペールピンク
オカムラ(岡村製作所)¥16,980~税込¥18,678~1台45日以内出荷色ペールピンク寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×450×150グリーン購入法適合
クッション 700×450 700W450D150H ダークグレー
オカムラ(岡村製作所)¥16,980~税込¥18,678~1台45日以内出荷色ダークグレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×450×150グリーン購入法適合
クッション 700×450 700W450D150H ダークグリーン
オカムラ(岡村製作所)¥16,980~税込¥18,678~1台45日以内出荷色ダークグリーン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×450×150グリーン購入法適合
工具セット(230V仕様
ホーザン¥48,980税込¥53,8781セット7日以内出荷キャスターバッグ採用で、持ち運びの負担が軽減します。 機器の修理・メンテナンスに使う工具を厳選しました。 収納スペースに余裕を持たせました。 工具以外の持ち物もまとめて収納できます。 工具差しはバッグ内側のポケットに収納可能。用途出張メンテナンスなど、工具の持ち運びが多い方に。仕様230Vセット内容(セット内容 37点)精密ドライバー(+)No.0、精密ドライバー(+)No.1、精密ドライバー(-)1.2、精密ドライバー(-)1.8、精密ドライバー(-)2.3、精密ドライバー(-)3.0:D-20/差替ドライバー(+)No.00/(-)2.5:D-52/差替ドライバー(+)No.1/(-)4.0:D-54/プラスドライバー (+)No.0:D-540-100/プラスドライバー (+)No.2:D-555-100/マイナスドライバー (-)5.5:D-655-100/ナットドライバー 5.5mm:D-840-5.5/ナットドライバー 7mm:D-840-7/コテ台:H-11/ハンダゴテ:H-270-230/ハンダ:H-700/ニッパー:N-9-150/ヘビースニップ:N-838/ラジオペンチ:P-15-150/ペンチ:P-43-175/ネジプライヤー:P-213B/ピンセット:P-880/六角レンチ0.71mm、六角レンチ0.89mm、六角レンチ1.27mm、六角レンチ1.5mm、六角レンチ1.6mm、六角レンチ2.0mm、六角レンチ2.5mm、六角レンチ3.0mm、六角レンチ4.0mm:W-99/モンキーレンチ:W-230-150/コンベックスルール:Z-341/ハンダ吸取線/カッターナイフ/作業手袋/キャスター 2個入タイプ海外向け製品内容積(L)21入組点数37
思い出ビデオ変換レコーダー2
ラトックシステム¥33,980税込¥37,3781個8日以内出荷思い出のビデオテープをかんたんデジタル化!パソコン不要で大切な映像を手軽に保存。8mm、MiniDV、VHS等の映像をmicroSDカードやUSBメモリーにデジタル保存(最大容量512GB対応)。パソコン不要、録画ボタンを押すだけの簡単操作。5インチ液晶搭載、録画しながら液晶で映像や音声を確認できる(1800mAhバッテリー搭載)。カセットテープなど音声のデジタル録音も可能、テレビにHDMI出力し大画面での再生も可能仕様●LCD/電源ボタン:短押し:ディスプレイ表示オン/オフ、長押し:電源オン/オフ●オート電源オフ:バッテリー駆動時、未使用の状態が約15分間続くと自動的に電源がオフになります。 (約15分後に警告メッセージが表示され、その1分後にオフになります)●サンプリングレート:48kHz●ヘッドホン/マイク端子:なし●入力端子(録画):映像:RCA黄(コンポジット)、Sビデオ、音声:RCA赤/白●入力端子(録音):AUX IN(3.5mmミニ/LINE IN)●内蔵バッテリー:1800mAh(リチウムイオンポリマー電池)●対応入力機器:AV出力(RCAコンポジット出力またはS端子出力)が可能なビデオデッキ/プレーヤー、ビデオカメラなどLINE OUTまたはRCA(赤/白)出力端子を搭載したカセットプレーヤー、オーディオ機器●対応記録メディア:USBメモリー(512GBまで)、microSDカード(512GBまで)※スピードクラス2、4、6のmicroSDカードは使用できません。対応ファイルシステム:FAT32、NTFS、exFAT●搭載スピーカー:1W●液晶サイズ/解像度:5インチ/854×480●画像フォーマット:JPEG(jpg)●記録時間・容量の目安:1時間の録画をおこなうには約2.0GBの容量が必要です。 1時間の録音をおこなうには、WAVの場合は約700MB、MP3の場合は約150MBの容量が必要です。●連続録画時間:約150分●録画ビットレート:4Mbps●録画フォーマット:MP4(H.264)●録画フレームレート:60fps●録画最大容量 (制限容量):1ファイルあたり4GBまで(FAT32、NTFS、exFAT)●録画解像度:720×480/720×576(NTSC/PAL、自動設定)、640×480(VGA)●録音ビットレート:MP3:320kbps、WAV:1536kbps●録音フォーマット:MP3、WAV●電源電源:DC+5Vセット内容製品本体、USB-ACアダプター(5V/2A)/USB給電ケーブル、AVケーブル(RCAピンプラグ/赤白黄)、オーディオケーブル(3.5mmミニプラグーRCAピンプラグ赤白)、ユーザーズマニュアル/保証書質量(g)約210外形寸法(mm)157×83×24(突起部含まず)消費電流(A)0.8充電時間約110分動作環境温度:5~35℃、湿度:10~90%(ただし結露しないこと)保証期間1年LED青点灯:電源ON、充電完了(電源オフ時)、点滅(青/紫):電池残量20%以下、赤点灯:充電中(電源オフ時)連続再生時間約150分出力端子HDMI:1280×720p/60Hz
パイプピン
BIGM(丸山製作所)¥49税込¥541個8日以内出荷図解NoMSV313B-K-1 エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.8、MS313EW-K クランクケース,バルブ部品_No.19、MS413EA-2K-A クランクケース シリンダブロック部品_No.17、MK31EA クランクケース、バルブ部品_No.16、MS313EW-2K -A クランクケース,シリンダブロック部品_No.9、MGC-700 エンジン(クランクケース,シリンダヘッド)部品_No.70、MP4130E-K クランクケース,シリンダヘッド部品 パイプピン_No.8、MRS40H-150 クランクケース、シリンダブロック部品_No.9、MS313ESL-K エンジン クランクケース、バルブ部品_No.19、GKSL3300-K エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.9、MGC702RD クランクケース,シリンダ部品_No.6、MS313CAS-K エンジン クランクケース、バルブ部品_No.19、MSA513R2T-K-1 エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.8など
帽子収納スタンド タワー
山崎実業¥3,600税込¥3,9601個13日以内出荷置き場所に困る帽子を掛けて収納。個数や収納場所に合わせて横幅を調節できる帽子収納スタンド。帽子を掛けて収納できるので、帽子の型くずれを防ぎ、目当ての帽子をサッと取り出すことができます。帽子を最大10個収納可能。掛けておけるので型くずれを防ぎます。置きたい場所や個数に合わせて伸縮可能。フックは(大)(小)の2サイズ。帽子に合わせて使い分けできます。フックはお好みの位置に取り付け可能。付属品六角レンチ材質フレーム・バー:スチール(粉体塗装)、フック(大)(小)×各5:ABS樹脂質量(g)約2400耐荷重(kg)本体:約2.5、フック(大)(小):1つあたり約0.25寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40.5~70×15×37適合寸法(cm)奥行き34以内の帽子※帽子の形状やフックの種類によって異なります内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40~69.5×15×34
ユニバーサルレジスター(シャッター付) VH(HV)-S
協立エアテック¥23,980税込¥26,3781台15日以内出荷から22日以内出荷拡散範囲及び到達距離の調整が自在。 風量調整機構付き。 気流方向可変。 吸込口としても使用可能。 有効開口率80%用途ホテルの客室、病院、デパート、スーパー、地下鉄駅及び地下街、ホール等、その他仕様羽根可動型材質ユニバーサル:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上シャッター:黒色鋼板0.6t~1.0t吹出方向垂直から45°方向まで任意に多風向調整が可能
ユニバーサルグリル(FDS付) V(H)-FDS
協立エアテック¥23,980税込¥26,3781台15日以内出荷拡散範囲及び到達距離の調整が自在。 気流方向可変。 吸込口としても使用可能。 有効開口率80%用途ホテルの客室、病院、デパート、スーパー、地下鉄駅及び地下街、ホール等、その他