カテゴリ

  • 電気材料(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)

「700ss-k」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん 見出し 50×15mm パステルカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム)【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん 見出し 50×15mm パステルカラー 3M スリーエム3M(スリーエム)
369税込406
1パック(90枚×5冊)
当日出荷
強粘着タイプのポスト・イット(R)見出しです。パソコンのデスクトップやキャビネット、樹脂製品などつきにくかった場所にしっかり貼れます。大切なことや伝言を書いて仕事もスムーズ。強粘着タイプですので、紙の種類によっては、はがすときに表面を破損する恐れがあります。製品によって、形状が少しカールしている場合がございますが品質には何ら影響はありません。
寸法(縦×横)(mm)50×15シリーズPost-it
ニップル×フランジ式(カラー型)フレキシブルホース 継手SS400 南国フレキ工業ニップル×フランジ式(カラー型)フレキシブルホース 継手SS400南国フレキ工業
7,698税込8,468
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
オスネジXJIS10Kルーズフランジの組合せです。 配管時の捻れ予防です。
用途接続:片側ニップルx片側フランジ、各種工場の一般配管、機器配管材質フレキ部:SUS304、ニップル・フランジ:鉄(SS400)仕様芯ズレ吸収などの一般配管使用温度範囲(℃)0~300使用圧力(MPa)1適合流体水・空気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
カメラリンクケーブル 平河ヒューテックカメラリンクケーブル平河ヒューテック
19,980税込21,978
1本
7日以内出荷
カメラリンク規格に準拠したBase/Medium Configurationに対応しています。ケーブルはPoCLに対応した高摺動・高屈曲となります。信号線は、半導体製造装置用高速伝送ケーブルで培った製造技術により、高い外径精度と比誘電率精度を有しています。ケーブルはUL規格に適合し、難燃性はVW-4をクリアしています。
用途ミニカメラリンクインタフェイスを使用したデジタルビデオカメラとフレームグラバー間の接続用仕様コネクタ種:SDR/SDR長さ(m)7RoHS指令(10物質対応)対応