カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(37)
  • 配管・水廻り設備部材(18)
  • 自転車部品(7)
  • 切削工具(2)
  • 制御機器(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)

「700x32」の検索結果

関連キーワード
69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイヤ 700x32C FORCE

    タイヤ 700x32C

    FORCE
    2,798税込3,078
    1本
    21日以内出荷
    クロスバイクに合うデザイン。
    用途クロスバイクにマッチするトレッドパターン。サイズ700×32Cブラック
  • スリムシリンダ DA32X700 コガネイ

    スリムシリンダ DA32X700

    コガネイ
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)700作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DAK32X700 コガネイ

    スリムシリンダ DAK32X700

    コガネイ
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)700作動方式複動形
  • スリムシリンダ DAC32X700 コガネイ

    スリムシリンダ DAC32X700

    コガネイ
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)700作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
  • スリムシリンダ DV32X700 コガネイ

    スリムシリンダ DV32X700

    コガネイ
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)700作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300
  • ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA32X700シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA32X700シリーズ

    コガネイ
    103,980税込114,378
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)700作動方式複動形
  • ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA32X700シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA32X700シリーズ

    コガネイ
    83,980税込92,378
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)700作動方式複動形
  • チューブHUTチューブ スタンダード 700x37-50 32米 Hutchinson

    チューブHUTチューブ スタンダード 700x37-50 32米

    Hutchinson
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。優れた耐パンク性能を持つ0.9mm厚。最高級バルブが気圧を保持します。軽量のままたいパンク性能を高めました。
    長さ(mm)バルブ:32サイズ700×37-50商品番号CV658001バルブ米式
  • チューブ HUTチューブ スタンダード 700x28-35 32米 Hutchinson

    チューブ HUTチューブ スタンダード 700x28-35 32米

    Hutchinson
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。 。?優れた耐パンク性能を持つ0.9mm厚。?最高級バルブが気圧を保持します。?軽量のままたいパンク性能を高めました。
    長さ(mm)バルブ:32サイズ700×28-35バルブ米式
  • ダイナシリンダ 複動形 DDA32X700シリーズ コガネイ

    ダイナシリンダ 複動形 DDA32X700シリーズ

    コガネイ
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
    シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)700作動方式複動形
  • スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA32X700 コガネイ

    スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA32X700

    コガネイ
    63,980税込70,378
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    作動方式複動形
  • スリット式ロッドレスORKシリーズ ORK32X700 コガネイ

    スリット式ロッドレスORKシリーズ ORK32X700

    コガネイ
    105,980税込116,578
    1個
    8日以内出荷
    シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)700作動方式複動形
  • スリット式ロッドレスORVシリーズ ORV32X700 コガネイ

    スリット式ロッドレスORVシリーズ ORV32X700

    コガネイ
    42,980税込47,278
    1個
    8日以内出荷
    シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)700作動方式複動形
  • スリット式ロッドレスORCAシリーズ ORCA32X700 コガネイ

    スリット式ロッドレスORCAシリーズ ORCA32X700

    コガネイ
    81,980税込90,178
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)700作動方式複動形
  • ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X700シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X700シリーズ

    コガネイ
    42,980税込47,278
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
    シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)700作動方式複動形
  • ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK32X700シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK32X700シリーズ

    コガネイ
    107,980税込118,778
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。
    シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)700作動方式複動形
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    2,810税込3,091
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • チューブ ミリオン(共和)

    チューブ

    ミリオン(共和)(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ブラック
  • スリムシリンダ 複動形 SUS仕様 コガネイ

    スリムシリンダ 複動形 SUS仕様

    コガネイ
    51,980税込57,178
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形
  • ハイスロングテーパドリル 三菱マテリアル

    ハイスロングテーパドリル

    三菱マテリアル
    99,980税込109,978
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    深穴加工用としてのロングドリルとなります。サイズが豊富で加工条件に応じて適切な寸法を選択できる事が可能です。
    用途鋼/鋳鉄/非鉄金属の加工材質SKH51表面処理ホモ処理先端角度118°ねじれ角(°)28~33
  • ポップアップ排水栓上部(ガイド付) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ポップアップ排水栓上部(ガイド付)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    用途オーバーフロー専用仕様ヘアーキャッチャー付呼び径32
  • 握りバー(ステンレス) ミヤコ

    握りバー(ステンレス)

    ミヤコ
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    錆びにくいステンレス製です。
    材質SUS304
  • スリムシリンダ エンドキープ 複動形 DAK32シリーズ コガネイ

    スリムシリンダ エンドキープ 複動形 DAK32シリーズ

    コガネイ
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    シリンダー径(Φmm)32作動方式複動形
  • ポップアップSトラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ポップアップSトラップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    蓋を手で押し込むと水を溜めることができます。
    用途オーバーフロー専用
  • ニップル×フランジ式(カラー型)フレキシブルホース 継手SUS304(ALLSUS304) 南国フレキ工業

    ニップル×フランジ式(カラー型)フレキシブルホース 継手SUS304(ALLSUS304)

    南国フレキ工業
    13,980税込15,378
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    オスネジXJIS10Kルーズフランジの組合せです。 配管時の捻れ予防です。
    用途接続:片側ニップルx片側フランジ、各種工場の一般配管、機器配管材質フレキ部:SUS304、ニップル・フランジ:ステンレス(SUS304)仕様芯ズレ吸収などの一般配管使用温度範囲(℃)~300使用圧力(MPa)1適合流体水・空気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
  • ステッキ ミヤコ

    ステッキ

    ミヤコ
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    Sトラップの長さ調節に使用するステッキです。 各種サイズを取り揃えております。
    材質黄銅管クロームメッキ
  • ニップル×フランジ式(ラップジョイント型)フレキシブルホース/柔軟チューブ仕様 継手SUS304(ALLSUS304) 南国フレキ工業

    ニップル×フランジ式(ラップジョイント型)フレキシブルホース/柔軟チューブ仕様 継手SUS304(ALLSUS304)

    南国フレキ工業
    21,980税込24,178
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    オスネジXJIS10Kルーズフランジの組合せです。 柔軟チューブ仕様です。 配管時の捻れ予防です。
    用途接続:片側ニップルx片側フランジ、各種工場の一般配管、ポンプ周辺配管材質フレキ部:SUS304、ニップル・フランジ:ステンレス(SUS304)仕様芯ズレ吸収・振動吸収使用温度範囲(℃)~300使用圧力(MPa)1適合流体水・空気・油類・ガス・蒸気(非腐食性流体に限る)
  • ポップアップ排水栓上部 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ポップアップ排水栓上部

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    ポップアップ付きの排水栓の上部。ポップアップ長さ350mm。
    長さ(mm)(ポップアップ)350
  • ポップアップ排水栓上部 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ポップアップ排水栓上部

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    ポップアップ付きの排水栓の上部。ポップアップ長さ250mm。
    長さ(mm)(ポップアップ)250
  • ポップアップ排水栓上部 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ポップアップ排水栓上部

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    棒で直接ポップアップを操作します、横棒先端ツマミ付き、オーバーフロー用
    長さ(mm)280適合パイプ径(Φmm)32
  • ポップアップ排水栓上部 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ポップアップ排水栓上部

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    横棒で直接ポップアップを操作します、横棒先端ツマミ付き、オーバーフロー用
    長さ(mm)235適合パイプ径(Φmm)32
  • ポップアップ排水栓上部 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ポップアップ排水栓上部

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    9,698税込10,668
    1個
    翌々日出荷
    横棒で直接ポップアップを操作します、横棒先端ツマミ付き、オーバーフロー用
    長さ(mm)210適合パイプ径(Φmm)32
  • ポップアップSトラップ本体 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ポップアップSトラップ本体

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    ポップアップ引棒なし、引棒は混合栓に付属のものをお使いください。
    用途オーバーフロー用形状Sトラップ適合パイプ径(Φmm)32仕様アジャスト付き長さ(mm)(横棒)175呼び径32外径(Φmm)(排水栓)54
  • スリムシリンダ 低油圧 複動形 DAH32シリーズ コガネイ

    スリムシリンダ 低油圧 複動形 DAH32シリーズ

    コガネイ
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    シリンダー径(Φmm)32作動方式複動形
  • ニップル×オスユニオン式フレキシブルホース 継手SS400 南国フレキ工業

    ニップル×オスユニオン式フレキシブルホース 継手SS400

    南国フレキ工業
    16,980税込18,678
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    オスネジxオスネジの組合せです。 スリムで軽量です。 配管時の捻れ予防です。
    用途各種工場の一般配管、機器配管材質フレキ部:SUS304、ニップル・メタルタッチオス:鉄(SS400)仕様芯ズレ吸収などの一般配管使用温度範囲(℃)0~300使用圧力(MPa)1適合流体水・空気・油類・蒸気
  • ニップル×フランジ式(カラー型)フレキシブルホース 継手SS400 南国フレキ工業

    ニップル×フランジ式(カラー型)フレキシブルホース 継手SS400

    南国フレキ工業
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    オスネジXJIS10Kルーズフランジの組合せです。 配管時の捻れ予防です。
    用途接続:片側ニップルx片側フランジ、各種工場の一般配管、機器配管材質フレキ部:SUS304、ニップル・フランジ:鉄(SS400)仕様芯ズレ吸収などの一般配管使用温度範囲(℃)0~300使用圧力(MPa)1適合流体水・空気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
  • キーボードトレイ/クランプ & スライド式/耐荷重12kg/高さ調整可能(3段階)/フルキーボード&マウス収納可能/後付け引き出しタイプ/パソコンデスク用キーボードトレイ StarTech.com

    キーボードトレイ/クランプ & スライド式/耐荷重12kg/高さ調整可能(3段階)/フルキーボード&マウス収納可能/後付け引き出しタイプ/パソコンデスク用キーボードトレイ

    StarTech.com
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    高さ調節可能:パソコンデスクにクランプで簡単に取り付けできるスライド式キーボードトレイ。デスク面からトレイまでの高さを3段階(99/119/140mm)に調整でき、用途や姿勢に合わせた快適な入力環境を実現。耐荷重12kgで、テンキー付きフルサイズキーボードとマウスをゆとりをもって設置可能なサイズ(699×310mm)。簡単設置:トレイを組み立て、クランプでキーボード引き出しをデスクまたはテーブルにしっかり固定。クランプ底面には滑り止めパッドを備え、安定性を高めながら机の表面を保護。各クランプのサイズは46×64mmと省スペース設計で、厚さ58mmまでの天板に対応。快適な操作性:デスク下に後付けで設置できるキーボードトレイ。スライドレール機構によりスムーズな引き出し動作を実現。トレイ前面のカーブ形状が収納位置でも手掛けやすく、完全に収納した状態から最大216mmまで引き出し可能。快適性の追求:キーボードトレイ前縁部は、人間工学に基づいたカーブデザインで手首への負担を軽減。後縁部には高さ約4mmのリップを設け、キーボードやマウスの滑り落ちを防止。ITプロに選ばれ続ける対応:40年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。製品に関するご質問やご相談は、公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。
    仕様●取付場所:デスク下●耐荷重:12 kg●最大引き出し幅:215 mm●色:ブラック●製品長さ:700 mm●製品幅:310 mm●製品高さ:32 mm●製品質量:2.54 g●材質:プラスチック、スチール●付属品:5x 高さ調整ねじ、5x トレイ取り付けネジ、2x 高さ調整L字型ブラケット、1x デスク用クランプ(左側)、1x デスク用クランプ(右側)、1x クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応
  • Tガードプラス タイヤ Panaracer(パナレーサー)

    Tガードプラス タイヤ

    Panaracer(パナレーサー)
    3,298税込3,628
    1本
    3日以内出荷
  • パセラブラックス Panaracer(パナレーサー)

    パセラブラックス

    Panaracer(パナレーサー)
    2,898税込3,188
    1本
    4日以内出荷