カテゴリ
- バイク純正部品(9,017)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,139)
- オフィス家具(374)
- トラック純正部品(249)
- 農業機械(173)
- 自動車純正部品(45)
- 空調・照明・電設資材(23)
- 配管・水廻り設備部材(22)
- バイク部品(18)
- 自動車補修部品(18)
- 溶接用品(14)
- メカニカル部品(9)
- パソコン/周辺機器(9)
- 油圧機器・油圧ホース(8)
- 制御機器(7)
- はんだ関連・静電気対策用品(7)
- 機構部品(5)
- 測定用品(4)
- 家電(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 作業工具(4)
- 電気材料(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 学童・教育用品(3)
- 建材・エクステリア(2)
- 安全保護具(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 保管用品(1)
- 清掃用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 医療(1)
- カー用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(9,214)
- SMC(1,898)
- オカムラ(岡村製作所)(369)
- UDトラックス(249)
- コガネイ(177)
- ParkerTAIYO(76)
- 南電機(22)
- MAZDA(マツダ)(19)
- 巴バルブ(17)
- NAKANO(13)
- ニツコー熔材工業(10)
- メディアカバーマーケット(7)
- アール・エフ・ヤマカワ(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- brembo(4)
- omron(オムロン)(3)
- 倉敷化工(3)
- 特殊電極(3)
- Vesrah(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
価格
価格で絞り込む
「700z」の検索結果

バタフライバルブ ウォームギヤ式 700Z-2F
巴バルブ(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から13日以内出荷ロングセラー製品の進化 シール性・耐久性向上! ギヤとレバーはバルブ本体と一体化し、機能性とコンパクト化を両立。 樹脂とアルミ材のハイブリット構造のギヤボックスにより、強度・耐久性を向上させ、結露防止機能を持たせた。 Zシリーズの高い結露防止性能を継承。(ギヤ弁) シール形状を最適化した軽量新弁体で、シール性、操作性を向上。 ゴムシート構造を見直し、弁座シール性を安定化。 強固なベアリングを採用し、弁開閉の耐久性を大幅に向上。(自動弁) 自動弁専用の本体を用意し、強度や耐久性が向上。使用流体水・薬品最高使用圧力(MPa)1ハンドル形状ギヤ式バルブ種類バタフライバルブ
700Z-7E JIS10K ADC12/SCS14/EPDM
巴バルブ¥66,980~税込¥73,678~1台当日出荷から18日以内出荷コンパクト・軽量・高出力シリンダータイプです。 スピードコントローラーを標準装備しています。 空気配管接続部はNUMURマウントを採用しています。用途水処理・一般工業用材質シートリング:ゴム(EPDM)材質(本体)アルミ(ADC12)使用温度範囲(℃)0~70、0~100(連続使用時)最高使用圧力(MPa)1接続方式ウエハー材質(シート)EPDM使用流体水ハンドル形状複作動空気圧シリンダ式材質(弁体)ステンレス(SCS13)バルブ種類バタフライバルブ
産業用ヘルメット アメリカンタイプ PC-700Z
スターライト工業¥3,598~税込¥3,958~1個翌々日出荷透明バイザータイプに樹脂製内装を採用。種類アメリカンタイプひもタイプワンタッチバックバンド付材質PC仕様墜落内装Z使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、絶縁用
パンスライサー AT700Z
ALFATRONIX¥189,800税込¥208,7801個6日以内出荷研磨装置・スクレーパー装置付(刃先に付いたカスをワンタッチで除去する独特の装置) 1.左手不要20°の切り離れ角度でスライス片は正確に落下し、1斥まで積重なりますので、手で受けたり、そろえる必要がありません。 2.ブレーキ装置スイッチを切るとコンデンサの働きで、刃が1.2秒で止まるので、惰力で回っている刃にふれて思わぬケガをするといった事故を未然に防ぎます。 3.丸刃の露出をより少なく、各部に透明樹脂カバーを取り付けております。質量(kg)18電源(V)単相100(50/60Hz)間口W×奥行D×高さH(mm)590×565×320消費電力(W)100刃径(Φmm)203作動方式手動式定格時間連続最大切断径(Φmm)180×130TKG品番9-1168-0401TKG品番(2017)6-1048-0801厚さ調整範囲(mm)ハンドル式:7~40
IZS4 - イオナイザ(IZS41-700Z)
SMC¥109,800税込¥120,7801個9日以内出荷ブラケット(B) ブラケット付センサー(-) 内蔵センサケーブル(Z) 電源ケーブル付属(10m)バー全長(mm)700電極(-) 高速除電カートリッジ入出力(-) NPN継手(06) Φ6ワンタッチ管継手材質(電極針)タングステン
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBD63-700Z)
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)700クッション(-) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBD50-700Z)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)700
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBD32-700Z)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)700クッション(-) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBD40-700Z)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)700
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-700Z)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)700
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBL32-700Z)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)700
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF80-700Z)
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)700
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBG80-700Z)
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)700
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBL63-700Z)
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)700
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB40-700Z)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)700
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB50-700Z)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)700
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB80-700Z)
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)700
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBL50-700Z)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)700
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB32-700Z)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)700
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBD80-700Z)
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)700
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF32-700Z)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)700
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB63-700Z)
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)700
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBL40-700Z)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)700
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBG63-700Z)
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)700クッション(-) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF40-700Z)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)700
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBL80-700Z)
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)700
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF63-700Z)
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)700
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBB63-700Z
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)700
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBF63-700Z
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)700
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBF32-700Z
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)700
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBL63-700Z
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)700
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBF50-700Z
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)700
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBD40-700Z
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)700
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBL50-700Z
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)700
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBB50-700Z
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)700
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBL40-700Z
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)700クッション(-) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBL32-700Z
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)700
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBD50-700Z
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)700クッション(-) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBF80-700Z
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)700
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBD80-700Z
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)700
...