MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBG63-700Z)

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBG63-700Z) - SMC
ストローク(mm)
700
クッション
(-) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
全9種類を絞り込む
オートスイッチ種類
9種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38882734MDBG63-700Z(-) オートスイッチなし
¥36,580
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
38882743MDBG63-700Z-M9BZSM9B
¥39,930
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
38882752MDBG63-700Z-A93LA93
¥40,920
¥37,980
¥41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
38882768MDBG63-700Z-M9BM9B
¥42,460
¥38,980
¥42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
38882777MDBG63-700Z-M9NLM9N
¥43,340
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38882786MDBG63-700Z-M9NWMM9NW
¥43,340
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38882795MDBG63-700Z-A54A54
¥44,110
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38882804MDBG63-700Z-M9BWZM9BW
¥44,330
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38882813MDBG63-700Z-V-M9NM9N
¥44,390
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする