カテゴリ

  • 農業機械(63)
  • メカニカル部品(27)
  • トラック純正部品(24)
  • 制御機器(17)
  • 自動車純正部品(17)
  • バイク純正部品(13)
  • 切削工具(6)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • バイク部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 研磨材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「7010-20」の検索結果

189件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス(SUS304)引抜パイプ 日豊産業ステンレス(SUS304)引抜パイプ日豊産業(26件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
翌々日出荷
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。加工性、耐食性、耐熱性に優れている。加工硬化性大きい。
カップリング サンホープカップリングサンホープ(8件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
合成樹脂で、軽量・長持ち。 取付け、取外しも簡単。 ポリエチレンパイプ同士を接続する樹脂製継手。
スパフレックス ALモデル 軸穴完成品 三木プーリスパフレックス ALモデル 軸穴完成品三木プーリ(1件のレビュー)
4,198税込4,618特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
2個のハブの間に緩衝ゴム(ニトリルゴム)をはさみ込んだだけのシンプルな構造のカップリングで、ハブの材質にアルミ合金を採用し、軽量です。 また、軸への取り付けはハブ外周部にストレートエッジをあてるだけで心出しが簡単に行えます。構造がシンプルなため低価格なのも魅力のひとつです。
材質(本体)ハブ:アルミ合金使用温度範囲(℃)-20~80材質(スパイダー)ニトリルゴム
盤用キャビネット BX 河村電器産業盤用キャビネット BX河村電器産業
54,980税込60,478特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
屋内用露出型盤用キャビネット
材質鉄板製保護等級IP2XD構造額縁構造使用場所屋内用、露出形取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
RS PRO 電解コンデンサ 22μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 22μFRS PRO
14,980税込16,478
1袋(1000個)
翌々日出荷から7日以内出荷
超硬マイクロドリル ルーマ型 グーリング超硬マイクロドリル ルーマ型グーリング
36,980税込40,678
1箱(10本)
当日出荷から4日以内出荷
刃径公差を+0、-0.004とし、高精度な小径穴加工に適しています。
用途アルミ、鋳鉄用。
試薬びん SIBATA(柴田科学)試薬びんSIBATA(柴田科学)
11,900税込13,090
1個
当日出荷から33日以内出荷
試薬等を保存するための細口タイプの透明びんです。ガラス製のすり合わせ栓が付属しています。
インダストリアルパック 三角ヤスリ BAHCO(バーコ)インダストリアルパック 三角ヤスリBAHCO(バーコ)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
断面は正三角形、先端に向かって細くなっています。 面は複目です。 角や内角のバリ取り、ヤスリがけ、穴や大きな隅肉、凹面のヤスリがけに適しています。 先細デザインのため、平面のヤスリがけに向いています。
形状三角材質高性能合金鋼
焼結金属エレメント/口金付エレメント SMC焼結金属エレメント/口金付エレメントSMC
1,598税込1,758
1個
当日出荷から18日以内出荷
トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V 日立産機システムトップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V日立産機システム(2件のレビュー)
169,800税込186,780
1台
当日出荷から25日以内出荷
機器の動力源として幅広く使用されるギヤモータ。より高いエネルギー消費効率を実現した日立トップランナーモータをギヤモータに採用。
極数4保護構造IP44定格連続相数三相塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3)外被構造全閉外扇型使用周囲湿度95%RH以下耐熱クラス155(F)始動方法直入れ標高(m)1000以下雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露が無く、じんあんの少ないこと周囲温度(℃)-20~40端子箱付き(負荷側より見て左側)
盤用キャビネット FX 河村電器産業盤用キャビネット FX河村電器産業
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
屋内用露出型盤用キャビネット
材質鉄板製保護等級IP2XD構造額縁構造使用場所屋内用、露出形取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
(89170)エアバッグ センサASSY トヨタ(89170)エアバッグ センサASSYトヨタ
38,980税込42,878特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
ストレートシャンクドリル ロング GT100 336 グーリングストレートシャンクドリル ロング GT100 336グーリング
4,798税込5,278
1本
翌々日出荷
深穴加工定番。硬鋼、合金鋼に最適な高能率ロングドリルです。
用途工具鋼、ステンレス鋼の加工材質コバルトハイス
コロドリル870 ドリルヘッド(346) サンドビックコロドリル870 ドリルヘッド(346)サンドビック
21,980税込24,178
1箱(2個)
当日出荷から9日以内出荷
オールラウンドチップです。主に低合金材および炭素鋼の加工用ですが、オーステナイトステンレス鋼や鋳鉄でも良好な機能と工具寿命を発揮します。卓越した耐摩耗性と高じん性を併せ持っています。
用途鋼、ステンレス鋼、チタン用。材種4334
(81270)ライセンスプレート ランプASSY トヨタ(81270)ライセンスプレート ランプASSYトヨタ(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
コロドリル870 ドリルヘッド(MM-2334) サンドビックコロドリル870 ドリルヘッド(MM-2334)サンドビック
21,980税込24,178
1箱(2個)
翌日出荷から3日以内出荷
強化されたチゼルエッジにより、特に二相ステンレス鋼の加工における工具寿命が向上しています。ステンレス鋼の加工において刃先安定性が得られ、粘着力に対抗するよう最適化されています。
用途ステンレス鋼、インコネル用。材種2334
アルミローラコンベヤMA57型 径57X1.5T 三鈴工機アルミローラコンベヤMA57型 径57X1.5T三鈴工機
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
従来のアルミローラーに強度をもたせた中荷重コンベヤです。 ボルト・ナット・ジョイント結合材はスチール製です。
用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送ローラー径(Φmm)57.2材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金タイプストレート肉厚(mm)1.5
ステンレスローラコンベヤ MU60型 径60.5X1.5T 三鈴工機ステンレスローラコンベヤ MU60型 径60.5X1.5T三鈴工機
168,800税込185,680
1台
翌々日出荷
中荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。 フレーム、ボルトナットもステンレスです。
用途食品、薬品工場、クリーンルームローラー径(Φmm)60.5材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)タイプストレート肉厚(mm)1.5
スチールローラコンベヤ MS76型 径76.3X4.2T 三鈴工機スチールローラコンベヤ MS76型 径76.3X4.2T三鈴工機
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
スチール製ローラコンベヤ ローラ表面黒皮、メッキなし フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 超重荷重搬送に適します。 三鈴グラビティコンベヤのシリーズ最大の強度があります。
用途超重荷重製品搬送ローラー径(Φmm)76材質ローラ:スチール製、フレーム:スチール製/塗装、ベアリング、シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製タイプストレート肉厚(mm)4.2
ドリルヘッド CoroDrill870 GP-4334 サンドビックドリルヘッド CoroDrill870 GP-4334サンドビック
21,980税込24,178
1箱(2個)
翌々日出荷から20日以内出荷
GPブレーカーはパイロット穴加工用です。他のブレーカと比べて、より大きい先端角を持つブレーカで、公差等級が異なります。
用途すべてのISO被削材用。パイロット穴加工用。材種4334
スチールローラコンベヤ MS42型 径42X1.4T 三鈴工機スチールローラコンベヤ MS42型 径42X1.4T三鈴工機
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送ローラー径(Φmm)42.7タイプストレート肉厚(mm)1.4
ドリルヘッド コロドリル870 KM-3334 サンドビックドリルヘッド コロドリル870 KM-3334サンドビック
21,980税込24,178
1箱(2個)
翌々日出荷から3日以内出荷
コーナが面取りされている刃先形状により、被削材からの抜け際でのバリ生成が低減されます。耐摩耗性が高く、鋳鉄加工用に最適化されています。
用途鋳鉄用。材種3334
スチールローラコンベヤ MS38A型 径38X1.2T 三鈴工機スチールローラコンベヤ MS38A型 径38X1.2T三鈴工機
24,980税込27,478
1台
翌々日出荷
軽荷重物の搬送に適した汎用性に富むローラーコンベヤです。スチール製ローラコンベヤローラはユニクロメッキフレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 軽量のダンボールケース、底面がフラットなコンテナ、オリコンの搬送に最適です。
用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送ローラー径(Φmm)38.1材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管肉厚(mm)1.22018年トラスコ掲載ページ8 1235
エルゴケース OKWエルゴケースOKW
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷から33日以内出荷
腕・胸・腰などに快適に身につけるためのウェアラブル電子機器用ケースです。腕時計のように手首に巻く、腕・腰に巻きつける、首から下げるなど、様々なアイデアで装着が可能です。身体にフィットさせる為に計算されたカーブは、人間工学的形状の設計です。VGAシリーズは乾電池が使用可能な電池ボックス取付タイプです。VGA-09□-□Mの場合は電池金具セット(VGAP-09UM4-2)、VGA-10□/20□□□-□Mの場合はバッテリーコンパートメント(GGBOシリーズ)を取り付けます。フラットパネル付の機種は、上カバーにはめ込む平面なフラットパネル部分を取り外し、ディスプレイやツマミの設置や加工に便利です。(シーリングキットは使用できません)別売のアクセサリーで、各種ベルト、ストラップ、壁掛けキットを用意しており、携帯型/卓上型/壁掛け型として使用可能です。オプションのシーリングキット取付可能の機種は、保護等級IP54に適合します。使用用途は、IoT/IIoT、モバイルデータの記録と送信、医療・研究・計測・健康・ウェルネス機器、デジタル制御クローズドループシステム等です。
ナット 90170-10206 YAMAHA(ヤマハ)ナット 90170-10206YAMAHA(ヤマハ)
149税込164
1個
3日以内出荷
軸付フェルトバフ LUKAS軸付フェルトバフLUKAS
689税込758
1本
翌々日出荷
ダイヤモンドペーストにより優れた弾性、複雑な形状の研磨も可能。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。
用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に材質フェルト軸径(Φmm)6適合材スチール・ステンレス・アルミニウム・鋳鉄・チタニウム
(MK701)MAIN KIT,SLD 三菱ふそう(MK701)MAIN KIT,SLD三菱ふそう
189,800税込208,780
1個
5日以内出荷
(MC701)EXH.PIPE COVER ASSY,        LH 三菱ふそう(MC701)EXH.PIPE COVER ASSY, LH三菱ふそう
9,398税込10,338
1個
5日以内出荷
屋外盤用キャビネット POG 河村電器産業屋外盤用キャビネット POG河村電器産業
65,880税込72,468
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
鉄板製/屋外用/鉄製基板 IP55をクリアした防水防塵性の高いキャビネットです。(片扉に適用) キャビネット本体は、ボデーと屋根のつなぎ目がない全溶接構造です。防錆性能が大幅に向上しました。
材質鉄板形状屋外用 露出形タイプ水切・防水・パッキン付板厚(mm)1.6(ドア)、1.6(ボデー)ハンドルKH-100(キー付防水平面ハンドル)取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
スロットインステンレスローラコンベヤ 径60.5X1.5T 三鈴工機スロットインステンレスローラコンベヤ 径60.5X1.5T三鈴工機
169,800税込186,780
1台
翌々日出荷
ステンレスで脱着式を実現しました。 ローラー交換が簡単です。 清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
用途水洗いが必要な場所、コンベヤを清潔に保ちたい場所、2列使用でパレット搬送可能(500kg以下)ローラー径(Φmm)60.5仕様オールステンレス(SUS304)材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)タイプストレートシャフト径(Φmm)12パイプフレーム(mm)90×30×2tフレーム許容荷重(kg)【床置き】1200/M
(63467)ルーフラック プレート RR トヨタ(63467)ルーフラック プレート RRトヨタ
669税込736
1個
3日以内出荷
(51967)トランスポート フック RR RH トヨタ(51967)トランスポート フック RR RHトヨタ
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
盤用キャビネット FXT 河村電器産業盤用キャビネット FXT河村電器産業
63,980税込70,378
1個
4日以内出荷
鉄板製/屋内用 露出形/鉄製基板 軽くて強い「新構造」ボデー板厚1.2mm、全溶接構造により、軽さと剛性を両立しました。
材質鉄板形状屋内用 露出形タイプ額縁構造保護構造IP2XD板厚(mm)1.6(ドア)、1.2(ボデー)ハンドルKH-80T(平面ハンドル)取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
スロットインローラコンベヤ MSS42型 径42.7X1.4T 三鈴工機スロットインローラコンベヤ MSS42型 径42.7X1.4T三鈴工機
35,980税込39,578
1台
翌々日出荷
MSS42型はMS42型のスロットインローラモデルでローラをフレームに落とし込むだけです ローラはユニクロメッキ。 フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 中荷重用として組み立てライン、梱包ラインなどに利用される標準タイプです。 50mmピッチも標準化しています。
用途ピット内コンベヤ、床置コンベヤ、製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送ローラー径(Φmm)42材質ローラ:スチール製/メッキ、フレーム:スチール製/塗装、ベアリング、シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製タイプストレート
スチールローラコンベヤ MS57B型 径57.2X2.1T 三鈴工機スチールローラコンベヤ MS57B型 径57.2X2.1T三鈴工機
43,980税込48,378
1本
翌々日出荷
スチール製ローラコンベヤ ローラはユニクロメッキ フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン MS57A型より肉厚が厚く耐衝撃性にすぐれています。 中荷重用として組み立てライン、梱包ラインなどに利用される標準タイプです。 駆動コンベヤとの組み合わせに適します。
用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送ローラー径(Φmm)57タイプストレート肉厚(mm)2.1
(61737)ルーフサイド パネル INN LWR RH トヨタ(61737)ルーフサイド パネル INN LWR RHトヨタ
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷から4日以内出荷