カテゴリ
- 自動車純正部品(41)
- 油圧機器・油圧ホース(28)
- 制御機器(27)
- トラック純正部品(21)
- 切削工具(6)
- バイク部品(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- バイク純正部品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 農業機械(4)
- 医療(3)
- メカニカル部品(2)
- 測定用品(2)
- 建築金物(2)
- 研磨材(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 整備工具・収納(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- EBM PAPST(21)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(20)
- ニッサン(19)
- トヨタ(16)
- 日野自動車(15)
- 十川ゴム(8)
- 三菱ふそう(8)
- brembo(5)
- SMC(4)
- サンドビック(4)
- スバル(4)
- 松吉医科器械(3)
- omron(オムロン)(2)
- スズキ(2)
- climbing(クライミング)(2)
- Kawasaki(2)
- 永興電機工業(2)
- いすゞ自動車(2)
- UNISON(ユニソン)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「7012-10」の検索結果

マグネチックスタンド
Mitutoyo(ミツトヨ)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷強力な吸着力で工作機械・治具などに吸着しますのでダイヤルゲージ・テストインジケータなどを取り付けての検査や現場での応用範囲の広いスタンドです。取付ねじ(主柱)M8×1.25マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×58×55
ネット什器用2段フック(Φ6mm)クローム
ストア・エキスプレス¥19,980~税込¥21,978~1セット(200本)翌日出荷サイドネットなどスペースの狭い場所での陳列に最適です。材質スチール製 クロームメッキ直径(Φmm)フック部:6耐荷重(kg)2
軸付フェルトバフ (ソフト) 円筒型
永興電機工業¥6,498~税込¥7,148~1パック3日以内出荷羊毛ソフトタイプ/円筒型です。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)画像はイメージです。用途各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等材質(フェルト)羊毛形状円筒型硬さソフト適合材各種金属、一般金属、R付け樹脂入数10
軸付フェルトバフ (ハード) 円筒型
永興電機工業¥6,098~税込¥6,708~1パック3日以内出荷から7日以内出荷羊毛ハードタイプ/円筒型です。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)画像はイメージです。用途各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等材質(フェルト)羊毛形状円筒型硬さハード適合材各種金属、一般金属、R付け樹脂入数10
ストレートシャンクドリル ロング GT100 336
グーリング¥1,698~税込¥1,868~1本ほか翌々日出荷深穴加工定番。硬鋼、合金鋼に最適な高能率ロングドリルです。用途工具鋼、ステンレス鋼の加工材質コバルトハイス
コロドリル870 ドリルヘッド(MM-2334)
サンドビック¥11,980~税込¥13,178~1箱(2個)ほか当日出荷から3日以内出荷強化されたチゼルエッジにより、特に二相ステンレス鋼の加工における工具寿命が向上しています。ステンレス鋼の加工において刃先安定性が得られ、粘着力に対抗するよう最適化されています。用途ステンレス鋼、インコネル用。材種2334
オーデリック LED ベースダウンライト ミニマム 反射板タイプ
ODELIC(オーデリック)¥12,980~税込¥14,278~1台4日以内出荷MINIMUM(ミニマム)反射板タイプ。CDMを代替するクラスで極限の小口径を目指しました 25°以上のカットオフを確保してまぶしさの抑制に配慮種別LED一体型カバーポリカーボネート(透明)材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100-242ランプの種類LED光源寿命40000時間取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ
ホールピペット クラスA
climbing(クライミング)¥569~税込¥626~1本4日以内出荷一定速度の排出が行えるよう、なだらかな勾配をつけた形状になっています。 JIS R 3505 クラスA規格品。材質硬質ガラス規格USP規格準拠品JIS規格JIS R 3505JISクラスA精度等級クラスAピペットの種類ホールピペット
コロドリル870 ドリルヘッド(346)
サンドビック¥23,980~税込¥26,378~1個ほか翌日出荷から9日以内出荷オールラウンドチップです。主に低合金材および炭素鋼の加工用ですが、オーステナイトステンレス鋼や鋳鉄でも良好な機能と工具寿命を発揮します。卓越した耐摩耗性と高じん性を併せ持っています。用途鋼、ステンレス鋼、チタン用。材種4334
壁付けポスト リーダ ムント
UNISON(ユニソン)¥4,398~税込¥4,838~1個4日以内出荷お客様を上品に迎えるレザー調の質感。 正面のテクスチャーにはレザー調シートを使用し、上品な雰囲気をお楽しみいただけます。 分譲住宅などにもご利用いただける、前入れ後出しと前入れ前出しの2種類をご用意。(後出しタイプのみ) リーダスタンド(別売)を使用することで、スタンドポストとして使用可能です。
壁付けポスト ヴィコWH シリンダー錠
UNISON(ユニソン)¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷建築に調和する、壁付けタイプのメール便ポスト。 メール便が受け取れる容量がありながら、シンプルで機能性の高いデザインが、建築の雰囲気に溶け込みます。 インターネットショッピングを利用する方におすすめ、メール便ポスト。 Point1.サインや受領印を必要としないメール便(260×340×35mm対応)を不在時でも受け取れます。配達時間を気にする必要がありません。 Point2.投函口に盗難を抑制するためのフラップが付いています。 Point3.簡易ロック付シリンダー錠または、ダイヤル錠で郵便物やメール便を安全に受け取れます。 ポストスタンドS(別売)を使用することで、スタンドポストとして使用可能です。付属品取付け用スペーサー仕様セーフティクローズ機能、盗難抑制フラップ、ストッパー付材質(本体)スチール<溶融亜鉛めっき鋼板>、ASA樹脂、(投函口蓋・取手)ステンレス質量(kg)5.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)367×461×133施錠方法シリンダー錠投入口寸法(幅W×高さH)(mm)265×37
ドリルヘッド CoroDrill870 GP-4334
サンドビック¥21,980~税込¥24,178~1個ほか翌々日出荷から20日以内出荷GPブレーカーはパイロット穴加工用です。他のブレーカと比べて、より大きい先端角を持つブレーカで、公差等級が異なります。用途すべてのISO被削材用。パイロット穴加工用。材種4334
ドリルヘッド コロドリル870 KM-3334
サンドビック¥21,980~税込¥24,178~1個ほか翌々日出荷から9日以内出荷コーナが面取りされている刃先形状により、被削材からの抜け際でのバリ生成が低減されます。耐摩耗性が高く、鋳鉄加工用に最適化されています。用途鋳鉄用。材種3334
RS PRO 電解コンデンサ 15000μF
RS PRO¥13,980税込¥15,3781袋(25個)7日以内出荷仕様電圧:25V dc取り付けタイプ:スルーホール寸法:22 (Dia.) x 42mm高さ:42mm動作温度 Min:-40℃リードピッチ:10mmリード径:0.8mm寿命:2000h直径:22mmリップル電流:2.5Aリーク電流:<=0.01 CV又は3 μA @ 1分許容差:±20%許容差(マイナス):-20%極性あり:極性汎用ラジアル25 → 50 V. このRSブランドのLHKシリーズ105 ℃アキシャルアルミ電解コンデンサは、安全ベント構造の設計を特長としています。 さまざまな用途に適しているこのコンデンサは、一般に、通信機器の用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応