カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(20)
  • 切削工具(6)
  • バイク部品(5)
  • 制御機器(5)
  • 農業機械(4)
  • メカニカル部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「7012-10」の検索結果

50件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マグネチックスタンド Mitutoyo(ミツトヨ)

    マグネチックスタンド

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    強力な吸着力で工作機械・治具などに吸着しますのでダイヤルゲージ・テストインジケータなどを取り付けての検査や現場での応用範囲の広いスタンドです。
    取付ねじ(主柱)M8×1.25マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×58×55
  • ストレートシャンクドリル ロング GT100 336 グーリング

    ストレートシャンクドリル ロング GT100 336

    グーリング
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    翌々日出荷
    深穴加工定番。硬鋼、合金鋼に最適な高能率ロングドリルです。
    用途工具鋼、ステンレス鋼の加工材質コバルトハイス
  • コロドリル870 ドリルヘッド(MM-2334) サンドビック

    コロドリル870 ドリルヘッド(MM-2334)

    サンドビック
    ¥33,980税込¥37,378
    1箱(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    強化されたチゼルエッジにより、特に二相ステンレス鋼の加工における工具寿命が向上しています。ステンレス鋼の加工において刃先安定性が得られ、粘着力に対抗するよう最適化されています。
    用途ステンレス鋼、インコネル用。材種2334
  • オーデリック LED ベースダウンライト ミニマム 反射板タイプ ODELIC(オーデリック)

    オーデリック LED ベースダウンライト ミニマム 反射板タイプ

    ODELIC(オーデリック)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    4日以内出荷
    MINIMUM(ミニマム)反射板タイプ。CDMを代替するクラスで極限の小口径を目指しました 25°以上のカットオフを確保してまぶしさの抑制に配慮
    種別LED一体型カバーポリカーボネート(透明)材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100-242ランプの種類LED光源寿命40000時間取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ
  • ホールピペット クラスA climbing(クライミング)

    ホールピペット クラスA

    climbing(クライミング)
    ¥639税込¥703
    1本
    4日以内出荷
    一定速度の排出が行えるよう、なだらかな勾配をつけた形状になっています。 JIS R 3505 クラスA規格品。
    材質硬質ガラス規格USP規格準拠品JIS規格JIS R 3505JISクラスA精度等級クラスAピペットの種類ホールピペット
  • コロドリル870 ドリルヘッド(346) サンドビック

    コロドリル870 ドリルヘッド(346)

    サンドビック
    ¥33,980税込¥37,378
    1箱(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
    オールラウンドチップです。主に低合金材および炭素鋼の加工用ですが、オーステナイトステンレス鋼や鋳鉄でも良好な機能と工具寿命を発揮します。卓越した耐摩耗性と高じん性を併せ持っています。
    用途鋼、ステンレス鋼、チタン用。材種4334
  • 壁付けポスト リーダ ムント UNISON(ユニソン)

    壁付けポスト リーダ ムント

    UNISON(ユニソン)
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    4日以内出荷
    お客様を上品に迎えるレザー調の質感。 正面のテクスチャーにはレザー調シートを使用し、上品な雰囲気をお楽しみいただけます。 分譲住宅などにもご利用いただける、前入れ後出しと前入れ前出しの2種類をご用意。(後出しタイプのみ) リーダスタンド(別売)を使用することで、スタンドポストとして使用可能です。
  • 壁付けポスト ヴィコWH シリンダー錠 UNISON(ユニソン)

    壁付けポスト ヴィコWH シリンダー錠

    UNISON(ユニソン)
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    4日以内出荷
    建築に調和する、壁付けタイプのメール便ポスト。 メール便が受け取れる容量がありながら、シンプルで機能性の高いデザインが、建築の雰囲気に溶け込みます。 インターネットショッピングを利用する方におすすめ、メール便ポスト。 Point1.サインや受領印を必要としないメール便(260×340×35mm対応)を不在時でも受け取れます。配達時間を気にする必要がありません。 Point2.投函口に盗難を抑制するためのフラップが付いています。 Point3.簡易ロック付シリンダー錠または、ダイヤル錠で郵便物やメール便を安全に受け取れます。 ポストスタンドS(別売)を使用することで、スタンドポストとして使用可能です。
    付属品取付け用スペーサー仕様セーフティクローズ機能、盗難抑制フラップ、ストッパー付材質(本体)スチール<溶融亜鉛めっき鋼板>、ASA樹脂、(投函口蓋・取手)ステンレス質量(kg)5.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)367×461×133施錠方法シリンダー錠投入口寸法(幅W×高さH)(mm)265×37
  • ドリルヘッド CoroDrill870 GP-4334 サンドビック

    ドリルヘッド CoroDrill870 GP-4334

    サンドビック
    ¥33,980税込¥37,378
    1箱(2個)
    翌々日出荷から20日以内出荷
    GPブレーカーはパイロット穴加工用です。他のブレーカと比べて、より大きい先端角を持つブレーカで、公差等級が異なります。
    用途すべてのISO被削材用。パイロット穴加工用。材種4334
  • ドリルヘッド コロドリル870 KM-3334 サンドビック

    ドリルヘッド コロドリル870 KM-3334

    サンドビック
    ¥33,980税込¥37,378
    1箱(2個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    コーナが面取りされている刃先形状により、被削材からの抜け際でのバリ生成が低減されます。耐摩耗性が高く、鋳鉄加工用に最適化されています。
    用途鋳鉄用。材種3334
  • RS PRO 電解コンデンサ 15000μF RS PRO

    RS PRO 電解コンデンサ 15000μF

    RS PRO
    ¥13,980税込¥15,378
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様電圧:25V dc取り付けタイプ:スルーホール寸法:22 (Dia.) x 42mm高さ:42mm動作温度 Min:-40℃リードピッチ:10mmリード径:0.8mm寿命:2000h直径:22mmリップル電流:2.5Aリーク電流:<=0.01 CV又は3 μA @ 1分許容差:±20%許容差(マイナス):-20%極性あり:極性汎用ラジアル25 → 50 V. このRSブランドのLHKシリーズ105 ℃アキシャルアルミ電解コンデンサは、安全ベント構造の設計を特長としています。 さまざまな用途に適しているこのコンデンサは、一般に、通信機器の用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
  • (224)フライホイール,2M62352D-STD スバル

    (224)フライホイール,2M62352D-STD

    スバル
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    5日以内出荷
  • (147)フライホイール D-CDI ツチヤ スバル

    (147)フライホイール D-CDI ツチヤ

    スバル
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    5日以内出荷
  • (151)フライホイール 3M82103 スバル

    (151)フライホイール 3M82103

    スバル
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    5日以内出荷
  • (214)フライホイール,D M42027 スバル

    (214)フライホイール,D M42027

    スバル
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    5日以内出荷
  • Preci-Dip 基板接続用ソケット PRECI-DIP

    Preci-Dip 基板接続用ソケット

    PRECI-DIP
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(5個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • ハイドロリックホース K-70-12(両端金具04) 十川ゴム

    ハイドロリックホース K-70-12(両端金具04)

    十川ゴム
    ¥3,416~税込¥3,758~
    1本
    5日以内出荷
    用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)寸法L(mm)70最高使用圧力(MPa)7.0最小曲げ半径(mm)125寸法C(mm)6.0接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称12ホース内径(Φmm)12.7金具両端金具04ねじTG1/2適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)34.5補強層1W最高衝撃圧力(MPa)10.3流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)20.7質量(g/m)ホース/510寸法HEX(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)10.0
  • ハイドロリックホース K-70-12(両端金具05) 十川ゴム

    ハイドロリックホース K-70-12(両端金具05)

    十川ゴム
    ¥3,416~税込¥3,758~
    1本
    5日以内出荷
    用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最高使用圧力(MPa)7.0最小曲げ半径(mm)125呼称12ホース内径(Φmm)12.7金具両端金具05ねじTG1/2適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)34.5補強層1W最高衝撃圧力(MPa)10.3流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)20.7質量(g/m)ホース/510RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)10.0
  • ハイドロリックホース K-70-12(両端金具04) SUS金具 十川ゴム

    ハイドロリックホース K-70-12(両端金具04) SUS金具

    十川ゴム
    ¥21,770~税込¥23,947~
    1本
    5日以内出荷
    用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)寸法L(mm)70最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)125寸法C(mm)6.0接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称12ホース内径(Φmm)12.7金具両端金具04ねじTG1/2適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)34.5補強層1W最高衝撃圧力(MPa)10.3流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)20.7質量(g/m)ホース/510寸法HEX(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)10.0
  • ハイドロリックホース K-70-12(両端金具05) SUS金具 十川ゴム

    ハイドロリックホース K-70-12(両端金具05) SUS金具

    十川ゴム
    ¥21,770~税込¥23,947~
    1本
    5日以内出荷
    用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)寸法L(mm)70最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)125寸法C(mm)6.0接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称12ホース内径(Φmm)12.7金具両端金具05ねじTG1/2適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)34.5補強層1W最高衝撃圧力(MPa)10.3流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)20.7質量(g/m)ホース/510寸法HEX(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)10.0
  • レベックス SWP70 12(両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス SWP70 12(両端金具1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥4,854~税込¥5,339~
    1本
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1/2構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7金具両端金具1004使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B外径(mm)18.7内径(mm)12.7
  • レベックス SWP70 12(両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス SWP70 12(両端金具1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
    ¥4,854~税込¥5,339~
    1本
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)12.7構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7外径(Φmm)18.7金具両端金具1005使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B
  • ハイドロリックホース K-70-12(両端金具05+アダプタ付) 十川ゴム

    ハイドロリックホース K-70-12(両端金具05+アダプタ付)

    十川ゴム
    ¥3,985~税込¥4,384~
    1本
    5日以内出荷
    用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最高使用圧力(MPa)7.0最小曲げ半径(mm)125呼称12ホース内径(Φmm)12.7金具両端金具05+アダプタ付ねじTG1/2適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)34.5補強層1W最高衝撃圧力(MPa)10.3流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)20.7質量(g/m)ホース/510RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)10.0
  • ハイドロリックホース K-70-12(両端金具05+アダプタ付) SUS金具 十川ゴム

    ハイドロリックホース K-70-12(両端金具05+アダプタ付) SUS金具

    十川ゴム
    ¥28,462~税込¥31,308~
    1本
    5日以内出荷
    用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)寸法L(mm)70最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)125寸法C(mm)6.0接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称12ホース内径(Φmm)12.7金具両端金具05+アダプタ付ねじTG1/2適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)34.5補強層1W最高衝撃圧力(MPa)10.3流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)20.7質量(g/m)ホース/510寸法HEX(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)10.0
  • ハイドロリックホース K-70-12(両端金具04+アダプタ付) SUS金具 十川ゴム

    ハイドロリックホース K-70-12(両端金具04+アダプタ付) SUS金具

    十川ゴム
    ¥28,462~税込¥31,308~
    1本
    5日以内出荷
    用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)寸法L(mm)70最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)125寸法C(mm)6.0接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称12ホース内径(Φmm)12.7金具両端金具04+アダプタ付ねじTG1/2適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)34.5補強層1W最高衝撃圧力(MPa)10.3流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)20.7質量(g/m)ホース/510寸法HEX(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)10.0
  • 内部クーラント仕様超硬ドリル(Supreme DC170) ワルター

    内部クーラント仕様超硬ドリル(Supreme DC170)

    ワルター
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    切れ刃の後方に充分な超硬母材を確保し、さらなる安定性と大幅な生産性の向上を実現しました。 径方向マージンに沿って切削熱を効果的に工具外へと逃がします。 特殊なマージン配置により、不安定な振動は最低限に抑えられます。 これにより、際立った加工のスムースさと、穴あけ加工におけるこれまでないレベルでのプロセス信頼性を実現します。
    用途被削材:鋼、鋳鉄材質超硬合金(WJ30EJ)表面処理ダブルコーティング
  • ハイドロリックホース K-70-12(両端金具04+アダプタ付) 十川ゴム

    ハイドロリックホース K-70-12(両端金具04+アダプタ付)

    十川ゴム
    ¥3,985~税込¥4,384~
    1本
    5日以内出荷
    用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最高使用圧力(MPa)7.0最小曲げ半径(mm)125接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称12ホース内径(Φmm)12.7金具両端金具04+アダプタ付ねじTG1/2適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)34.5補強層1W最高衝撃圧力(MPa)10.3流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)20.7質量(g/m)ホース/510RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)10.0
  • レベックス SWP70 12 外装ワイヤーブレード (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス SWP70 12 外装ワイヤーブレード (両端金具1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
    ¥6,476~税込¥7,124~
    1本
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1/2構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7金具両端金具1004使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B外径(mm)18.7内径(mm)12.7
  • レベックス SWP70 12 外装ワイヤーブレード (両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス SWP70 12 外装ワイヤーブレード (両端金具1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥6,476~税込¥7,124~
    1本
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径R(PT)1/2構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7金具両端金具1005使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B外径(mm)18.7内径(mm)12.7
  • 油圧ホース NWP70 12 外装ワイヤーブレード (両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP70 12 外装ワイヤーブレード (両端金具1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥6,476~税込¥7,124~
    1本
    5日以内出荷
    品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1/2最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)60ホース内径(Φmm)12.7適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)19.1材質(金具)鉄概略質量(g/m)340推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP70 12 外装ワイヤーブレード (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP70 12 外装ワイヤーブレード (両端金具1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥6,476~税込¥7,124~
    1本
    5日以内出荷
    品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/2最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)60ホース内径(Φmm)12.7適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)19.1材質(金具)鉄概略質量(g/m)340推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • ウエストンローラー 3相200V AC高トルク型 ウエストンローラー

    ウエストンローラー 3相200V AC高トルク型

    ウエストンローラー
    ¥34,980税込¥38,478
    1本
    13日以内出荷
    高性能、経済性を追求したモーターローラーです。許容荷重内であれば搬送速度が変わりません。DCブラシレスモータ搭載で高機能です。取付け、取り外しが簡単ですので新設・既設のコンベアーにも適用できます。ローラー表面に突起物がないので安全です。運転 ・ 停止 ・ ブレーキが自由自在です。密閉式ですから給油はいりません。
    用途コンベヤラインに。物流センター搬送ライン。組み込みシステム。AGV移載装置などシャフト径(Φmm)12
  • モーターローラー 3相200V AC標準型 外径57.0Φ ローラー幅1000MM ウエストンローラー

    モーターローラー 3相200V AC標準型 外径57.0Φ ローラー幅1000MM

    ウエストンローラー
    ¥32,980税込¥36,278
    1本
    13日以内出荷
    通電したまま長時間ロック状態でも焼損しません。
    用途自動車部品の生産、供給ライン、家電の組み立てライン、食品や薬品などのクリーンな環境での使用。また水や油などがかかる場所。あらゆる工場設備や環境でご使用出来ます。ウエストンローラーはワンタッチ機構を採用していますので新規や既存のコンベアにも簡単に取り付けられます。物流センター搬送ライン。組み込みシステム。AGV移載装置などシャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)1000ローラー径(Φmm)57シャフト寸法(mm)幅1040ローラー耐荷重(kg/本)60
  • レベックス SWP70 12(両端金具1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス SWP70 12(両端金具1004+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥5,484~税込¥6,032~
    1本
    3日以内出荷
    仕様アダプタ品番/1013使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1/2構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7金具両端金具1004+アダプタ付使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B外径(mm)18.7内径(mm)12.7
  • レベックス SWP70 12(両端金具1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス SWP70 12(両端金具1005+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥5,484~税込¥6,032~
    1本
    3日以内出荷
    仕様アダプタ品番/1009使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径R(PT)1/2構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7金具両端金具1005+アダプタ付使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B外径(mm)18.7内径(mm)12.7
  • レベックス SWP70 12 外装ワイヤーブレード (両端金具1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス SWP70 12 外装ワイヤーブレード (両端金具1004+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥7,119~税込¥7,831~
    1本
    3日以内出荷
    仕様アダプタ品番/1013使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1/2構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7金具両端金具1004+アダプタ付使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B外径(mm)18.7内径(mm)12.7
  • レベックス SWP70 12 外装ワイヤーブレード (両端金具1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス SWP70 12 外装ワイヤーブレード (両端金具1005+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥7,119~税込¥7,831~
    1本
    3日以内出荷
    仕様アダプタ品番/1009使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径R(PT)1/2構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7金具両端金具1005+アダプタ付使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B外径(mm)18.7内径(mm)12.7
  • 油圧ホース NWP70 12 外装ワイヤーブレード (両端金具1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP70 12 外装ワイヤーブレード (両端金具1005+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥7,119~税込¥7,831~
    1本
    5日以内出荷
    品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1/2、【アダプタ(G×R)】1/2×1/2最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)60ホース内径(Φmm)12.7材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)19.1材質(金具)鉄概略質量(g/m)340推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP70 12 外装ワイヤーブレード (両端金具1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP70 12 外装ワイヤーブレード (両端金具1004+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥7,119~税込¥7,831~
    1本
    5日以内出荷
    品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/2、【アダプタ(G×R)】1/2×1/2最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)60ホース内径(Φmm)12.7材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)19.1材質(金具)鉄概略質量(g/m)340推奨雰囲気温度(℃)-40~+80