カテゴリ

  • 自動車純正部品(4)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「7015-13」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
万能ホーム水栓 カクダイ万能ホーム水栓カクダイ
4,898税込5,388
1個
当日出荷
シルバーハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地・寒冷地共用
テールパイプ(UD) YSK(山脇産業)テールパイプ(UD)YSK(山脇産業)
42,980税込47,278
1本
4日以内出荷
メーカーUD
プーリー (TF) MAZDA(マツダ)プーリー (TF)MAZDA(マツダ)
8,198税込9,018
1個
翌々日出荷
(MR70)バック ASSY,リヤ シート ミツビシ(MR70)バック ASSY,リヤ シートミツビシ
169,800税込186,780
1個
4日以内出荷
(MQ70)ノブ,エアコン コントロール ミツビシ(MQ70)ノブ,エアコン コントロールミツビシ
139税込153
1個
4日以内出荷
ランプ インテリア (G7) MAZDA(マツダ)ランプ インテリア (G7)MAZDA(マツダ)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
(MK701)ドア ASSY,サービス,フロント RH 三菱ふそう(MK701)ドア ASSY,サービス,フロント RH三菱ふそう
289,800税込318,780
1個
5日以内出荷
PW3000ウール無地 トーホーPW3000ウール無地トーホー
16,980税込18,678
1枚
3日以内出荷
ウール100%の安全品質の日本製です。防炎マーク取得商品で万が一の場合でも炎が広がりにくい特徴があります。裏面には不織布を貼っています。抗菌防臭効果や防ダニ加工があるので、お部屋を清潔に保てます。
用途住宅用のカーペットとして材質【表面】ウール100%【裏面】不織布(80(g/m2))
(27015)GLASS 三菱ふそう(27015)GLASS三菱ふそう
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
Wheel cover 46617701513 BMWWheel cover 46617701513BMW
11,980税込13,178
1個
31日以内出荷
卓上ハイスピン遠心機 DLAB卓上ハイスピン遠心機DLAB
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
オートクレーブ滅菌ができます。用途に応じて4種類から選択ください。シール性に優れ、アクシデントによるサンプルの漏れに対してもコンタミ等の心配がありません。
遠心分離機 冷却機能付き DLAB遠心分離機 冷却機能付きDLAB
539,800税込593,780
1個
翌々日出荷
約25秒で最大15000rpmまで加速できます。 電磁ロック式採用の安全設計です。 ローターはオートクレーブ可能(121℃)です。 9つのプログラムまで保存できて便利です。
仕様(加速・減速)25秒付属品ローター(AS24-2(品番:3-7015-13、1.5/2mL×24本タイプ))寸法(mm)332× 553× 283質量(kg)34電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])200~15000(100単位)精度(回転数)±20rpmモーターブラシレスモーター最大遠心力(G)21380温度設定範囲(℃)-20~40アズワン品番4-4940-01タイマー30秒~99分、連続運転処理量1.5/2mL×24本(付属)、0.5mL×36本、PCR/8×4本、5mL×12本 ※1.5/2mL×24本用以外は、ローター別売安全機能二重ドアインターロック、スピード超過検知器、過熱検出器、自動内部診断
ハンドサンダー KLASS(クラス/旧:極東産機)ハンドサンダーKLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
プレートにアルミを使用し、錆びる心配がありません。 ワンタッチでホルダーにサンドペーパーをはさみ込めます。
SMDレジスタ 0402 1005M 63mW 1セット 100個入 BOURNSSMDレジスタ 0402 1005M 63mW 1セット 100個入BOURNS
84税込92
1セット(100個)
7日以内出荷
Bourns Electronics 抵抗器は、定格電力が 63 mW で動作し、厚膜技術で動作します。許容差: 1 % 動作温度: -55 → 155 ℃
仕様●入数:1テープ(100個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.01%●定格電力:63mWアズワン品番65-7015-13